8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属レンチで任意の角度に調整できます
仕様V溝角度:90° 材質特殊硬化鋼 寸法(mm)75×25×36(H) 質量(kg)0.4 適合パイプ径(Φmm)5~30 角度可変60°(目盛付)
1個
22,500 税込24,750
当日出荷

丸棒のケガキ、穴あけ、タッピング、異形物、研削時の保持具、放電加工での保持具に
1個
63,000 税込69,300
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様V溝直角度:90°平行精度:0.004mm 材質特殊鋼 寸法(mm)100×70×96 質量(kg)3.8(1個当たり) 吸着力(N)400/1200(上・下面/V溝) 適合パイプ径(Φmm)6~72 アズワン品番64-7910-06 入数2個
1セット(2個)
110,000 税込121,000
翌日出荷

寸法(mm)60×80×73(H) 質量(kg)2 精度10/10/20μm 適合パイプ径(Φmm)8~50 吸着力(N[kgf])300N(30kgf) アズワン品番65-2169-30
1個
29,000 税込31,900
翌日出荷

寸法(mm)50×150×100(H) 質量(kg)5 吸着力(N)230(23kgf) 精度20/20/30μm 適合パイプ径(Φmm)8~125 アズワン品番65-2169-29
1組(2個)
113,300 税込124,630
翌日出荷

寸法(mm)40×70×50(H) 質量(kg)1 吸着力(N)150(15kgf) 精度10/10/20μm 適合パイプ径(Φmm)8~50 アズワン品番65-2169-28
1組(2個)
65,500 税込72,050
翌日出荷

仕様V溝直角度:90°平行精度:0.004mm 材質特殊鋼 寸法(mm)80×67×96 質量(kg)2.9(1個当たり) 吸着力(N)400/900(上・下面/V溝) 適合パイプ径(Φmm)6~66 アズワン品番64-7910-05 入数2個
1セット(2個)
75,500 税込83,050
翌日出荷

用途測定、穴あけ、ケガキ、放電、ワイヤーカット加工での精密作業保持具に、三次元測定機及び各種測定システムの保持具に 寸法(mm)70×38×50 質量(kg)1.0×2個 吸着力(N)66(6.7kgf) 精度平行度・平面度:10μm、直角度:20μm 適合パイプ径(Φmm)20~40 アズワン品番64-7910-09 入数2個
1組(2個)
46,600 税込51,260
翌日出荷