9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属品:ナイロンカッター(Φ1.65×7m)、保護めがね、飛散防護カバー、延長コード(10m)、エッジガイド(ネジワッシャー付)。Φ1.65mmナイロンカッター。10m延長コード付。80mm伸縮パイプ。180°モータハウジング回転。キワ刈りに便利なエッジガイド付。ワンタッチで長さが調節できる伸縮機能付(伸縮幅80mm)。ヘッド部が180°回転して縁刈りが容易に行えます。
全長(mm)1281~1361 電流(A)4.3 回転数(min-1[r.p.m])11000 電源AC100V・400W コード長さ(m)0.25 刈り幅(mm)250
1台
13,900 税込15,290
翌日出荷


セット内容:180mm コブラウォーターポンププライヤー、250mm コブラウォーターポンププライヤー、300mm コブラウォーターポンププライヤー。透明なカバーのついたプラスチックトレー入。少ない力でパイプやナットを確実につかみます。視覚効果の高いパッケージデザイン(フック用の幅広穴が空いています)。つかみ面は焼入れ処理され摩耗に強く(刃硬度約61HRC)、安定した強力なグリップを発揮。ボックスジョイントデザイン:頑丈なダブルガイド。ガードは作業者の指を挟まないようになっています。便利なレバーの動きは、最適な状態で力を伝えます。
1セット
15,100 税込16,610
翌日出荷

垂直調整フッラプをテープ等で止めて固定して下さい。
仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):180×180×450●重量(g):410●材質:ダンボール●単管専用ダンボール基礎枠 アズワン品番65-9319-99
1枚
570 税込627
翌日出荷


付属品:帯のこ(ハイス14山)、六角棒スパナ(5mm)。のこ刃の交換がワンタッチカバー裏に替刃を収納できます。縦置き収納が可能A4程度のスペースがあれば収納できます。小物鋼材の簡易角度切断ができます。ノコ刃のスリップを軽減します。小径材を束ねて、まとめ切りできます。材料にあった荷重に設定します。6インチ対応。
質量(kg)37 回転数(min-1[r.p.m])プーリ:70(50Hz)、84(60Hz) 電源AC100V・250W コード長さ(m)3 バイス方式チェーンバイス 鋸刃(mm)13(W)×0.65(T)×1625(L) 切断能力(Φmm)丸パイプ:180 角パイプ:150 丸棒(軟鋼材):80 サイズ(mm)355×865×415(H)
1台
181,000 税込199,100
翌日出荷

ブラシレスモーターにより、作業効率が良く、連続作業でもモーターが止まりにくい。
仕様●切断能力:切断角度0°時/丸パイプΦ180mm・角パイプ・Φ150mm・丸棒Φ80mm 切断角度45°時/丸パイプΦ115mm・角パイプ100mm・丸棒Φ45mm●電源:AC100V・360W●鋸刃周速:37~100m/分●鋸刃:12.5(W)×0.65(T)×1,840(L)mm●サイズ:935×400×455(H)mm●重量:41kg●コード長:3m●付属品:帯のこ(ハイス14山)、ボックスレンチ17mm●無段変速●保護カバー、平バイス付●3P可倒式プラグ、4段階荷重切替機構、ワンタッチバイス付●二人での移動に便利なサイドハンドル付 アズワン品番65-9304-85
1台
367,100 税込403,810
11日以内出荷

トイレ個室内などでの狭い場所でも取り回し抜群のミニ柄 軽量で丈夫なアルミ製ハンドルだから、汚れやサビに強く、作業もはかどります。 手にやさしいソフトグリップ付。汗や水気によるすべりを防止します。長時間の作業での疲労軽減に役立ちます。 手の小さい方でもしっかり握れ、障害物との接触を最小限にとどめます。
仕様●メーカー:テラモト●型番:CL-945-180-0●全長:700~1000mm●重量:400g●色:ブルー●材質:ヘッド/ポリプロピレングリップ/ポリエチレン柄/アルミパイプソフトグリップ/NBR、PVC アズワン品番68-1863-97
1本
3,390 税込3,729
翌日出荷

セット内容(+)貫通柄ドライバー:#1×75・#2×100・#3×150mm(-)貫通柄ドライバー:5.5×75・6.0×100・8.0×150mmモンキーレンチ(目盛付):206・304mm片目片口スパナ:10・12・13・14・17・19・21mm(1/4”)ソケット(6角):5・5.5・7・8・10・12mm(1/2”)ソケット(6角):10・12mm(1/2”)ソケット(12角):13・14・17・19・21・22・24・27・30・33mm(1/2”)ラチェットハンドル:240mm(1/4”)T型スライドハンドル:105mm(1/4”)ドライバー形ハンドル:150mm(1/2”)エクステンションバー:150mm(1/2”)ボールジョイント:60mmスパナ:5.5×7・8×10・10×12・11×13・12×14・14×17・19×21・22×24mmロングめがねレンチ(45°):10×12・11×13・12×14・14×17・19×21・22×24mmコンビネーションプライヤ:216mmセーフティプライヤ:247mmスナップリングプライヤ(軸用):180mmスナップリングプライヤ(穴用):180mmペンチ:190mmラジオペンチ:162mm強力ニッパー:171mmパイプレンチ:300mmグリッププライヤ:227mmミニカッター:210mmコンビネーションハンマー:300mmウレタンショックレスハンマー:330mmロングボールポイントL形レンチセット(9本組):1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm 質量(kg)26.3 型番C635 ケース寸法(mm)1086(W)×124(D)×772(H)
1組
165,000 税込181,500
翌日出荷