液晶モニター下の空間を有効活用できます。棚板前部、向かって左側に電源タップ、右側にUSBポートが3ポートあります。スマホとパソコンの通信に便利です。液晶モニターの位置を上げることで、目線の位置を上げ液晶モニターを見やすくすることができます。天板下
仕様●カラー:ホワイト●サイズ(W×D×H)mm:600×200×80 天板/600×200×22●重量(g):1800●材質:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)●耐荷重:7kg 天板部均等耐荷重/7kg●電源コード長(m):1.8●差込口:2P 2個口●プラグ仕様:2P
アズワン品番65-9328-30
1台
¥11,000
税込¥12,100
翌々日出荷
ドライブ"IronWolf Pro"を搭載。クリエイティブ。本製品はグローバルパッケージ製品です。パッケージ・マニュアルなどは日本語を含む多言語で表記されています。USB3.2(Gen2)に対応し、実測440MB/sという超高速転送を実現します。容量の大きい4K規格の映像転送に適しています。またUSB3.2(Gen2)ケーブルを1本同梱しており、別途ご購入頂く必要がありません。HDDを2台内蔵したRAID0(ストライピング)機能により、より高速なデータ転送が可能です。また、RAID1(ミラーリング)機能を選択することで、高い信頼性を確保することも可能です。エンタープライズ・クラス・ドライブ"IronWolf Pro"を搭載。クリエイティブ・プロフェッショナル向けに設計されたIronWolf Proには、RAID最適化機能や優れた電源管理機能が搭載されており、高い信頼性と優れたシステム整合性の実現、5年間保証で確かな安心をご提供します。
関連キーワード