鍵2個付。ショルダーベルト付。ノート型パソコンが入ります。仕切板は取外し可能。
1個
¥18,400
税込¥20,240
翌日出荷
スリム&軽量設計。180°に大きく開き出し入れが便利。かさばらないスリム形状。大きなフラットポケット&収納式ハンドル。内部クッション入りでPCをしっかりガード。内側はキズをつけにくい起毛素材を使用。
材質外生地:ナイロン 内生地:ポリエステル テープ:PP
色ブラック
防水素材をシームレス加工し2重のレールファスナーで水の侵入を防ぎます。内装はパソコン表面にやさしい素材で適度なクッションも内蔵しています。防水規格IPX6クリアです。 ※完全防水ではありません。故意に水に浸けたり、沈めたりしないでください。 ※経年変化により劣化・変色する場合があります。 ※本製品の使用中の機器やデータの破損・紛失・損害につきましては、メーカーはその責任を負いかねますのでご了承ください。
仕様●メーカー:サンワサプライ●型番:IN-WP13BK●仕様:13.3型●サイズ(W×D×H)mm:外寸/267×15×360 内寸/230×20×330●材質:表装/PVC●重量:185g●カラー:ブラック
アズワン品番65-9311-62
1個
¥3,400
税込¥3,740
翌々日出荷
防水素材をシームレス加工し2重のレールファスナーで水の侵入を防ぎます。内装はパソコン表面にやさしい素材で適度なクッションも内蔵しています。防水規格IPX6クリアです。 ※完全防水ではありません。故意に水に浸けたり、沈めたりしないでください。 ※経年変化により劣化・変色する場合があります。 ※本製品の使用中の機器やデータの破損・紛失・損害につきましては、メーカーはその責任を負いかねますのでご了承ください。
仕様●メーカー:サンワサプライ●型番:IN-WP11BK●仕様:11.6型●サイズ(W×D×H)mm:外寸/257×15×348 内寸/210×22×310●材質:表装/PVC●重量:176g●カラー:ブラック
アズワン品番65-9311-61
1個
¥3,100
税込¥3,410
翌々日出荷
仕様PC収納部:330(W)×30(D)×230(H)mm
材質EVA(PU張り)
寸法(mm)345(W)×40(D)×245(H)
質量(g)約460
アズワン品番64-7949-46
1個
特価
¥2,890
税込¥3,179
当日出荷
仕様PC収納部:390(W)×35(D)×270(H)mm
材質表装/EVA(PU張り)
寸法(mm)415(W)×45(D)×285(H)
色ブラック
質量(g)約570
アズワン品番64-7949-45
1個
¥3,800
税込¥4,180
翌日出荷
仕様PC収納部:390(W)×35(D)×280(H)mm(参考収納寸法)
材質合成ゴム、ポリエステル
質量(g)約320
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)405×30×295
アズワン品番64-2278-93
1個
¥3,560
税込¥3,916
翌日出荷
仕様PC収納部:330(W)×28(D)×250(H)mm(参考収納寸法)
材質合成ゴム、ポリエステル
質量(g)約240
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×30×260
アズワン品番64-2278-92
1個
¥3,240
税込¥3,564
翌日出荷
仕様PC収納部:315(W)×28(D)×215(H)mm(参考収納寸法)
材質合成ゴム、ポリエステル
質量(g)約210
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×30×225
アズワン品番64-2278-91
1個
¥3,130
税込¥3,443
翌日出荷
仕様PC収納部:420(W)×45(D)×320(H)mm(参考収納寸法)
材質表装/ポリエステル、ウレタン
寸法(mm)485×25×365
色ブラック
質量(g)342
アズワン品番64-2278-90
1個
¥3,380
税込¥3,718
翌日出荷
仕様PC収納部:335(W)×40(D)×235(H)mm(参考収納寸法)
材質表装/ポリエステル、ウレタン
寸法(mm)350×25×265
色ブラック
質量(g)205
アズワン品番64-2278-87
1個
¥2,600
税込¥2,860
翌日出荷
仕様PC収納部:390(W)×45(D)×270(H)mm
材質低反発ポリウレタン、ポリウレタン、ポリエステル
質量(g)450
外寸(mm)425(W)×25(D)×310(H)
アズワン品番64-2278-83
1個
¥3,500
税込¥3,850
翌日出荷
仕様PC収納部:390(W)×45(D)×270(H)mm(参考収納寸法)
材質表装/ポリエステル、ウレタン
寸法(mm)440×25×325
色ブラック
質量(g)280
アズワン品番64-2278-89
1個
¥3,100
税込¥3,410
翌日出荷
仕様PC収納部:340(W)×40(D)×270(H)mm(参考収納寸法)
材質表装/ポリエステル、ウレタン
寸法(mm)360×25×295
色ブラック
質量(g)225
アズワン品番64-2278-88
1個
¥2,900
税込¥3,190
翌日出荷
仕様PC収納部:295(W)×40(D)×220(H)mm(参考収納寸法)
材質表装/ポリエステル、ウレタン
寸法(mm)330×25×250
色ブラック
質量(g)184
アズワン品番64-2278-86
1個
¥2,500
税込¥2,750
翌日出荷
仕様PC収納部:300(W)×40(D)×220(H)mm
材質低反発ポリウレタン、ポリウレタン、ポリエステル
質量(g)370
外寸(mm)335(W)×25(D)×225(H)
アズワン品番64-2278-81
1個
¥2,600
税込¥2,860
翌日出荷
仕様PC収納部:330(W)×40(D)×235(H)mm
材質低反発ポリウレタン、ポリウレタン、ポリエステル
質量(g)420
外寸(mm)360(W)×25(D)×270(H)
アズワン品番64-2278-82
1個
¥2,800
税込¥3,080
翌日出荷
防水仕様IP57
特性耐衝撃
仕様発泡ウレタン内蔵
付属品鍵 2個付
適合17インチのノートパソコン
エスコ品番EA927-1
材質ケース:耐衝撃樹脂、シール:ネオプレン、パージバルブ:ABS・ステン+ブラスインサート・ネオプレンOリング
質量(kg)2.9
色ブラック
内寸法(mm)451×105×289
外寸法(mm)505×119×354
1個
¥47,200
税込¥51,920
翌日出荷
パソコンケースに取り付けるファンです。
熱交換を助け、破損や熱暴走を防ぎます。
仕様●定格容量:DC12V 0.17A●回転数:3500rpm●最大風量:16.3CFM●ノイズレベル:28dBA●電源コネクタ:5インチ用電源(大4pin)コネクタ(分配付き)●サイズ:60×60×20mm●付属品:取り付け用ねじ×4●消費電力:2.04W●コード長:260mm
アズワン品番65-2254-92
1個
¥1,680
税込¥1,848
3日以内出荷
11インチ以下。シェル部分にポリカーボネートを使用したセミハードケースです。ケース内部には、収納物をキズ付けにくい起毛生地を使用。持ち手付きなのでインナーケースとしてだけでなく、キャリングケースとしてもご使用いただけます。
材質【表面】ポリカーボネート、【裏地】起毛生地
寸法(mm)320×39×230
色ブラック
質量(g)410
1個
¥3,730
税込¥4,103
翌日出荷
仕様●型番:E-2311●サイズ(W×D×H)mm:収納時/281×60×18●重量(g):220●材質:ABS●付属品:専用ケース●対応製品:15.6インチ以下のノートパソコン、タブレット●約220gの軽量で持ち運びも便利●接地面と底面に滑り止めゴム装備
アズワン品番65-3891-64
1個
¥2,330
税込¥2,563
翌日出荷
2倍デジタルズーム機能。3.5インチTFT大画面カラーモニター付き工業用内視鏡。静止画・動画の撮影、保存が親指一つで行えるシンプルな操作性。文字の読み取りや配管内部の天地左右などがダイヤル調整、本体可動で瞬時に回転修正できる「スマートビュー機能」搭載。※ビデオフレックスG4は工業用です。人体・生物への使用を禁じます。
仕様●カメラヘッド径:Φ9mm●ケーブル長:10m●モニターサイズ:3.5インチ●microSDカード対応:16GBまで●側視:〇●解像度:320×240●光源:LEDライト(5段階調整)●電源:リチウムイオン充電池(内蔵)●サイズ:全長/207mm、モニター部/96×181mm●重量:1.45kg(ケーブル、バッテリー含む)●記録媒体:microSDカード16GBまで対応(microSDカード4GB付属)●防水・防塵性能:IP68(カメラヘッド)●使用温度範囲:0℃~45℃●保管温度範囲:-10℃~60℃●カメラ焦点:1~6cm●カメラケーブルの交換:○●USB端子:USB-C(充電及びカードデータをパソコンに転送)●付属品:ファイバースコープ(カメラケーブル)、トップクリップ、キャリングケース、microSDカード(4GB)、USB-Cケーブル、映像出力ケーブル、リチウムイオン充電池(内蔵)、コンタクトカード、トップガイド、取扱説明書、保証書、純正品検査証、シリアル番号登録済タグ(本体貼付)
アズワン品番65-9276-35
1セット
¥96,000
税込¥105,600
翌日出荷
録音時間(最大):LPCM/21時間35分 MP3(192kbps)/159時間 MP3(128kbps)/238時間 MP3(48kbps)(モノラル)/636時間 ※連続録音時は、市販のUSB ACアダプターでの充電が必要になります。薄さ約7.4mm、重さ約29gのコンパクトなボディには、薄くて堅牢なアルミニウ
仕様●本体容量:16GB●MP3記録曲数/時間:3,570曲/238時間●記録形式:リニアPCM形式/MP3形式●サイズ:102×7.4×20mm●重量:29g(電池含む)●電源:内蔵リチウムイオン充電式電池●記録媒体:内蔵型NAND FLASHメモリー●再生形式:リニアPCM/LPCM 44.1kHz/16bit その他/MP3/WMA/AAC●最大ファイル数:1フォルダ内/199ファイル 5000ファイル(フォルダ数を含む)●内蔵マイク:ステレオ●周波数範囲:LPCM ステレオ(44.1kHz/16bit)/95Hz~20,000Hz MP3 ステレオ(192kbps)/95Hz~18,000Hz MP3 ステレオ(128kbps)/95Hz~16,000Hz MP3 モノラル(48kbps)/95Hz~14,000Hz●電池寿命:〈マイク録音時〉 LPCM(44.1kHz/16bit)/約12時間 MP3(192kbps/128kbps/48kbps)(モノラル)/約17時間 〈再生時(本体スピーカー)〉 LPCM(44.1kHz/16bit)/ 約4時間 MP3(192kbps/128kbps/48kbps)(モノラル)/約5時間 〈再生時(ヘッドホン)〉 LPCM(44.1kHz/16bit)/ 約12時間 MP3(192kbps/128kbps/48kbps)(モノラル)/約15時間●実用最大出力(スピーカー):90mW●パソコンインターフェース:Type-C端子 High-Speed USB対応●付属品:USB Type-Cケーブル、キャリングケース
アズワン品番65-9279-72
1個
¥35,100
税込¥38,610
翌日出荷
関連キーワード