カテゴリ

  • 塗装・養生・内装用品(28)
    • コーキングヘラ(25)
    • パテベラ(2)
  • 接着剤・補修材(6)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • SK11(46)
  • SOFT99(7)
  • 井上工具(39)
  • 大田製作所(1)
  • 大塚刷毛製造(7)
  • ヨトリヤマ(世取山)(1)
  • ハンディ・クラウン(18)
  • KLASS(クラス/旧:極東産機)(23)
  • インダストリーコーワ(3)
  • 尾崎亀商店(75)
  • ヤヨイ化学(24)
  • ニットー(14)
  • TSオリジナル(高翔産業)(14)
  • 坂爪製作所(sakazume)(13)
  • ロックペイント(11)
  • 家庭化学(7)
  • ニッぺ(日本ペイント)(7)
  • 相模カラーフォーム(7)
刃幅(mm)
  • 10(1)
  • 13(1)
  • 15(1)
  • 17(1)
  • 18(1)
  • 20(1)
  • 24(2)
  • 25(1)
  • 28(2)
  • 30(4)
  • 38(1)
  • 45(1)
  • 100(2)
  • 119(1)
  • 125(1)
  • 181(1)
  • 185(1)
  • 198(1)
  • 245(1)
  • 250(1)
全長(mm)
  • 100~120未満(1)
  • 160~180未満(2)
  • 180~200未満(1)
  • 200~220未満(5)
  • 220~240未満(2)
  • 240~260未満(2)
  • 260~280未満(1)
  • 280~300未満(1)
  • 300~350未満(4)
  • 350~400未満(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「パテ用ヘラ」の検索結果

34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鉄補修パテ(ペースト状) エスコ鉄補修パテ(ペースト状)エスコ
9,220税込10,142
1個
翌日出荷
付属品:混合用ヘラ、パテ用ヘラ、手袋付。Devcon B 相当品。塗布表面がツルツルした状態であれば、ヤスリ掛けなどを行い、表面をザラザラした状態にすることで接着効果が高まります。設備機器や金型の補修、肉盛、穴埋めに適しています。
仕様ペースト状(鉄粉入り)濃灰使用温度範囲(℃)15~40耐圧(MPa)106内容量(g)500耐熱温度(℃)範囲:-35~120可使時間(分)60引張強度(MPa)41完全硬化時間24時間粘度(mPa・s)200,000荷重たわみ温度(℃)67硬化時間(時間)13(80%)比率【混合比率】主剤:硬化剤=100:10危険物の類別非危険物曲げ強度(MPa)72硬度(ショア D)ASTM D 1706:84±3比重(g/cm3)2.5
鉄補修パテ(ペースト状) エスコ鉄補修パテ(ペースト状)エスコ
34,100税込37,510
1個
翌日出荷
付属品:混合用ヘラ、パテ用ヘラ、手袋付。Devcon B 相当品。塗布表面がツルツルした状態であれば、ヤスリ掛けなどを行い、表面をザラザラした状態にすることで接着効果が高まります。設備機器や金型の補修、肉盛、穴埋めに適しています。
仕様ペースト状(鉄粉入り)濃灰使用温度範囲(℃)15~40耐圧(MPa)106内容量(g)2000耐熱温度(℃)範囲:-35~120可使時間(分)60引張強度(MPa)41完全硬化時間24時間粘度(mPa・s)200,000荷重たわみ温度(℃)67硬化時間(時間)13(80%)比率【混合比率】主剤:硬化剤=100:10危険物の類別非危険物曲げ強度(MPa)72硬度(ショア D)ASTM D 1706:84±3比重(g/cm3)2.5
[高耐熱]鉄補修パテ エスコ[高耐熱]鉄補修パテエスコ
15,600税込17,160
1個
翌日出荷
塗布表面がツルツルした状態であれば、ヤスリ掛けなどを行い、表面をザラザラした状態にすることで接着効果が高まります。耐熱温度が高く、金属部品の修理や接着・接合、コンテナ・車体・機械部品の損傷箇所の修理、ポンプやパイプのシーリングに使用できます。Devcon HR-300 相当品。パテ状(鉄粉入)。パテ用ヘラ、混合用ヘラ、手袋付。
濃灰使用温度範囲(℃)15~40耐圧(MPa)100内容量(g)500耐熱温度(℃)範囲:-35~200(短時間の場合:280)、耐熱性:120可使時間(分)30引張強度(MPa)50完全硬化時間24時間粘度(mPa・s)1,700,000荷重たわみ温度(℃)100硬化時間(時間)10(80%)比率【混合比率】主剤:硬化剤=100:100危険物の類別非危険物曲げ強度(MPa)42硬度(ショア D)ASTM D 1706:85比重(g/cm3)2.3
[高耐熱]アルミ補修パテ(液状) エスコ[高耐熱]アルミ補修パテ(液状)エスコ
12,000税込13,200
1個
翌日出荷
高温にさらされる機械や装置の補修に適しています。液状(アルミ入)。パテ用ヘラ、混合用ヘラ、手袋付。
仕様液状(アルミ入り)使用温度範囲(℃)-80~220耐圧(MPa)174内容量(g)500耐熱温度(℃)範囲:-80~220(永久的な高耐熱性を持たせるために、48時間硬化させたあと、40℃で2時間、60℃で2時間、80℃で2時間、100℃で2時間、120℃で14時間さらに硬化させてください。)可使時間(分)60引張強度(MPa)51完全硬化時間24時間粘度(mPa・s)-35.000荷重たわみ温度(℃)60、108硬化時間(時間)6(80%)比率【混合比率】主剤:硬化剤=100:9危険物の類別非危険物曲げ強度(MPa)83硬度(ショア D)ASTM D 1706:89±3比重(g/cm3)1.6
コーキングヘラ(シリコンゴム付/R面用) EA579ADシリーズ エスココーキングヘラ(シリコンゴム付/R面用) EA579ADシリーズエスコ
570税込627
1個
翌日出荷
先端にシリコンゴムが付いているので、コーキング仕上げが綺麗に出来ます。
コーキングヘラセット エスココーキングヘラセットエスコ
1,580税込1,738
1セット
当日出荷
5・10・15mm。コーナー用。軽く弾力性に富んだポリアセタール樹脂製。スポンジ付により、シーリングを施工してからすぐに仕上げが可能。ソフトコーキングヘラが5・10・15mm、コーナー用が各1本ずつ入っていて、施工場所に合わせて使い分けができます。
用途サッシ廻り、水廻りに最適です。目地用。材質ポリアセタール樹脂質量(g)77.1
[ステンレス製]パテベラ エスコ[ステンレス製]パテベラエスコ
1,460税込1,606
1本
翌日出荷
用途建築・壁装用などに。パテ・ジョイントセメント用ヘラ等に。材質刃:スチール、柄:合板厚さ(mm)ブレード:0.4
[鋼製]パテベラ エスコ[鋼製]パテベラエスコ
1,060税込1,166
1本
翌日出荷
用途建築・壁装用などに。パテ・ジョイントセメント用ヘラ等に。材質刃:スチール、柄:合板厚さ(mm)ブレード:0.4
防水コーキングヘラ(V型) エスコ防水コーキングヘラ(V型)エスコ
4,960税込5,456
1本
翌日出荷
刃材質はステンレス。柄部は天然木。
用途防水コーキング材に適した、防水工事専用ヘラ。厚さ(mm)ブレード:1.2全長(mm)360質量(g)277刃幅(mm)100刃のサイズ(mm)100×220
防水コーキングヘラ(角型) エスコ防水コーキングヘラ(角型)エスコ
3,800税込4,180
1本
翌日出荷
刃材質はステンレス。柄部は天然木。
用途防水コーキング材に適した、防水工事専用ヘラ。厚さ(mm)ブレード:1.2
コーキングヘラ(平面用) エスココーキングヘラ(平面用)エスコ
570税込627
1個
翌日出荷
平面タイプ。先端にシリコンスポンジが付いているので、コーキング仕上げが綺麗に出来ます。
用途目地用。材質ポリアセタール樹脂全長(mm)163
30mm ヘラ(ステンレス製/プラスチック柄) エスコ30mm ヘラ(ステンレス製/プラスチック柄)エスコ
1,370税込1,507
1本
当日出荷
材質刃:ステンレス、柄:ABS樹脂厚さ(mm)1.2全長(mm)383刃長(mm)250刃幅(mm)30アズワン品番64-7873-97
28mm ヘラ(ステンレス製/プラスチック柄) エスコ28mm ヘラ(ステンレス製/プラスチック柄)エスコ
995税込1,095
1本
翌日出荷
材質刃:ステンレス、柄:ABS樹脂厚さ(mm)1.2全長(mm)334刃長(mm)200刃幅(mm)28アズワン品番64-7873-96
28mm ヘラ(ステンレス製/プラスチック柄) エスコ28mm ヘラ(ステンレス製/プラスチック柄)エスコ
900税込990
1本
当日出荷
材質刃:ステンレス、柄:ABS樹脂厚さ(mm)1.2全長(mm)309刃長(mm)175刃幅(mm)28アズワン品番64-7873-95
24mm ヘラ(ステンレス製/プラスチック柄) エスコ24mm ヘラ(ステンレス製/プラスチック柄)エスコ
820税込902
1本
翌日出荷
材質刃:ステンレス、柄:ABS樹脂厚さ(mm)1.2全長(mm)283刃長(mm)150刃幅(mm)24アズワン品番64-7873-94
24mm ヘラ(ステンレス製/木柄) エスコ24mm ヘラ(ステンレス製/木柄)エスコ
775税込853
1本
当日出荷
材質刃:ステンレス、柄:白木グリップ厚さ(mm)1.2全長(mm)250刃幅(mm)24アズワン品番64-7873-92
18mm ヘラ(ステンレス製/木柄) エスコ18mm ヘラ(ステンレス製/木柄)エスコ
700税込770
1本
当日出荷
材質刃:ステンレス、柄:白木グリップ厚さ(mm)1.2全長(mm)242刃幅(mm)18アズワン品番64-7873-91
15mm ヘラ(ステンレス製/木柄) エスコ15mm ヘラ(ステンレス製/木柄)エスコ
670税込737
1本
当日出荷
材質刃:ステンレス、柄:白木グリップ厚さ(mm)1.2全長(mm)205刃幅(mm)15アズワン品番64-7873-90
13mm ヘラ(ステンレス製/木柄) エスコ13mm ヘラ(ステンレス製/木柄)エスコ
650税込715
1本
当日出荷
材質刃:ステンレス、柄:白木グリップ厚さ(mm)1.2全長(mm)205刃幅(mm)13アズワン品番64-7873-89
10mm ヘラ(ステンレス製/木柄) エスコ10mm ヘラ(ステンレス製/木柄)エスコ
545税込600
1本
当日出荷
材質刃:ステンレス、柄:白木グリップ厚さ(mm)1.2全長(mm)180刃幅(mm)10アズワン品番64-7873-88
6mm ヘラ(ステンレス製/木柄) エスコ6mm ヘラ(ステンレス製/木柄)エスコ(1件のレビュー)
545税込600
1本
当日出荷
材質刃:ステンレス、柄:白木グリップ厚さ(mm)1.2全長(mm)173刃幅(mm)6アズワン品番64-7873-87
30mm コーキングヘラ エスコ30mm コーキングヘラエスコ
480税込528
1本
当日出荷
被着面の凸凹を吸収し、指先に近い感覚で平滑に仕上げられます。 握りやすく、持ちやすい形状。 カッターナイフで簡単にカット可能で、ヘラ先が擦り減った際に先端の再生ができます。
材質発泡ポリエチレン樹脂厚さ(mm)15寸法(mm)全長:160、刃幅:30刃幅(mm)30アズワン品番64-2232-24
25mm コーキングヘラ エスコ25mm コーキングヘラエスコ(1件のレビュー)
450税込495
1本
当日出荷
被着面の凸凹を吸収し、指先に近い感覚で平滑に仕上げられます。 握りやすく、持ちやすい形状。 カッターナイフで簡単にカット可能で、ヘラ先が擦り減った際に先端の再生ができます。
材質発泡ポリエチレン樹脂厚さ(mm)15寸法(mm)全長:160、刃幅:25刃幅(mm)25アズワン品番64-2232-23
20mm コーキングヘラ エスコ20mm コーキングヘラエスコ
425税込468
1本
当日出荷
被着面の凸凹を吸収し、指先に近い感覚で平滑に仕上げられます。 握りやすく、持ちやすい形状。 カッターナイフで簡単にカット可能で、ヘラ先が擦り減った際、先端の再生ができます。
材質発泡ポリエチレン樹脂厚さ(mm)15寸法(mm)全長:160、刃幅:20刃幅(mm)20アズワン品番64-2232-22
198mm ヘラ(ポリプロピレン) エスコ198mm ヘラ(ポリプロピレン)エスコ
330税込363
1個
翌日出荷
軽量の為、手軽に持ち運びできます
材質ポリプロピレン全長(mm)110刃幅(mm)198刃厚(mm)3アズワン品番64-2232-20
40mmヘラ エスコ40mmヘラエスコ
1,490税込1,639
1個
翌日出荷
刃幅40mm全長(mm)365仕様弾力性があり、力の加減で押さえる力を変えられます。材質ステンレススチール
33mmヘラ エスコ33mmヘラエスコ
1,210税込1,331
1個
翌日出荷
刃幅33mm全長(mm)315仕様弾力性があり、力の加減で押さえる力を変えられます。材質ステンレススチール
30mmヘラ エスコ30mmヘラエスコ
920税込1,012
1個
翌日出荷
刃幅30mm全長(mm)263仕様弾力性があり、力の加減で押さえる力を変えられます。材質ステンレススチール
50g 2液性エポキシパテ エスコ50g 2液性エポキシパテエスコ
1,720税込1,892
1個
当日出荷
PPバンパー、ウレタンバンパーの擦りキズ、ヘコミ補修用の2液性エポキシパテ。 高弾力性で面出しがし易い。ヘラ付。全塗装色対応。
ホワイト・ナチュラル硬化時間(時間)約1(20℃)エスコ品番EA934AS-12耐熱温度(℃)90~100危険物の類別非危険物可使時間(時間)約1(20℃)
4本組 コーキングヘラ エスコ4本組 コーキングヘラエスコ
2,610税込2,871
1個
当日出荷
エスコ品番EA579AF-2
17x260mm コーキングヘラ(ステンレス製) エスコ17x260mm コーキングヘラ(ステンレス製)エスコ
745税込820
1個
当日出荷
エスコ品番EA579AF-12刃幅(mm)17
4本組 コーキングヘラ エスコ4本組 コーキングヘラエスコ
2,070税込2,277
1セット(4本)
当日出荷
用途コーキングの塗込み作業、パテ埋め作業にエスコ品番EA579AF-1セット内容ヘラ幅×ヘラ長×全長×柄長(mm): 6×65×150×85、10×75×170×95、12×100×195×95、14×110×200×95 の4本セット材質刃:ステンレス、柄:ポリプロピレン(PP)タイプソフトタイプ刃厚(mm)0.2(公差+0.1~0.2mm)
4本組 ヘラセット(ポリアセタール樹脂製) エスコ4本組 ヘラセット(ポリアセタール樹脂製)エスコ
1,190税込1,309
1個
翌日出荷
エスコ品番EA579AD-5
クロス壁のヒビふさぎ エスコクロス壁のヒビふさぎエスコ
1,280税込1,408
1個
翌日出荷
付属品:スポンジヘラ・ふきとりスポンジ。クロス壁にできた亀裂やヒビに塗りこんでヒビを目立たなくさせます。ねり状のパテが隙間を埋め、乾燥後に硬化します。乾燥後は硬く固まり、仕上がりはきれいなツヤ消しです。室内壁(石膏ボード)の亀裂に充填するだけ。石膏ボードや壁紙、クロスにもしっかりなじみ、定着します。肉やせが少なく、作業が楽。乾燥後、塗装(油性、水性)もOK。
用途クロス壁紙の補修成分アクリルエマルジョン樹脂、無機質充填材、着色顔料、添加剤、水オフホワイト系使用温度範囲-内容量(mL)80完全硬化時間24時間硬化時間(時間)夏:2時間 冬:4時間危険物の類別非危険物施工量約7m(ヒビ幅1mm程度で12.5mm厚の石膏ボードの場合)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら