12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順






棚板には帽子やカバンなどのファッション小物の収納ができます。サイドのメッシュパネルは、フックなどを利用しカバンやストール、アクセサリーなどを収納できます。
仕様●メーカー:アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)●型番:PI-B4●※注意※:【お客様組立品】●サイズ(W×D×H)mm:640×385×1,545●総耐荷重(kg):35●材質:ハンガーパイプ/スチール(メッキ塗装)、パイプ/スチール(エポキシ粉体塗装)、棚板/プリント紙化粧パーティクルボード、メッシュパネル/スチール(エポキシ粉体塗装)●重量:9kg●収納目安:ジャケットなどの冬物10着 シャツ・ブラウスなどの夏物18着 アズワン品番65-9327-46
1台
11,400 税込12,540
翌日出荷

木・タイルなどの凹凸面、ザラザラ面へのフックやパネルの固定の接着に適しています。
用途室内の凹凸面へのフックやパネルの固定に 材質基材:アクリルフォーム 粘着剤:アクリル系 幅(mm)15 厚さ(mm)1.1 長さ(m)2 芯径(mm)内芯:28(1.1”) テープ色:白
1箱(10巻)
9,200 税込10,120
翌日出荷

新素材、引っ掛かり防止メッシュが手の甲を1枚のパネルとして包み、余分な縫い目を減らします。軽量なTPR(熱可塑性樹脂)製のフック&ループクロージャーが、ぴったりとしたフィット感としっかりとした装着感を提供します。Freedom-Flexxの縫い付けられたカフデザインは、手の甲部分の素材のたるみを減らし、自由に動ける範囲を広げます。CoolPlus織りのメッシュ素材は作業中の手の甲の熱の蓄積を軽減します。Lock Ringグリップ親指パネルを接着することにより耐久性を高め、摩耗から縫い目が傷むのを防ぎます。通気口を施した掌底のパッドが軽い衝撃や振動から手を保護し、通気性を高めます。合成皮革の指カバーは接着され弱い縫い目を排除し、耐久性を高め、長持ちします。洗濯機洗い可/タッチスクリーン対応。
材質手の平:合成皮革、手の甲:ニット生地 厚さ(mm)0.8 全長(mm)220 ブラウン サイズM 規格EN388 2121X シリーズORIGINAL 中指長(cm)8.8 手のひらまわり(cm)21
1双(1双)
3,600 税込3,960
翌々日出荷

天井にポールを突っ張らせることで部屋の仕切りや、小物を掛けるのに使用できる伸縮間仕切りです。
材質ポリプロピレン、ABS樹脂、 塩ビ被覆鋼管、スチールワイヤー 寸法(mm)420×70×2000/2700(H) 耐荷重(kg)パネル1個あたり:約10kg、フック1個あたり:約1kg
1個
6,800 税込7,480
翌日出荷

天井にポールを突っ張らせることで部屋の仕切りや、小物を掛けるのに使用できる伸縮間仕切りです。
材質ポリプロピレン、ABS樹脂、 塩ビ被覆鋼管、スチールワイヤー 寸法(mm)670×70×2000/2700(H) 耐荷重(kg)パネル1個あたり:約10kg、フック1個あたり:約1kg
1個
7,750 税込8,525
翌日出荷

先端径が5.5Φのインターロック式チューブを採用。先端に白色LEDライトが6個搭載されており、本体にある調整スライダーで6段階に明るさ調整、オフの切替が可能です。側視ミラー、フック、磁石の3種類のアタッチメント付き。様々な用途にご利用いただけます。形状記憶型フレキシブルチューブでお好みの形に調節が可能です。隙間や配管にフィットし、細部の確認もスムーズに行うことができます。本体にはメモリ32GBを内蔵し、現場でリアルタイムに観覧する以外に、後から録画映像をチェックすることもでき便利に活用できます。本製品には4.3インチのカラーディスプレイを搭載。画面を見ながら動画と音声、静止画の撮影ができ、本体内蔵メモリへ保存する事ができます。
仕様●カメラヘッド径:Φ5.5mm●ケーブル長:1m(形状記憶型)●モニターサイズ:4.3インチ●解像度:動画:1280×72025fps静止画:1280×720●側視:○●光源:高輝度白色LED6灯(調光機能付き)●電源:単3電池×4本(別売)●サイズ:240×195×114mm●重量:395g●内蔵メモリ:32GB●保存ファイル形式:静止画:JPEG、動画:AVI●焦点距離:5~60mm●動作温度:-10℃~60℃●動作湿度:15~85%RH●連続駆動時間:約3時間●表示部:4.3インチカラー液晶ディスプレイ●防塵・防水性能:IP67(カメラケーブル部)●付属品:本体、アタッチメント3種(フック・側視ミラー・磁石)、カメラケーブル、USBケーブル(95cm)、専用ハードケース アズワン品番65-3889-07
1台
61,900 税込68,090
翌日出荷