カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(2)
    • ブレーキ・パーツクリーナ(1)
    • 工業用洗浄剤(1)
  • 整備工具・収納(1)
    • 補助用品関連品(1)
  • 厨房用品(3)
  • 清掃用品(2)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(6)
  • JTC(6)
  • WOLF'S HEAD(1)
  • アルファーミラージュ(1)
  • TRUSCO(7)
  • DAYTONA(デイトナ)(5)
  • BIG RED(1)
  • マークテック(2)
  • 大伸化学(3)
  • アイリスオーヤマ(40)
  • キャンブロ(28)
  • RS PRO(15)
  • 呉工業(クレ)(11)
  • SK本舗(10)
  • PERMATEX(9)
  • SIBATA(柴田科学)(8)
  • 山崎実業(7)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(6)
  • YAMAZEN(山善)(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「パーツ洗浄」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高圧洗浄機 エスコ高圧洗浄機エスコ
25,400税込27,940
1台
翌日出荷
付属品:ガン、広角変圧ランス、ターボランス、フォームランス(ボトル付)、高圧ホース(8m)、水道ホース(3m)、ワンタッチコネクター、ホースバンド、ノズルクリーニングピン。業界最高圧力で噴射される水流により、ガンコな汚れを洗い流す高圧洗浄機です。自動車・バイク・各種農機具の洗浄、外壁・玄関などの屋外の洗浄、庭木への散水に最適です。縦型コンパクトな設計に加え、本体には収納スペースが付いており、パーツ類をすっきりと収納できます。移動に便利な大型ハンドル・大型タイヤ付です。洗剤吸い込みホース内臓で洗剤散布しながらの高圧洗浄が可能です。折りたたみ式取っ手付き。静音タイプです。
材質ポリプロピレン消費電力(W)1300電源AC100V(50/60Hz共用)コード長さ(m)2.5モーター出力(kW)1.3本体質量(kg)5.1騒音値(dB)86連続使用時間1時間機能【噴射】ターボランス:スパイラル水流で汚れを落とす 広角変圧ランス:扇状の強い水流で汚れを吹き飛ばす フォームランス:洗剤を使って洗える吐出水量(L/h)最大:270サイズ(mm)230×260×580(H)標準使用水量(L)高圧洗浄機:約4.5(1分間)適合蛇口外径(Φmm)14最大使用水圧(Mpa)吐出:9.0
191g パーツクリーナー 不燃性 エスコ191g パーツクリーナー 不燃性エスコ
4,150税込4,565
1本
翌日出荷
消防法上の非危険物で安全性が高い不燃性の洗浄剤です。程よい乾燥速度で汚れに浸透していき、強力に除去します。様々な油汚れ、各種金属部品の洗浄に適しています。消防法上の非危険物なので引火点がなく、炭化水素系パーツクリーナーと比較して安全性が高い。
仕様●内容量:191g●使用温度範囲:常温●色:無色●使用例:・金属部品、金型、工具等の洗浄 ・機械設備及び部品の油汚れ落とし ・ギアボックス、ベアリングのグリース汚れ落とし ・油脂機器、シリンダーの油汚れ落とし ・チェーンの脱脂洗浄●有機溶剤中毒予防規則、PRTR非該当アズワン品番65-9310-36危険物の類別非危険物
8.0L 部品洗浄缶 エスコ8.0L 部品洗浄缶エスコ
45,000税込49,500
1缶
当日出荷
自動閉止機構付 一体型パーツバスケットにより、少量の小さなパーツを素早く洗浄できます。
仕様●容量:8L●サイズ(mm):289×286●材質:鉛フリーコーティング鋼アズワン品番65-2314-89
325x265x100mm穴付トレー(ステンレス製) エスコ325x265x100mm穴付トレー(ステンレス製)エスコ
5,860税込6,446
1個
翌日出荷
修理パーツの洗浄に
材質ステンレス(18-8)容量(L)6.0外寸(mm)325×265×100(H)
325x265x65mm穴付トレー(ステンレス製) エスコ325x265x65mm穴付トレー(ステンレス製)エスコ
4,870税込5,357
1個
翌日出荷
修理パーツの洗浄に
材質ステンレス(18-8)容量(L)3.7外寸(mm)325×265×65(H)
スチームクリーナー用布ノズルカバー(5枚) エスコスチームクリーナー用布ノズルカバー(5枚)エスコ
655税込721
1個
翌日出荷
布用ノズルに取り付けて使用します。 タイル・壁面・カーペットなど汚れを浮かせて拭き取ります。 5枚セットなので、汚れても取り替えることができます。
用途EA115SA-1、-2用(スチームクリーナーの布用ノズルに取り付けて使用するパーツ)エスコ品番EA115SA-12材質ポリエステル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約115×100×20
Φ210x 82mm 洗浄ざる(ステンレス製) エスコΦ210x 82mm 洗浄ざる(ステンレス製)エスコ
3,150税込3,465
1個
翌日出荷
両サイドにハンドルが付いている為、水きりが楽です。
用途パーツの洗浄等に材質ステンレス(18-8)エスコ品番EA992C-3A寸法(mm)(ざる)Φ210×82質量(g)245線径(Φmm)0.4メッシュ16目開き1.19mm
840ml 脱脂洗浄剤(パーツクリーナー) エスコ840ml 脱脂洗浄剤(パーツクリーナー)エスコ
770税込847
1個
翌々日出荷
主な用途油汚れエスコ品番EA920TE-3適合機器機械部品危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量580mL危険物の性状非水溶性
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら