バックル部分はSUS316製で耐食性と耐久性に優れています。
質量(g)600
ベルト長さ(m)9
使用荷重(kg)725
材質(フック)ステンレス
材質(ストラップ)ナイロン
幅×厚さ(mm)ベルト:50×1.65
開口幅(mm)フック:17.7
1個(1個)
¥6,340
税込¥6,974
翌日出荷
先端金具10個付き。
材質合成ゴム、鉄 (三価黒クロメート)
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)20×100×2
フック内径(Φmm)16
1セット(1セット)
¥17,600
税込¥19,360
翌々日出荷
従来品の2倍の幅で、より大きいものを固定するのに便利です。合成ゴムで強度があります。トラックの帆張り、商品の固定、結束、シートの引張り、溝蓋の騒音防止、工事現場の資材の結束、足場板の結束、大型荷造り、荷崩れ防止に。
材質合成ゴム
寸法(mm)W40×T2
長さ(m)40
1巻(1巻)
¥28,800
税込¥31,680
翌日出荷
1組(5巻)
¥6,600
税込¥7,260
翌日出荷
1組(5巻)
¥6,600
税込¥7,260
翌日出荷
1組(5巻)
¥6,600
税込¥7,260
翌日出荷
1個
¥10,500
税込¥11,550
翌日出荷
1組(5巻)
¥6,160
税込¥6,776
翌日出荷
仕様●引張能力:545kg●最大巻取長さ:5mm×20m●ギア比:4.1/1●重量(kg):2.5●ドラム幅:51mm●使用荷重:500kg●幅:50mm●長さ:7.5m●ストラップ材質:ナイロン●フック開口幅:18mm●横引き用●つめかけブレーキ式(フリーホイール)
アズワン品番65-3902-76
1セット
¥25,900
税込¥28,490
翌日出荷
1組(5巻)
¥6,600
税込¥7,260
翌日出荷
1個
¥10,500
税込¥11,550
翌日出荷
仕様正逆転可能・ラチェット式
付属品ストラップ・フック
エスコ品番EA989RB-2A
材質ステンレス
質量(kg)3.4
ギア比4:1
巻取長さ(m)50.8mm×6
1個
¥52,500
税込¥57,750
翌日出荷
1個
¥10,500
税込¥11,550
翌日出荷
1個
¥9,120
税込¥10,032
翌日出荷
1個
¥11,400
税込¥12,540
翌日出荷
必要以上の力で引っ張られるとセパレートパーツが2つに分かれ、ひもが首から外れます。
ひもをひっかけたり巻き込まれるような事故から身を守る安心構造です。
ストラップ色ブルー
付属品ストラップ(80cm)、リール付(60cm)
エスコ品番EA956VA-116
材質再生ポリカーボネート樹脂
タイプハード
カードサイズ(mm)54×86
1個
¥630
税込¥693
当日出荷
必要以上の力で引っ張られるとセパレートパーツが2つに分かれ、ひもが首から外れます。
ひもをひっかけたり巻き込まれるような事故から身を守る安心構造です。
ストラップ色グリーン
付属品ストラップ(80cm)、リール付(60cm)
エスコ品番EA956VA-117
材質再生ポリカーボネート樹脂
タイプハード
カードサイズ(mm)54×86
1個
¥630
税込¥693
当日出荷
必要以上の力で引っ張られるとセパレートパーツが2つに分かれ、ひもが首から外れます。
ひもをひっかけたり巻き込まれるような事故から身を守る安心構造です。
ストラップ色ブラック
付属品ストラップ(80cm)、リール付(60cm)
エスコ品番EA956VA-118
材質再生ポリカーボネート樹脂
タイプハード
カードサイズ(mm)54×86
1個
¥630
税込¥693
当日出荷
肩ひもがなく、腰にフィットさせるだけのワンタッチ着脱式なので肩こり知らずで「ラクラク」です。
エプロンを外すのも「スピーディ」。
機械などに巻き込まれても、エプロンはすぐ外れますので「安心」です。
腰部のバンドには強力な硬鋼線が入っているため、着る人を選ばす、型崩れも少ない長持ち商品です。
肩ひもがなく、腰にフィットさせるだけのワンタッチ着脱式なので肩こり知らずで「ラクラク」です。
メッシュ仕上げで通気性が良くむれません。
機械などに巻き込まれても、エプロンはすぐ外れますので「安心」です。
エプロンを外すのも「スピーディ」
ワンタッチ式
仕様●材質:塩化ビニール●サイズ:80×110cm●仕様:ポケット有
アズワン品番65-2116-55
1枚
¥4,720
税込¥5,192
翌日出荷
左手ハンドル。亜鉛メッキ仕上げで耐久性に優れた設計になっています。ブレーキ付。最小限の力で作業することができます。ハンドルが離れているときでもロックすることができます。亜鉛タフプレート仕上げ。適切に作業するには最低23kgの荷重が必要です。自動ブレーキ機能付。負荷荷重(23kg以上)がかかると自動でブレーキが作動し、ハンドルから手を離した際のウインチの暴走を防ぎます。熱処理加工された長寿命ハイカーボンスチール製ギア。ハンドル付。アメリカ製。
幅(mm)ドラム:52
質量(kg)3.6
ハンドル長さ(mm)177.8
能力(kg)引張:363
直径(mm)47.6
巻取長さ(mm)【最大】ワイヤーロープ:4.76×20.7、ストラップ:50×8.22
ギア比4.4:1
1台(1個)
¥42,400
税込¥46,640
翌日出荷
自動ブレーキ式。亜鉛メッキ仕上げにより、防錆性と長寿命化を実現。熱処理加工された長寿命ハイカーボンスチール製ギア。ハンドル付。小限の力で作業することができます。ハンドルが離れているときでもロックすることができます。負荷荷重(23kg以上)がかかると自動でブレーキが作動し、ハンドルから手を離した際のウインチの暴走を防ぎます。アメリカ製。
仕様ドラム幅:51mm引張能力:545kg最大巻取長さ:5.56mm×21m
幅(mm)【ドラム】51
質量(kg)4.5
直径(Φmm)【ドラムハブ】63.5
引張強度(kg)545
ハンドル長さ(mm)177.8
寸法(mm×m)【最大巻取】ワイヤーロープ:5.56×21/ストラップ:50×9.44
主な用途横引き・吊上げ用
アズワン品番64-2297-85
ギア比5.4:1
1台
¥40,300
税込¥44,330
翌日出荷
亜鉛メッキ仕上げで耐久性に優れた設計になっています。
ブレーキ付
最小限の力で作業することができます。
自動ブレーキの作動には80kgの負荷が必要です。
用途横引き・吊上げ用
仕様●引張能力:1134kg●最大巻取長さ:ワイヤーロープ:7.9mm×10.3mストラップ:50mm×6.40m●ギア比:17.3:1●重量:7kg●ドラム幅:52mm●ドラムハブ直径:63.5mm●ハンドル長:238.1mm
アズワン品番65-2313-96
1台
¥65,900
税込¥72,490
翌日出荷
自動ブレーキ式。亜鉛メッキ仕上げにより、防錆性と長寿命化を実現。熱処理加工された長寿命ハイカーボンスチール製ギア。ハンドル付。小限の力で作業することができます。ハンドルが離れているときでもロックすることができます。負荷荷重(23kg以上)がかかると自動でブレーキが作動し、ハンドルから手を離した際のウインチの暴走を防ぎます。アメリカ製。
仕様ドラム幅:51mm、ドラムハブ直径:Φ25.4mm、最大巻取長さ:3.18mm×25.6m
幅(mm)【ドラム】51
質量(kg)3.2
直径(Φmm)【ドラムハブ】25.4
引張強度(kg)159
ハンドル長さ(mm)177.8
寸法(mm×m)【最大巻取】ワイヤーロープ:3.18×25.6/ストラップ:50×4.57
主な用途横引き・吊上げ用
左右区別右ハンドル
アズワン品番64-2297-83
ギア比3.2:1
1台
¥32,000
税込¥35,200
欠品中
スチール製リングゲージに比べ5~10倍の寿命が得られます。アルミ製の外周リングが付いたねじリングゲージです。外周のリングがそのまま挿入時のガイドとなります。ワークを挿入する際、内径部がワークの倒れこみを防ぎ"がじり"を生じさせ難くします。熟練者でなくても円滑にワークの合否判定が行え、作業効率が向上します。挿入の利便性が向上しますので全数判定等の工程にお薦めです。外周リングがそのまま保護リングとなりますので、落下させた際にゲージの欠けを防止できます。滑りにくく、素手で扱える為作業効率が向上します。手の汚れがゲージに付着いたしません
関連キーワード