6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヒューズを中央の銀色部分に差し込むと、通電時 緑色に光ります。 非導電性 滑り止めの鋸歯状グリップ テスター機能付
仕様●ヒューズを中央の銀色部分に差し込むと、通電時 緑色に光ります。●非導電性●滑り止めの鋸歯状グリップ●テスター機能付 適合機種[適用ヒューズ]250V:0~200A、600V:0~100A 材質プラスチック 全長(mm)184 使用電池LR44×2(付属) アズワン品番65-2179-11
1個
3,120 税込3,432
当日出荷

ブレードヒューズをヒューズボックスから取り外すためのプーラーと、回路のメス接点を損傷することなくクリーニングする挿入ヘッドを組み合わせています。強度と耐久性に優れています。
1セット
3,540 税込3,894
翌日出荷

軽量なハンドルに、フックとピックブレードの2つの刃先が収納されています。ワイヤーの分離、ヒューズとOリングの取り外し、ワッシャーやその他の掴めない程小さい緩んだ部品の取り外しに最適です。
1個
1,960 税込2,156
翌日出荷

セット内容:6本組 (フック、90°、コンプレックスピック、コンビネーション、ダブル、アングル)。収納袋付。エルゴノミックハンドル。
用途ワイヤーの分離や小型のヒューズ、Oリングの取り外し、金属のマーキングなどに
1個
3,870 税込4,257
翌日出荷

ワイヤーの分離、ヒューズとOリングの取り外し、ワッシャーやその他の緩い部品に最適です。マグネット付きで、手の届きにくい場所にある小さな金属を回収できます。アルミ製のグリップは、濡れた手や油のついた手での落下や滑りを防ぐのに役立ちます。
1個
945 税込1,040
翌日出荷

過去の試験で実際に使われたメーカーの器具をセットし、実際の試験に近い部材で練習できます。
仕様●引掛シーリング:丸・角●露出コンセント:差込口1●埋込みスイッチ:4種類●ランプレセプタクル●埋込みコンセント×4種類●埋込み専用取付枠●6極端子台●ジョイントボックス●合成樹脂可とう電線管(PF16) 70mm●合成樹脂可とう電線管用コネクタ(PF16)●ゴムブッシング Φ19mm,Φ25mm 2種類●絶縁ブッシング●ねじ無し電線管(E19用) 120mm●ねじ無しBOXコネクタ(E19用) ロックナット 3本付●リングスリーブ 2種類●差込型コネクター×3種類●600Vビニール電線1.6mm×4種類●VA電線1.6mm×2種類●VA電線2.0mm×3種類●VVR電線×2種類●VE電線2.0mm×1種類●配線用遮断器(100V、2極1素子)×1種類●埋込連用パイロットランプ×1種類●プレート外しキー 1本●第二種電気工事士技能試験用 アズワン品番65-5668-99
1セット
33,000 税込36,300
翌日出荷