46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)250 全長(mm)20 外径(Φmm)5.2 使用温度(℃)-20~80 温度上昇115%、100℃以下 保管温度(℃)-30~40 通電率130% 特性B種(普通溶断型) 溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内) 使用湿度範囲(%RH)35~85
1セット(10本)
695 税込765
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)125 全長(mm)20 外径(Φmm)5.2 使用温度(℃)-20~80 温度上昇115%、100℃以下 保存湿度(%)35~85 保管温度(℃)-30~40 通電率130% 特性B種(普通溶断型) 溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内) 使用湿度範囲(%RH)35~85
1セット(10本)
445 税込490
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

エスコ品番EA758ZW-202 種類ガラス管ヒューズ 定格電圧(V)125 定格電流(A)2 サイズ(mm)Φ5.2×20
1個
715 税込787
当日出荷

エスコ品番EA758ZV-10 種類管型ヒューズ 定格電圧(V)250 定格電流(A)50 遮断電流(A)2500 サイズ(mm)Φ20×75
1個
4,420 税込4,862
翌日出荷

定格特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)250 種類ガラス管ヒューズ サイズ(mm)Φ5.2×20
1セット(2本)
1,150 税込1,265
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

セット内容:30mm:1A・2A・3A・5A・10A・15A・20A・30A、26mm:5A・10A・15A・20A。各10個入り。
1セット
6,990 税込7,689
翌日出荷

セット内容:0.2A・0.5A・1A・2A・3A・5A・8A・10A・15A・20A、サイズ M5×20mm。各10個入。
1箱
2,420 税込2,662
翌日出荷

エスコ品番EA758ZZ-320 種類ガラス管ヒューズ 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 サイズ(mm)Φ6.4×30
1個
660 税込726
当日出荷

エスコ品番EA758ZY-320 種類ガラス管ヒューズ 定格電圧(V)125 定格電流(A)20 サイズ(mm)Φ6.4×30
1個
760 税込836
当日出荷

鉛フリーガラス、黄銅ニッケルメッキ製。普通溶断型(B種)。
定格電圧(V)250 入数(本)2
1個(2個)
290 税込319
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鉛フリーガラス、黄銅ニッケルメッキ製。対応ヒューズホルダーはEA940DL-11、-51。電気的特性は普通溶断型(B種)。
寸法(mm)5.2×20 定格電圧(V)250 入数(本)2
1個(2個)
165 税込182
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エスコ品番EA758ZW-203 種類ガラス管ヒューズ 定格電圧(V)125 定格電流(A)3 サイズ(mm)Φ5.2×20
1個
715 税込787
当日出荷

エスコ品番EA758ZZ-100 セット内容125Vミニヒューズ(Φ5.2×20mm):0.5A・1A・2A・3A・5A・7A・10A・15A/125Vヒューズ(Φ6.4×30mm):0.5A・1A・2A・3A・5A・7A・10A・15A/250Vミニヒューズ(Φ5.2×20mm):0.5A・1A・2A・3A・5A・10A・12A・15A/250Vヒューズ(Φ6.4×30mm):0.5A・1A・2A・3A・5A・10A・20A・30A 種類ガラス管ヒューズ 定格電圧(V)125・250 サイズ(mm)Φ5.2×20/Φ6.4×30
1個
12,300 税込13,530
当日出荷

エスコ品番EA758ZV-11 種類管型ヒューズ 定格電圧(V)250 定格電流(A)60 遮断電流(A)2500 サイズ(mm)Φ20×75
1個
4,420 税込4,862
当日出荷

エスコ品番EA758ZX-203 種類ガラス管ヒューズ 定格電圧(V)250 定格電流(A)3 サイズ(mm)Φ5.2×20
1個
800 税込880
当日出荷

エスコ品番EA758ZX-210 種類ガラス管ヒューズ 定格電圧(V)250 定格電流(A)10 サイズ(mm)Φ5.2×20
1個
800 税込880
当日出荷

エスコ品番EA758ZX-201 種類ガラス管ヒューズ 定格電圧(V)250 定格電流(A)1 サイズ(mm)Φ5.2×20
1個
800 税込880
当日出荷

エスコ品番EA758ZW-205 種類ガラス管ヒューズ 定格電圧(V)125 定格電流(A)5 サイズ(mm)Φ5.2×20
1個
715 税込787
当日出荷

エスコ品番EA758ZW-302 種類ガラス管ヒューズ 定格電圧(V)125 定格電流(A)2 サイズ(mm)Φ5.2×20
1個
760 税込836
当日出荷

エスコ品番EA758ZX-204 種類ガラス管ヒューズ 定格電圧(V)250 定格電流(A)4 サイズ(mm)Φ5.2×20
1個
800 税込880
当日出荷

エスコ品番EA758ZX-205 種類ガラス管ヒューズ 定格電圧(V)250 定格電流(A)5 サイズ(mm)Φ5.2×20
1個
800 税込880
当日出荷

エスコ品番EA758ZW-210 種類ガラス管ヒューズ 定格電圧(V)125 定格電流(A)10 サイズ(mm)Φ5.2×20
1個
715 税込787
当日出荷

エスコ品番EA758ZW-310 種類ガラス管ヒューズ 定格電圧(V)125 定格電流(A)10 サイズ(mm)Φ5.2×20
1個
760 税込836
当日出荷

エスコ品番EA758ZW-201 種類ガラス管ヒューズ 定格電圧(V)125 定格電流(A)1 サイズ(mm)Φ5.2×20
1個
715 税込787
当日出荷

エスコ品番EA758ZX-202 種類ガラス管ヒューズ 定格電圧(V)250 定格電流(A)2 サイズ(mm)Φ5.2×20
1個
800 税込880
当日出荷

エスコ品番EA758ZX-303 種類ガラス管ヒューズ 定格電圧(V)250 定格電流(A)3 サイズ(mm)Φ5.2×20
1袋(3個)
840 税込924
当日出荷

エスコ品番EA758ZW-304 種類ガラス管ヒューズ 定格電圧(V)125 定格電流(A)4 サイズ(mm)Φ5.2×20
1個
760 税込836
当日出荷

エスコ品番EA758ZX-302 種類ガラス管ヒューズ 定格電圧(V)250 定格電流(A)2 サイズ(mm)Φ5.2×20
1個
840 税込924
当日出荷

エスコ品番EA758ZW-303 種類ガラス管ヒューズ 定格電圧(V)125 定格電流(A)3 サイズ(mm)Φ5.2×20
1個
760 税込836
欠品中

エスコ品番EA758ZX-305 種類ガラス管ヒューズ 定格電圧(V)250 定格電流(A)5 サイズ(mm)Φ5.2×20
1個
840 税込924
当日出荷

エスコ品番EA758ZV-9 種類管型ヒューズ 定格電圧(V)250 定格電流(A)40 遮断電流(A)2500 サイズ(mm)Φ20×75
1個
4,420 税込4,862
翌日出荷

エスコ品番EA758ZX-310 種類ガラス管ヒューズ 定格電圧(V)250 定格電流(A)10 サイズ(mm)Φ5.2×20
1個
840 税込924
当日出荷

エスコ品番EA758ZX-304 種類ガラス管ヒューズ 定格電圧(V)250 定格電流(A)4 サイズ(mm)Φ5.2×20
1個
840 税込924
当日出荷

エスコ品番EA758ZX-301 種類ガラス管ヒューズ 定格電圧(V)250 定格電流(A)1 サイズ(mm)Φ5.2×20
1個
840 税込924
当日出荷

エスコ品番EA940DL-51 種類ヒューズホルダ 定格電圧(V)250 定格電流(A)7 適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ5.2×20
1個
1,430 税込1,573
翌日出荷

エスコ品番EA758ZW-204 種類ガラス管ヒューズ 定格電圧(V)125 定格電流(A)4 サイズ(mm)Φ5.2×20
1個
715 税込787
翌日出荷

エスコ品番EA758ZX 種類ガラス管ヒューズ 定格電圧(V)125・250 定格電流(A)0.5・1・3・5・10・15 サイズ(mm)Φ5.2×20
1個
8,570 税込9,427
当日出荷

エスコ品番EA758ZW-305 種類ガラス管ヒューズ 定格電圧(V)125 定格電流(A)5 サイズ(mm)Φ5.2×20
1個
760 税込836
翌日出荷

エスコ品番EA758ZW-301 種類ガラス管ヒューズ 定格電圧(V)125 定格電流(A)1 サイズ(mm)Φ5.2×20
1個
760 税込836
翌日出荷

エスコ品番EA758ZV-7 種類管型ヒューズ 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 遮断電流(A)2500 サイズ(mm)Φ15×50
1個
2,970 税込3,267
当日出荷