3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット(10本)
380 税込418
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)125 全長(mm)20 外径(Φmm)5.2 使用温度(℃)-20~80 温度上昇115%、100℃以下 保存湿度(%)35~85 保管温度(℃)-30~40 通電率130% 特性B種(普通溶断型) 溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内) 使用湿度範囲(%RH)35~85
1セット(10本)
445 税込490
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)250 全長(mm)20 外径(Φmm)5.2 使用温度(℃)-20~80 温度上昇115%、100℃以下 保管温度(℃)-30~40 通電率130% 特性B種(普通溶断型) 溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内) 使用湿度範囲(%RH)35~85
1セット(10本)
695 税込765
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)