エスコ品番EA758ZY-320
種類ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)125
定格電流(A)20
サイズ(mm)Φ6.4×30
1個
¥760
税込¥836
当日出荷
電気的特性B種 (普通溶断型)
定格電圧(V)250
種類ガラス管ヒューズ
サイズ(mm)Φ10.3×38.1
定格電流(A)20
極数2極単投
定格電圧AC250V
スイッチ特性ON-OFF
エスコ品番EA940DL-19
種類ヒューズホルダ
取付方式パネル取付/DINレール取付
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ10.31×38.1
1個
¥760
税込¥836
翌日出荷
エスコ品番EA758ZZ-320
種類ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
サイズ(mm)Φ6.4×30
1個
¥660
税込¥726
当日出荷
用途低圧電路の過電流保護用
定格電圧(V)250
材質(本体)可溶片鉛合金
種類銅つめ付ヒューズ
エスコ品番EA940MM-22
定格絶縁電圧(V)600
定格電流(A)20
極数・素子数2P
フレーム(AF)50
1個
¥7,360
税込¥8,096
翌日出荷
エスコ品番EA940MM-28
定格絶縁電圧(V)600
定格電流(A)20
極数・素子数3P
フレーム(AF)50
1個
¥8,870
税込¥9,757
翌日出荷
エスコ品番EA758ZV-7
種類管型ヒューズ
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
遮断電流(A)2500
サイズ(mm)Φ15×50
1個
¥2,970
税込¥3,267
当日出荷
エスコ品番EA758ZV-25
全長(mm)80
種類管型ヒューズ
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
遮断電流(A)2500
サイズ(mm)Φ16×50
1個
¥4,490
税込¥4,939
翌日出荷
過電流・短絡電流の発生時、普通の時間で溶断します。
仕様●定格電圧:125V●定格電流:25A●電気的特性:普通溶断型(B種)●保管温度:-30~40℃●使用温度範囲:-20~80℃●使用湿度範囲:35~85%RH●10個価格●温度上昇は100℃以下で115%●通電130%●溶断が1時間以内で160%、2分以内で200%●EA940DL-12・-17・EA940DL-27・-32・-56のヒューズホルダーに対応
アズワン品番65-9278-04
1箱(10本)
¥535
税込¥589
翌日出荷
使用上の注意:1配線は、「ヒューズホルダー取扱い注意事項」を参照し、正しく行ってください。 また、ご使用の際には、束線等により内部端子の動きを妨げないようにしてください。 また、配線後端子にリード線の張力が加わらないよう周囲の配線等にご注意ください。
仕様●定格:250V 3A●適合ヒューズ(mm):Φ5.2×20●端子金具:はんだ付け用端子●材質:フェノール(UL94V-0)●適合電線径:Φ2.7mm以下●絶縁抵抗:DC500V、100MΩ以上●耐電圧:AC1500V(1分間)●中継型●ねじ式
アズワン品番65-9314-30
1個
¥370
税込¥407
翌日出荷
使用上の注意:1底部端子は可動式のため、束線等により端子の動きを妨げないようにしてください。 また、配線後、端子にリード線の張力等が加わらないように周囲の配線等にご注意ください。 2規格品としてご使用の場合は、規格上の制約等をご確認ください。
エスコ品番EA940DL-52
種類ヒューズホルダ
定格電圧(V)250
定格電流(A)7
適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ5.2×20
1個
¥790
税込¥869
3日以内出荷
。過電流・短絡電流の発生時、普通の時間で溶断します。
仕様●10個価格●温度上昇は100℃以下で115%●通電130%●溶断が1時間以内で160%、2分以内で200%●EA940DL-12・-17・EA940DL-27・-32・-56のヒューズホルダーに対応
使用温度(℃)-20~80
定格電流(A)20
梱包質量(g)20
保管温度(℃)-30~40
特性普通溶断型(B種)
使用湿度範囲(%RH)35~85
過電流・短絡電流の発生時、普通の時間で溶断します。
仕様●定格電圧:250V●定格電流:30A●電気的特性:普通溶断型(B種)●保管温度:-30~40℃●使用温度範囲:-20~80℃●使用湿度範囲:35~85%RH●10個価格●温度上昇は100℃以下で115%●通電130%●溶断が1時間以内で160%、2分以内で200%●EA940DL-12・-17・EA940DL-27・-32・-56のヒューズホルダーに対応
アズワン品番65-9278-08
1箱(10本)
¥735
税込¥809
翌日出荷
過電流・短絡電流の発生時、普通の時間で溶断します。
仕様●定格電圧:250V●定格電流:25A●電気的特性:普通溶断型(B種)●保管温度:-30~40℃●使用温度範囲:-20~80℃●使用湿度範囲:35~85%RH●10個価格●温度上昇は100℃以下で115%●通電130%●溶断が1時間以内で160%、2分以内で200%●EA940DL-12・-17・EA940DL-27・-32・-56のヒューズホルダーに対応
アズワン品番65-9278-07
1箱(10本)
¥735
税込¥809
翌日出荷
エスコ品番EA758ZV-10
種類管型ヒューズ
定格電圧(V)250
定格電流(A)50
遮断電流(A)2500
サイズ(mm)Φ20×75
1個
¥4,420
税込¥4,862
翌日出荷
エスコ品番EA758ZV-9
種類管型ヒューズ
定格電圧(V)250
定格電流(A)40
遮断電流(A)2500
サイズ(mm)Φ20×75
1個
¥4,420
税込¥4,862
翌日出荷
エスコ品番EA758ZP
セット内容5A・35mm(10本)/5A・45mm(10本)/10A・45mm(10本)/15A・45mm(10本)/20A・45mm(10本)/30A・45mm(10本)/30A・55mm(10本)/50A・55mm(3本)/60A・55mm(3本)/100A・55mm(3本)/150A・55mm(3本)/200A・55mm(3本)
種類銅つめ付ヒューズセット
定格電圧(V)250
1個
¥13,200
税込¥14,520
翌日出荷
定格電流(A)200
極数3極単投
定格電圧AC250V
スイッチ特性ON-OFF
1個
¥26,200
税込¥28,820
翌日出荷
定格電流(A)200
極数2極単投
定格電圧AC250V
スイッチ特性ON-OFF
1個
¥18,700
税込¥20,570
翌日出荷
1個
¥8,430
税込¥9,273
翌日出荷
連結して多極化することができます(横型連結式)
仕様●定格:250V 10A●適合ヒューズ(mm):Φ5.2×20●端子金具:ねじ締付端子(M3×6 セムスねじ)●材質:PBT(UL94V-0)●絶縁抵抗:DC500V、100MΩ以上●耐電圧:AC2000V(1分間)●取得規格:UL規格・CSA規格(C-UL)●端子ねじ締付けトルク:0.5N ・m●RoHS対応品
アズワン品番65-9314-20
1個
¥715
税込¥787
翌日出荷
エスコ品番EA940DL-51
種類ヒューズホルダ
定格電圧(V)250
定格電流(A)7
適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ5.2×20
1個
¥1,430
税込¥1,573
翌日出荷
エスコ品番EA758ZV-11
種類管型ヒューズ
定格電圧(V)250
定格電流(A)60
遮断電流(A)2500
サイズ(mm)Φ20×75
1個
¥4,420
税込¥4,862
当日出荷
エスコ品番EA940MM-6
寸法(mm)75×96×76
極数3P
定格絶縁電圧(V)AC500
定格電流(A)100
定格遮断容量(kA)(460VAC)-
定格遮断容量(kA)(220VAC)5
1個
¥18,900
税込¥20,790
翌日出荷
エスコ品番EA940ML-3
定格電流(A)20
定格遮断容量(kA)5(AC110V/AC220V)、2.5(AC460V)
極数・素子数2P
1個
¥3,130
税込¥3,443
翌日出荷
1個
¥18,900
税込¥20,790
8日以内出荷
1個
¥8,430
税込¥9,273
翌日出荷
可溶片鉛合金
低圧電路の過電流保護用
仕様●可溶片鉛合金●低圧電路の過電流保護用
セット内容(電流・取付ピッチ・入数):5A・35mm(5本)5A・45mm(5本)10A・45mm(5本)15A・45mm(5本)20A・45mm(5本)30A・45mm(5本)30A・55mm(5本)40A・55mm(5本)50A・55mm(5本)60A・55mm(5本)75A・55mm(5本)
定格電圧(V)250
アズワン品番65-2178-98
1セット
¥9,230
税込¥10,153
翌日出荷
過電流・短絡電流の発生時、普通の時間で溶断します。
仕様●定格電圧:250V●定格電流:2.5A●電気的特性:普通溶断型(B種)●保管温度:-30~40℃●使用温度範囲:-20~80℃●使用湿度範囲:35~85%RH●10個価格●温度上昇は100℃以下で115%●通電130%●溶断が1時間以内で160%、2分以内で200%●EA940DL-12・-17・EA940DL-27・-32・-56のヒューズホルダーに対応
アズワン品番65-9277-69
1箱(10本)
¥885
税込¥974
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
次へ