「ヒューズ 5.2」の検索結果
特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)250
全長(mm)20
外径(Φmm)5.2
使用温度(℃)-20~80
温度上昇115%、100℃以下
保管温度(℃)-30~40
通電率130%
特性B種(普通溶断型)
溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内)
使用湿度範囲(%RH)35~85
電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)125
全長(mm)20
外径(Φmm)5.2
使用温度(℃)-20~80
温度上昇115%、100℃以下
保存湿度(%)35~85
保管温度(℃)-30~40
通電率130%
特性B種(普通溶断型)
溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内)
使用湿度範囲(%RH)35~85
エスコ品番EA758ZX-305
種類ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)250
定格電流(A)5
サイズ(mm)Φ5.2×20
1個
¥840
税込¥924
当日出荷
定格特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)250
種類ガラス管ヒューズ
サイズ(mm)Φ5.2×20
エスコ品番EA758ZX
種類ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)125・250
定格電流(A)0.5・1・3・5・10・15
サイズ(mm)Φ5.2×20
1個
¥8,570
税込¥9,427
当日出荷
エスコ品番EA758ZW-301
種類ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)125
定格電流(A)1
サイズ(mm)Φ5.2×20
1個
¥760
税込¥836
翌日出荷
エスコ品番EA758ZZ-100
セット内容125Vミニヒューズ(Φ5.2×20mm):0.5A・1A・2A・3A・5A・7A・10A・15A/125Vヒューズ(Φ6.4×30mm):0.5A・1A・2A・3A・5A・7A・10A・15A/250Vミニヒューズ(Φ5.2×20mm):0.5A・1A・2A・3A・5A・10A・12A・15A/250Vヒューズ(Φ6.4×30mm):0.5A・1A・2A・3A・5A・10A・20A・30A
種類ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)125・250
サイズ(mm)Φ5.2×20/Φ6.4×30
1個
¥12,300
税込¥13,530
当日出荷
エスコ品番EA758ZX-201
種類ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)250
定格電流(A)1
サイズ(mm)Φ5.2×20
1個
¥800
税込¥880
当日出荷
エスコ品番EA758ZX-203
種類ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)250
定格電流(A)3
サイズ(mm)Φ5.2×20
1個
¥800
税込¥880
当日出荷
エスコ品番EA758ZW-203
種類ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)125
定格電流(A)3
サイズ(mm)Φ5.2×20
1個
¥715
税込¥787
当日出荷
エスコ品番EA758ZW-205
種類ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)125
定格電流(A)5
サイズ(mm)Φ5.2×20
1個
¥715
税込¥787
当日出荷
エスコ品番EA758ZW-201
種類ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)125
定格電流(A)1
サイズ(mm)Φ5.2×20
1個
¥715
税込¥787
当日出荷
エスコ品番EA758ZX-204
種類ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)250
定格電流(A)4
サイズ(mm)Φ5.2×20
1個
¥800
税込¥880
当日出荷
エスコ品番EA758ZW-302
種類ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)125
定格電流(A)2
サイズ(mm)Φ5.2×20
1個
¥760
税込¥836
当日出荷
エスコ品番EA758ZX-210
種類ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)250
定格電流(A)10
サイズ(mm)Φ5.2×20
1個
¥800
税込¥880
当日出荷
エスコ品番EA758ZW-202
種類ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)125
定格電流(A)2
サイズ(mm)Φ5.2×20
1個
¥715
税込¥787
当日出荷
エスコ品番EA758ZW-310
種類ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)125
定格電流(A)10
サイズ(mm)Φ5.2×20
1個
¥760
税込¥836
当日出荷
エスコ品番EA758ZX-205
種類ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)250
定格電流(A)5
サイズ(mm)Φ5.2×20
1個
¥800
税込¥880
当日出荷
エスコ品番EA758ZX-202
種類ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)250
定格電流(A)2
サイズ(mm)Φ5.2×20
1個
¥800
税込¥880
当日出荷
エスコ品番EA758ZW-210
種類ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)125
定格電流(A)10
サイズ(mm)Φ5.2×20
1個
¥715
税込¥787
当日出荷
エスコ品番EA758ZX-303
種類ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)250
定格電流(A)3
サイズ(mm)Φ5.2×20
1袋(3個)
¥840
税込¥924
当日出荷
エスコ品番EA758ZX-302
種類ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)250
定格電流(A)2
サイズ(mm)Φ5.2×20
1個
¥840
税込¥924
欠品中
エスコ品番EA758ZX-304
種類ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)250
定格電流(A)4
サイズ(mm)Φ5.2×20
1個
¥840
税込¥924
当日出荷
エスコ品番EA758ZW-304
種類ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)125
定格電流(A)4
サイズ(mm)Φ5.2×20
1個
¥760
税込¥836
当日出荷
エスコ品番EA758ZX-301
種類ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)250
定格電流(A)1
サイズ(mm)Φ5.2×20
1個
¥840
税込¥924
当日出荷
エスコ品番EA758ZW-303
種類ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)125
定格電流(A)3
サイズ(mm)Φ5.2×20
1個
¥760
税込¥836
当日出荷
エスコ品番EA758ZX-310
種類ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)250
定格電流(A)10
サイズ(mm)Φ5.2×20
1個
¥840
税込¥924
当日出荷
エスコ品番EA758ZW-204
種類ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)125
定格電流(A)4
サイズ(mm)Φ5.2×20
1個
¥715
税込¥787
翌日出荷
エスコ品番EA940DL-51
種類ヒューズホルダ
定格電圧(V)250
定格電流(A)7
適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ5.2×20
1個
¥1,430
税込¥1,573
翌日出荷
エスコ品番EA758ZW-305
種類ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)125
定格電流(A)5
サイズ(mm)Φ5.2×20
1個
¥760
税込¥836
翌日出荷
連結して多極化することができます(横型連結式)。連結時の取付孔ピッチは9mmです。ヒューズホルダーカバーはEA940DL-77をご使用ください。
仕様●定格:125V 5A●適合ヒューズ(mm):Φ5.2×20●端子金具:はんだ付け用端子●材質:PBT(UL94V-0)●絶縁抵抗:DC500V、100MΩ以上●耐電圧:AC1500V(1分間)●取得規格:UL規格・CSA規格●取付ねじ締付トルク:0.5N・m / M3ねじ●RoHS対応品
アズワン品番65-9314-18
1個
¥325
税込¥358
翌日出荷
。連結して多極化することができます(横型連結式)。連結時の取付孔ピッチは9mmです。ヒューズホルダーカバーはEA940DL-77をご使用ください。
鉛フリーガラス、黄銅ニッケルメッキ製。普通溶断型(B種)。
定格電圧(V)250
入数(本)2
鉛フリーガラス、黄銅ニッケルメッキ製。対応ヒューズホルダーはEA940DL-11、-51。電気的特性は普通溶断型(B種)。
寸法(mm)5.2×20
定格電圧(V)250
入数(本)2
使用上の注意:1底部端子は可動式のため、束線等により端子の動きを妨げないようにしてください。 また、配線後、端子にリード線の張力等が加わらないように周囲の配線等にご注意ください。 2規格品としてご使用の場合は、規格上の制約等をご確認ください。
EA940DL-71~73の共用カバーです。海外規格品として使用が認められています(2009年11月2日よりULの規格改定によりUL認証品ではなくなります。)RoHS対応品。
材質ポリカーボネート
適合ヒューズ(Φ×Lmm)5.2×20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥600
税込¥660
翌日出荷
使用上の注意:1配線は、「ヒューズホルダー取扱い注意事項」を参照し、正しく行ってください。 また、ご使用の際には、束線等により内部端子の動きを妨げないようにしてください。 また、配線後端子にリード線の張力が加わらないよう周囲の配線等にご注意ください。
仕様●定格:250V 3A●適合ヒューズ(mm):Φ5.2×20●端子金具:はんだ付け用端子●材質:フェノール(UL94V-0)●適合電線径:Φ2.7mm以下●絶縁抵抗:DC500V、100MΩ以上●耐電圧:AC1500V(1分間)●中継型●ねじ式
アズワン品番65-9314-30
1個
¥370
税込¥407
翌日出荷
連結して多極化することができます(横型連結式)
仕様●定格:250V 10A●適合ヒューズ(mm):Φ5.2×20●端子金具:ねじ締付端子(M3×6 セムスねじ)●材質:PBT(UL94V-0)●絶縁抵抗:DC500V、100MΩ以上●耐電圧:AC2000V(1分間)●取得規格:UL規格・CSA規格(C-UL)●端子ねじ締付けトルク:0.5N ・m●RoHS対応品
アズワン品番65-9314-20
1個
¥715
税込¥787
翌日出荷
使用上の注意:1配線は、「ヒューズホルダー取扱い注意事項」を参照し、正しく行ってください。 また、ご使用の際には、束線等により内部端子の動きを妨げないようにしてください。 また、配線後端子にリード線の張力が加わらないよう周囲の配線等にご注意ください。
仕様●中継型●バヨネット式
材質/仕上PBT(UL94V-0)
定格電圧(V)125
定格電流(A)7
パッケージサイズ(mm)43×28×10
メーカーサトーパーツ
絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上
梱包質量(g)10
端子金具はんだ付け用端子
サイズ(mm)Φ5.5×36
適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ5.2×20
アズワン品番65-9314-28
適合電線径(Φmm)3以下
耐電圧(V)AC1000(1分間)
1個
¥455
税込¥501
翌日出荷
仕様●定格電圧:250V●定格電流:20A●サイズ:Φ5.2×20mm●重量:約1.5g●材質:ガラス●入数:2個●【EA707BB-7A用】替ヒューズ
アズワン品番65-9272-12
1箱(2個)
¥880
税込¥968
欠品中
関連キーワード
1
2
次へ