電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)250
全長(mm)20
外径(Φmm)5.2
使用温度(℃)-20~80
温度上昇115%、100℃以下
保管温度(℃)-30~40
通電率130%
特性B種(普通溶断型)
溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内)
使用湿度範囲(%RH)35~85
電気的特性B種 (普通溶断型)
定格電圧(V)250
種類ガラス管ヒューズ
サイズ(mm)Φ10.3×38.1
エスコ品番EA940DL-1
種類ヒューズホルダ
定格電圧(V)600AC・DC
1個
¥1,640
税込¥1,804
翌日出荷
電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)125
全長(mm)20
外径(Φmm)5.2
使用温度(℃)-20~80
温度上昇115%、100℃以下
保存湿度(%)35~85
保管温度(℃)-30~40
通電率130%
特性B種(普通溶断型)
溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内)
使用湿度範囲(%RH)35~85
電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)250
全長(mm)30
種類ガラス管ヒューズ
外径(Φmm)6.4
使用温度(℃)-20~80
温度上昇115%、100℃以下
サイズ(mm)Φ6.4×30
保管温度(℃)-30~40
通電率130%
特性B種(普通溶断型)
溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内)
使用湿度範囲(%RH)35~85
電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)125
種類ガラス管ヒューズ
サイズ(mm)Φ6.4×30
温度ヒューズを内蔵しており、アダプタが高温になった場合、温度を感知し安全に電源を遮断します。
通常はアース付きの接地2Pプラグですが、二極コンセントに差し込む場合は、アースピンを折り込み接続できます。
不意のプラグ抜けを防止する抜け止め式差込口を採用しています。
クリップ付きアースが付いており、簡単にアース処理が可能です。※接地付き2Pプラグとして使用する場合は必ずアース線を接続してください。
L型なのでコードが真下に伸びてスッキリ配線できます。
仕様●仕様:接地2P→2P・接地2P兼用●定格:15A・125V(1500W)●サイズ:40(W)×39.5(D)×49(H)mm●アースコード長:約10cm●使用環境温度:60℃以下●温度ヒューズ:動作精度108℃●使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
アズワン品番65-2252-24
1個
¥1,720
税込¥1,892
当日出荷
エスコ品番EA940MM-5
寸法(mm)75×96×76
極数3P
定格絶縁電圧(V)AC500
定格電流(A)75
定格遮断容量(kA)(460VAC)-
定格遮断容量(kA)(220VAC)5
1個
¥18,900
税込¥20,790
翌日出荷
1個
¥8,430
税込¥9,273
翌日出荷
用途低圧電路の過電流保護用
定格電圧(V)250
材質(本体)可溶片鉛合金
種類銅つめ付ヒューズ
エスコ品番EA940MM-6
寸法(mm)75×96×76
極数3P
定格絶縁電圧(V)AC500
定格電流(A)100
定格遮断容量(kA)(460VAC)-
定格遮断容量(kA)(220VAC)5
1個
¥18,900
税込¥20,790
翌日出荷
1個
¥18,900
税込¥20,790
8日以内出荷
1個
¥8,430
税込¥9,273
翌日出荷
仕様シールドクリップM両端付+ヒューズホルダー(ヒューズ2個付)(黒色・赤色)
セット内容赤、黒、各色1本・計2本入
全長(mm)1000
絶縁耐圧AC2000V(1分以上)
リード線0.3mm2
1個
¥1,850
税込¥2,035
当日出荷
定格特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)250
種類ガラス管ヒューズ
サイズ(mm)Φ5.2×20
鉛フリーガラス、黄銅ニッケルメッキ製。普通溶断型(B種)。
定格電圧(V)250
入数(本)2
鉛フリーガラス、黄銅ニッケルメッキ製。対応ヒューズホルダーはEA940DL-11、-51。電気的特性は普通溶断型(B種)。
寸法(mm)5.2×20
定格電圧(V)250
入数(本)2
鉛フリーガラス、黄銅ニッケルメッキ製。対応ヒューズホルダーはEA940DL-12、-17、-56。電気的特性は普通溶断型(B種)。
寸法(mm)6.4×30
定格電圧(V)250
入数(本)2
使用上の注意:1底部端子は可動式のため、束線等により端子の動きを妨げないようにしてください。 また、配線後、端子にリード線の張力等が加わらないように周囲の配線等にご注意ください。 2規格品としてご使用の場合は、規格上の制約等をご確認ください。
仕様●定格:300V 25A●適合ヒューズ(mm):Φ6.4×30 Φ6.35×30●端子金具:はんだ付け兼用250タブ端子(t0.8)●材質:本体/フェノール(UL94V-0)ツマミ/PBT(UL94V-0)●絶縁抵抗:DC500V、100MΩ以上●耐電圧:AC2000V(1分間)●取得規格:UL規格・CSA規格(C-UL)●取付板厚:3.0mm(最大)●ナット締付け強度:1.4N・m●ナット二面幅:21mm●ねじ式つまみ
アズワン品番65-9314-24
1個
¥1,760
税込¥1,936
翌日出荷
使用上の注意:1配線は、「ヒューズホルダー取扱い注意事項」を参照し、正しく行ってください。 また、ご使用の際には、束線等により内部端子の動きを妨げないようにしてください。 また、配線後端子にリード線の張力が加わらないよう周囲の配線等にご注意ください。
仕様●定格:250V 3A●適合ヒューズ(mm):Φ5.2×20●端子金具:はんだ付け用端子●材質:フェノール(UL94V-0)●適合電線径:Φ2.7mm以下●絶縁抵抗:DC500V、100MΩ以上●耐電圧:AC1500V(1分間)●中継型●ねじ式
アズワン品番65-9314-30
1個
¥370
税込¥407
翌日出荷
使用上の注意:【1】配線は、「[ヒューズホルダー取扱い注意事項]」を参照し、正しく行ってください。 また、ご使用の際には、束線等により内部端子の動きを妨げないようにしてください。 また、配線後端子にリード線の張力が加わらないよう周囲の配線等にご注意ください。
仕様●定格:250V 10A●適合ヒューズ(mm):Φ6.4×30●端子金具:はんだ付け用端子●材質:PBT(UL94V-0)●適合電線径:Φ3.8mm以下●絶縁抵抗:DC500V、100MΩ以上●耐電圧:AC1500V(1分間)●中継型●バヨネット式
アズワン品番65-9314-27
1個
¥505
税込¥556
翌日出荷
使用上の注意:1底部端子は可動式のため、束線等により端子の動きを妨げないようにしてください。 また、配線後、端子にリード線の張力等が加わらないように周囲の配線等にご注意ください。 2規格品としてご使用の場合は、規格上の制約等をご確認ください。
使用上の注意:規格品としてご使用の場合は、規格上の制約等をご確認ください。
仕様●定格:250V 10A●適合ヒューズ(mm):Φ6.4×30 Φ6.35×30 Φ6.35×31.8●端子金具:はんだ付け兼用187タブ端子(t0.5)●材質:本体/フェノール(UL94V-0)ツマミ/PBT(UL94V-0)●絶縁抵抗:DC500V、100MΩ以上●耐電圧:AC2000V(1分間)●取得規格:UL規格・CSA規格●取付板厚:5.0mm(最大)●ナット締付け強度:1.2N・m●キャップ締付けトルク:0.4N・m(最大)(推奨工具プラスまたはマイナスドライバー)●ナット二面幅:18mm●ね
アズワン品番65-9314-23
1個
¥980
税込¥1,078
翌日出荷
使用上の注意:1配線は、「ヒューズホルダー取扱い注意事項」を参照し、正しく行ってください。 また、ご使用の際には、束線等により内部端子の動きを妨げないようにしてください。 また、配線後端子にリード線の張力が加わらないよう周囲の配線等にご注意ください。
仕様●中継型●ねじ式
材質/仕上フェノール(UL94V-0)
定格電圧(V)250
定格電流(A)6
パッケージサイズ(mm)51×30×16
メーカーサトーパーツ
絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上
梱包質量(g)20
端子金具はんだ付け用
サイズ(mm)Φ14×43
適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.4×30
アズワン品番65-9314-29
適合電線径(Φmm)3.8以下
耐電圧(V)AC1500(1分間)
1個
¥485
税込¥534
翌日出荷
定格電流(A)100
極数2極単投
定格電圧AC250V
スイッチ特性ON-OFF
1個
¥6,940
税込¥7,634
翌日出荷
過電流・短絡電流の発生時、普通の時間で溶断します。
仕様●10個価格●温度上昇は100℃以下で115%●通電130%●溶断が1時間以内で160%、2分以内で200%●EA940DL-12・-17・EA940DL-27・-32・-56のヒューズホルダーに対応
定格電圧(V)125
使用温度(℃)-20~80
定格電流(A)30
パッケージサイズ(mm)58×72×7
梱包質量(g)20
保管温度(℃)-30~40
アズワン品番65-9278-05
特性普通溶断型(B種)
使用湿度範囲(%RH)35~85
1箱(10本)
¥535
税込¥589
翌日出荷
。過電流・短絡電流の発生時、普通の時間で溶断します。
仕様●10個価格●温度上昇は100℃以下で115%●通電130%●溶断が1時間以内で160%、2分以内で200%●EA940DL-12・-17・EA940DL-27・-32・-56のヒューズホルダーに対応
使用温度(℃)-20~80
定格電流(A)20
梱包質量(g)20
保管温度(℃)-30~40
特性普通溶断型(B種)
使用湿度範囲(%RH)35~85
仕様シールドクリップL両端付+ヒューズホルダー(全色)
セット内容赤、緑、黄、青、白、各色1本・計5本入
全長(mm)1000
絶縁耐圧AC2000V(1分以上)
リード線1.25mm2
1個
¥3,870
税込¥4,257
当日出荷
使用上の注意:1配線は、「ヒューズホルダー取扱い注意事項」を参照し、正しく行ってください。 また、ご使用の際には、束線等により内部端子の動きを妨げないようにしてください。 また、配線後端子にリード線の張力が加わらないよう周囲の配線等にご注意ください。
仕様●中継型●バヨネット式
材質/仕上PBT(UL94V-0)
定格電圧(V)125
定格電流(A)7
パッケージサイズ(mm)43×28×10
メーカーサトーパーツ
絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上
梱包質量(g)10
端子金具はんだ付け用端子
サイズ(mm)Φ5.5×36
適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ5.2×20
アズワン品番65-9314-28
適合電線径(Φmm)3以下
耐電圧(V)AC1000(1分間)
1個
¥455
税込¥501
翌日出荷
定格電流(A)30
極数2極単投
定格電圧AC250V
スイッチ特性ON-OFF
1個
¥2,110
税込¥2,321
翌日出荷
エスコ品番EA758ZP
セット内容5A・35mm(10本)/5A・45mm(10本)/10A・45mm(10本)/15A・45mm(10本)/20A・45mm(10本)/30A・45mm(10本)/30A・55mm(10本)/50A・55mm(3本)/60A・55mm(3本)/100A・55mm(3本)/150A・55mm(3本)/200A・55mm(3本)
種類銅つめ付ヒューズセット
定格電圧(V)250
1個
¥13,200
税込¥14,520
翌日出荷
定格電流(A)200
極数3極単投
定格電圧AC250V
スイッチ特性ON-OFF
1個
¥26,200
税込¥28,820
翌日出荷
定格電流(A)30
極数3極単投
定格電圧AC250V
スイッチ特性ON-OFF
1個
¥2,840
税込¥3,124
翌日出荷
定格電流(A)15
極数2極単投
定格電圧AC250V
スイッチ特性ON-OFF
1個
¥1,650
税込¥1,815
翌日出荷
。連結して多極化することができます(横型連結式)
仕様●定格:250V 15A●適合ヒューズ(mm):Φ6.4×30 Φ6.35×30 Φ6.35×31.8●端子金具:スクリューレス端子●材質:PBT(UL94V-0)●絶縁抵抗:DC500V、100MΩ以上●耐電圧:AC2000V(1分間)●取得規格:UL規格・CSA規格(C-UL)●標準剥き線長:12~13mm●使用可能電線範囲:軟銅線 単線 / Φ0.8mm~Φ2.0mm(AWG20~AWG12)撚線 / 0.5~2.0mm2(AWG20~AWG14)、素線径 / Φ0.18mm以上●取付ねじ締付けトルク:1.0N ・m / M4ねじ、平ワッシャー使用時●DINレール(35mm)取付可●渡り配線可能●RoHS対応品
アズワン品番65-9314-21
1個
¥1,260
税込¥1,386
翌日出荷
定格電流(A)200
極数2極単投
定格電圧AC250V
スイッチ特性ON-OFF
1個
¥18,700
税込¥20,570
翌日出荷
定格電流(A)20
極数2極単投
定格電圧AC250V
スイッチ特性ON-OFF
連結して多極化することができます(横型連結式)
仕様●定格:250V 10A●適合ヒューズ(mm):Φ5.2×20●端子金具:ねじ締付端子(M3×6 セムスねじ)●材質:PBT(UL94V-0)●絶縁抵抗:DC500V、100MΩ以上●耐電圧:AC2000V(1分間)●取得規格:UL規格・CSA規格(C-UL)●端子ねじ締付けトルク:0.5N ・m●RoHS対応品
アズワン品番65-9314-20
1個
¥715
税込¥787
翌日出荷
仕様シールドクリップL両端付+ヒューズホルダー(赤色・黒色)
セット内容赤、黒、各色1本・計2本入
全長(mm)1000
絶縁耐圧AC2000V(1分以上)
リード線1.25mm2
1個
¥1,850
税込¥2,035
欠品中
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ