カテゴリ

  • 機構部品(18)
    • 蝶番(6)
    • ヒンジ(3)
  • 建築金物(16)
    • 丁番(11)
    • ヒンジ(4)
  • 配管・水廻り設備部材(139)
  • 科学研究・開発用品(87)
  • 作業工具(39)
  • ねじ・ボルト・釘(17)
  • 制御機器(12)
  • 厨房用品(7)
  • 自動車補修部品(7)
  • 清掃用品(4)
  • 整備工具・収納(3)
  • 事務用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 保管用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 切削工具(2)
  • クリーンルーム用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 介護用品(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(45)
  • LAMP(スガツネ工業)(365)
  • 栃木屋(135)
  • TAKIGEN(タキゲン)(290)
  • ハイロジック(8)
  • ノーブランド(7)
  • APLUS(クマモト)(10)
  • フジテック・ジャパン(1)
  • ジョー・プリンス竹下(63)
  • TRUSCO(39)
  • ACE(エース)(7)
  • MAZDA(マツダ)(1,479)
  • トヨタ(1,257)
  • ニッサン(753)
  • ミツビシ(753)
  • オカムラ(岡村製作所)(541)
  • エスアンドエスサイクル(530)
  • SPI(504)
  • スバル(467)
材質
  • ステンレス(11)
  • 樹脂(2)
  • 青銅(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ヒンジ」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
363件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パネルホルダー オフホワイト EA954EAシリーズ エスコパネルホルダー オフホワイト EA954EAシリーズエスコ
2,760税込3,036
1個
翌日出荷
ノブボルトの出っ張りがないので見た目がスッキリ。引っかからないので安全です。ヒンジ部分は回転します。ウレタンパッド付き
3/8"DR ロングディープソケット EA618PMシリーズ エスコ3/8"DR ロングディープソケット EA618PMシリーズエスコ
2,620税込2,882
1本
翌日出荷
奥深い個所や長く突き出たボルトのナット締緩作業。口径部と差込角に応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。自動車のリアバンパーカバー、ドアノブ、ドアヒンジ、サイドルーバー、バンパーリーンホースメント等の取付ボルト、エアバッグ、テンションプーリーのアジャスティングボルト、その他、スパナ・めがね・ディープソケット等では作業が困難な、奥まったスペースに有効です。
丸型シンク(ステンレス製) エスコ丸型シンク(ステンレス製)エスコ
8,450税込9,295
1個(1個)
翌日出荷
排水栓はEA468DC-20Bを使用してください。
材質ステンレス(SUS304)呼び40寸法(Φmm)シンク:(内径)330、(外径)357深さ(mm)126
3/8"DR ロングディープソケットセット 2個組 エスコ3/8"DR ロングディープソケットセット 2個組エスコ
5,070税込5,577
1セット(2個)
翌日出荷
奥深い個所や長く突き出たボルトのナット締緩作業。 口径部と差込角に応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。 自動車のリアバンパーカバー、ドアノブ、ドアヒンジ、サイドルーバー、バンパーリーンホースメント等の取付ボルト、エアバッグ、テンションプーリーのアジャスティングボルト、その他、スパナ・めがね・ディープソケット等では作業が困難な、奥まったスペースに有効です。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:B3TLL2●対辺(mm):10・12(2個組)●外径(mm):18●全長(mm):130●差込角:3/8"●重量:115g・140gアズワン品番68-1832-46
部品洗浄ざる ステンレス製 EA992Cシリーズ エスコ部品洗浄ざる ステンレス製 EA992Cシリーズエスコ
2,930税込3,223
1個
3日以内出荷
蓋はワンタッチで開閉できるシンプルな作りです。
浅型部品洗浄ざる[ステンレス製] エスコ浅型部品洗浄ざる[ステンレス製]エスコ
770税込847
1個
翌日出荷
耐久性が高く、お手入れがしやすいステンレス製。
材質ステンレス(SUS304)線径(Φmm)0.4メッシュ12目開き(mm)1.72
洗濯用流し エスコ洗濯用流しエスコ
42,800税込47,080
1個
翌日出荷
携帯用お尻洗浄器 エスコ携帯用お尻洗浄器エスコ
1,000税込1,100
1箱(3本)
翌日出荷
ポケットサイズお尻洗浄器。容器部分を数回ポンプさせてください。空気と水がミキシングされており気持ち良いです。個別包装になっており、ポケットに入るコンパクトサイズです。指先間隔で調節自在。跳ね返りもゼロです。
用途使い切り洗浄器内容量(mL)16サイズ(mm)107
個人情報保護用スタンプ(開梱機能付) エスコ個人情報保護用スタンプ(開梱機能付)エスコ
690税込759
1個
翌日出荷
EA762AK-25用替カートリッジ。油性顔料系インク。インクカートリッジの交換は、交換ボタンを押してカートリッジを引き抜き、新しいカートリッジを押し込むだけでOK。手を汚すことなくワンタッチで簡単に交換できます。
個人情報保護用スタンプ(開梱機能付) エスコ個人情報保護用スタンプ(開梱機能付)エスコ
1,100税込1,210
1個
翌日出荷
環境に配慮した、インクカートリッジ交換式。本体を繰り返し使用することで、プラスチック使用量を47%(※)削減できます。金属製の刃も本体に残るので、捨てずに繰り返し使うことができます。※本体を新しく購入した場合との重量比インクカートリッジの交換は、交換ボタンを押してカートリッジを引き抜き、新しいカートリッジを押し込むだけでOK。手を汚すことなくワンタッチで簡単に交換できます。ひっかかりのあるギザ刃は、梱包によく使われる滑りやすいOPPテープも、滑らず簡単に切れます。開梱時に刃を固定するロック機能付きで安心してお使いいただけます。普通紙だけでなく、従来インクが苦手だったコート紙など、つるつるした紙にもしっかり捺印できる新開発の揮発性インクを搭載。宅配便のラベルはもちろん、レシートやATM用紙などの感熱紙、公共料金などの圧着はがき、ラミネート紙にも幅広く対応します。握る部分はフラットな薄い面で、持ちやすい形状。ローラー部分を紙に当てた時に、隠す位置を視認しやすく、スムーズに作業できます。底部は丸型で安定感があり、玄関など置き場所を選びません。インクで塗りつぶすのではなく、文字で文字を隠すことが特徴的な製品です。縦、横、斜めと独特の配列で並んだ10文字のアルファベットパターンを文字に重ねることにより、記載されている文字情報を読み取りにくくすることができます。
個人情報保護用スタンプ エスコ個人情報保護用スタンプエスコ
1,500税込1,650
1個
翌日出荷
スタンプ台を使わず続けて捺印ができます。はがきや封筒だけでなく、段ボールのようなデコボコした面や曲面にも使用できます。
プライヤーレンチセット エスコプライヤーレンチセットエスコ
17,200税込18,920
1セット
翌日出荷
セット内容:125mm プライヤーレンチ、125mm ウォーターポンププライヤー。耐久性のあるポリエステル生地で作られたツールバッグ(面ファスナーおよびベルトクリップ付き)。つかみ面はフラットなので、対象物に傷をつけません。プッシュボタンにより素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。つかみ面は平行に可動し、ミリ・インチを問わず使用できます。ヒンジボルトが確実にかみ合うので、調整のずれがありません。ラチェット機構によるアゴの動きを利用して、ボルトの素早い締付けと取り外しが可能です。プライヤーとレンチの二つの役割を果たし、つかむ、締める、曲げる作業に最適です。ジョー部分はフラットになっているのでメッキ処理されたナットを傷つけずに掴めます。てこの原理を最大限に発揮するデザインで、ハンドルに加えた10倍の力がアゴに加わるので板金を曲げたり、つかんだりすることが可能です。スプリング付ボタンにより調整が楽です。アゴの開きは片手で調節が可能です。アゴの開き調整はプッシュボタンにて行うため作業中は不意に口幅が変わらないので早く快適に作業ができます。てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状。上のアゴを対象物にあて、プッシュボタンを押しながら、下アゴを上にスライドさせるだけで簡単に調整することができます。ボタンを押すことで、素早く、快適に刃の調整ができます。
用途化粧ナット、水道のカラン回しに
ペーパータオルボックス エスコペーパータオルボックスエスコ
4,500税込4,950
1個
翌日出荷
付属品:ビス・プラグ。壁掛けタイプ。ペーパータオル(220×230mm)が200枚収納可能。EA929AE-7AB・-7BB、-8・-8BA、AX-2-・2B、-3・-3B、AP-1・-1Bをご使用いただけます。
材質ABS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×140×135ペーパー寸法(mm)220×230使用の目安200枚用
ヒンジ(ステンレス製) エスコヒンジ(ステンレス製)エスコ
700税込770
1組
翌日出荷
左右一組。取付ねじ無し。
材質ステンレス(SUS430)穴径(mm)3.8
タオルハンガー エスコタオルハンガーエスコ
1,500税込1,650
1個
翌日出荷
壁面を傷つけにくく、錆びないラバータイプのマグネット。お掃除スプレーボトルを掛けておくのも便利です。横からスッと楽にタオルを掛けられます。貼り付け位置が簡単に調節可能。
材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装) 滑り止め:シリコーン幅(mm)タオル掛幅:170取付マグネット式シリーズtower(タワー)耐荷重(kg)約1サイズ(mm)180×45×50(H)
420ml グリーススプレー 生分解性 エスコ420ml グリーススプレー 生分解性エスコ
1,360税込1,496
1本
翌日出荷
生分解性グリース使用で環境にやさしいグリーススプレーです。生分解率60%以上(OECD 301C/28日間)スプレー原液は生分解性潤滑油のエコマーク認定規格をクリアーしています。環境保全(森林、農場、河川)に気を付けなければならない場所での使用に適しています。
仕様●商品名:生分解性グリーススプレーEX●内容量:420mL●使用温度範囲:-10~150℃●色:褐色●各種農業機械(トラクター、コンバイン、チェーンソー、刈払機)の回転部、摺動部の潤滑に●ドアヒンジ、シャッター、各種チェーン等の潤滑に●第4類第三石油類 非水溶性 210mL 危険等級Ⅲアズワン品番65-9310-25危険物の類別非危険物
電動はつりハンマー EA810シリーズ エスコ電動はつりハンマー EA810シリーズエスコ
59,200税込65,120
1台
翌日出荷
別売のランマ(EA810TH-101)を使用すると土砂。敷石などの突き固め作業ができます。(専用シャンク/EA810TH-106が必要)。軽量コンパクトボディで取り回しが良く、長時間の作業や横向き作業での負担を軽減します。樹脂製シリンダケースカバー装着 シリンダケースカバーの採用により、様々な作業状態において安定した製品保持が可能です。2種類の構造を防振ハンドルに採用しました。トランザトリユニット方式防振構造により防振効果を高め、また、ヒンジ構造によりハンドルの左右のガタつきを抑制することで防振効果と操作
仕様●シャンク形状:六角軸/17mm●打撃エネルギー:10J●電源:AC100V・1,050W●打撃数:3,000回/分●サイズ:103(W)×389(D)×214(H)mm●重量:4.5kg(サイドハンドルを除く)4.8kg(サイドハンドルを含む)●コード長:5m●コード:2心●振動3軸合成値:9.2m/s2●替カーボンブラシ:標準付属/EA813HH-22 ストップカーボン/999094●付属品:ブルポイント(280mm)×1本、サイドハンドル、樹脂ケース●二重絶縁、防振ハンドル付●連続空打ち防止装置機能アズワン品番65-9284-98
車輌用コーティング剤(撥水) EA922JHシリーズ エスコ車輌用コーティング剤(撥水) EA922JHシリーズエスコ
12,200税込13,420
1個
翌日出荷
濡れたボディにそのままスプレーし、拭き上げるだけのスピード作業で仕上がるケイ素系コーティング剤。ノーコンパウンドで全塗装色車に対応しています。強力な撥水性能と光沢を実現し、簡単な施工作業ながらその効果は約6ヶ月持続します。
仕様●内容量:1.8L●材質:シリコーン、エタノール、エチレングリコール●EA922JH-24の詰め替え用アズワン品番65-9311-08危険物の類別非危険物
70ml ガラスコーティング剤 エスコ70ml ガラスコーティング剤エスコ
2,300税込2,530
1個
翌々日出荷
従来の約6倍の寿命を実現した超持続性ガラスコーティング剤です。
仕様●内容量:70mL●材質:フッ素系撥水剤、酸、イソプロピルアルコール●形式:塗布型・ボトルタイプ●用途:自動車用窓ガラス及びミラー(ガラス製)の撥水用●フッ素パワーでクリアーな視界が約1年間!●キャップを外してそのまま塗れる!手を汚さず手軽にコーティング●塗り込みタイプならではの超強力な水ハジキパワー!危険等級アズワン品番65-9311-03危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量70mL危険物の性状水溶性
1.0升 [業務用]IH炊飯ジャー 極め炊き エスコ1.0升 [業務用]IH炊飯ジャー 極め炊きエスコ
34,000税込37,400
1台
翌日出荷
コードが製品に直付けされており、曲がって断線することを抑えます。
仕様●メーカー:象印マホービン●型番:NW-VG18●容量:0.18~1.8L(1升)●消費電力:1295W●内釜:黒まる厚釜(厚さ1.7mm)●サイズ:280(W)×405(D)×245(H)mm●重量:4.9kg●IH炊飯●強火で炊き続け、うまみを引き出す「豪熱沸とうIH」●1合から最大1升まで炊ける●炊飯直後でも次から次へと炊飯できる「連続炊飯OK」●使いやすい「操作ボタンの色分け」&「シンプルな操作パネル」●持続性の高い防虫効果を発揮する「虫害抑制基板コート」●「高耐久仕様のヒンジ」&屈曲耐久性の高い「直づけ電源コード」●汚れがつきにくい「抗菌2クリアコートボディ・ふた」&清潔さ長持ち「ステンレスボディ・ふた」●サッときれいに「洗える内ぶた」「フラット庫内」●「Ag+抗菌加工立つしゃもじ」付アズワン品番65-3891-13
毛カキブラシ エスコ毛カキブラシエスコ
850税込935
1個
翌日出荷
塩ビ不使用ほうきメンテナンス用手を汚さずにほうきの毛に絡みついたゴミを取ることができます。
仕様●メーカー:テラモト●型番:CL-381-810-0●サイズ:64(W)×39(D)×130(H)mm●ブラシ丈:25mm●材質:本体/ポリプロピレン、ピン/ステンレスアズワン品番65-3897-20
900-1500mm 通水型ブラシ 伸縮柄/軟 エスコ900-1500mm 通水型ブラシ 伸縮柄/軟エスコ
10,500税込11,550
1セット
翌日出荷
継ぎ目を回してロックします。
仕様●材質:ハンドル/アルミニウム、ブラシ/ポリエステル●ブラシサイズ:270×80mm●毛丈:60mm●毛質:軟●毛色:グリーン●接続ねじ:3/4"メス●柄全長:900~1500mm●通水型●滑り止めのゴム製ハンドグリップ●3/4"NHプラグ付アズワン品番65-3897-21
900-1500mm 通水型ブラシ 伸縮柄/中 エスコ900-1500mm 通水型ブラシ 伸縮柄/中エスコ
9,140税込10,054
1セット
翌日出荷
継ぎ目を回してロックします。
仕様●材質:ハンドル/アルミニウム、ブラシ/ポリスチレン●ブラシサイズ:270×80mm●毛丈:60mm●毛質:中●毛色:ブルー●柄全長:900~1500mm●接続ねじ:3/4"メス●通水型●滑り止めのゴム製ハンドグリップ●3/4"NHプラグ付アズワン品番65-3897-22
125mm 洗浄ブラシ エスコ125mm 洗浄ブラシエスコ
940税込1,034
1個
当日出荷
ひどい汚れに親指がすべらないゴム付
仕様●全長:125mm●毛丈:30mm●毛質:ハード●ブラシサイズ:60(W)×125(D)mm●材質:毛・ハンドル/ポリプロピレン、グリップ部/TPE●重量:157g●ハンドル幅:約3.2mmアズワン品番65-5670-49
[EA928AG-192用]替パッド EA928AGシリーズ エスコ[EA928AG-192用]替パッド EA928AGシリーズエスコ
970税込1,067
1セット(2枚)
翌日出荷
ISO方式のねじプラグゲージです
ドレンパッキン エスコドレンパッキンエスコ
995税込1,095
1袋(10個)
翌日出荷
アルミ+コーティング(ゴム)。汎用品。コーティング部分はゴムコーティングとなり、密着をより強くし油漏れを防ぐ事を目的としております。耐熱(熱に強い)、耐油(油による劣化を防ぐ)という機能はございません。
締付トルク(N・m)30寸法(外径×内径×厚さ)(mm)26×18.2×1.7入数(個)10
[ステンレス製]タオル掛け エスコ[ステンレス製]タオル掛けエスコ
780税込858
1個
当日出荷
ビス式。ステンレス+ABS樹脂製でサビの心配がなく水回りでも使用可能。
付属品ステンレスなべタッピンねじ4×30(4本)幅(mm)【タオル掛】380高さ(mm)52奥行(mm)50耐荷重(kg)3パイプ径(Φmm)12.7材質(バー)ステンレス寸法(幅×奥行×高さ)(mm)380×50×52
部品洗浄バスケット[ステンレス製] エスコ部品洗浄バスケット[ステンレス製]エスコ
31,600税込34,760
1個
翌日出荷
洗浄カゴでは入らない細かい洗浄物の洗浄に。
用途EA115HD-6用。材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)245×190×100穴径(Φmm)パンチング:3
EA115HD-5,-5A用洗浄バスケット エスコEA115HD-5,-5A用洗浄バスケットエスコ
25,600税込28,160
1個
翌日出荷
洗浄カゴでは入らない細かい洗浄物の洗浄に。
用途EA115HD-5用。材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)245×110×100穴径(Φmm)パンチング:3
洗面器用ヒートン エスコ洗面器用ヒートンエスコ
350税込385
1個
翌日出荷
黄銅、ステンレス製。
用途浴槽や洗面器のくさり取付に。ねじ長さ(mm)25ねじサイズM4×0.7取付穴径(mm)4~8
パーツクリーニングブラシ エスコパーツクリーニングブラシエスコ
2,120税込2,332
1本
翌日出荷
モーター、機械、金属部品の汚れやグリースを取り除けます。ポリプロピレンの毛のため、洗浄溶剤で繰り返し使用できます。
全長(mm)280毛丈(mm)67材質(ブラシ部)ポリプロピレン毛幅(mm)26材質(ハンドル)プラスチック
多目的流しセット エスコ多目的流しセットエスコ
880税込968
1個(2個)
翌日出荷
ワッシャー付。
材質ステンレス寸法(mm)6.2×63質量(g)30入数(個)2
多目的流しセット エスコ多目的流しセットエスコ
13,000税込14,300
1個
翌日出荷
用途多目的流し用壁排水Pトラップ。材質呼び32パイプ外径(Φmm)31.75
多目的流しセット エスコ多目的流しセットエスコ
21,100税込23,210
1個ほか
翌日出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×400×282
容器用ブラシ エスコ容器用ブラシエスコ
660税込726
1本
翌日出荷
パイプ管・筒状の手が届きにくい洗浄などに
材質(毛)馬毛
パイプ用ヒンジブラケット ステンレス製 25mm エスコパイプ用ヒンジブラケット ステンレス製 25mmエスコ
2,030税込2,233
1個
翌日出荷
材質SUS316寸法A(mm)25寸法B(mm)7.6寸法C(mm)6.3寸法X(mm)61.2寸法Z(mm)25.4寸法Y(mm)29.7アズワン品番65-2285-91適合パイプ外径(Φmm)25
ハッチヒンジ ステンレス製 28.4×71.9mm エスコハッチヒンジ ステンレス製 28.4×71.9mmエスコ
2,240税込2,464
1個
翌日出荷
材質SUS316幅(mm)71厚さ(mm)6.8全長(mm)43穴径(Φmm)5.3穴数8アズワン品番65-2284-55
T型ヒンジ ステンレス製 98×195mm エスコT型ヒンジ ステンレス製 98×195mmエスコ
5,510税込6,061
1個
翌日出荷
材質SUS316幅(mm)195厚さ(mm)5.8全長(mm)98穴径(Φmm)5.3穴数8アズワン品番65-2284-54
取付金具 開閉式/DIN96×96mm EA940DRシリーズ エスコ取付金具 開閉式/DIN96×96mm EA940DRシリーズエスコ
5,760税込6,336
1個
翌日出荷
48/96角のDIN規格機器取付にご利用ください。蝶番により開閉できるため、裏面端子への結線や配線検査時の目視確認等が楽にできます。蝶番はトルクヒンジのため、任意の開き位置で止めて作業することが可能です。据え付け後、ねじを使用して開閉を固定することもできます。(M4ねじは付属しません)
材質鋼板ねじ径(Φmm)5.5
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら