14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
温度は無段階、風量は2段階で調節可能。 転倒時にパイプが床に付かない安全設計 EA365HA-11~14のノズルアタッチメントが使用できます。
仕様●電源:AC100V(50/60Hz)●プラグ形状:平型プラグ●消費電力:1000W●最高温度:440℃(40~440℃連続可変)※吹き出し口から10mmで測定、風量LOWまたはHIGH時でも同じ●風速:LOW:230m/min.HIGH:460m/min.●風量:LOW:100L/分HIGH:200L/分●サイズ:272(W)×81(D)×245(H)mm●コード長:1.5m●重量:620g アズワン品番65-2118-58
1台
6,600 税込7,260
当日出荷

ヒートガン仕様 軽量小型モデルで熱風温度450℃を実現 工業用ドライヤーとしての性能を保持しつつ、DCモーターの採用 ホディ構造の変更で軽量を実現 シュリンク包装の収縮、ラベル剥がし、塩ビパイプ、塩ビ板の曲げ加工等に 〈55mmスプーンノズル仕様〉・形状:フックノズル・全長:87mm・口幅:55mm・材質:鋼板・重量:58g・用途:熱収縮チューブ加工などに・『収縮チューブ加工』熱風を回転させることができ、加工物を回転させずに収縮チューブ全体を均一に加工できます。 〈Φ6mm熱風集中ノズル仕様〉・形状:集中ノズル・全長:87mm・軸長:57mm・先端内径:6mm・材質:鋼板・重量:50g・『溶解・溶接および乾燥』熱風による解氷、除霜、はんだの溶解、塗装の乾燥、塩ビ等の溶接ができます。 〈42mm平形ノズル仕様〉・形状:平型ノズル・全長:89.5mm・先端サイズ(内寸):3×42mm・材質:鋼板・重量:74g・『溶解・『溶着』塩ビシートの間に差し込み、表面を加熱軟化させてローラで圧着します。
仕様●温度:450℃●風量:125L/min●風速:400m/min●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:600W●スイッチ:3段切替スイッチ(切・送風・熱風)●材質:鋼板、合成樹脂●コード長:3m●サイズ:208×70×177(H)mm●重量:約550g●付属品:ノズル3種類、スチールケース アズワン品番64-7841-88
1組
24,200 税込26,620
当日出荷

付属品ノズル5種類、セミハードケース 質量(g)約240(電源コード除く) 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)300 スイッチスライド式3段切替(切・送風・熱風) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×245×49 温風温度(℃)約350※測定は吹出口より10mmの位置 風量(m3/min)0.088 電源コード(m)約1.8(有効帳) アズワン品番65-2118-59
1セット
10,800 税込11,880
翌々日出荷

付属品ノズル三種類、スチールケース エスコ品番EA365VA-11 寸法(mm)213×70×191 質量(g)約750 スイッチ3段階切替(切・熱風・送風) コード長さ(m)3 風量(L/min)180
1セット
23,000 税込25,300
翌日出荷

仕様温度・風量無段階コントロールで作業効率向上 質量(kg)0.6 コード長さ(m)1.8 最高温度(℃)530(50~530℃連続可変) (吹出し口から10mmで測定) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×70×190 風量(m3/min)0.15~0.25(150~250L/分) 風速(m/min)600 プラグ形状平型プラグ
1個
13,200 税込14,520
翌日出荷

材質鋼板、合成樹脂 寸法(mm)208×70×177(H) 質量(g)約550 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)600 スイッチ3段切替スイッチ(切・送風・熱風) コード長さ(m)3 温風温度(℃)450 風速(m/min)400 風量(L/min)125 アズワン品番65-2118-60
1台
14,000 税込15,400
翌日出荷

セット内容【6点セット】 ヒートガン本体 ノズル(フック型) ノズル(へら型) ノズル取付ホルダー シングルノズル ケース
1個
21,400 税込23,540
翌日出荷

強弱機能で幅広い作業に対応
付属品ノズル三種類、スチールケース エスコ品番EA365VA-12 寸法(mm)253×70×200 質量(g)約950 スイッチ4段切替スイッチ(切・送・弱・強) コード長さ(m)3 風量(L/min)180
1セット
33,200 税込36,520
当日出荷

温度コントロールが出来ます。堅牢な鋼板ボディを採用。 ヒーター温度内部分布を安定させる改善を行い耐久性を向上。 ヒーターワット数切換えと電圧をコントーロールして熱風の調整が可能。
エスコ品番EA365VA-2 材質鋼板、合成樹脂 質量(g)約950 コード長さ(m)3 風量(m3/min)0.18 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)Φ70×253×200 風速(m/min)1000
1個
23,000 税込25,300
翌日出荷

仕様●メーカー:京セラ●型番:AHAG1551●温度:50~550℃ ●風量:LOW/250L/min、HI/500L/min●電源:AC100V、1200W●絶縁方式:二重絶縁●サイズ:255×82×205(H)mm●重量:0.58kg(本体のみ)、約1.9kg(付属品込み)●コード長:2m●付属品:ノズル4種類、スクレーパー2種類、キャリングケース●用途に応じて温度調節できるダイヤル付●自立するので上向き作業にも便利●塩ビパイプの曲げ加工・加熱包装などに●カーペット、ビニールシート等のはがし作業から、塗料やニスの剥離作業に便利なスクレーパー2種類付●用途に応じて温度調節できるダイヤル付 アズワン品番65-3883-64
1台
10,200 税込11,220
翌日出荷

『溶解・溶接および乾燥』熱風による解氷、除霜、はんだの溶解、塗装の乾燥、塩ビ等の溶接ができます。
適合【ヒートガン】EA365VA-1、EA365VA-2、EA365VA-4、EA365VA-10、EA365VB-3 エスコ品番EA365VD-2 材質鋼板 形状集中ノズル 全長(mm)87 質量(g)50 軸長(mm)57 先端内径(mm)6
1個
1,700 税込1,870
翌日出荷

『収縮チューブ加工』熱風を回転させることができ、加工物を回転させずに収縮チューブ全体を均一に加工できます。
用途熱収縮チューブ加工などに 適合【ヒートガン】EA365VA-1、EA365VA-2、EA365VA-4、EA365VA-10、EA365VB-1、EA365VB-3 エスコ品番EA365VD-1 材質鋼板 形状フックノズル 全長(mm)87 質量(g)58 口幅(mm)55
1個
1,700 税込1,870
翌日出荷

『溶着』塩ビシートの間に差し込み、表面を加熱軟化させてローラで圧着します。
適合【ヒートガン】EA365VA-1、EA365VA-2、EA365VA-4、EA365VA-10、EA365VB-3 エスコ品番EA365VD-3 材質鋼板 全長(mm)89.5 質量(g)74 内寸(mm)【先端】3×42 ノズル形状平形ノズル
1個
3,150 税込3,465
翌日出荷

溶接用ノズル。 溶接棒への力加減がポイントです。
用途溶接棒で溶接する際に エスコ品番EA365VD-11 材質鋼板 全長(mm)60 質量(g)45 内径(Φmm)【吐出口】5、【差込口】8 適合ケーブルサイズ(mm2)【ヒートガン】EA365VA-3
1個
7,350 税込8,085
翌日出荷