11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様引き出しは別売の仕切板で4つに仕切れます。 エスコ品番EA661BB-1 本体寸法(mm)307×150×420(H) 引出し数5列9段 仕切板10枚 引出し寸法(mm)55×153×41(H) 適合仕切板EB661BA-11(60枚入) 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)307×150×420 有効内寸法・間口(mm)52 有効内寸法・奥行(mm)135 有効内寸法・高さ(mm)35
1個
9,650 税込10,615
当日出荷

片手でラクラク取り出し 面などに取り付けできる収納ボックスです。 マグネットフック付
仕様●サイズ(W×D×H)mm:352×80×235●耐荷重:約1.5kg●カラー:クリア●材質:ポリプロピレン●付属品:吊り下げ用アダプタ(マグネット付)1枚、吊り下げ用アダプタ(マグネット無)1枚付、テープ、ビス アズワン品番65-2193-25
1台
1,610 税込1,771
当日出荷

使わないときはフック部分が収納され邪魔になりません。壁面はもちろん、家具や机、イスの背もたれ、車内などに。
仕様●材質:亜鉛合金●穴径:3.3mm●幅:15mm●高さ:48mm●奥行:14mm●フック部出幅:48mm●耐荷重:4.5kg●重量(パッケージ含む):約45g●カラー:シルバー●付属品:取付ビス(2本) アズワン品番65-5670-56
1個
710 税込781
翌日出荷

壁面固定タイプ 柄がΦ16~32mmで、重量3.8kgまでのモップを挟み込めます。 フック内蔵型 今まで邪魔になっていた清掃用具や農機具を壁にかけてスッキリ収納できます。 取付ビス付
ホルダー数5個 耐荷重(kg)3.8(1ヶ所あたり) 耐荷重(g)(フック)700 エスコ品番EA928AB-89 材質ABS、ラバー 寸法(mm)420×92×66 質量(g)550 フック6個 適合径(Φmm)16~32
1個
1,520 税込1,672
当日出荷

壁面固定タイプ 柄がΦ16~32mmで、重量3.8kgまでのモップを挟み込めます。 フック内蔵型 今まで邪魔になっていた清掃用具や農機具を壁にかけてスッキリ収納できます。 取付ビス付
ホルダー数3個 耐荷重(g)(フック)700 耐荷重(kg)3.8(1ヶ所あたり) エスコ品番EA928AB-88 材質ABS、ラバー 寸法(mm)267×92×66 質量(g)350 フック4個 適合径(Φmm)16~32
1個
1,080 税込1,188
当日出荷

付属品:ビス・プラグ。壁掛けタイプ。ペーパータオル(220×230mm)が200枚収納可能。EA929AE-7AB・-7BB、-8・-8BA、AX-2-・2B、-3・-3B、AP-1・-1Bをご使用いただけます。
材質ABS 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×140×135 ペーパー寸法(mm)220×230 使用の目安200枚用
1個
4,500 税込4,950
翌日出荷

1個
2,470 税込2,717
翌日出荷

コード類や多数のツールを収納できる、サービス作業に最適なバックパック
材質(本体)ポリエステル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)337×216×406 アズワン品番64-2278-26 外寸法・幅(mm)337 外寸法・高さ(mm)406 外寸法・奥行(mm)216
1個
27,100 税込29,810
翌日出荷

顔と首を太陽の熱から保護します。折りたたみ式で、付属のポーチに簡単に収納できます。視認性が高いヘルメット用バイザーです。
材質ポリエステル 寸法(mm)435×245 蛍光グリーン 質量(g)127
1個
2,620 税込2,882
翌日出荷

「SmartBL」搭載で連続作業に強く、ネジ締めが速い。足場解体などで速さを発揮、「即フル」モードトリガーを引くと、即座に最大パワー「強」モードで始動。正逆同トルクなので、ボルト緩めなどにも速さを発揮。影が出にくい2灯LEDを新搭載2つの光源で影を分散。ビット先端部が暗くならず、作業が快適。ビット着脱がラク、逆三角ビットホルダービットホルダーの引き代を長くし、ビット着脱をよりスムーズに。予備ビットの収納スペースを確保本体底部の内側に、65mmビットを2本(左右各1本)収納可能。新風路設計モーターの周囲だけでなく、コイルの芯まで冷却効果を高め過熱を抑制。電池を替えるだけで、14.4Vにも18Vにも対応。優れた防塵・耐水設計。国際規格(IEC60529適用)
仕様●メーカー:パナソニック●型番:EZ76A1PN2G-B●仕様:樹脂ケースセット●最大トルク:強、即フル/170N・m、中/150N・m、弱/26N・m●締付能力:・ネジ締め 万能ビス・米松(Φ4.2×75mm)約450本 耐震金物ビス・米松(Φ5.5×75mm)約205本 テクスネジ・SPC(Φ4×13 mm・板厚1.6 mm)約600本 ボルト(M16×25mm・板厚10mm、普通ボルト)680本 ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト160本) ・ボルト締め(適正締付トルクまで締め付けたときの作業本数) ボルト(M16×25 mm・板厚10 mm、普通ボルト)約680本 ボルト(M12×25 mm・板厚10 mm、高力ボルト)約160本 ・穴あけ DLコア(Φ21・石膏ボード12.5mm+コンパネ12.5mm)約100穴●バッテリー:18V(リチウムイオン3.0Ah)●充電器:AC100V●充電時間:実用/約40分、フル/約55分●回転数:強、即フル/0~2,800rpm 中/0~1,450rpm 弱/0~950rpm テクス/0~2,800rpm●打撃数:強/0~3,100回/分、中/0~2,500回/分、弱/0~1,800回/分、テクス/0~2,500回/分、即フル/3,100回/分●サイズ:127×60×224(H)mm●重量:1.45kg●付属品:バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース●チャック:ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13mm)●防じん・耐水機能:IP56●無段変速、正逆転、ブレーキ、LEDライト付●ブラシレスモーター アズワン品番65-3893-10
1台
78,200 税込86,020
翌日出荷

災害・緊急時のオフィス宿泊時にご活用ください。4人分もの寝具セットがA4サイズの化粧箱に入って、狭い場所でも保管できます。エアーマットの端を曲げて枕に。保温性抜群なエアーマットとアルミブランケット。べたつきを防ぐの不織布シーツ。危険を知らせるホイッスル(紐付き)。騒音を低減する耳栓。エアーマット用空気入れ。災害時に相手の安否を確認するためのツールとして、災害時用無料Wi-Fiサービスや災害用伝言ダイヤルの内容を記載したガイドを同梱しました。
セット内容1.エアーマット×4個 2.簡易アルミ毛布×4枚 3.不織布シーツ×4枚 4.空気入れ×1個 5.防災用ホイッスル×4個 6.耳栓×4セット 7.安否確認ガイド×1枚 質量(g)約1.8 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×110×297
1セット(1セット)
12,700 税込13,970
翌日出荷