16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,030 税込1,133
当日出荷

呼び径(mm)4 頭部形状(+)皿頭 材質鉄(ユニクロメッキ) 穴の形状十字穴 表面処理ユニクロ エスコ品番EA949ET-416 全長(mm)16 質量(g)約149
1パック(120本)
340 税込374
当日出荷

呼び径(mm)4 頭部形状(+)皿頭 材質鉄(ユニクロメッキ) 穴の形状十字穴 表面処理ユニクロ エスコ品番EA949ET-412 全長(mm)12 質量(g)154
1個
340 税込374
当日出荷

エスコ品番EA949AL-236 材質ステンレス 長さ(mm)20 ねじ径M5 頭部形状皿頭
1個
410 税込451
翌日出荷

エスコ品番EA949AL-118 材質ステンレス 長さ(mm)40 ねじ径M3 頭部形状鍋頭
1個
410 税込451
翌日出荷

エスコソケット
亜鉛ダイカスト(クロームメッキ仕上げ)。付属ビス(2.5×15mm)付。クローゼット、押し入れなどのパイプ取付金具。最もスタンダードなパイプ指示金具です。
穴径(Φmm)3.7 全高(mm)12 プレート寸法(mm)36 適合パイプ径(Φmm)16
1個
185 税込204
翌日出荷

ステンレス棚柱4本、棚受12個、取付ビス24本のセット品です。棚の位置を15mmピッチで調整できます。押し入れ、クローゼット、下駄箱などの空間を活かせます。
仕様●長さ(mm):900●幅(mm):15●厚み(mm):0.8●耐荷重(kg):30(棚板1枚あたり)※棚板900×600mm以下、棚柱4本・棚受4個使用の場合●材質:棚柱/ステンレスSUS430 棚受/ステンレスSUS304 キャップ・ラバー/エラストマー●ステンレス皿木ねじ(3.1×32)付 アズワン品番65-9333-57
1セット
2,790 税込3,069
翌日出荷

ステンレス棚柱4本、棚受12個、取付ビス24本のセット品です。棚の位置を15mmピッチで調整できます。押し入れ、クローゼット、下駄箱などの空間を活かせます。
仕様●長さ(mm):1820●幅(mm):15●厚み(mm):0.8●耐荷重(kg):30(棚板1枚あたり)※棚板900×600mm以下、棚柱4本・棚受4個使用の場合●材質:棚柱/ステンレスSUS430 棚受/ステンレスSUS304 キャップ・ラバー/エラストマー●ステンレス皿木ねじ(3.1×32)付 アズワン品番65-9333-58
1セット
5,000 税込5,500
翌日出荷

付属品取付ビス(トラスタッピング3.5×15mm×6本、皿タッピンググ3.5×20mm×12本) エスコ品番EA951EG-23 材質スチール 寸法(mm)292×135 安全荷重(kg)40(2本あたり) 板幅(mm)31 棚受け金具L型棚受け
1個
4,350 税込4,785
当日出荷

従来型を進化させ、よりスピーディーな施工を実現。さらに安定性・強度性をUPした床下点検口。プラ受けは左右自在にスライドできるので、誤った位置にビス打ちしても再設置できます。※15mm厚床材の場合、そのままご使用していただけますが、15mm厚未満の床材の場合は、15mm厚になるよう捨貼り等で調整してください。※フタは付いていません。
1個
4,860 税込5,346
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

付属品取付ビス(トラスタッピング3.5×15mm×6本、皿タッピンググ3.5×20mm×12本) エスコ品番EA951EG-13 材質スチール 寸法(mm)292×135 安全荷重(kg)40(2本あたり) 板幅(mm)31 棚受け金具L型棚受け
1セット(2本)
4,350 税込4,785
当日出荷

付属品取付ビス(トラスタッピング3.5×15mm×6本、皿タッピンググ3.5×20mm×12本) エスコ品番EA951EG-22 材質スチール 寸法(mm)198×135 安全荷重(kg)40(2本あたり) 板幅(mm)31 棚受け金具L型棚受け
1個
3,740 税込4,114
当日出荷

付属品取付ビス(トラスタッピング3.5×15mm×6本、皿タッピンググ3.5×20mm×12本) エスコ品番EA951EG-12 材質スチール 寸法(mm)198×135 安全荷重(kg)40(2本あたり) 板幅(mm)31 棚受け金具L型棚受け
1セット(2本)
3,740 税込4,114
当日出荷

今お使いの4芯プラグが簡単に補修できる便利な交換用プラグです。VCT3.5mm2×4芯やVCT2.0mm2×4芯が接続できます。
仕様●極数:接地3P●定格容量:20A 250V●適用電線:2.0mm2・3.5mm2●サイズ:Φ52×85mm●重量:80g●付属品:丸端子/2.0-4R×4、ボディ固定用ビスセット(M4×15×2、4mmSワッシャー×2、4mmナット×2)、バンドセット●屋内型●アース付●L型だから出張りが少なく、抜け落ちにくい、200Vもすっきり アズワン品番65-9313-68
1個
1,920 税込2,112
翌日出荷

使わないときはフック部分が収納され邪魔になりません。壁面はもちろん、家具や机、イスの背もたれ、車内などに。
仕様●材質:亜鉛合金●穴径:3.3mm●幅:15mm●高さ:48mm●奥行:14mm●フック部出幅:48mm●耐荷重:4.5kg●重量(パッケージ含む):約45g●カラー:シルバー●付属品:取付ビス(2本) アズワン品番65-5670-56
1個
710 税込781
翌日出荷

仕様●撮影範囲:水平87°、垂直48°●有効画素数:約200万画素●赤外線照射距離:12m●電源:DC9V/600mA●サイズ:カメラ/84(W)×263.5(D)×81(H)mm ソーラーパネル/225(W)×124(D)×175(H)mm●重量:カメラ/392g ソーラーパネル/618g●付属品:カメラ用取付金具用ビス・アンカー(各3本)、カメラ用隙間電源ケーブル(約6.5m)、カメラ用アダプタ、ソーラーパネル取付金具用ビス・アンカー(各2本)、ソーラーパネル(ケーブル/約10m)、クランプ×2セット、クランプ用ビス×4本(2セット)●撮像素子:1/2.7 FHD Color CMOS イメージセンサー●フレーム/解像度:最大15fps(HD)、最大10fps(FHD)●レンズ:3.6mm F=1.8●最低照度:5Lux(IR照射0Lux)●人感(熱感)センサー感知範囲:2~6m、水平110°垂直95°●防水性能:IP65●音声マイク:有●消費電力:270mA(IRオフ)、330mA(IRオン)●電源供給ケーブル:10m●使用温度環境:-10℃~40℃●使用湿度環境:0~85%●充電池:ニッケル水素充電池1600mAh/6V、フル充電8時間 フル充電時、連続稼働時間3~4時間(常温時)●電流(休止状態時):180μA●ソーラーパネル電力給電:4W●ソーラー種類:多結昌シリコン●材質:プラスチック●通信タイプ:無線方式●周波数帯域:2,400GHz~2,483GHz●データーレート:4Mbps●変調方式/通信方式:GFSK/FHSS●EA864CD-641用増設用カメラ アズワン品番65-9306-65
1個
32,500 税込35,750
翌日出荷