上部にヒモと裏面にマグネットが付いているので、場所に応じた取付が可能です。記名部分は差替え式です。
付属品記名用紙×1枚、50cmヒモ×1本
材質軟質ビニール
寸法(mm)600×250×0.3
取付方式マグネット・吊り下げ
表示内容修理中操作禁止
アズワン品番65-2305-06
1枚
¥2,000
税込¥2,200
翌日出荷
文字内容修理中
取付方式穴4スミ
材質硬質塩ビ
仕様片面印刷
エスコ品番EA983B-41A
寸法(mm)250×250×1
取付穴Φ3mm×4箇所
1個
¥1,080
税込¥1,188
3日以内出荷
上部にヒモと裏面にマグネットが付いているので、場所に応じた取付が可能です。記名部分は差替え式です。
付属品記名用紙×1枚、50cmヒモ×1本
材質軟質ビニール
寸法(mm)600×250×0.3
取付方式マグネット・吊り下げ
熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。当該情報の明示(指示)に。命札として。
1枚
¥1,100
税込¥1,210
翌日出荷
上部にヒモと裏面にマグネットが付いているので、場所に応じた取付が可能です。記名部分は差替え式です。
付属品記名用紙×1枚、50cmヒモ×1本
材質軟質ビニール
寸法(mm)600×250×0.3
取付方式マグネット・吊り下げ
表示内容点検中スイッチいれるな
アズワン品番65-2305-05
1枚
¥2,000
税込¥2,200
翌日出荷
EA934REのパテと融着し一緒にご利用頂けます。
絶縁、漏洩修理、防食、結束が可能
漏洩修理:内圧10kgf/cm2程度であれば恒久修理可能
20年以上、鉄管・鉄製品を腐食させない、水を通さない、優れた紫外線耐性
エスコ品番EA944RE-25
材質シリコーンゴム
絶縁耐圧69000Vまで可能
特性水中使用可能
1個
¥19,000
税込¥20,900
当日出荷
EA934REのパテと融着し一緒にご利用頂けます。
絶縁、漏洩修理、防食、結束が可能。
内圧10kgf/cm2程度であれば恒久修理可能。
20年以上鉄管・鉄製品を腐食させない、水を通さない、優れた紫外線耐性。
エスコ品番EA944RE-25B
材質シリコーンゴム
特性水中使用可能、【絶縁処理】69000Vまで可能
1個
¥2,460
税込¥2,706
翌日出荷
ABS樹脂、ポリカーボネート、アクリル樹脂、塩化ビニール、スチロール、FRP等に接着可能。自動車部品、プラモデル、ルアー、家庭用品等のプラスチック品の修理・補修、ねじ山の再生に。
使用温度範囲(℃)25以下
耐熱温度(℃)100
硬化時間(分)5
危険物の類別非危険物
ABS樹脂、ポリカーボネート、アクリル樹脂、塩化ビニール、スチロール、FRP等に接着可能。
絶縁材料としても利用できます。
合成樹脂パウダーと専用リキッドを混合して重合硬化させる、多用途型造形補修材です。
用途自動車部品、プラモデル、ルアー、家庭用品等のプラスチック品の修理・補修。ねじ山の再生に
エスコ品番EA934BA-2
色クリア
耐熱温度(℃)100(直火では不可)
硬化時間(分)5~25
危険物の類別非危険物
1個
¥1,600
税込¥1,760
翌日出荷
ABS樹脂、ポリカーボネート、アクリル樹脂、塩化ビニール、スチロール、FRP等に接着可能。
合成樹脂パウダーと専用リキッドを混合して重合硬化させる、多用途型造形補修材です。
用途自動車部品、プラモデル、ルアー、家庭用品等のプラスチック品の修理・補修。ねじ山の再生に
エスコ品番EA934BA-3
色ブラック
耐熱温度(℃)100(直火では不可)
硬化時間(分)5~25
危険物の類別非危険物
1個
¥1,600
税込¥1,760
翌日出荷
ABS樹脂、ポリカーボネート、アクリル樹脂、塩化ビニール、スチロール、FRP等に接着可能。
絶縁材料としても利用できます。
合成樹脂パウダーと専用リキッドを混合して重合硬化させる、多用途型造形補修材です。
用途自動車部品、プラモデル、ルアー、家庭用品等のプラスチック品の修理・補修。ねじ山の再生に
エスコ品番EA934BA-1
色ホワイト
耐熱温度(℃)100(直火では不可)
硬化時間(分)5~25
危険物の類別非危険物
1個
¥1,600
税込¥1,760
翌日出荷
セット内容:23個組、両口スパナ 8×10・12×14mm、モンキーレンチ 200mm、ラジオペンチ 150mm、ワイヤーカッター 177mm、ボールポイント六角棒レンチ 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、(-)ドライバー 3.2×75・6×150mm、(+)ドライバー #0×75・#2×150mm、カッターナイフ 100mm、ハンマー 360g、メジャー 19mm×5m。ペン型検電器。絶縁テープ。防水ナイロンバックで、持ち運びが簡単で耐久性があります。プロのアフターサービス担当者や家庭ユーザーの日常の電気設置およびメンテナンス作業に適しています。電動工具やその他の工具、および修理アクセサリ用のスペースがあります。
1セット
¥15,900
税込¥17,490
翌日出荷
用途機械などの修理、ジグなどの取付け・取外し、木製品の組立てに
仕様ヘッド硬度:HDD 55°
材質ヘッド:硬質塩化ビニール、柄:ポリプロピレン(2重成形)、ホルダー:鉄
寸法(mm)頭径:33、全長:280
使用温度(℃)4~80
適合ヘッドEA575WS-35
アズワン品番64-7873-14
全質量(g)540
1本
¥3,230
税込¥3,553
当日出荷
上下パイプ・ひも付き。片面印刷。コンパクトで耐久性に優れたたれ幕です。ナイロンターポリン製で強度があり雨や風に強いため、屋外でも使用することができます。
材質本体:ナイロンターポリン(繊維入ビニール)、パイプ:PVC
寸法(mm)900×300
文字内容点検中
質量(g)198
取付方式吊り下げ
1個(1個)
¥3,300
税込¥3,630
翌日出荷
上部にマグネットとハトメ穴(2ヶ所)が付いており、使用環境に応じた設置が可能です。熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。当該情報の明示(指示)に。
関連キーワード