使うほど手になじむ、しなやかな装着感とグリップ感油に強く、耐摩耗性に優れたビニル手袋です。指、手のひらのスベリ止め加工で、優れたグリップ力を発揮します。雑菌の繁殖を抑え、汗の臭いをカットする抗菌防臭加工を施しています。(注)調理用には使用しないでください。
用途機械製造、組立作業、油の取り扱い作業、建設、土木、農業、林業、漁業など。
材質コーティング部:塩化ビニル樹脂
厚さ(mm)1.2
全長(mm)260
色グリーン
材質(内部)ガセットポリ
材質(裏)メリヤス(綿)
。厚みのある裏毛付手袋です。裾幅が広く、手首まで覆う立体的な形状と、手袋内面の植毛加工により、ぬぎはめしやすくなっています。傷つきやすい指先をダブルコートで強化しています。裏毛には抗菌防臭加工を施しているため、繊維上の細菌の増殖を抑制し、汗などによる臭いの発生を抑えます。ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含みません。裾幅が広く、手首まで覆う立体的な形状と、手袋内面の植毛加工により、ぬぎはめしやすくなっています。厚みがあるのに手になじんでやわらかく使いやすくなっています。こだわりの手型が、優れたフィット感を生み出します。傷つきやすい指先はダブルコートで強化しています。独自のパターンにより、高いスベリ止め効果を発揮します。-使用上の注意- ・アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。 ・高濃度の薬品や溶剤(ガソリン・ベンジン類)には長時間使用しないでください。硬化することがあります。 ・塩化ビニル樹脂は60℃以上の熱に弱いため、熱いものには触れないでください。 ・爪先・刃物や尖ったもの等で傷をつけないようご注意ください。水がしみこむ原因となります。 ・感電のおそれがあるため、電気作業には使用しないでください。 ・調理用には使用しないでください。 ・使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。保管する時には直射日光を避けてください。
仕様●サイズ:S●全長(mm):260●掌周り(mm):190●中指長さ(mm):73●カラー:ブルー●材質:樹脂部/塩化ビニール 繊維部/レーヨン/綿●入数:1双●用途:農業、水産・漁業、清掃・サービス業、機械工業、自動車関連業、建築・設備メンテナンス業など●厚み:約0.6mm
アズワン品番65-9252-66
1双
¥390
税込¥429
翌日出荷
。やわらかく使いやすい中厚手タイプです。独自のパターンにより、高いスベリ止め効果を発揮します。ぬぎはめしやすくするため、手袋内面に繊維を植毛しています。裾部分を厚めに加工することにより、持ちやすく、ぬぎはめしやすくしています。裏毛には抗菌防臭加工を施しているため、繊維上の細菌の増殖を抑制し、汗などによる臭いの発生を抑えます。指先から手のひらまで、独自パターンのスベリ止め加工を施しているため、高いスベリ止め効果を発揮します。-使用上の注意- ・アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。 ・高濃度の薬品や溶剤(ガソリン・ベンジン類)には、使用しないでください。膨潤、浸透することがあります。 ・塩化ビニル樹脂は60℃以上の熱に弱いため、熱いものには触れないでください。 ・爪先・刃物や尖ったもの等で傷をつけないようご注意ください。水がしみこむ原因となります。 ・感電のおそれがあるため、電気作業には使用しないでください。 ・調理用には使用しないでください。 ・使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。保管する時には直射日光を避けてください。
仕様●サイズ:M●全長(mm):310●掌周り(mm):200●中指長さ(mm):77●カラー:ピンク●材質:樹脂部/塩化ビニール、非フタル酸エステル系可塑剤 繊維部/レーヨン、綿●入数:1双●用途:農業、水産・漁業、清掃・サービス業、機械工業、自動車関連業など●厚み:約0.5mm
アズワン品番65-9252-70
1双
¥310
税込¥341
翌日出荷
手にフィットして指先感覚が活かせる薄手タイプです。独自のパターンにより、高いスベリ止め効果を発揮します。手のひらから指先まで、独自パターンのスベリ止め加工を施しているため、高いスベリ止め効果を発揮します。-使用上の注意- ・アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。 ・高濃度の薬品や溶剤(ガソリン・ベンジン類)には、使用しないでください。膨潤、浸透することがあります。 ・塩化ビニル樹脂は60℃以上の熱に弱いため、熱いものには触れないでください。 ・爪先・刃物や尖ったもの等で傷をつけないようご注意ください。水がしみこむ原因となります。 ・感電のおそれがあるため、電気作業には使用しないでください。 ・調理用には使用しないでください。 ・使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。保管する時には直射日光を避けてください。
仕様●サイズ:M●全長(mm):300●掌周り(mm):200●中指長さ(mm):78●カラー:ブルー●材質:樹脂部/塩化ビニール●入数:1双●厚み:約0.4mm
アズワン品番65-9252-77
1双
¥135
税込¥149
翌日出荷
関連キーワード