線径(Φmm)1.2
長さ(m)10
エスコ品番EA951AP-1.2
1個
¥760
税込¥836
当日出荷
線径(Φmm)1.8
長さ(m)10
エスコ品番EA951AP-1.8
1個
¥890
税込¥979
当日出荷
線径(Φmm)1.2
長さ(m)100
エスコ品番EA951AP-112
1個
¥3,020
税込¥3,322
当日出荷
線径(Φmm)1.5
長さ(m)10
エスコ品番EA951AP-1.5
1個
¥860
税込¥946
当日出荷
1巻
¥760
税込¥836
当日出荷
1巻
¥1,430
税込¥1,573
当日出荷
樹脂グリップ付、刃部は高度な熱処理を施し耐久性、切れ味は最高です。ストレート刃のため鉄線、ピアノ線、フェンス、釘等の切断に適しています。
エレクトロニクス、精密機器等の分野で、ビニール線、タングステン線までの切断に適しています。ピアノ線も切断できる超硬刃付き、軽くて強靱に造られた一般的な普及サイズのニッパです。バネ付、ラウンド刃、RoHS対応品(2024年1月時点)
RoHS指令(10物質対応)対応
セット内容:ニッパー、ラジオペンチ、コンビネーションプライヤー。ニッパーは先端と根元で刃角を変えているため先端で銅線などの軟線の切断に。根元はピアノ線などの硬線の切断に適しています。皮むき付き。ラジオペンチは先端ギザ付き。コンビネーションプライヤーは先端部が三段形状になっており、細かいものから太いものまで掴みやすくなっています。針金や鉄線も切断できます。
全長(mm)コンビネーションプライヤー:200、ニッパー:159、ラジオペンチ:160
切断能力(mm)【ニッパー】軟線:Φ2.6、硬線:Φ2.0、ピアノ線:Φ1.8、【ラジオペンチ】軟線:Φ2.0、硬線:Φ1.6、【コンビネーションプライヤー】鉄線:Φ2.6
最大開口(mm)30
1セット(1セット)
¥11,100
税込¥12,210
翌々日出荷
ワイヤー切断目安:#18(直径1.2mm)※硬鋼線またはピアノ線等を切られますと、刃を傷めますのでご注意ください。グリップの奥まで刃が入っており、刃先までしっかりと力を伝え、小さな力でもシャープな切れ味を発揮します。刃の表面にはハードクロームをコーティングすることで、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。磨耗に強く、耐久力があり、切れ味が持続します。持ち替えずにそのままカット!ワイヤーカット機能を搭載。植物を傷めず、シャープな切れ味。さびにくく、強い刃。手にやさしいグリップ。茎・布・ワイヤー・紙・造花など多用途です。
仕様●全長:160mm●刃長:40mm●重量(g):50●切断目安:6mm●カラー:ピンク●材質:高炭素刃物鋼●専用キャップ付●ロングセラーの多用途はさみにワイヤーカットの機能をプラス!
アズワン品番65-9263-61
1丁
¥2,320
税込¥2,552
翌日出荷
ワイヤー切断目安:#18(直径1.2mm)※硬鋼線またはピアノ線等を切られますと、刃を傷めますのでご注意ください。グリップの奥まで刃が入っており、刃先までしっかりと力を伝え、小さな力でもシャープな切れ味を発揮します。刃の表面にはハードクロームをコーティングすることで、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。磨耗に強く、耐久力があり、切れ味が持続します。持ち替えずにそのままカット!ワイヤーカット機能を搭載。植物を傷めず、シャープな切れ味。さびにくく、強い刃。手にやさしいグリップ。茎・布・ワイヤー・紙・造花など多用途です。
仕様●全長:160mm●刃長:40mm●重量(g):50●カラー:ブラック●切断目安:6mm●材質:高炭素刃物鋼●専用キャップ付●ロングセラーの多用途はさみにワイヤーカットの機能をプラス!
アズワン品番65-9263-62
1丁
¥2,320
税込¥2,552
翌日出荷
ESCOオリジナルセット品。セット内容:250mmウォーターポンププライヤー (コブラ)、200mm強力型ペンチ、160mmラジオペンチ、160mm電工ニッパー、スエードバッグ。・ウォーターポンププライヤー:。ハンドル:コンフォート。仕上げ:磨き。最大開口:2”。最大ナット:46mm。全長:250mm。重量:366g。調整段数:25。材質:クロームバナジウム電気鋼。刃幅:7mm。能力:パイプ径/1/8”~2”、ナット(対辺)/6~46mm。刃硬度:61HRC。コブラシリーズ。ワークに直接当てて、プッシュボタンで口幅調整できます。スプリング付ボタンにより調整が楽にできます。・強力型ペンチ:。全長:200mm。重量:380g。刃硬度:HRC63。切断能力:銅・アルミ:Φ13.0mm、硬線:Φ2.8mm、ピアノ線:Φ2.2mm。材質:特別工具鋼。・ラジオペンチ:。全長:160mm。重量:149g。切断能力:中硬線:Φ2.5mm、硬線:Φ1.6mm。ハンドル:コンフォート。刃硬度:HRC60。仕上げ:磨き。材質:刃/特殊工具鋼、ハンドル/樹脂。・電工ニッパー:。全長:160mm。重量:205g。切断能力:軟線:4.0mm、中硬線:3.0mm、硬線:2.0。刃硬度:HRC62。ハンドル:コンフォート。仕上げ:クロムメッキ。・スエードバッグ:。サイズ:250×150(H)mm。材質:スエード革。・ジッパー止め。丈夫で多目的に使えるツールバッグです。
1セット(1セット)
¥22,700
税込¥24,970
翌日出荷
セット内容:電工ペンチ(偏芯型)×1、電工ニッパ×1、ラジオペンチ×1、ウォーターポンププライヤー×1、収納バッグ(スエード革)×1、ウォーターポンププライヤー(全長:250mm、能力 パイプ径:1/8”~2”、ナット(対辺):7~46mm、最大開口:2”、調整段数:25)、収納バッグ。電工ペンチは偏心型のため少ない力で切断する事ができます。 ウォーターポンププライヤーは力を掛けた時に横方向へのブレを防止する3枚合わせのボックスジョイント構造、サイズ調整はボタン式のため細かい位置調整ができます。 ラジオペンチは先端ギザ付き。
材質スエード革
寸法(mm)収納バッグ:250×150(H)
全長(mm)ラジオペンチ:160、電工ニッパー:160、電工ペンチ:200
切断能力【電工ペンチ】ピアノ線:Φ2.2、銅・アルミ:Φ13.0、鋼線:Φ2.8、【電工ニッパー】軟線:Φ4.0、中硬線:Φ3.0、硬線:Φ2.0、【ラジオペンチ】中硬線:Φ2.5、硬線:Φ1.6
1セット(1セット)
¥18,900
税込¥20,790
翌々日出荷
太陽光や蛍光灯の光を吸収し、暗所で一定時間光を放つ蓄光ハンドルを搭載。夜間作業の安全性向上や置き忘れ防止、奥まった作業位置の視認性向上に効果的。
全長(mm)120mm
仕様バネ付
切断能力軟線:2.0mm 中硬線:1.4mm 硬線:1.0mm ピアノ線:0.6mm
ハンドルコンフォート
仕上鏡面磨き
1個
¥23,600
税込¥25,960
翌日出荷
全長(mm)120mm
仕様バネ付
切断能力軟線:直径2.0mm 中硬線:直径1.4mm 硬線:直径1.0mm 直径ピアノ線:0.6mm
ハンドルコンフォート(ESD)
仕上鏡面磨き
1個
¥24,600
税込¥27,060
翌日出荷
仕様ヘッド仕上げ:磨き
全長(mm)180
質量(g)190
切断能力(銅・アルミケーブル;Φmm)12
刃部硬度HRC62
切断能力(Φmm) ピアノ線1.8
切断能力(Φmm) 硬線2
アズワン品番64-2219-60
切断能力(mm2)16
1丁
¥4,520
税込¥4,972
翌日出荷
仕様ヘッド仕上げ:磨き
全長(mm)200
質量(g)263
切断能力(銅・アルミケーブル;Φmm)13
刃部硬度HRC62
切断能力(Φmm) ピアノ線2
切断能力(Φmm) 硬線2.5
アズワン品番64-2219-61
切断能力(mm2)16
1丁
¥5,170
税込¥5,687
翌日出荷
仕様ヘッド仕上げ:磨き
全長(mm)200
質量(g)312
切断能力(銅・アルミケーブル;Φmm)13
刃部硬度HRC62
切断能力(Φmm) ピアノ線2
切断能力(Φmm) 硬線2.5
アズワン品番64-2219-58
切断能力(mm2)16
1丁
¥8,970
税込¥9,867
翌日出荷
仕様ヘッド仕上げ:磨き
全長(mm)180
質量(g)250
刃部硬度HRC62
切断能力(Φmm) ピアノ線1.8
切断能力(Φmm) 硬線2
アズワン品番64-2219-57
切断能力(mm2)16
切断能力(Φmm)中硬線12
1丁
¥8,000
税込¥8,800
翌日出荷
仕様ヘッド仕上げ:磨き
全長(mm)160
質量(g)163
切断能力(銅・アルミケーブル;Φmm)10
刃部硬度HRC62
切断能力(Φmm) ピアノ線1.5
切断能力(Φmm) 硬線1.8
アズワン品番64-2219-59
切断能力(mm2)16
1丁
¥4,110
税込¥4,521
翌日出荷
仕様ヘッド仕上げ:磨き
全長(mm)160
質量(g)183
刃部硬度HRC62
切断能力(Φmm) ピアノ線1.5
切断能力(Φmm) 硬線1.8
アズワン品番64-2219-56
切断能力(mm2)16
切断能力(Φmm)中硬線10
1丁
¥5,350
税込¥5,885
翌日出荷
仕様ヘッド仕上げ:磨き
寸法(mm)刃長(e;):25.5、ヘッド幅(h;):25、ヘッド厚み(b;):9.5
全長(mm)160
質量(g)203
切断能力(Φmm) ピアノ線2
切断能力(Φmm) 軟線4
切断能力(Φmm) 硬線2.5
アズワン品番64-2219-85
切断能力(Φmm)中硬線3.4
1丁
¥8,920
税込¥9,812
3日以内出荷
ジョイントは鍛造軸カシメを採用し耐久性に優れています。必要な時にだけ機能させることができるバネ付。バネは親指で押すと簡単に作動します。力の伝達に優れたハンドル機構で、通常品より20%軽い力で切断ができます。
仕様●ハンドル:コンフォート(バネ付)●仕上げ:磨き●刃硬度:HRC64●全長(mm):160●切断能力(mm):中硬線/Φ3.4 硬線/Φ2.5 ピアノ線/Φ2.0●刃材質:クロムバナジウム高性能鋼(多段階油焼き入れ)●ヘッド仕上げ/黒防錆コート・研磨●切断面/傘状(斜め刃)●磨き仕上げ(ばね付)
アズワン品番65-9263-34
1丁
¥6,470
税込¥7,117
翌日出荷
関連キーワード