388件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスコ竿ピンチ
竿の上から洗濯物をしっかりはさめます。バスタオルや薄手のシーツ干しに便利です。
材質本体:ポリプロピレン バネ:鋼線 寸法(mm)11×85×75 (H) 質量(g)約7/個 内容グレー:4個 ブルー:4個
1袋(8個)
240 税込264
翌日出荷

エスコ竿ピンチ
大型アームでしっかりはさめます。物干し竿に使用する場合は、直径2.6cm以上、4cm以下の竿にご使用ください。それ以外の竿では落下する危険性がありますので使用しないでください。
用途ベランダの柵や手すり、物干し竿に 材質本体:ポリプロピレン バネ:硬鋼線、亜鉛めっき 質量(g)約120 サイズ(mm)75(W)×25(D)×190(H) 開口幅(mm)最大約100
1袋(2個)
630 税込693
翌日出荷

エスコ竿ピンチ
竿の上から洗濯物をしっかりはさめます。
寸法(mm)30×49×92 材質(本体)ポリプロピレン 入数(個)10 材質(バネ)硬鋼線
1袋(10個)
610 税込671
翌日出荷

紐付きの洗濯バサミです。丈夫なバネで洗濯物をしっかりはさめます。竿やロープに吊るせて使用でき、洗濯物の移動が簡単です。
材質本体:ポリプロピレン バネ:鋼線 ヒモ:ポリエチレン 寸法(mm)12×56×32 (H) 内容グレー:5個 ブルー:5個 耐熱温度(℃)110 耐冷温度(℃)-10
1袋(10個)
220 税込242
翌々日出荷

圧力がかかった後も保持されるセルフロック機能を備えたプライヤーは、プライヤーハンドルを引き離すだけで圧力を解放します。真空、燃料ライン、ラジエーターホース、その他の柔軟な素材のシールに使用されます。特許出願中のオフセット設計により、手の届きにくい場所へのアクセスが可能になります。
1本
4,660 税込5,126
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

3本セット。プライヤーには、ホースピンチオフのあらゆるニーズに対応できる小、中、大のサイズがあります。圧力がかかった後も保持されるセルフロック機能を備えたプライヤーは、プライヤーハンドルを引き離すだけで圧力を解放します。真空、燃料ライン、ラジエーターホース、その他の柔軟な素材のシールに使用されます。特許出願中のオフセット設計により、手の届きにくい場所へのアクセスが可能になります。
1セット
19,800 税込21,780
翌日出荷

1個
13,000 税込14,300
当日出荷

耐摩耗性、防錆性に優れています。合金鋼製で、高強度と優れた靭性を備えています。製品全体の熱処理は均一な硬度と強力な耐荷重能力を備えています。表面はプラスチックスプレーで処理され、外観が美しく、耐摩耗性があり、防錆能力が強いです。
1本
2,420 税込2,662
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
仕様防爆防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています。 材質アルミニウム青銅 全長(mm)600 質量(g)1600 刃幅(mm)22
1個
29,500 税込32,450
当日出荷

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
仕様防爆防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています。 材質アルミニウム青銅 全長(mm)1000 質量(g)4080 刃幅(mm)28
1個
72,400 税込79,640
当日出荷

エスコ品番EA519EB-40 材質特殊鋼 全長(mm)400 質量(g)643 先端幅(mm)23
1個
16,000 税込17,600
翌日出荷

1個
15,300 税込16,830
翌日出荷

金属や木材の位置合わせ、調整、移動、こじ開けに適しています
材質ハイカーボンスチール製
1本
3,350 税込3,685
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エスコ品番EA519AL 材質ハイカーボンスチール 全長(mm)355・410・460・510 軸(mm)【六角】13・19 先端幅(mm)12・23
1個
18,600 税込20,460
翌日出荷

エスコ品番EA519 材質特殊鋼・ニッケルメッキ仕上げ
1個
11,600 税込12,760
翌日出荷

1個
2,490 税込2,739
翌日出荷

1個
41,200 税込45,320
翌日出荷

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅 全長(mm)500 質量(g)1320 刃幅(mm)22
1個
24,400 税込26,840
翌日出荷

下折れタイプ。直径2.6~4cmまでの物干し竿に対応。丈夫さを重視。ジーンズなら6本干せます!ピンチは金属スナップで取替えも簡単にできます。肉厚でねじれにくい枠形状とデザイン。本体に被膜鉄線を使用、ピンチにも金属吊りヒモを使用した頑丈仕様。内枠にフラットピンチを配列ピンチの内側に凸凹がないのでギザギザ跡が残りません。デリケートな洗濯物などの隠し干しに最適です。
材質フレーム、キャッチ、ピンチ:ポリプロピレン バネ、ピンチ紐:硬鋼線、亜鉛めっき ワイヤー:被膜鉄線 質量(g)約1200 サイズ(mm)使用時:870(W)×400(D)×425(H) 収納時:400(W)×95(D)×460(H) ピンチ数52個(レギュラーピンチ:32個、フラットピンチ:20個)
1個(1個)
4,220 税込4,642
翌日出荷

下折れタイプ。直径2.6~4cmまでの物干し竿に対応。手頃なサイズで長く使える定番品。丈夫さを重視。ジーンズなら5本干せます!肉厚でねじれにくい枠形状とデザイン。本体に被膜鉄線を使用、ピンチにも金属吊りヒモを使用した頑丈仕様。内枠にフラットピンチを配列ピンチの内側に凸凹がないのでギザギザ跡が残りません。デリケートな洗濯物などの隠し干しに最適です。
材質フレーム、キャッチ、ピンチ:ポリプロピレン バネ:硬鋼線、亜鉛めっき ワイヤー:被膜鉄線 ピンチ紐:スチール 質量(g)約900 サイズ(mm)使用時:800(W)×400(D)×340(H) 収納時:400(W)×70(D)×420(H) ピンチ数42個(レギュラーピンチ:30個、フラットピンチ:12個)
1個(1個)
3,190 税込3,509
翌日出荷

材質スチール エスコ品番EA514AE-2 全長(mm)40 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)40×13×32 適合ホース径(Φmm)10まで
1個
1,950 税込2,145
当日出荷

耐荷重(kg):縦使用時/約3kg 横使用時/約1kg(衝撃をゼロとした場合の静止耐荷重です。)。収納するものに合わせて、縦向き・横向きどちらでも使えます。スプレーからハンガー・ピンチハンガーなど様々なものを収納できます。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:80×43×120●重量(g):200●材質:本体/スチール(粉体塗装)滑り止め/シリコーン●マグネット付●強力マグネットで洗濯機に取り付けるだけ●ランドリーバスケットを浮かせてスッキリ整頓 アズワン品番65-9279-40
1個
1,150 税込1,265
翌日出荷

全長(mm)160 エスコ品番EA613XR-4 材質スチール 二面幅(mm)3 商品構成単品 ピン径(Φmm)3
1個
2,520 税込2,772
当日出荷

全長(mm)160 エスコ品番EA613XR-5 材質スチール 二面幅(mm)4 商品構成単品 ピン径(Φmm)4
1個
2,530 税込2,783
当日出荷

全長(mm)220 エスコ品番EA613XS-4 材質特殊鋼 二面幅(mm)5 商品構成単品 ピン径(Φmm)5 ピン開き(mm)40~80
1個
6,740 税込7,414
当日出荷

2ヶ所の掴み面によりボルト・ナットへ喰い込み力を加えても滑りにくい。先端部でナメたネジも回せます。5段階のプッシュボタン調整機構。頑丈なボックスジョイント機構による耐久性と弾力性。ピンチガードで指の挟み込みを予防。
材質クロムバナジウム電気鋼 全長(mm)200 質量(g)280 硬度アゴ部分:約61HRC (分) 使用範囲(mm)パイプ外径:5/32”~7/8” ナット対辺:4~22 ハンドル仕様:コンフォート
1丁(1丁)
5,630 税込6,193
翌々日出荷

1個
2,340 税込2,574
当日出荷

付属品1.5・2・2.5・3・4mm各2セット エスコ品番EA613XT 寸法(mm)ピン開き:8~100 商品タイプセット品
1個
12,100 税込13,310
当日出荷

全長(mm)115 エスコ品番EA613XR-1 二面幅(mm)1.5 商品構成単品 ピン径(Φmm)1.5 ピン開き(mm)7~40
1個
2,320 税込2,552
当日出荷

全長(mm)150 エスコ品番EA572DL セット内容6本組(先端径3/4/5/6/8/10mm) 材質(ピンポンチ)クロムバナジウム鋼、(ケース)プラスチック
1セット(6本)
5,290 税込5,819
当日出荷

全長(mm)115 エスコ品番EA613XR-3 材質特殊鋼 ナット外径(Φmm)7~40 二面幅(mm)2.5 商品構成単品 ピン径(Φmm)2.5
1個
2,350 税込2,585
当日出荷

1個
1,630 税込1,793
当日出荷

全長(mm)160 エスコ品番EA613XR-6 二面幅(mm)5 商品構成単品 ピン径(Φmm)5 ピン開き(mm)11~60
1個
2,550 税込2,805
当日出荷

1個
1,060 税込1,166
当日出荷

1個
620 税込682
当日出荷

全長(mm)220 エスコ品番EA613XS-3 材質特殊鋼 二面幅(mm)4 商品構成単品 ピン径(Φmm)4 ピン開き(mm)40~80
1個
6,740 税込7,414
当日出荷

1個
5,040 税込5,544
当日出荷

1個
2,980 税込3,278
当日出荷

全長(mm)220 エスコ品番EA613XS-5 材質特殊鋼 二面幅(mm)6 商品構成単品 ピン径(Φmm)6 ピン開き(mm)40~80
1個
6,740 税込7,414
当日出荷

1個
620 税込682
当日出荷