48件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


1個
19,100 税込21,010
翌日出荷

1個
35,200 税込38,720
翌日出荷

非接着性を必要とする分野の耐熱離型。 ゴム加硫用セパレータ、コンベアベルト。 ヒートシール用耐熱離型。
用途食品加工用の非粘着コンベアベルト 仕様非粘着性 エスコ品番EA944VB-2 幅(mm)300 厚さ(mm)0.09 長さ(m)10 耐熱温度(℃)260
1巻
29,400 税込32,340
8日以内出荷

用途ヒートシール用及びホッパー、シューターのすべりに エスコ品番EA944NY-19 材質基材:フッ素樹脂含浸ガラスクロス 幅(mm)19 厚さ(mm)0.13 長さ(m)10 耐熱温度(℃)180
1個
4,330 税込4,763
翌日出荷

用途ヒートシール用及びホッパー、シューターのすべりに エスコ品番EA944NY-50 材質基材:フッ素樹脂含浸ガラスクロス 幅(mm)50 厚さ(mm)0.13 長さ(m)10 耐熱温度(℃)180
1個
10,100 税込11,110
翌日出荷

用途ヒートシール用及びホッパー、シューターのすべりに エスコ品番EA944NY-25 材質基材:フッ素樹脂含浸ガラスクロス 幅(mm)25 厚さ(mm)0.13 長さ(m)10 耐熱温度(℃)180
1個
5,690 税込6,259
翌日出荷

微細なダスト(チリ・ホコリなど)、細かい泥、髪の毛、綿ホコリなどの除去に適するドライモップです。 平滑なハードフロア(樹脂ワックス塗布床など)床の日常清掃や手作業による壁、什器、備品などホコリなどの除去に適しています。 軽く押しがけするだけで、床面の微細なダスト、汚れを効率よく補集します。 油剤(吸着剤)などのケミカル処理は施していません。 ホコリを舞い上げることなく作業ができ、汚れたら取り替えられるので衛生的です。 クロスの両面が使用できます。 適用:樹脂タイル、リノリウム、石材(天然、人造)、木床などの平滑な床面 不適用:凹凸のある床面・表面のざらつきのある床面カーペット素材の床面
エスコ品番EA928AS-72A 材質ポリプロピレン、ポリエステル繊維(不織布):再生繊維含有 寸法(mm)165×670
1個
3,830 税込4,213
翌日出荷

微細なダスト(チリ・ホコリなど)、細かい泥、髪の毛、綿ホコリなどの除去に適するドライモップです。 平滑なハードフロア(樹脂ワックス塗布床など)床の日常清掃や手作業による壁、什器、備品などホコリなどの除去に適しています。 軽く押しがけするだけで、床面の微細なダスト、汚れを効率よく補集します。 油剤(吸着剤)などのケミカル処理は施していません。 ホコリを舞い上げることなく作業ができ、汚れたら取り替えられるので衛生的です。 クロスの両面が使用できます。 適用:樹脂タイル、リノリウム、石材(天然、人造)、木床などの平滑な床面 不適用:凹凸のある床面・表面のざらつきのある床面カーペット素材の床面
エスコ品番EA928AS-71A 材質ポリプロピレン、ポリエステル繊維(不織布):再生繊維含有 寸法(mm)165×470
1個
2,710 税込2,981
翌日出荷

微細なダスト(チリ・ホコリなど)、細かい泥、髪の毛、綿ホコリなどの除去に適するドライモップです。 平滑なハードフロア(樹脂ワックス塗布床など)床の日常清掃や手作業による壁、什器、備品などホコリなどの除去に適しています。 軽く押しがけするだけで、床面の微細なダスト、汚れを効率よく補集します。 油剤(吸着剤)などのケミカル処理は施していません。 ホコリを舞い上げることなく作業ができ、汚れたら取り替えられるので衛生的です。 クロスの両面が使用できます。 適用:樹脂タイル、リノリウム、石材(天然、人造)、木床などの平滑な床面 不適用:凹凸のある床面・表面のざらつきのある床面カーペット素材の床面
エスコ品番EA928AS-73A 材質ポリプロピレン、ポリエステル繊維(不織布):再生繊維含有 寸法(mm)165×970
1個
5,410 税込5,951
翌日出荷

用途貴金属、宝石類の拭き上げに 材質シャモア(スイスカモシカ)革 エスコ品番EA929DA-14 寸法(mm)380×360(天然物の為形状は多少異なります)
1個
7,420 税込8,162
翌日出荷

片面使用 高耐久で破れにくいクロスで、水のある床面でも破れにくく耐水性にも優れています。(吸水性はありません。) 未ケミカル処理の大小様々な広範囲のゴミの捕集能力に優れたダスタークロスです。
エスコ品番EA928AS-77 材質ポリエステル不織布 寸法(mm)165×670 質量(kg)0.8 適合材樹脂タイル、リノリウム、石材(天然・人造)、木造などの平滑な床面
1個
6,060 税込6,666
翌日出荷

片面使用 高耐久で破れにくいクロスで、水のある床面でも破れにくく耐水性にも優れています。(吸水性はありません。) 未ケミカル処理の大小様々な広範囲のゴミの捕集能力に優れたダスタークロスです。
エスコ品番EA928AS-76 材質ポリエステル不織布 寸法(mm)165×470 質量(kg)0.5 適合材樹脂タイル、リノリウム、石材(天然・人造)、木造などの平滑な床面
1個
4,480 税込4,928
翌日出荷

材質ポリエステル・ポリアミド 寸法(mm)310(W)×160(D)×150(H) ピンク シートサイズ(mm)300×300 アズワン品番64-7951-79 入数50枚
1箱(50枚)
3,780 税込4,158
翌日出荷

材質ポリエステル・ポリアミド 寸法(mm)310(W)×160(D)×150(H) シートサイズ(mm)300×300 アズワン品番64-7951-77 入数50枚
1箱(50枚)
3,780 税込4,158
翌日出荷

表面バミキュライト加工(極小の鉱物微粒子をまぶす事で、一定の強度を持たせています。) 自動車板金でのフロントガラス、塗装面の保護シートにも使えます。 耐薬品性に優れています。 アスベストの粉塵問題やガラス繊維の皮膚刺激がありません。 JISA1323A種合格品
用途溶接現場でのスパッタ、火花受けシートに 仕様ハトメ付 エスコ品番EA334BB-4A 材質シリカファイバー 幅(mm)1720 厚さ(mm)約0.8 長さ(m)2.92 規格A種 耐熱温度(℃)【瞬間】1650 連続使用温度(℃)1000以下
1個
33,300 税込36,630
翌日出荷

国土交通大臣認定不燃材間仕切りシートです。間仕切りから特殊建築物の防煙垂れ壁まで、さまざまなシーンで活躍する不燃フィルム。透明難燃PVCフィルムでガラスクロスを挟み込むことにより、高い不燃性を実現しています。表面抵抗値10の8~10乗Ωの帯電防止性能クリーンルームやデータセンターなど、静電気対策が必要なエリアで効果を発揮します。透明でやわらかい素材。強い衝撃が加わっても割れることなく、緊急時には刃物で簡単に切ることもできるため避難の妨げにもなりません。色あせの原因となる紫外線をカット。大切な資材、商品の劣化を抑制します。
材質基布:透明難燃PVCフィルム、ガラスクロス 厚さ(mm)0.25 透明 透過率(%)84 紫外線遮断率(%)97以上 幅(m)1.07 認定番号不燃材料:NM-5204
1本(1本)
52,900 税込58,190
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


エスコ品番EA334B 材質外材:シリカファイバークロス、内材:セラミックブランケット 幅(mm)850 質量(g)600 長さ(m)0.85 連続使用温度(℃)1000 融点(℃)1760 瞬間耐熱温度(℃)1650
1個
11,000 税込12,100
当日出荷

耐炎繊維基布にシリコン樹脂を両面コーティングした厚手タイプです。受けた火花・ノロをはじくタイプです。従来品より厚みを増し、耐久性がアップしてます。アスベストやRCF(リフラクトリーセラミックファイバー)のような有害繊維や皮膚刺しゅうのあるガラス繊維は含んでおりません。ハトメ無し。
仕様●サイズ:2000mm×20m●厚み:1.2mm●材質:耐炎繊維織物(両面シリコンコーティング)●瞬間耐熱温度:1400℃●連続使用可能温度:300℃●色:グレー●JIS A 1323 A種適合品 アズワン品番65-9249-37
1本
235,300 税込258,830
8日以内出荷

。耐炎繊維基布にシリコン樹脂を両面コーティングした厚手タイプです。受けた火花・ノロをはじくタイプです。従来品より厚みを増し、耐久性がアップしてます。アスベストやRCF(リフラクトリーセラミックファイバー)のような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでおりません。ハトメ無し。
仕様●サイズ:1000mm×20m●厚み:1.2mm●材質:耐炎繊維織物(両面シリコンコーティング)●瞬間耐熱温度:1400℃●連続使用可能温度:300℃●色:グレー●JIS A 1323 A種適合品 アズワン品番65-9249-36
1本
117,600 税込129,360
翌日出荷

耐炎繊維基布にシリコン樹脂を両面コーティングした厚手タイプです。受けた火花・ノロをはじくタイプです。従来品より厚みを増し、耐久性がアップしてます。アスベストやRCF(リフラクトリーセラミックファイバー)のような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでおりません。周囲折返しのうえ、ハトメを取付。
仕様●サイズ:1920×1920mm●厚み:1.2mm●材質:耐炎繊維織物(両面シリコンコーティング)●瞬間耐熱温度:1400℃●連続使用可能温度:300℃●色:グレー●ハトメ16個付(約400~500mm)●JIS A 1323 A種適合品 アズワン品番65-9249-34
1枚
32,600 税込35,860
翌々日出荷

耐炎繊維基布にシリコン樹脂を両面コーティングした厚手タイプです。受けた火花・ノロをはじくタイプです。従来品より厚みを増し、耐久性がアップしてます。アスベストやRCF(リフラクトリーセラミックファイバー)のような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでおりません。周囲折返しのうえ、ハトメを取付。
仕様●サイズ:920×920mm●厚み:1.2mm●材質:耐炎繊維織物(両面シリコンコーティング)●瞬間耐熱温度:1400℃●連続使用可能温度:300℃●色:グレー●ハトメ付(四隅)●JIS A 1323 A種適合品 アズワン品番65-9249-32
1枚
8,760 税込9,636
翌々日出荷

。耐炎繊維基布にシリコン樹脂を両面コーティングした厚手タイプです。受けた火花・ノロをはじくタイプです。従来品より厚みを増し、耐久性がアップしてます。アスベストやRCF(リフラクトリーセラミックファイバー)のような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでおりません。周囲折返しのうえ、ハトメを取付。
1枚
17,500 税込19,250
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シートに専用液をかけて貼り付けるだけ。FRP製品の補修や補強に使用できます。
仕様●内容量:10mL●使用温度範囲:ー●色:樹脂/透明 ガラスクロス/白●硬化時間:5分(25℃)●耐熱温度:100℃●可使時間:約60分(25℃)●シートサイズ:100×150mm●対象材質:ABS樹脂、AS樹脂、アクリル樹脂、ポリスチレン、塩化ビニール樹脂、ポリカーボネート、ASA樹脂、AES樹脂、FRP、バルサ材、アルミ、石、コンクリート●使用不可:ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂、ナイロン、エンプラ系樹脂●第4類第一石油類(非水溶性) アズワン品番65-9312-97 危険物の類別非危険物
1組
1,980 税込2,178
翌日出荷

用途剥離剤、絶縁材、コンベアベルト、ヒートシール離型材、その他 材質PTFE焼成品 形状折りたたみタイプ 厚さ(mm)0.075 寸法(mm)500×500 使用温度範囲(℃)-180~260 最高使用温度(℃)ガラスクロス基材ファブリック:260、アラミドクロス基材ファブリック:200 アズワン品番64-7993-55
1枚
3,800 税込4,180
翌日出荷

用途剥離剤、絶縁材、コンベアベルト、ヒートシール離型材、その他 材質PTFE焼成品 形状折りたたみタイプ 厚さ(mm)0.045 寸法(mm)500×500 使用温度範囲(℃)-180~260 最高使用温度(℃)ガラスクロス基材ファブリック:260、アラミドクロス基材ファブリック:200 アズワン品番64-7993-53
1枚
2,860 税込3,146
翌日出荷

用途剥離剤、絶縁材、コンベアベルト、ヒートシール離型材、その他 材質PTFE焼成品 形状折りたたみタイプ 厚さ(mm)0.33 寸法(mm)300×300 使用温度範囲(℃)-180~260 最高使用温度(℃)ガラスクロス基材ファブリック:260、アラミドクロス基材ファブリック:200 アズワン品番64-7993-64
1枚
4,880 税込5,368
翌日出荷

用途剥離剤、絶縁材、コンベアベルト、ヒートシール離型材、その他 材質PTFE焼成品 形状折りたたみタイプ 厚さ(mm)0.23 寸法(mm)300×300 使用温度範囲(℃)-180~260 最高使用温度(℃)ガラスクロス基材ファブリック:260、アラミドクロス基材ファブリック:200 アズワン品番64-7993-62
1枚
4,350 税込4,785
翌日出荷

用途剥離剤、絶縁材、コンベアベルト、ヒートシール離型材、その他 材質PTFE焼成品 形状折りたたみタイプ 厚さ(mm)0.115 寸法(mm)300×300 使用温度範囲(℃)-180~260 最高使用温度(℃)ガラスクロス基材ファブリック:260、アラミドクロス基材ファブリック:200 アズワン品番64-7993-58
1枚
2,680 税込2,948
翌日出荷

用途剥離剤、絶縁材、コンベアベルト、ヒートシール離型材、その他 材質PTFE焼成品 形状折りたたみタイプ 厚さ(mm)0.095 寸法(mm)300×300 使用温度範囲(℃)-180~260 最高使用温度(℃)ガラスクロス基材ファブリック:260、アラミドクロス基材ファブリック:200 アズワン品番64-7993-56
1枚
2,240 税込2,464
翌日出荷

用途剥離剤、絶縁材、コンベアベルト、ヒートシール離型材、その他 材質PTFE焼成品 形状折りたたみタイプ 厚さ(mm)0.075 寸法(mm)300×300 使用温度範囲(℃)-180~260 最高使用温度(℃)ガラスクロス基材ファブリック:260、アラミドクロス基材ファブリック:200 アズワン品番64-7993-54
1枚
1,690 税込1,859
翌日出荷

用途剥離剤、絶縁材、コンベアベルト、ヒートシール離型材、その他 材質PTFE焼成品 形状折りたたみタイプ 厚さ(mm)0.23 寸法(mm)500×500 使用温度範囲(℃)-180~260 最高使用温度(℃)ガラスクロス基材ファブリック:260、アラミドクロス基材ファブリック:200 アズワン品番64-7993-63
1枚
9,780 税込10,758
翌日出荷

用途剥離剤、絶縁材、コンベアベルト、ヒートシール離型材、その他 材質PTFE焼成品 形状折りたたみタイプ 厚さ(mm)0.33 寸法(mm)500×500 使用温度範囲(℃)-180~260 最高使用温度(℃)ガラスクロス基材ファブリック:260、アラミドクロス基材ファブリック:200 アズワン品番64-7993-65
1枚
11,000 税込12,100
翌日出荷

用途剥離剤、絶縁材、コンベアベルト、ヒートシール離型材、その他 材質PTFE焼成品 形状折りたたみタイプ 厚さ(mm)0.16 寸法(mm)300×300 使用温度範囲(℃)-180~260 最高使用温度(℃)ガラスクロス基材ファブリック:260、アラミドクロス基材ファブリック:200 アズワン品番64-7993-60
1枚
3,060 税込3,366
翌日出荷

用途剥離剤、絶縁材、コンベアベルト、ヒートシール離型材、その他 材質PTFE焼成品 形状折りたたみタイプ 厚さ(mm)0.115 寸法(mm)500×500 使用温度範囲(℃)-180~260 最高使用温度(℃)ガラスクロス基材ファブリック:260、アラミドクロス基材ファブリック:200 アズワン品番64-7993-59
1枚
6,040 税込6,644
翌日出荷

用途剥離剤、絶縁材、コンベアベルト、ヒートシール離型材、その他 材質PTFE焼成品 形状折りたたみタイプ 厚さ(mm)0.045 寸法(mm)300×300 使用温度範囲(℃)-180~260 最高使用温度(℃)ガラスクロス基材ファブリック:260、アラミドクロス基材ファブリック:200 アズワン品番64-7993-52
1枚
1,270 税込1,397
翌日出荷

用途剥離剤、絶縁材、コンベアベルト、ヒートシール離型材、その他 材質PTFE焼成品 形状折りたたみタイプ 厚さ(mm)0.16 寸法(mm)500×500 使用温度範囲(℃)-180~260 最高使用温度(℃)ガラスクロス基材ファブリック:260、アラミドクロス基材ファブリック:200 アズワン品番64-7993-61
1枚
6,860 税込7,546
翌日出荷

用途剥離剤、絶縁材、コンベアベルト、ヒートシール離型材、その他 材質PTFE焼成品 形状折りたたみタイプ 厚さ(mm)0.095 寸法(mm)500×500 使用温度範囲(℃)-180~260 最高使用温度(℃)ガラスクロス基材ファブリック:260、アラミドクロス基材ファブリック:200 アズワン品番64-7993-57
1枚
5,010 税込5,511
翌日出荷