A4判E型
ペンホルダー、名刺ポケット、内ポケット付
★360°折り返せます
マグネットタイプのクリップなので、簡単に書類を挟めます。
ビジネスシーンやフォーマルに最適な、高級感ある素材のクリップファイル。
立ったままの筆記でも書き込みやすい。
名刺やメモが挟める内ポケット付。
便利なペンホルダー付。
材質再生発泡PP(2.5厚)
寸法(mm)334×238
色青
アズワン品番64-2264-71
1冊
¥1,000
税込¥1,100
翌日出荷
材質再生発泡PP(2.5厚)
寸法(mm)334×238
色赤
アズワン品番64-2264-72
1冊
¥1,000
税込¥1,100
翌日出荷
パチンとはさむだけでしっかりとファイルできるバネの強いクリップ式とじ具を使用しています。
仕様●型番:12643●収納枚数:100枚(10mm厚)●色:紺●入数:1冊●サイズ:232(W)×20(D)×307(H)mm●材質:表紙/紺ファイバー貼り芯材/古紙100%●A4判S型●角金具付
アズワン品番65-5655-34
1冊
¥820
税込¥902
翌日出荷
材質再生発泡PP(2.5厚)
寸法(mm)334×238
色黒
アズワン品番64-2264-73
1冊
¥1,000
税込¥1,100
翌日出荷
1冊
¥760
税込¥836
翌日出荷
色ブルー
寸法(mm)227×316(H)
サイズA4
タイプヨコ
収納枚数(枚)20
1個
¥230
税込¥253
翌日出荷
1冊
¥760
税込¥836
当日出荷
色レッド
寸法(mm)227×316(H)
サイズA4
タイプヨコ
収納枚数(枚)20
1個
¥230
税込¥253
翌日出荷
材質PP
寸法(mm)320×237
色コバルトブルー
アズワン品番64-2264-68
マグネット付き
1冊
¥760
税込¥836
翌日出荷
ダブルプレス方式採用で少量の書類もしっかりはさみ込みます。
サイズA4判
色ブルー
エスコ品番EA762CB-71
材質PPシート製(0.5mm厚)
収納枚数20枚
1個
¥4,420
税込¥4,862
翌日出荷
ダブルプレス方式採用で少量の書類もしっかりはさみ込みます。
サイズA4判
色ブラック
エスコ品番EA762CB-75
材質PPシート製(0.5mm厚)
収納枚数20枚
1個
¥6,000
税込¥6,600
翌日出荷
色ブラック
寸法(mm)227×316(H)
サイズA4
タイプヨコ
収納枚数(枚)20
1個
¥300
税込¥330
翌日出荷
クリップタイプの仕切板で収納量に合せ、自由に棚位置を設定。クリップ式仕切板で自由に棚位置を設定できます。仕切板は簡単に取り外し、また、最大6枚まで取り付けできます。
材質PS
寸法(mm)107×247×253
色ブラック
質量(g)460
1個
¥850
税込¥935
翌日出荷
スプリングとじ具とクリップとじ具の両方が付いているので、仮とじや穴を開けたくない書類もまとめて1冊にファイリングできます。マイナスドライバー等を使用して金具の取外し可能。
タッチスクリーン対応。高性能なDurahide FRゴートスキンレザーが耐久性、グリップ力、操作性、快適さを向上します。ArmorCoreテクノロジーが掌全体と指先を覆い、ASTM F2878レベル2の針刺し耐性を提供します。指先と掌部分に施されたホットスタンプ加工がグリップ力を向上させます。調整可能なフック&ループ式の留め具がしっかりとフィットし、装備を素早く取り出す際にも引っかかりのない快適な操作を実現します。最適な手首の可動性を実現する低いプロファイルのカフデザインで、腕時計とも相性抜群です。AX G-Seriesの掌部分に強化加工を施し、耐久性を向上させ、ツールや装備に対する優れたグリップ力を提供します。全体にKevlarスレッドを使って縫製されており、耐久性に優れています。
材質本革
厚さ(mm)2.5
規格EN388 4X44F・EN407 22222X・ANSI A7・ASTM F2878 Level 2
付属品:装着アタッチメント、AC電源、電源/通信USBケーブル。現場作業時の撮影や警備時の現場記録などに最適なボディに装着できる小型カメラ。・バッテリー長持ち!最大10時間連続使用可能2600mAhの大容量リチウムイオンバッテリーを内蔵。最大10時間連続で使用可能。また本体にビルトイン内蔵メモリを搭載し128GBまで保存可能・シンプルな機能操作で素早く対応。サイドボタンで電源ON/OFF、録画・録音・写真撮影などが可能。・便利な装着アタッチメント先端にL字ハンガーが付きいたクリップ型アタッチメントが付属。挟みこんだりハンガーで引っ掛けたりして装着可能・夜間撮影も可能。赤外線撮影も可能で夜間撮影にも最適。・動体検知モード搭載レンズ前にセンサーが動体を検知した場合、20秒間自動で動画撮影が開始されます。定点設置での監視撮影にも最適・ドライブレコーダー機能搭載。本体設定でドライブレコーダー機能をONにすると簡易的なドライブレコーダーとしても使用可能。
質量(g)130 (ボディカメラ)
使用温度範囲(℃)動作可能:-15~55 保管可能:-40~60
機能動画撮影/写真撮影/夜間赤外線撮影/録音機能/LED警告灯/動体検知機能/ファイルロック機能/ループ録画機能
記録媒体128GBビルトイン内蔵メモリ
時間記録:最長25 (1080P時目安)
本体サイズ(mm)56×30×85 (H)
視野角(カメラ)対角:92° 水平:74° 垂直:43°
フォーマット形式ビデオフォーマット:MOV 画像フォーマット:JPG 音声フォーマット:WAV
液晶モニター2.0 "
バッテリー容量(mAh)内蔵:2600リチウムイオンバッテリー
防水性IP55
1セット(1セット)
¥25,300
税込¥27,830
翌々日出荷
付属品マウントベース、ボールジョイント、DCコード、両面テープ、16GB microSDカード、コードクリップ(5個)、脱脂クリーナー
寸法(mm)97(W)×26.3(D)×51(H)(突起部含まず)、マウントベース取付時:82(H)
質量(g)80
電源DC12V・24V
記録媒体microSDカード8GB~32GB(クラス10/SDHC規格準拠、NANDタイプは「MLC」を推奨)、64GB(クラス10/SDXC規格準拠、UHSスピードクラス:UHS-1以上、NANDタイプは「MLC」を推奨)
視野角車外:141°(水平)、社内:138°(水平)
画素数200万画素(前方)、100万画素(車内)
アズワン品番64-2266-18
保存データ種類日時、加速度、映像ファイル
記録画素数前方:200万画素(FullHD)、車内:100万画素(HD)
1個
¥35,800
税込¥39,380
3日以内出荷
関連キーワード