7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスコフラットファイル
エコ商品
種類フラットファイル タイプタテ型 サイズA4 エコマーク認定認定 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号18112248
1パック(5枚)ほか
620 税込682
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質再生PPシート 厚さ(mm)0.2 寸法(mm)435×315 サイズA3判 アズワン品番64-7917-86 入数5枚
1冊(5冊)
1,940 税込2,134
翌日出荷


ボタンに軽いクリック感があり、タッチポイントが広く押しやすいフラットデザインのマルチファンクションボタンを採用。標準イヤーピースに加え、安定した装着感を実現するサポート付きイヤーピースを付属し。好みの装着スタイルを選択できます。イヤーフックの形状を自在に変えられるフレキシブルイヤーフックを付属。移動中は安定した装着感にする、在宅時は緩めた装着感にするなど好みや利用シーンに合わせて調節できます。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:35×25×60●重量(g):10.3●最大通信距離:約10m●充電時間:約3時間●電池持続時間:通話/(ノイズキャンセリングON)約6.5時間、(ノイズキャンセリングOFF)約7時間 音楽再生/(ノイズキャンセリングON)約11時間、(ノイズキャンセリングOFF)●付属品:充電用USB Type-Cケーブル、取扱説明書、イヤーピース(S/M各1個)、サポート付きイヤーピース((右耳用S/M各1個、左耳用S/M各1個)、フレキシブルイヤーフック2個●カラー:ブラック●適合規格:Bluetooth 5.0(Class1)●対応プロファイル(Bluetooth):A2DP、AVRCP、HFP、HSP●防水性能:IPX4●周囲の騒音を低減する受話用アクティブノイズキャンセリング機能を搭載●テレワーク時のオンラインミーティングなどでクリアに声が伝わる高品位な通話機能●音声が途切れにくく、安定したワイヤレスに接続●マルチポイント対応で、2台の機器に同時に接続可能●通話がクリアな高音質サウンド●雨や水しぶきを気にせず使える生活防水●左右どちらの耳でも装着可能なシンメトリーデザインを採用 アズワン品番65-9280-15
1個
11,800 税込12,980
翌日出荷

テレワークやWEB会議に適したオーバーヘッドタイプのヘッドセットです。ノイズを拾いにくい単一指向性マイク搭載です。約20時間の連続使用が可能でバッテリー切れの心配がありません。やわらかいイヤーパッドで耳への負担を軽減します。作業中でも周りの音が
仕様●サイズ:約W168×D52×H169mm●セット内容:本体、充電用USB A - Type-Cケーブル、取扱説明書、保証書 <バッテリー>●マイク感度:-43dB±3dB●マイク指向性:単一指向性●マルチポイント:対応●個数:1個●再生周波数帯域:20~20,000Hz●周波数範囲:2.402~2.480GHz●重量:約64g●重量:6.5g●対応コーデック:SBC●対応プロファイル:HSP、HFP、A2DP、AVRCP●通信距離:約10m●適合規格:Bluetooth5.0(Class2)●伝送方式:GFSK●電圧:3.7v●電源:内蔵型リチウムポリマーバッテリー 充電時間/約2時間 連続再生最大時間/約23時間 連続通話最大時間/20時間 連続待受最大時間/約660時間●電力量:1.48wh●容量:400mAH アズワン品番65-9280-16
1個
7,800 税込8,580
翌日出荷

Bluetooth5.0対応のヘッドセットです。 約12時間の連続使用に対応しています。長時間の使用でもバッテリー切れの心配がありません。 マルチポイント対応で仕事用、プライベート用のスマートフォンと接続して使い分けができます。 イヤーフックは左右どちらにでも取り付けが可能です。 イヤーピース2個が付属しています。 3ボタンで簡単操作で簡単接続です。初めての方にも使いやすいスタンダードモデルです。
仕様●メーカー:サンワサプライ●型番:MM-BTMH37BKN●サイズ(W×D×H)mm:15×21×60●重量(g):11●周波数範囲:2.402~2.480GHz ●通信距離:10m ※実際の通信距離や使用時間は理論値です。使用環境や使用状況によって異なります。●充電時間:最大2時間●連続使用時間:通話時/最大約12時間 音楽再生時/最大約14.5時間 スタンバイ時/最大約230時間 ※上記は理論値です。 ※実際の使用時間は使用環境や使用状況によって異なります。●付属品:イヤーピース×2、イヤーフック、充電用USBケーブル、取扱説明書●カラー:ブラック●適合規格:Bluetooth 5.0●伝送方式:GFSK●送信出力:Class 2 ※Class1の機器との接続も可能です。●電源:内蔵型リチウムポリマーバッテリー●対応コーデック:SBC●対応プロファイル:HFP、A2DP、AVRCP●充電ポート:microUSB●マイク感度:-44dB±3dB●対応機種:Bluetooth対応のスマートフォン・携帯電話・パソコン・オーディオ機器●再生周波数帯域:20~20000Hz●マイク指向性:全(無)指向性 アズワン品番67-7211-06
1個
3,600 税込3,960
翌日出荷

付属品:防塵カバー、カラーマーク、設定用ドライバー。定格出力22Wのデジタルアンプを搭載した4電源方式、Bluetoothユニット付のポータブル型ワイヤレスアンプです。スマートフォンなどからBluetooth接続で音源を再生できます。ワイヤレスアンプから離れた場所で音楽の選択や再生操作ができるため、機器のところまで行って操作しないといけない煩わしさから解放。セミナー、説明会、集会、販促イベント、実演販売、防災用途、工場見学案内などに。ハンドル部は抗菌仕様。ワイヤレスマイクは別売です。(EA763CF-11B)
仕様音質調整:シーンモード(語学学習、ダンス、スピーチ、標準) 材質ABS樹脂 質量(kg)約5.6 出力(W)AC時:22(本体又は外部スピーカー単独使用時)、18+18(本体又は外部スピーカー同時使用時) DC時:18(本体又は外部スピーカー単独使用時)、15+15(本体又は外部スピーカー同時使用時) 電源(V)AC10050/60Hz)または、 DC15(単2乾電池×10本)(別売) 消費電力(W)AC時:67(本体・外部スピーカー同時使用、定格出力時) AC時:25 使用温度範囲-10℃~+50℃(AC動作時、車載バッテリー使用時) 0℃~+50℃(アルカリ乾電池、ニッケル水素充電池使用時) 0℃~+40℃(ニッケル水素充電池充電時) 最大出力(W)30(AC時、本体または外部スピーカー単独使用時) 接続方式Bluetooth 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)298(W)×220(D)×460(H) (ハンドル部収納時) 周波数特性50Hz~15kHz(+1dB~-3dB) 消費電流(mA)DC時:960(本体・外部スピーカー同時使用、電気用品安全法による) 入力/出力Aリンク 不平衡 Φ6.3ホーンジャック(2P)(W) 周波数帯域(MHz)806.125~809.750 (B型30波より選択) 電池寿命単2形アルカリ乾電池:約15時間 ニッケル水素充電池:約12時間 Bluetooth【ユニット部】通信方式:Bluetooth標準規格 Ver.5.0 通信出力:Bluetooth標準規格 Class2 通信距離:最大10m (*3) 対応プロファイル:A2DP 対応コーデック:SBC アンテナ方式内蔵アンテナ 再生形式Buetooth 湿度範囲(%)30~85RH(ただし結露のないこと)
1個(1個)
172,000 税込189,200
8日以内出荷