1個
¥355
税込¥391
当日出荷
1個
¥435
税込¥479
当日出荷
1個
¥1,650
税込¥1,815
当日出荷
1セット(2個)
¥295
税込¥325
当日出荷
材質鋼板
エスコ品番EA951BR-11A
穴径(Φmm)(受側)3.3、(本体)3.2
仕上ニッケルメッキ
1セット(10個)
特価
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
1個
¥650
税込¥715
翌日出荷
1個
¥1,830
税込¥2,013
翌日出荷
材質SUS304
幅(mm)22
全長(mm)55.7
穴径(Φmm)3.5(皿6)
1個
¥975
税込¥1,073
翌日出荷
仕様錠穴径:8.0mm
材質スチール(亜鉛メッキ)
幅(mm)34
全長(mm)65
穴径(Φmm)4.4
1個
¥1,160
税込¥1,276
翌日出荷
材質SUS304
仕様バレル研磨仕上げ
寸法(mm)全長:103 掛け幅:16 穴径:4.3
1個
¥3,300
税込¥3,630
翌日出荷
材質SUS304
仕様バレル研磨仕上げ
寸法(mm)全長:65 掛け幅:22 穴径:4.3
1個
¥1,960
税込¥2,156
翌日出荷
1個
¥650
税込¥715
翌日出荷
1個
¥2,480
税込¥2,728
翌日出荷
1個
¥1,810
税込¥1,991
翌日出荷
1個
¥920
税込¥1,012
翌日出荷
1個
¥520
税込¥572
翌日出荷
1個
¥1,180
税込¥1,298
翌日出荷
1個
¥995
税込¥1,095
翌日出荷
船舶、産業、建築用途など、様々な用途に適しています。SUS316製で耐食性と耐久性に優れています。使用荷重は、取付側の溶接の状況と材質によって変化するため設定がございません。
材質SUS316
仕様錠穴径:8.0mm
材質スチール(亜鉛メッキ)
幅(mm)34
全長(mm)67
穴径(Φmm)4.4
1個
¥3,470
税込¥3,817
翌日出荷
材質SUS304
仕様バレル研磨仕上げ
寸法(mm)全長:67.2 掛け幅:16 穴径:3.2
1個
¥1,000
税込¥1,100
翌日出荷
材質SUS304
仕様バレル研磨仕上げ
寸法(mm)全長:92 掛け幅:25 穴径:5.2
1個
¥2,110
税込¥2,321
翌日出荷
1個
¥650
税込¥715
翌日出荷
1個
¥590
税込¥649
翌日出荷
耐環境特性が優れています。
材質SUS304
仕様バレル研磨仕上げ
サイズ(mm)全長:54 掛け幅:20 穴径:4.5
1個
¥1,700
税込¥1,870
翌日出荷
ツル径4.5mmまでの南京錠での施錠ができます。
材質SUS304
仕様研磨仕上げ
サイズ(mm)全長:118 幅:28 穴径:4.1
1個
¥880
税込¥968
翌日出荷
エスコ品番EA951BR-74
1個
¥210
税込¥231
翌日出荷
1個
¥1,360
税込¥1,496
翌日出荷
1個
¥320
税込¥352
翌日出荷
材質SUS304
仕様バレル研磨仕上げ
寸法(mm)全長:52 掛け幅:31 穴径:3.2
1個
¥1,640
税込¥1,804
翌日出荷
1個
¥2,480
税込¥2,728
翌日出荷
口幅が小さい方でセンターピンを、大きい方でファスナーを持ち上げます。プラスチッククリップを簡単に取り外すことができます。
全長(mm)203
口幅(mm)4.5・7.8
先端幅(mm)16
1個
¥3,140
税込¥3,454
翌日出荷
セット内容:125mm プライヤーレンチ、125mm ウォーターポンププライヤー。耐久性のあるポリエステル生地で作られたツールバッグ(面ファスナーおよびベルトクリップ付き)。つかみ面はフラットなので、対象物に傷をつけません。プッシュボタンにより素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。つかみ面は平行に可動し、ミリ・インチを問わず使用できます。ヒンジボルトが確実にかみ合うので、調整のずれがありません。ラチェット機構によるアゴの動きを利用して、ボルトの素早い締付けと取り外しが可能です。プライヤーとレンチの二つの役割を果たし、つかむ、締める、曲げる作業に最適です。ジョー部分はフラットになっているのでメッキ処理されたナットを傷つけずに掴めます。てこの原理を最大限に発揮するデザインで、ハンドルに加えた10倍の力がアゴに加わるので板金を曲げたり、つかんだりすることが可能です。スプリング付ボタンにより調整が楽です。アゴの開きは片手で調節が可能です。アゴの開き調整はプッシュボタンにて行うため作業中は不意に口幅が変わらないので早く快適に作業ができます。てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状。上のアゴを対象物にあて、プッシュボタンを押しながら、下アゴを上にスライドさせるだけで簡単に調整することができます。ボタンを押すことで、素早く、快適に刃の調整ができます。
用途化粧ナット、水道のカラン回しに
1セット
¥17,200
税込¥18,920
翌日出荷
関連キーワード