エスコ品番EA469BK-6
形状フランジ
規格JIS B 2301
ボルト穴数3
呼び圧力1MPa
1個
¥4,320
税込¥4,752
欠品中
付属品:リモコン×1、・排熱ダクト×1(0.3~1.2m)、・ダクトエンドA/B×各1、・窓パネルA/B×各1、・レール用アタッチメント×2、・四角ボルト×1/蝶ナット×1、・ネジ×4/キャップ×1、・ドレンホース×1、・単4電池×2。どこにでも置ける移動式エアコン!暑い夏を快適に!風量調節可能(強・弱)。コンパクトでキャスター付きなのでスムーズに移動できます。冷風・除湿・送風モードの3種類に切り替え可能です。便利なタイマー付き。1時間ごとに設定可能です。全閉型ファンモーター搭載。付属の排熱ダクトと窓枠パネルで背面から出る排熱を室外に逃がすことができます。窓高さ785~1415mmまで取り付け可能(鉄製の窓や特殊な窓には取り付けできないことがあります。)
寸法(mm)370 (W)×345 (D)×705 (H)
質量(kg)約22
電流(A)9.3/9.7
電源(V)100
消費電力(W)800/945 (50/60Hz)
コード長さ(m)約1.8
冷房能力(50/60Hz)(kW)2.0/2.3
騒音値(dB)約56/57
設定温度(℃)16~32
冷媒R410A (封入量378g)
圧縮機全閉型ロータリー
除湿能力(L/日)23/26/ (50/60Hz)
1台(1台)
¥51,800
税込¥56,980
8日以内出荷
卓上・床置両用。花粉・ハウスダスト対策にこだわった前面しっかり吸引のシンプル&コンパクトモデル。花粉・ハウスダスト対策に特化し、適用畳数アップ。清潔HEPAフィルター搭載で微細な粒子も集じん&花粉やダニのフンなどを抑制。「ナノイー」搭載で4種類の花粉を抑制。「ハウスダストキャッチャー」搭載で前面下吸い込みでしっかり吸い込む。
仕様【集じん】 集じん方式:機械式(静電HEPA) 交換:約10年 プレフィルター:本体内 【脱臭】 脱臭フィルター:スーパーナノテク脱臭 交換:約10年【除菌】空中:ナノイー、本体:清潔HEPAフィルター(MAKSPEC)、抗アレルゲン:清潔HEPAフィルター
材質ABS樹脂
質量(kg)5.9
消費電力(W)ターボ:45 中:10 静音:5
コード長さ(m)1.8
風量(m3/min)ターボ:6.03/分 中:2.73/分 静音:0.93/分
騒音値(dB)ターボ:52、中:35、静音:18
操作【センサー】ハウスダスト:〇 【気流制御】 ハウスダストキャッチャー(ルーバーなし) 【表示】 クリーンサイン:○(青1、赤1) 【操作】 運転:運転切/入 風量切換:強/中/静音/自動 ナノイー入/切:複数ボタン押し チャイルドロック:○ おやすみ自動:○ 【シームレスドライブ】○ 【モーター】インバーター:○ 【ファン】シロッコファン
適合床面積45(27畳)以下
サイズ(mm)340(W)×208(D)×550(H)
清浄時間(分)8畳:約11
待機電力(W)0.3
1台
¥54,680
税込¥60,148
3日以内出荷
関連キーワード