「ファン 120角 200v」の検索結果

4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスコ品番EA940DY-34 形状角形 厚さ(mm)38 種類ACファン 入力電圧(V)AC200 最大風量(m3/min)2.35(50Hz)/2.7(60Hz) 音圧レベル(dB)40(50Hz)/43(60Hz) 取付角寸法(mm)120×120 最大静圧(Pa)55.9(50Hz)/65.7(60Hz) 定格回転速度(min-1[r.p.m])2700(50Hz)/3100(60Hz)
1個
4,890 税込5,379
当日出荷

エスコ品番EA940DY-32 形状角形 厚さ(mm)25 種類ACファン 入力電圧(V)AC200 最大風量(m3/min)1.92(50Hz)/2.22(60Hz) 音圧レベル(dB)38(50Hz)/41(60Hz) 取付角寸法(mm)120×120 最大静圧(Pa)49(50Hz)/53.9(60Hz) 定格回転速度(min-1[r.p.m])2500(50Hz)/2900(60Hz)
1個
5,480 税込6,028
翌日出荷

エスコ品番EA940DY-31 形状角形 厚さ(mm)25 種類ACファン 入力電圧(V)AC100 最大風量(m3/min)1.92(50Hz)/2.22(60Hz) 音圧レベル(dB)38(50Hz)/41(60Hz) 取付角寸法(mm)120×120 最大静圧(Pa)49(50Hz)/53.9(60Hz) 定格回転速度(min-1[r.p.m])2500(50Hz)/2900(60Hz)
1個
4,940 税込5,434
翌日出荷

エスコ品番EA940DY-33 形状角形 厚さ(mm)38 種類ACファン 入力電圧(V)AC100 最大風量(m3/min)2.35(50Hz)/2.7(60Hz) 音圧レベル(dB)40(50Hz)/43(60Hz) 取付角寸法(mm)120×120 最大静圧(Pa)55.9(50Hz)/65.7(60Hz) 定格回転速度(min-1[r.p.m])2700(50Hz)/3100(60Hz)
1個
4,890 税込5,379
翌日出荷