38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスコ品番EA940DY-31 形状角形 厚さ(mm)25 種類ACファン 入力電圧(V)AC100 最大風量(m3/min)1.92(50Hz)/2.22(60Hz) 音圧レベル(dB)38(50Hz)/41(60Hz) 取付角寸法(mm)120×120 最大静圧(Pa)49(50Hz)/53.9(60Hz) 定格回転速度(min-1[r.p.m])2500(50Hz)/2900(60Hz)
1個
4,940 税込5,434
翌日出荷

エスコ品番EA940DY-21 形状角形 厚さ(mm)25 種類ACファン 入力電圧(V)AC100 最大風量(m3/min)0.95(50Hz)/1.1(60Hz) 音圧レベル(dB)35(50Hz)/38(60Hz) 取付角寸法(mm)92×92 最大静圧(Pa)39.2(50Hz)/49(60Hz) 定格回転速度(min-1[r.p.m])2700(50Hz)/3100(60Hz)
1個
4,910 税込5,401
翌日出荷

エスコ品番EA940DY-13 形状角形 厚さ(mm)38 種類ACファン 入力電圧(V)AC100 最大風量(m3/min)0.9(50Hz)/1.05(60Hz) 音圧レベル(dB)35(50Hz)/39(60Hz) 取付角寸法(mm)80×80 最大静圧(Pa)31.4(50Hz)/44.1(60Hz) 定格回転速度(min-1[r.p.m])2700(50Hz)/3150(60Hz)
1個
6,320 税込6,952
翌日出荷

1個
39,100 税込43,010
翌日出荷

エスコ品番EA940DY-11 形状角形 厚さ(mm)25 種類ACファン 入力電圧(V)AC100 最大風量(m3/min)0.63(50Hz)/0.76(60Hz) 音圧レベル(dB)30(50Hz)/33(60Hz) 取付角寸法(mm)80×80 最大静圧(Pa)27.5(50Hz)/38.3(60Hz) 定格回転速度(min-1[r.p.m])2650(50Hz)/3100(60Hz)
1個
5,680 税込6,248
翌日出荷

エスコ品番EA940DY-2 形状角形 厚さ(mm)38 種類ACファン 入力電圧(V)AC100 最大風量(m3/min)0.33(50Hz)/0.4(60Hz) 音圧レベル(dB)28(50Hz)/30(60Hz) 取付角寸法(mm)60×60 最大静圧(Pa)16.3(50Hz)/23.3(60Hz) 定格回転速度(min-1[r.p.m])2600(50Hz)/3150(60Hz)
1個
4,860 税込5,346
翌日出荷

エスコ品番EA940DY-1 形状角形 厚さ(mm)28 種類ACファン 入力電圧(V)AC100 最大風量(m3/min)0.27(50Hz)/0.33(60Hz) 音圧レベル(dB)24(50Hz)/26(60Hz) 取付角寸法(mm)60×60 最大静圧(Pa)11.8(50Hz)/18.6(60Hz) 定格回転速度(min-1[r.p.m])2250(50Hz)/2700(60Hz)
1個
4,820 税込5,302
翌日出荷

エスコ品番EA940DY-33 形状角形 厚さ(mm)38 種類ACファン 入力電圧(V)AC100 最大風量(m3/min)2.35(50Hz)/2.7(60Hz) 音圧レベル(dB)40(50Hz)/43(60Hz) 取付角寸法(mm)120×120 最大静圧(Pa)55.9(50Hz)/65.7(60Hz) 定格回転速度(min-1[r.p.m])2700(50Hz)/3100(60Hz)
1個
4,890 税込5,379
翌日出荷

仕様自動復帰型サーマルプロテクター内蔵 質量(kg)19.6 コード長さ(m)2m 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)512×382×580
1個
31,400 税込34,540
翌日出荷

1個
33,300 税込36,630
翌日出荷

1個
36,600 税込40,260
翌日出荷

1個
74,900 税込82,390
翌日出荷

引ひも連動シャッター。引ひもスイッチ。局所換気用のスタンダードタイプ。新ワンタッチ着脱式のファン採用。
材質フレーム・シャッター:塗装鋼板 羽根:PP樹脂 電源AC100V(50/60Hz)
1個(1台)
9,450 税込10,395
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

机の下に取り付けるだけで、足元をやさしく暖めるディスクヒーターです。 専用のカバーがフリースカバーなので、暖かさを逃がしません。 マグネットや両面テープで、机の下に簡単に取り付けができます。 3時間自動OFFタイマー付きです。 専用フリースカバーは洗えます。 温度の上がりすぎを防ぐ安全機能付きです
消費電力(W)(50/60Hz)90 エスコ品番EA897CW-1 材質本体:ABS樹脂、アルミ複合シート、不織布(フェルト)、専用カバー:ポリエステル100%、取付金具:スチール 寸法(mm)(本体)460×350×30、(専用カバー)500×400×370 質量(g)本体/880(取付金具含む)、専用カバー/180 電源AC100V(50/60Hz) 安全装置抵抗付温度ヒューズ 電源コード(m)1.8 発熱体コードヒーター タイマー3時間
1個
10,500 税込11,550
翌日出荷

付属品:220°ノズル、ナイロンブラシノズル、ロングスチームノズル、90°スプレーノズル(35cm)。家庭用。洗浄と殺菌・消臭を1台に搭載したスチーム洗浄機。スチーム・常温水・温水・オゾン発生と4モード切替式。スチームだけの力で頑固な汚れを浮かせて取ります。パワフルな洗浄力を備え、洗浄機能は常温水・高温水が3段階(弱圧・中圧・高圧)、スチームが2段階(少量・多量)。各モードのスタートスイッチを押してから約30秒で高温水(40~60℃)スチーム(120~140℃)が噴き出します。タッチパネル式のデジタル大画面と手元操作が簡単なリモートスイッチガン方式。洗浄後にオゾン発生装置でウイルスや細菌を99.9%の殺菌率と消臭効果を発揮します。高温スチームで汚れを浮かし、必要であれば洗浄剤を吹き付けた後で常温水か高温水で洗い流します。その後にオゾンを吹きかけることで高温スチームや洗浄剤だけでは落ちなかったウイルスや細菌を殺菌し、消臭効果を発揮します。様々な条件下で選べる各種運転モード。【COLD(常温水)モード】。【HOT(高温水)モード】。【STEAM(スチーム)モード】。【PULS(リズム運転)モード】。【DISINFECT(殺菌・消臭)モード】。オゾン発生装置で洗浄後の殺菌と消臭効果【DISINFECT(殺菌・消臭)モード】エアコン洗浄後にオゾンホースの先端をエアコンのフィルター、ファン、フィン等に近付け、直接オゾン(O3)を吹きかけてください。エアコンだけでなく冷蔵庫内や電子レンジ内の殺菌・消臭にも最適です。タバコ臭、ペット臭のする部屋、トイレ、ユニットバス(浴室)等の空気清浄にも使用可能です。(使用例:10m2約12分、20m2約24分、30m2約36分、51~150m2約60分)使用時オゾン特有の臭いが生じますが、時間が経過するとオゾン臭は自然に消えます。
質量(kg)5.5 長さ(m)オゾンホース:2.5 電源AC100V(50/60Hz) コード長さ(m)1.5 消費電力常温/温水モード:1500W 殺菌・消臭モード:8W スチームモード:1500W ホース長さ(m)吸引:1.5 使用時間(分)約180 騒音値(dB)60 吐出圧力(MPa)最大:4.5、常用:3.0 時間ヒートアップ:約30秒 モーター出力(W)60 吐出水量(L/h)最大:270、常用:180 スチーム温度(℃)噴射:100~110 周囲温度(℃)-10~60 サイズ(mm)306×362×271 浄化量空気浄化:51~150(m2/h) 殺菌効率(%)99.9 オゾン発生量(mg/h)300 圧力(MPa)スチーム:0.4 加熱温度(℃)タンク:120~140
1台
60,200 税込66,220
翌日出荷

床洗浄やワックス塗布後の床面の乾燥にもお使いいただけます。
ファン外径(Φmm)450 ファン径(cm)45 風量(m3/min)50Hz/60Hz155/171 エスコ品番EA897AY-3 寸法(mm)515×330×590 質量(kg)6 スイッチロータリー式(強・中・弱) 電源AC100V(50/60Hz) コード長さ(m)9.7 消費電力(W)(50/60Hz)143/150 首振角度(°)左右60、上下3段階調節
1個
32,900 税込36,190
翌日出荷

持ち運びに便利なハンドル付きタイプ ストッパー付きキャスター付(3個)
ファン外径(Φmm)450 ファン径(cm)45 風量(m3/min)50Hz/60Hz158/199 エスコ品番EA897AY-2 寸法(mm)530×550×800 質量(kg)9.1 スイッチ押しボタン式(強・中・弱) 電源AC100V(50/60Hz) コード長さ(m)9.7 消費電力(W)(50/60Hz)135/170 首振角度(°)左右90、上下3段階調節
1個
40,300 税込44,330
翌日出荷

加湿×暖房で1台3役として使える大風量加湿セラミックファンヒーターです。人感センサー搭載で、人の動きを検知している間だけ電源が入る「節電運転」ができます。イオン発生器内蔵で温風モードや加湿モードと併用運転することができます。温風モードは3段階(自動・強・弱)の設定が可能で、加湿モード(自動・連続)と併用運転ができます。お子様にも安心のチャイルドロック付で、誤操作を防ぎます。電源を入れてから8時間経過すると、安全のため運転を停止して電源が切れます。(切り忘れ防止機能)転倒時安全装置(傾きセンサー)搭載で、万が一転倒した場合は自動的に電源が切れるので安心安全です。
材質PP、ABS、PBT 質量(kg)5.5 消費電力(W)弱:625 強:1250、加湿運転時:1200(加湿「連続」+温風「強」使用時) 電源AC100V(50/60Hz) タンク容量(L)約2.5 コード長さ(m)1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)391×191.8×365.4 安全装置電流ヒューズ(20A、3.15A)、傾きセンサー(内蔵) 温度ヒューズ(100℃)、温度過昇防止用サーミスタ 連続使用時間加湿「連続」+温風「強」:約4.5時間 加湿「連続」:約6時間 (室温20℃、湿度30%) 使用の目安加湿:【プレハブ洋室】 温風「強」+加湿「連続」:~17畳、加湿単独:~11畳 【木造和室】 温風「強」+加湿「連続」:~10畳、加湿単独:~7畳 基準規格【目安表示値の基準値(1m2あたりの必要W数)】断熱材の厚みなし(木造住宅/コンクリート住宅):244W/174W 断熱材の厚み50mm(木造住宅/コンクリート住宅):140W/93W 適合床面積木造住宅(断熱材の厚みなし):約3畳(5.1mm) コンクリート住宅(断熱材の厚みなし):約4.5畳(7.2mm) 木造住宅(断熱材の厚み50mm):約6畳(8.9mm) コンクリート住宅(断熱材の厚み50mm):約8畳(13.4mm) 運転モード温風:3段階(自動・強・弱)、加湿:連続/自動 加湿方式加熱気化式 加湿量(mL/h)温風(強)+加湿(連続):600/h 温風(弱)+加湿(連続):250/h 加湿(連続):380/h
1台
23,900 税込26,290
翌日出荷

吹出口は4ヶ所。風量は3段階に調整可能。吹き出し角度を210°調整可能。噴霧機能を切れば、送風機としても使用可能。ノズルは取り外し可能。水道にワンタッチで付きけられるアタッチメント付き。初夏~暑い夏の日に快適な屋外環境を作り出すミストファン。作業現場の熱中症対策に屋外作業や現場などの周囲温度(最大-4℃程度)を下げることができます。
材質本体:ポリプロピレン 質量(kg)4.7 電源(V)AC100 コード長さ(m)2.15 ホース長さ(m)3 消費電力(W)(50/60Hz)140 消費電流(A)1.4 回転数950・1100・1300(rpm) サイズ(mm)337 (W)×312 (D)×385 (H) 最大風量(CFM)350
1台(1台)
38,700 税込42,570
翌日出荷

1個
64,900 税込71,390
8日以内出荷

1個
58,200 税込64,020
8日以内出荷

調整矩形波。家庭用電源とUSB電源を同時に使用することができます。シガーソケットの電源(DC12V)を家庭用電源(AC100V)やUSB電源(DC5V)に変換可能です。低電圧入力・高電圧入力・出力過負荷・出力短絡・高温の5種類の保護回路付。AC100V×1口、USB×1口。シガーソケット差込み部が3段階に角度調整ができます。可倒式プラグでコンパクトに収納。保護回路作動時には赤ランプでお知らせ。ファンレスで動作音がしない。スマホやタブレットPCなどの急速充電対。
質量(g)110 最大出力(W)30 端子形状USB:Aタイプ 出力電圧AC100V/DC5V 入力電圧(V)DC12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)89×65×30(収納時) 155×65×30(使用時) 定格出力(W)30(USB出力含む) 入力方式シガープラグ、電源:アクセサリープラグ接続 出力周波数(Hz)55(50/60 表示機器使用可能) 端子【USB】出力電圧:DC5V、出力電流:2.1A
1個
3,630 税込3,993
翌日出荷

車内で3電源が使える(AC、USB、アクセサリーソケット)。冷却ファン内蔵。消費電力が100Wまでの家電製品を車内で使えるように、自動車の電源(DC12V)をAC100V/DC5V/DC12Vに変換する機器です。3種類の電源を同時に使用できます。(同時使用合計出力100W以内)保護回路作動時には赤ランプでお知らせ。5種類の安全保護回路を搭載。
材質ABS樹脂 質量(g)170(電源コード、アクセサリープラグ含む) 出力アクセサリーソケット:10A以下 最大出力(W)130 端子形状USB:Aタイプ 出力電圧AC100V/DC5V/DV12V 入力電圧(V)DC12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×102×37 定格出力(W)100 入力方式シガープラグ、電源:アクセサリープラグ接続 コード長さ(mm)約700 出力周波数(Hz)55(50/60表示機器使用可能) 保護回路低電圧入力保護回路・高電圧入力保護回路・出力過負荷保護回路・出力短絡保護回路・高温保護回路 波形調整矩形波 端子【USB】出力電圧:DC5V、出力電流:2100mA
1個
3,500 税込3,850
翌日出荷

40℃の低温から、250℃の高火力まで9段階の温度から設定できます。※250℃の運転時間は約5分です。その後は自動的に温度が切り替わります。(上下ヒーター設定時(ファン設定なし):230℃、(ファン設定あり):210℃)低温調理もしっかり循環、5時間タイマーでじっくり調理。※設定温度40℃~80℃。しっかり熱を循環させ、最大5時間のタイマーでじっくりと調理したおいしい低温調理をご家庭で手軽に楽しめます。循環ファン+遠赤外線ヒーターで熱風対流調理ファンから送られた熱風が、食材を包み込むようにしっかり焼き上げ、ムラを抑えてふっくら仕上げます。角型パン4枚同時焼き庫内が広いから、角型パンなら一度に4枚(山形パンは2枚)同時に焼くことができます。油を使わずノンフライ調理循環ファンと遠赤外線ヒーターで、熱風を対流させて高温で焼き上げるため、外はカリッと、中はジューシーなノンフライ料理ができます。冷凍パンモード搭載市販の冷凍パンをオートで焼き上げます。パンの種類を4種類から選択して、焼きたてのパンに仕上げます。焼き上げ後の余熱時間も設定できるので、最適な時間を設定できます。
質量(kg)5.7 ストーンブラック 消費電力(W)1,300 電源AC100V 50/60Hz コード長さ(m)1.0 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)庫内サイズ:322×324×101 温度調整範囲(℃)9段階:40・60・80・100・120・150・180・210・250 サイズ(mm)376(W)×413(D)×249(H) タイマー10~5時間(手動設定時)
1台
22,600 税込24,860
翌日出荷

仕様直列運転:可 (2台まで接続可能。外付けダイオード要)並列運転:不可 (ただしバックアップ運転可能、外付けダイオード要)リモートセンシングリモートコントロール:無期待寿命:10年以上 (定格入力、50%負荷率、周囲温度+40℃以下、標準取りつけ状態にて)周囲温度変動:0.05%/℃以下 質量(g)約300 使用温度範囲(℃)-20~70(0~90%) 高さH(mm)102.5 出力電圧(V)DC24 入力電圧(V)AC100~240 出力電流(A)2.2 冷却方式冷却ファン 無 出力容量50W 保存温度範囲(℃)-25~75(0~90%) 入力電圧変動許容範囲(V)AC85~264 (単相)、DC80~370 突入電流(A)14 typ. (25℃コールドスタートにて) (C100V入力時)、28 typ. (25℃コールドスタートにて) (C200V入力時) 標高(m)3000 端子台ねじ端子 入力電流(A)1.1 typ. (C100V入力時)、0.62 typ. (C200V入力時) リップルノイズ(mVp-p)60mV(p-p)以下 AC100~240V入力時 起動時間(ms)1000以下 (AC100V入力時)、1000以下 (AC200V入力時) リーク電流(mA)0.5以下(AC100V入力時)、1以下(AC200V入力時) 出力保持時間10ms typ. (C100V入力時)、55ms typ. (C200V入力時) 出力表示灯有(色:緑) アズワン品番64-7953-62 過熱保護装置 絶縁抵抗(出力端子一括)と(入力端子一括・PE)間: 100MΩ以上 DC500V 入出力接続方式端子台 耐電圧(kV)(入力端子一括)と(出力端子一括)間: AC3 1min カットオフ電流20mA(入力端子一括)と(PE)間: AC2 1min カットオフ電流20mA(出力端子一括)と(PE)間: AC1 1min カットオフ電流20mA
1個
6,910 税込7,601
翌日出荷

仕様直列運転:可(2台まで接続可能。外付けダイオード要)並列運転:不可(ただしバックアップ運転可能、外付けダイオード要)リモートセンシングリモートコントロール:無期待寿命:10年以上(定格入力、50%負荷率、周囲温度+40℃以下、標準取りつけ状態にて)周囲温度変動:0.05%/℃以下 質量(g)約250 高さH(mm)85.5 出力電圧(V)DC24 入力電圧(V)AC100~240 出力電流(A)0.65 冷却方式冷却ファン 無 出力容量15W 使用周囲温度(℃)-20~70(0~90%) 保存温度範囲(℃)-25~75(0~90%) 入力電圧変動許容範囲(V)AC85~264(単相)、DC80~370 突入電流(A)14 typ.(25℃コールドスタートにて)(C100V入力時)、28 typ.(25℃コールドスタートにて)(C200V入力時) 標高(m)3000 端子台ねじ端子 入力電流(A)0.32typ.(C100V入力時)、0.2 typ.(C200V入力時) リップルノイズ(mVp-p)60mV(P-P)以下 AC100~240V入力時 起動時間(ms)1000以下(AC100V入力時)、1000以下(AC200V入力時) リーク電流(mA)0.5以下(AC100V入力時)、1以下(AC200V入力時) 出力保持時間15ms typ.(C100V入力時)、70ms typ.(C200V入力時) 出力表示灯有(色:緑) アズワン品番64-7953-60 過熱保護装置 絶縁抵抗(出力端子一括)と(入力端子一括・PE)間:100MΩ以上DC500V 入出力接続方式端子台 耐電圧(kV)(入力端子一括)と(出力端子一括)間:AC3 1minカットオフ電流20mA(入力端子一括)と(PE)間:AC2kv 1minカットオフ電流20mA(出力端子一括)と(PE)間:AC1kv 1minカットオフ電流20mA
1個
4,230 税込4,653
翌日出荷

仕様直列運転:可 (2台まで接続可能。外付けダイオード要)並列運転:不可 (ただしバックアップ運転可能、外付けダイオード要)リモートセンシングリモートコントロール:無期待寿命:10年以上 (定格入力、50%負荷率、周囲温度+40℃以下、標準取りつけ状態にて)周囲温度変動:0.05%/℃以下 質量(g)約250 出力電圧(V)DC24 入力電圧(V)100~240(DC80~370共用) 出力電流(A)1.5 冷却方式冷却ファン 無 出力容量30W 使用周囲温度(℃)-20~70(0~90%) 保存温度範囲(℃)-25~75(0~90%) 入力電圧変動許容範囲(V)AC85~264 (単相)、DC80~370 突入電流(A)14 typ. (25℃コールドスタートにて) (C100V入力時)、28 typ. (25℃コールドスタートにて) (C200V入力時) 標高(m)3000 端子台ねじ端子 入力電流(A)0.72 typ. (C100V入力時)、0.43 typ. (C200V入力時) リップルノイズ(mVp-p)60mV(p-p)以下 AC100~240V入力時 起動時間(ms)1000以下 (AC100V入力時)、1000以下 (AC200V入力時) リーク電流(mA)0.5以下(AC100V入力時)、1以下(AC200V入力時) 出力保持時間10ms typ. (C100V入力時)、55ms typ. (C200V入力時) 出力表示灯有(色:緑) アズワン品番64-7953-71 過熱保護装置 絶縁抵抗(出力端子一括)と(入力端子一括・PE)間: 100MΩ以上 DC500V 入出力接続方式端子台 耐電圧(kV)(入力端子一括)と(出力端子一括)間: AC3 1min カットオフ電流20mA(入力端子一括)と(PE)間: AC2 1min カットオフ電流20mA(出力端子一括)と(PE)間: AC1 1min カットオフ電流20mA
1個
4,980 税込5,478
翌日出荷

仕様直列運転:可 (2台まで接続可能。外付けダイオード要)並列運転:不可 (ただしバックアップ運転可能、外付けダイオード要)リモートセンシングリモートコントロール:無期待寿命:10年以上 (定格入力、50%負荷率、周囲温度+40℃以下、標準取りつけ状態にて)周囲温度変動:0.05%/℃以下 質量(g)約250 出力電圧(V)DC5 入力電圧(V)100~240(DC80~370共用) 出力電流(A)6 冷却方式冷却ファン 無 出力容量30W 使用周囲温度(℃)-20~70(0~90%) 保存温度範囲(℃)-25~75(0~90%) 入力電圧変動許容範囲(V)AC85~264 (単相)、DC80~370 突入電流(A)14 typ. (25℃コールドスタートにて) (C100V入力時)、28 typ. (25℃コールドスタートにて) (C200V入力時) 標高(m)3000 端子台ねじ端子 入力電流(A)0.72 typ. (C100V入力時)、0.43 typ. (C200V入力時) リップルノイズ(mVp-p)50mV(p-p)以下 AC100~240V入力時 起動時間(ms)1000以下 (AC100V入力時)、1000以下 (AC200V入力時) リーク電流(mA)0.5以下(AC100V入力時)、1以下(AC200V入力時) 出力保持時間11ms typ. (C100V入力時)、60ms typ. (C200V入力時) 出力表示灯有(色:緑) アズワン品番64-7953-66 過熱保護装置 絶縁抵抗(出力端子一括)と(入力端子一括・PE)間: 100MΩ以上 DC500V 入出力接続方式端子台 耐電圧(kV)(入力端子一括)と(出力端子一括)間: AC3 1min カットオフ電流20mA(入力端子一括)と(PE)間: AC2 1min カットオフ電流20mA(出力端子一括)と(PE)間: AC1 1min カットオフ電流20mA
1個
5,290 税込5,819
翌日出荷

仕様直列運転:可 (2台まで接続可能。外付けダイオード要)並列運転:不可 (ただしバックアップ運転可能、外付けダイオード要)リモートセンシングリモートコントロール:無期待寿命:10年以上 (定格入力、50%負荷率、周囲温度+40℃以下、標準取りつけ状態にて)周囲温度変動:0.05%/℃以下 質量(g)約250 出力電圧(V)DC12 入力電圧(V)100~240(DC80~370共用) 出力電流(A)3 冷却方式冷却ファン 無 出力容量30W 使用周囲温度(℃)-20~70(0~90%) 保存温度範囲(℃)-25~75(0~90%) 入力電圧変動許容範囲(V)AC85~264 (単相)、DC80~370 突入電流(A)14 typ. (25℃コールドスタートにて) (C100V入力時)、28 typ. (25℃コールドスタートにて) (C200V入力時) 標高(m)3000 端子台ねじ端子 入力電流(A)0.72 typ. (C100V入力時)、0.43 typ. (C200V入力時) リップルノイズ(mVp-p)60mV(p-p)以下 AC100~240V入力時 起動時間(ms)1000以下 (AC100V入力時)、1000以下 (AC200V入力時) リーク電流(mA)0.5以下(AC100V入力時)、1以下(AC200V入力時) 出力保持時間10ms typ. (C100V入力時)、50ms typ. (C200V入力時) 出力表示灯有(色:緑) アズワン品番64-7953-68 過熱保護装置 絶縁抵抗(出力端子一括)と(入力端子一括・PE)間: 100MΩ以上 DC500V 入出力接続方式端子台 耐電圧(kV)(入力端子一括)と(出力端子一括)間: AC3 1min カットオフ電流20mA(入力端子一括)と(PE)間: AC2 1min カットオフ電流20mA(出力端子一括)と(PE)間: AC1 1min カットオフ電流20mA
1個
5,290 税込5,819
翌日出荷

動物計量モード/。動物計量皿キットは別売です。ショックアブソーバー機構付き計量皿:計量皿裏面にショックアブソーバー機構を持たせ、センサ部にかかる衝撃を和らげる構造。足コマ:回しやすいサムホイールつき。サムホイールを回してもシャフトは回転しない構造なので水平調整時に天びんが横ずれをしない。LEDライトつき水平器:見やすく、簡単調整。パスワード機能:天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能。天びん使用前にパスワード入力 時計時刻など全ての機能設定ができる管理者レベルと、 計量のみ行える使用者レベル(×10人分)の2段階。選べる表示単位:g(グラム)・pcs(個数)・%(パーセント)・ct(カラット)・mom(もんめ)・ DS(比重) 。もんめ/真珠計量用単位。業界初:3つの機能を提案/ISD/ECL/FRD。ISD(衝撃検出機能):計量皿に衝撃が加わった時に4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ECL(電子制御荷重(自己点検)機能):独自の天びん内部の機構によって、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性(標準偏差SD)を計量・算出。故障診断や、その設置環境で天びんの性能が出ているかの診断機能(SDがスペック内のとき"OK"表示。約90秒で自動的に測定。FRD(流量測定機能):荷重の変化を「流量」として計算 天びん単体で高精度の流量測定が可能。2ch出力標準装備:RS-232C(D-sub 9P)/USBインタフェース(ミニBタイプ)を標準装備。PCとプリンタ等、2つの機器に接続可能。USBファンクション機能:内部設定で一方向と、双方向の切替えが可能。一方向(クイックUSB)/ドライバのインストールも不要で、PCに直接出力 従来のクイックUSBを機能アップ! 。アルファベットも出力可能なので、GLP出力や統計演算出力にも対応。双方向通信(コマンド入力)/データ処理ソフトWinCTでのデータ取得が可能 。ドライバのインストールが必要。統計演算:計量値を統計処理し、結果を表示・出力。比重測定機能:固体または液体の比重を計算して表示、出力。データメモリ機能:計量値 最大200個(単位質量(個数計量)最大50個 /キャリブレーション履歴 最大50個)
質量(kg)約5 種類電子天秤 電源(V)AC100(ACアダプタ) ひょう量(g)3200 最小表示(g)0.01 計量皿寸法(mm)165×165 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×317×93 機能個数モード、動物計量、パーセントモード等 表示形式デジタル 最小目盛(g)0.01(計数可能最小単重) アズワン品番65-2167-31 計量皿形状
1個
99,000 税込108,900
翌日出荷

1個
6,910 税込7,601
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


正面取付けタイプ カバー付きタイプ
仕様●リモートセンシングリモートコントロール:無●正面取付けタイプ●カバー付きタイプ 質量(g)約300 周波数(Hz)50/60(47~450) 使用温度(℃)-20~70(0~90%) 出力電圧(V)DC24 入力電圧(V)AC100~240、DC80~370 出力電流(A)2.2 運転方式直列:可(2台まで接続可能。外付けダイオード要)、並列:不可(ただしバックアップ運転可能、外付けダイオード要) 交流電圧許容変動(V)85~264(単相) 直流電圧許容変動(V)80~370 冷却方式冷却ファン 無 絶縁抵抗(MΩ)(出力端子一括)と(入力端子一括・PE)間:100以上 DC500V 突入電流(A)14typ.(25℃コールドスタートにて) (AC100V入力時)、28typ.(25℃コールドスタートにて) (AC200V入力時) 標高(m)3000 端子台タイプ:ねじ端子 入力変動0.5%以下 負荷変動1%以下 入力電流(A)1.1typ.(AC100V入力時)、0.62typ.(AC200V入力時) 過電流保護有、自動復帰 リップルノイズ(mVp-p)60以下 AC100~240V入力時 起動時間(ms)1000以下 過電圧保護有、電断復帰 リーク電流(mA)0.5以下(AC100V入力時)、1以下(AC200V入力時) 出力表示灯有(色:緑) 効率86%typ.(AC100V入力時)、89%typ.(AC200V入力時)、89%typ.(AC230V入力時) 保管温度(℃)-25~75(0~90%) アズワン品番65-2254-02 入出力接続方式端子台 耐電圧(V)(入力端子一括)と(出力端子一括)間:AC3000/1minカットオフ電流20mA、(入力端子一括)と(PE)間:AC2000/1min カットオフ電流20mA、(出力端子一括)と(PE)間:AC1000/1min カットオフ電流20mA 定格出力容量(W)50 耐振動(Hz)10~55 最大4.5G 片振幅0.375mm 3方向各 2h 温度変動(%/℃)0.05以下 出力保持時間(ms)10typ.(AC100V入力時)、55typ.(AC200V入力時)
1個
6,480 税込7,128
翌日出荷

仕様直列運転:可 (2台まで接続可能。外付けダイオード要)並列運転:不可 (ただしバックアップ運転可能、外付けダイオード要)リモートセンシングリモートコントロール:無期待寿命:10年以上 (定格入力、50%負荷率、周囲温度+40℃以下、標準取りつけ状態にて)周囲温度変動:0.05%/℃以下 質量(g)約400 出力電圧(V)DC12 入力電圧(V)100~240(DC80~370共用) 出力電流(A)8.5 冷却方式冷却ファン 無 出力容量100W 使用周囲温度(℃)-20~70(0~90%) 保存温度範囲(℃)-25~75(0~90%) 入力電圧変動許容範囲(V)AC85~264 (単相)、DC80~370 突入電流(A)14 typ. (25℃コールドスタートにて) (C100V入力時)、28 typ. (25℃コールドスタートにて) (C200V入力時) 標高(m)3000 端子台ねじ端子 入力電流(A)2.1 typ. (C100V入力時)、1.2 typ. (C200V入力時) リップルノイズ(mVp-p)90mV(p-p)以下 AC100~240V入力時 起動時間(ms)1000以下 (AC100V入力時)、1000以下 (AC200V入力時) リーク電流(mA)0.5以下(AC100V入力時)、1以下(AC200V入力時) 出力保持時間11ms typ. (C100V入力時)、55ms typ. (C200V入力時) 出力表示灯有(色:緑) アズワン品番64-7953-69 過熱保護装置 絶縁抵抗(出力端子一括)と(入力端子一括・PE)間: 100MΩ以上 DC500V 入出力接続方式端子台 耐電圧(kV)(入力端子一括)と(出力端子一括)間: AC3 1min カットオフ電流20mA(入力端子一括)と(PE)間: AC2 1min カットオフ電流20mA(出力端子一括)と(PE)間: AC1 1min カットオフ電流20mA
1個
9,290 税込10,219
翌日出荷

仕様直列運転:可 (2台まで接続可能。外付けダイオード要)並列運転:不可 (ただしバックアップ運転可能、外付けダイオード要)リモートセンシングリモートコントロール:無期待寿命:10年以上 (定格入力、50%負荷率、周囲温度+40℃以下、標準取りつけ状態にて)周囲温度変動:0.05%/℃以下 質量(g)約250 出力電圧(V)DC24 入力電圧(V)100~240(DC80~370共用) 出力電流(A)0.65 冷却方式冷却ファン 無 出力容量15W 使用周囲温度(℃)-20~70(0~90%) 保存温度範囲(℃)-25~75(0~90%) 入力電圧変動許容範囲(V)AC85~264 (単相)、DC80~370 突入電流(A)14 typ. (25℃コールドスタートにて) (C100V入力時)、28 typ. (25℃コールドスタートにて) (C200V入力時) 標高(m)3000 端子台ねじ端子 入力電流(A)0.32 typ. (C100V入力時)、0.2 typ. (C200V入力時) リップルノイズ(mVp-p)60mV(p-p)以下 AC100~240V入力時 起動時間(ms)1000以下 (AC100V入力時)、1000以下 (AC200V入力時) リーク電流(mA)0.5以下(AC100V入力時)、1以下(AC200V入力時) 出力保持時間15ms typ. (C100V入力時)、70ms typ. (C200V入力時) 出力表示灯有(色:緑) アズワン品番64-7953-70 過熱保護装置 絶縁抵抗(出力端子一括)と(入力端子一括・PE)間: 100MΩ以上 DC500V 入出力接続方式端子台 耐電圧(kV)(入力端子一括)と(出力端子一括)間: AC3 1min カットオフ電流20mA(入力端子一括)と(PE)間: AC2 1min カットオフ電流20mA(出力端子一括)と(PE)間: AC1 1min カットオフ電流20mA
1個
3,900 税込4,290
翌日出荷

仕様直列運転:有、電断復帰並列運転:不可 (ただしバックアップ運転可能、外付けダイオード要)リモートセンシングリモートコントロール:無期待寿命:10年以上 (定格入力、50%負荷率、周囲温度+40℃以下、標準取りつけ状態にて)周囲温度変動:0.05%/℃以下 質量(g)約400 出力電圧(V)DC12 入力電圧(V)100~240(DC80~370共用) 出力電流(A)8.5 冷却方式冷却ファン 無 出力容量100W 使用周囲温度(℃)-20~70(0~90%) 保存温度範囲(℃)-25~75(0~90%) 入力電圧変動許容範囲(V)AC85~264 (単相)、DC80~370 突入電流(A)14 typ. (25℃コールドスタートにて) (C100V入力時)、28 typ. (25℃コールドスタートにて) (C200V入力時) 標高(m)3000 端子台ねじ端子 入力電流(A)2.1 typ. (C100V入力時)、1.2 typ. (C200V入力時) リップルノイズ(mVp-p)90mV(p-p)以下 AC100~240V入力時 起動時間(ms)1000以下 (AC100V入力時)、1000以下 (AC200V入力時) リーク電流(mA)0.5以下(AC100V入力時)、1以下(AC200V入力時) 出力保持時間11ms typ. (C100V入力時)、55ms typ. (C200V入力時) 出力表示灯有(色:緑) アズワン品番64-7953-67 過熱保護装置 絶縁抵抗(出力端子一括)と(入力端子一括・PE)間: 100MΩ以上 DC500V 入出力接続方式端子台 耐電圧(kV)(入力端子一括)と(出力端子一括)間: AC3 1min カットオフ電流20mA(入力端子一括)と(PE)間: AC2 1min カットオフ電流20mA(出力端子一括)と(PE)間: AC1 1min カットオフ電流20mA
1個
8,880 税込9,768
翌日出荷

動物計量モード/。動物計量皿キットは別売です。ショックアブソーバー機構付き計量皿:計量皿裏面にショックアブソーバー機構を持たせ、センサ部にかかる衝撃を和らげる構造。足コマ:回しやすいサムホイールつき。サムホイールを回してもシャフトは回転しない構造なので水平調整時に天びんが横ずれをしない。LEDライトつき水平器:見やすく、簡単調整。パスワード機能:天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能。天びん使用前にパスワード入力 時計時刻など全ての機能設定ができる管理者レベルと、 計量のみ行える使用者レベル(×10人分)の2段階。選べる表示単位:g(グラム)・pcs(個数)・%(パーセント)・ct(カラット)・mom(もんめ)・ DS(比重) 。もんめ/真珠計量用単位。業界初:3つの機能を提案/ISD/ECL/FRD。ISD(衝撃検出機能):計量皿に衝撃が加わった時に4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ECL(電子制御荷重(自己点検)機能):独自の天びん内部の機構によって、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性(標準偏差SD)を計量・算出。故障診断や、その設置環境で天びんの性能が出ているかの診断機能(SDがスペック内のとき"OK"表示。約90秒で自動的に測定。FRD(流量測定機能):荷重の変化を「流量」として計算 天びん単体で高精度の流量測定が可能。2ch出力標準装備:RS-232C(D-sub 9P)/USBインタフェース(ミニBタイプ)を標準装備。PCとプリンタ等、2つの機器に接続可能。USBファンクション機能:内部設定で一方向と、双方向の切替えが可能。 一方向(クイックUSB)/ドライバのインストールも不要で、PCに直接出力 従来のクイックUSBを機能アップ! 。アルファベットも出力可能なので、GLP出力や統計演算出力にも対応。双方向通信(コマンド入力)/データ処理ソフトWinCTでのデータ取得が可能 。ドライバのインストールが必要。統計演算:計量値を統計処理し、結果を表示・出力。比重測定機能:固体または液体の比重を計算して表示、出力。データメモリ機能:計量値 最大200個(単位質量(個数計量)最大50個 /キャリブレーション履歴 最大50個)
質量(kg)約5 種類電子天秤 電源(V)AC100(ACアダプタ) ひょう量(g)2200 最小表示(g)0.01 計量皿寸法(mm)165×165 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×317×93 機能個数モード、動物計量、パーセントモード等 表示形式デジタル 最小目盛(g)0.01(計数可能最小単重) アズワン品番65-2168-16 計量皿形状
1個
84,000 税込92,400
翌日出荷

材質スタンド部分:スチール/本体部分:樹脂 寸法(mm)520 (W)×280 (D)×500 (H) 質量(kg)約7 径(Φmm)ファン:350 電流(A)強:0.6/0.63 弱:0.36/0.45 (50/60Hz) 電源(V)AC100 (50/60Hz) 消費電力(W)弱:34/42 強:55/58 (50/60Hz) 電源コード(m)2 騒音値(dB)約77/約75 (50/60Hz) 回転数強 (50Hz/60Hz):1320/1550回/分 弱 (50Hz/60Hz):1240/1350回/分 最大風量(m3/min)50HZ:71 (50Hz) 60HZ:78 (60Hz) 最大風速(m/min)(50/60Hz)50HZ:175 60HZ:192 羽根寸法(cm)35アルミ3枚 関連資料メーカー取扱説明書(日本語)(0.92MB)
1個(1個)
32,500 税込35,750
翌日出荷