空調用、家庭用、水用フィルター用。三次元の骨格網状構造で低い圧力損失で高い補修効率が優れる。従来の繊維素材に求められなかった均一性を有す。
材質ポリエステル
厚さ(mm)10
入数(枚)5
使用温度(℃)70
空調用、家庭用、水用フィルター用。三次元の骨格網状構造で低い圧力損失で高い補修効率が優れる。従来の繊維素材に求められなかった均一性を有す。
材質ポリエステル
厚さ(mm)5
入数(枚)5
使用温度範囲(℃)70以下
マグネットバー付き
業務用エアコン、大型機器のフィルター
汚れたフィルターは400mmごとのミシン目で切り離し可能
ケースが丈夫で再利用可能
床置型大型エアコン、大型コンプレッサー、チラーをオイルミストや粉塵から守ります。
仕様一般再生用難燃性外気処理や中性フィルターのプレフィルターとして最適です。数回の洗浄が可能で簡単に再生できます。
材質ポリエステル、モダアクリル
厚さ(mm)8(±2)
使用温度範囲(℃)80以下
風速(m/s)2.5
寸法(幅W×長さL)(m)1.6×5
捕集効率(%)63
アズワン品番64-7992-31
1巻
¥25,000
税込¥27,500
当日出荷
エスコ品番EA153CB-23
質量(g)700
取付方式ブラケットオプション
使用温度範囲(℃)5~60
使用圧力(MPa)0.05~1
全高(mm)176
最高使用圧力(MPa)1.5
使用流体空気
面間寸法(mm)75
設定圧力単位MPa
ドレンコックオート
フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
¥4,180
税込¥4,598
翌日出荷
仕様一般再生用難燃性外気処理や中性フィルターのプレフィルターとして最適です。数回の洗浄が可能で簡単に再生できます。
材質ポリエステル、モダアクリル
厚さ(mm)20(±3)
使用温度範囲(℃)80以下
風速(m/s)2.5
寸法(幅W×長さL)(m)1.6×5
捕集効率(%)82
アズワン品番64-7992-35
1巻
¥43,400
税込¥47,740
当日出荷
ろ過度(μm)40
管接続口径3/4
エスコ品番EA153CB-26
質量(g)1200
取付方式ブラケットオプション
使用温度範囲(℃)5~60
使用圧力(MPa)0~1
全高(mm)232
最高使用圧力(MPa)1.5
ねじの種類Rc
使用流体空気
面間寸法(mm)100
設定圧力単位MPa
ドレンコックオート
フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
¥8,360
税込¥9,196
当日出荷
1個
¥3,190
税込¥3,509
当日出荷
Φ203mmダクトのブロワーを接続できます。
空気中の粒子やほこりをろ過します。
仕様●サイズ:610(W)×610(L)mm●重量:5.9kg
アズワン品番65-2236-58
1個
¥51,800
税込¥56,980
当日出荷
エスコ品番EA997PC-16
1個
¥880
税込¥968
当日出荷
エスコ品番EA153CB-12
質量(g)500
取付方式ブラケットオプション
使用温度範囲(℃)5~60
使用圧力(MPa)0.05~1
全高(mm)170
最高使用圧力(MPa)1.5
使用流体空気
面間寸法(mm)70
設定圧力単位MPa
ドレンコックオート
フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
¥4,660
税込¥5,126
翌日出荷
仕様一般再生用難燃性外気処理や中性フィルターのプレフィルターとして最適です。数回の洗浄が可能で簡単に再生できます。
材質ポリエステル、モダアクリル
厚さ(mm)10(±2)
使用温度範囲(℃)80以下
風速(m/s)2.5
寸法(幅W×長さL)(m)1.6×5
捕集効率(%)73
アズワン品番64-7992-32
1巻
¥33,900
税込¥37,290
当日出荷
1個
¥5,080
税込¥5,588
当日出荷
エスコ品番EA153CB-28
質量(g)1200
取付方式ブラケットオプション
使用温度範囲(℃)5~60
使用圧力(MPa)0~1
全高(mm)232
最高使用圧力(MPa)1.5
使用流体空気
面間寸法(mm)100
設定圧力単位MPa
ドレンコックオート
フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
¥8,360
税込¥9,196
翌日出荷
仕様一般再生用難燃性外気処理や中性フィルターのプレフィルターとして最適です。数回の洗浄が可能で簡単に再生できます。
材質ポリエステル、モダアクリル
厚さ(mm)14(±2)
使用温度範囲(℃)80以下
風速(m/s)2.5
寸法(幅W×長さL)(m)1.6×5
捕集効率(%)76
アズワン品番64-7992-34
1巻
¥37,500
税込¥41,250
当日出荷
仕様平均捕集効率:0.76
材質ポリエステル、モダアクリル
寸法(mm)幅×長さ:1.6×20m、厚さ:14(±2)
質量(kg)12.8
使用温度(℃)80まで
風速(m/s)2.5
アズワン品番64-7992-33
1巻
¥140,500
税込¥154,550
当日出荷
材質ヤシ殻活性炭、PET不織布
寸法(mm)500×500×3.5
質量(g)300
使用温度(℃)-10~80
アズワン品番64-7992-49
入数2枚
圧力損失80Pa(定格風速:1.0m/s)
1パック(2枚)
¥4,900
税込¥5,390
翌日出荷
仕様標準的なHEPAフィルタです0.3μmの粒子を99.97%以上捕集できます多風量対応型気流によるろ材同士の接触は、波状のセパレータにより防ぐ構造です
材質フレーム:アルミニウム、合板ろ材:ガラス繊維セパレータ:アルミニウムシール剤:特殊接着剤パッキン:合成ゴム
厚さ(mm)150
質量(kg)5.5
寸法(幅W×長さL)(mm)610×610
アズワン品番64-7992-78
定格風量(m3/min)17
1個
¥67,700
税込¥74,470
当日出荷
室内の空気に浮遊するあれる物質をキャッチして空気をキレイにすると同時に二重の活性炭フィルタがタバコの煙や生活臭、お部屋のニオイなどを除去します。取付カンタン。エアコンのメッシュフィルタに取り付けるだけです。ハサミでカットできますので、お好きなサイズにカットしてご使用下さい。貼るだけで空気清浄と脱臭が同時に行えます。
材質ヤシ殻活性炭、PET不織布
質量(g)200
使用温度(℃)-10~80
サイズ(mm)500×3000×1.5
圧力損失(Pa)45 (定格風速1.0m/s)
1巻(1巻)
¥5,680
税込¥6,248
翌日出荷
1個
¥47,200
税込¥51,920
当日出荷
1個
¥7,160
税込¥7,876
翌日出荷
エスコ品番EA153CB-14
質量(g)500
取付方式ブラケットオプション
使用温度範囲(℃)5~60
使用圧力(MPa)0.05~1
全高(mm)170
最高使用圧力(MPa)1.5
使用流体空気
面間寸法(mm)70
設定圧力単位MPa
ドレンコックオート
フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
¥4,660
税込¥5,126
翌日出荷
圧力計、ブラケット付
質量(g)440
取付方式ブラケット付
全高(mm)175
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.97
ろ過度(μm)5
面間寸法(mm)40
アズワン品番64-2198-05
設定圧力単位MPa
1個
¥3,930
税込¥4,323
当日出荷
材質難燃性ポリエステル
厚さ(mm)10.7
寸法(mm)400×400
使用温度範囲(℃)-10~100
入数10枚
1パック(10枚)
¥5,500
税込¥6,050
翌日出荷
ろ過度(μm)40
管接続口径1/4
エスコ品番EA153CB-2
取付方式ブラケットなし
使用圧力(MPa)0~1
全高(mm)100
最高使用圧力(MPa)1.5
ねじの種類Rc
使用流体空気
面間寸法(mm)40
設定圧力単位MPa
ドレンコックマニュアル
フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
¥2,930
税込¥3,223
翌日出荷
ろ過度(μm)5
管接続口径3/8
エスコ品番EA153CB-13
質量(g)500
取付方式ブラケットオプション
使用温度範囲(℃)5~60
使用圧力(MPa)0.05~1
全高(mm)170
最高使用圧力(MPa)1.5
ねじの種類Rc
使用流体空気
面間寸法(mm)70
設定圧力単位MPa
ドレンコックオート
フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
¥4,660
税込¥5,126
翌日出荷
1個
¥8,740
税込¥9,614
翌日出荷
1個
¥2,810
税込¥3,091
翌日出荷
ろ過度(μm)40
管接続口径1/4
エスコ品番EA153CB-22
質量(g)700
取付方式ブラケットオプション
使用温度範囲(℃)5~60
使用圧力(MPa)0.05~1
全高(mm)176
最高使用圧力(MPa)1.5
ねじの種類Rc
使用流体空気
面間寸法(mm)75
設定圧力単位MPa
ドレンコックオート
フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
¥4,180
税込¥4,598
翌日出荷
仕様特殊機器用難燃性低圧力損失に加え、粉じん保持容量が大きく、樹脂成型、ジグザク折加工が可能です。個別空調用ロングライフフィルタのろ材など、機器の保守用として最適です。
材質モダアクリル、ポリアミド
厚さ(mm)11(±2)
使用温度範囲(℃)60以下
風速(m/s)2.5
寸法(幅W×長さL)(m)1.0×5
捕集効率(%)74
アズワン品番64-7992-43
1巻
¥24,900
税込¥27,390
当日出荷
材質難燃性ポリエステル
厚さ(mm)10.7
寸法(mm)300×300
使用温度範囲(℃)-10~100
入数10枚
1パック(10枚)
¥2,900
税込¥3,190
翌日出荷
1個
¥188,600
税込¥207,460
翌日出荷
1個
¥5,990
税込¥6,589
翌日出荷
1個
¥5,730
税込¥6,303
翌日出荷
1個
¥1,220
税込¥1,342
当日出荷
1個
¥3,820
税込¥4,202
翌日出荷
仕様乾燥炉用難燃性粉砕・飛散しない不織布の特性により、取り扱いが大変容易です。独自技術により、不織布の最高耐熱温度を実現。ヤニ、スス、サビなどを効率よくろ過、乾燥時に生じる製造物の表面の汚染を防止。
材質芳香族ポリアミド
厚さ(mm)10(±2)
使用温度範囲(℃)180以下
風速(m/s)1
寸法(幅W×長さL)(m)1.6×5
捕集効率(%)88
アズワン品番64-7992-44
1巻
¥24,900
税込¥27,390
当日出荷
1個
¥7,560
税込¥8,316
翌日出荷
セット内容:フィルター1枚、取付テープ。 。制菌・消臭効果。 ホコリ捕集性に優れた繊維構成。 捕集したホコリを離さない粘着剤付き。 全メーカー共用タイプ。 花粉、タバコのヤニ、ペットの毛、ダニ等のハウスダストを捕集します。PM2.5対応。
材質制菌・消臭不織布
厚さ(mm)2
寸法(mm)380×800
質量(g)25
メーカー全メーカー共用タイプ
1袋(1枚)
¥595
税込¥655
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ