カテゴリ

  • テープ(93)
  • 安全用品(28)
  • 事務用品(25)
  • 塗装・養生・内装用品(21)
  • 梱包用品(20)
  • 溶接用品(9)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(7)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 防災用品(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 安全標識(2)
  • 手袋(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防犯用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(84)
  • メディアカバーマーケット(582)
  • 3M(スリーエム)(424)
  • TRUSCO(137)
  • リンテックサインシステム(137)
  • サンワサプライ(132)
  • KALBAS(120)
  • 日東電工(95)
  • 寺岡製作所(92)
  • エレコム(85)
  • シーシーアイ(84)
  • エーワン[ラベル](75)
  • RS PRO(75)
  • アズワン(66)
  • ナカバヤシ(61)
  • iFace(61)
  • アキレス(54)
  • 司化成(51)
  • HEIKO(51)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「フィルム 厚さ」の検索結果

238件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイレベル蛍光反射テープ エスコハイレベル蛍光反射テープエスコ
21,500税込23,650
1巻(1巻)
翌々日出荷
粘着式。屋外対応。反射タイプ。剥離紙付き。微細なプリズムが表面に形成されており、非常に高い反射性があります。堅牢で耐久性のある構造。明るい場所では蛍光色で鮮やかに、暗闇では最高レベルで反射します。ASTM D-4956 Type8 準拠。
材質基材:ポリマーフィルム / 粘着剤:永久感圧接着剤幅(mm)50厚さ(mm)0.43長さ(m)7.6使用温度範囲(℃)-23~65粘着力(N/25mm)約26.2耐用年数(年)10(目安)
超強力ダクトテープ (手切れ) エスコ超強力ダクトテープ (手切れ)エスコ
1,930税込2,123
1巻(1巻)
翌々日出荷
全天候型。破れにくい超厚手耐久タイプ。すぐれた耐水性。高強度ポリエステルクロス採用。手できれいに切れる。平滑面・粗面・凹凸面OK。使用できるもの:木材、金属、コンクリート、レンガ、陶器、タイル、石材、ガラス、プラスチック、ビニール、ゴム、皮革。使用できないもの:特殊加工面、シリコーン、フッ素樹脂、EPDMなどの油分を多く含んだ合成ゴム、貴金属、高価格品。
用途屋内、屋外、水回り、スポーツ・アウトドア用品、自動車などの補修、補強、梱包、結束、固定、保護に材質基材:ポリエステルクロス入りポリエチレンフィルム / 粘着剤:天然ゴム系幅(mm)48厚さ(mm)0.43質量(g)234長さ(m)9.1シリーズゴリラ芯径(mm)76保管環境直射日光を避け、湿気の少ない涼しい所に保管
反射テープ (エンジニアグレード) エスコ反射テープ (エンジニアグレード)エスコ
2,450税込2,695
1巻(1巻)
翌日出荷
反射タイプ。
材質基材:高光沢ガラスビーズ含浸フィルム 粘着剤:永久感圧接着剤長さ(mm)9.1幅(mm)25厚さ(mm)約0.11~0.14使用期間7年間(屋外使用)
ガラス飛散防止シート (カメムシ対策) エスコガラス飛散防止シート (カメムシ対策)エスコ
3,870税込4,257
1本(1本)
翌日出荷
視線を遮りにくい透明タイプ。安心の飛散防止効果タイプ。UVの紫外線領域を99%カットするので光に集まる虫の可視領域を抑制します。台風の時だけ貼って使えます。保管ケース付きで繰り返し使えます。窓のサイズに合わせてカットして使用できます。
材質【表面】塩化ビニル樹脂【中間層】ポリエステル【裏面】アクリル系樹脂【保護フィルム】ポリエステル長さ(mm)1800幅(mm)900厚さ(mm)0.25質量(g)880耐熱温度(℃)約60UV遮蔽率(%)0.99
50mmx50m 梱包用透明テープ EA944NBシリーズ エスコ50mmx50m 梱包用透明テープ EA944NBシリーズエスコ
945税込1,040
1個
翌々日出荷
ダンボール箱の包装に、透明フィルムや色・柄・文字などの入った素材の粘着用途に、袋の結束や紙箱の角の補修に
48mmx50m ОPP梱包用テープ EA944NBシリーズ エスコ48mmx50m ОPP梱包用テープ EA944NBシリーズエスコ
21,000税込23,100
1箱(50巻)
翌日出荷
薄くて強くて透明度にも大変優れる、ダンボール箱の包装に、透明フィルムや色・柄・文字などの入った素材の粘着用途に、袋の結束や紙箱の角の補修に
仕様●メーカー:ニトムズ●型番:J6120●商品名:SC-01●幅(mm):48●長さ(m):50●厚さ(mm):0.05●色:超透明●材質:基材/ポリプロピレンフィルム粘着剤/アクリル系●内芯径:76mm(3")アズワン品番68-1868-36
ガラス飛散防止シート 凸凹ガラス用 EA944Dシリーズ エスコガラス飛散防止シート 凸凹ガラス用 EA944Dシリーズエスコ
3,900税込4,290
1巻
翌日出荷から翌々日出荷
ガラス飛散防止シート、地震・台風によるガラスの飛散防止に、UVを99%カットしながら、地震や台風によるガラスの飛散を防止するシートです。密着用ヘラ付
強力万能ダクトテープ[T-REX] エスコ強力万能ダクトテープ[T-REX]エスコ
3,540税込3,894
1巻
当日出荷
屋内外用。手で切ることができます。紫外線耐性素材で粘着剤を弱めるのを防ぎます。高性能&強力粘着。『T-REX』強力万能ダクトテープ。粘着剤部分の厚みが一般的なものと比べ約2倍なので、粗く汚れた表面にも強力に接着します。ポリエチレンフィルムとポリエステルメッシュの2層構造のため、耐久性・強度に優れています。耐候性・防水性に優れています。
用途配管ダクトやパイプ、アウトドア用品の一時補修、支柱の一時固定、レンガ、コンクリート、石綿セメント板、塗装および非塗装木材、ビニールサイディングなどに材質基材:耐水ポリエチレンコーティングクロス、粘着剤:ゴム系幅(mm)47厚さ(mm)0.43グレー径(Φmm)内芯:76(3”)長さ(m)27粘着力(N/10mm)11.5引張強度(N/10mm)82.3
不燃透明間仕切シート エスコ不燃透明間仕切シートエスコ
52,900税込58,190
1本(1本)
翌日出荷
国土交通大臣認定不燃材間仕切りシートです。間仕切りから特殊建築物の防煙垂れ壁まで、さまざまなシーンで活躍する不燃フィルム。透明難燃PVCフィルムでガラスクロスを挟み込むことにより、高い不燃性を実現しています。表面抵抗値10の8~10乗Ωの帯電防止性能クリーンルームやデータセンターなど、静電気対策が必要なエリアで効果を発揮します。透明でやわらかい素材。強い衝撃が加わっても割れることなく、緊急時には刃物で簡単に切ることもできるため避難の妨げにもなりません。色あせの原因となる紫外線をカット。大切な資材、商品の劣化を抑制します。
材質基布:透明難燃PVCフィルム、ガラスクロス厚さ(mm)0.25透明透過率(%)84紫外線遮断率(%)97以上幅(m)1.07認定番号不燃材料:NM-5204
透湿防水防風シート(遮熱) エスコ透湿防水防風シート(遮熱)エスコ
14,800税込16,280
1巻(1巻)
翌日出荷
高い透湿・防水効果で、外気の気候変動から室内を守る。住まいに侵入する輻射熱を抑え、「住む人の暮らし」を快適にします。独自に開発された特殊素材と表面金属加工との組み合わせにより、外壁から室内へ放射される輻射熱を効果的に反射させ、住宅内温度を低下させます。冬は熱の流出を低減します。環境にやさしい。建材などに含まれるVOC(有機性ガス)を素早く放出し、人に優しい室内環境をつくります。ゴム、アスファルト、塩ビを使用しておらず、焼却しても、悪臭や有毒ガスが発生しません。優れた防風性。室内から屋外への湿気の排出は損なわずに、外からの熱気や冷気の侵入を防ぐ優れた防風性を実現。JISA6111:2004適合品。透湿・防水・防風、耐久性などハウスラップ材に要求される基本性能をクリアし、国内全域で使用可能。(防水性10年性能保証製品)
材質ポリエステル不織布+金属で表面処理をしたポリエチレン多孔質フィルム幅(mm)1000厚さ(mm)0.2長さ(m)50
透明フィルム(PVC製/遮熱用) エスコ透明フィルム(PVC製/遮熱用)エスコ
12,800税込14,080
1本(1本)
翌日出荷
窓に貼るだけで太陽光線の約50%を占める近赤外線を効果的に遮蔽し、高い透明度を維持しながら、快適な室内空間と省エネを実現します。遮熱性能:熱エネルギーの原因となる近赤外線を約50%カット。紫外線も約99%カット。透明性:約75%の可視光透過率で室内の明るさを確保。施工性:糊を使用せず、ガラス面に貼ることができる自己粘着性フィルム。
材質PVC幅(mm)1000厚さ(mm)0.2透明長さ(m)2
透明フィルム(PVC製/遮熱用) エスコ透明フィルム(PVC製/遮熱用)エスコ
31,900税込35,090
1本(1本)
翌日出荷
窓に貼るだけで太陽光線の約50%を占める近赤外線を効果的に遮蔽し、高い透明度を維持しながら、快適な室内空間と省エネを実現します。遮熱性能:熱エネルギーの原因となる近赤外線を約50%カット。紫外線も約99%カット透明性:約75%の可視光透過率で室内の明るさを確保。施工性:糊を使用せず、ガラス面に貼ることができる自己粘着性フィルム。
材質PVC幅(mm)1000厚さ(mm)0.2透明
OPP梱包用テープ(透明/36巻) エスコOPP梱包用テープ(透明/36巻)エスコ
13,000税込14,300
1箱(36巻)
翌日出荷
初期粘着力にすぐれたアクリル系粘着剤テープです。耐衝撃性に優れるポリプロピレンフィルム基材の包装用テープです。無溶剤型アクリル系粘着剤を使用。強力な粘着力と透明性を備えたアクリル系テープです。コストパフォーマンスに優れます。
材質基材:OPP 粘着剤:アクリル系幅(mm)48厚さ(mm)総厚:0.065 基材厚:0.04透明径(Φmm)内芯径:76.2長さ(m)100粘着力(N/cm)2.9伸び(%)180主な用途梱包用引張強度(N/cm)55
OPP梱包用テープ(透明/6巻) エスコOPP梱包用テープ(透明/6巻)エスコ
2,340税込2,574
1パック(6巻)
翌日出荷
初期粘着力にすぐれたアクリル系粘着剤テープです。耐衝撃性に優れるポリプロピレンフィルム基材の包装用テープです。無溶剤型アクリル系粘着剤を使用。強力な粘着力と透明性を備えたアクリル系テープです。コストパフォーマンスに優れます。
材質基材:OPP 粘着剤:アクリル系幅(mm)48厚さ(mm)総厚:0.065 基材厚:0.04透明径(Φmm)内芯径:76.2長さ(m)100粘着力(N/cm)2.9伸び(%)180主な用途梱包用引張強度(N/cm)55
ロール規格袋(半透明/12号/3000枚) エスコロール規格袋(半透明/12号/3000枚)エスコ
3,980税込4,378
1本(3000枚)
翌日出荷
薄手ですがフィルムにコシがあります。ロールタイプ。【食品検査適合品】厚生労働省が定める輸入食品等試験検査により、食品に悪影響を及ぼす有害物質は含まれていないことが証明されています。検査機関:社団法人日本海事検定協会
材質HDPE厚さ(mm)0.005寸法(mm)230×340半透明規格袋:12号
ロール規格袋(半透明/13号/3000枚) エスコロール規格袋(半透明/13号/3000枚)エスコ
4,680税込5,148
1本(3000枚)
翌日出荷
薄手ですがフィルムにコシがあります。ロールタイプ。【食品検査適合品】厚生労働省が定める輸入食品等試験検査により、食品に悪影響を及ぼす有害物質は含まれていないことが証明されています。検査機関:社団法人日本海事検定協会
材質HDPE厚さ(mm)0.005寸法(mm)260×380半透明規格袋:13号
ロール規格袋(半透明/11号/3000枚) エスコロール規格袋(半透明/11号/3000枚)エスコ
3,330税込3,663
1本(3000枚)
翌日出荷
薄手ですがフィルムにコシがあります。ロールタイプ。【食品検査適合品】厚生労働省が定める輸入食品等試験検査により、食品に悪影響を及ぼす有害物質は含まれていないことが証明されています。検査機関:社団法人日本海事検定協会
材質HDPE厚さ(mm)0.005寸法(mm)200×300半透明規格袋:11号
超高分子量ポリエチレン粘着テープ エスコ超高分子量ポリエチレン粘着テープエスコ
61,000税込67,100
1巻
翌日出荷
ホッパー、シュートなどの付着防止ライニング。自己潤滑性を生かして、汚れるために塗油が出来ない個所や、エネルギーを吸収するので、機械 や器具の出す音を弱める個所には、耐摩耗性を生かす目的と相俟って、特に有効です。【様々な用途に】。ビン充填機やラベル貼付機、自動販売機等の滑り面やガイドレールへのラッピング。フィルムや紙の包装機械のフォーミングマンドレル用ラッピングや各種摺動面。各種搬送機器のコンベアガイドカバーやテーブル面ラッピング。各種粉体のシュート、ホッパーライニング。各種離型ライナー。ワッシャーライニング。シーリングプレートの接着。腐食性化学薬品に接触するガスケット。サクションボックスライニング。家電機器や自動機械の摺動面滑り材。繊維機械摺動面ライニング。製材機械摺動面ライニング。娯楽機械各種摺動面ライニング。スキー用具。複写機摺動面ライニング。製本機摺動面ライニング。剥離紙付きです。
材質基材:超高分子ポリエチレン 粘着剤:アクリル系乳白長さ(m)40
強力万能ダクトテープ[T-REX] エスコ強力万能ダクトテープ[T-REX]エスコ
1,530税込1,683
1巻
翌日出荷
屋内外用。手で切ることができます。紫外線耐性素材で粘着剤を弱めるのを防ぎます。高性能&強力粘着!『T-REX』強力万能ダクトテープ。粘着剤部分の厚みが一般的なものと比べ約2倍なので、粗く汚れた表面にも強力に接着します。ポリエチレンフィルムとポリエステルメッシュの2層構造のため、耐久性・強度に優れています。配管ダクトやパイプ、アウトドア用品の一時補修、支柱の一時固定などに。レンガ、コンクリート、石綿セメント板、塗装および非塗装木材、ビニールサイディングなどにも使用できます。耐候性・防水性に優れています。
材質ポリエチレン・コーティングクロス幅(mm)48厚さ(mm)0.43グレー長さ(m)9.1芯径(mm)内芯:76
透明両面テープ[断熱・透明フィルム用] エスコ透明両面テープ[断熱・透明フィルム用]エスコ
10,400税込11,440
1箱(10巻)ほか
翌日出荷
断熱フィルムや透明フィルム、デザイン用途の接着、ショーウィンドウの装飾に。切れずにはがせて、美しく仕上がる透明タイプ。
用途断熱フィルムや透明フィルムの接着、ショーウィンドウの装飾、デザイン用途の接着に材質基材:ポリプロピレン 粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.1長さ(m)20芯径(mm)内芯:76(3”)テープ色:透明
透明両面テープ[断熱・透明フィルム用] エスコ透明両面テープ[断熱・透明フィルム用]エスコ
11,400税込12,540
1箱(30巻)
翌日出荷
切れずにはがせて、美しく仕上がる透明タイプ。薄手タイプなので、貼りあとが目立ちにくい。
用途断熱フィルムや透明フィルムの接着、ショーウィンドウの装飾、デザイン用途の接着に材質基材:ポリプロピレン 粘着剤:アクリル系幅(mm)10厚さ(mm)0.1透明長さ(m)20芯径(mm)内芯:76(3”)テープ色:透明
[フッ素樹脂(テフロンTMPTFE製)]フィルム粘着テープ エスコ[フッ素樹脂(テフロンTMPTFE製)]フィルム粘着テープエスコ
43,700税込48,070
1巻
翌日出荷から8日以内出荷
柔軟性・伸縮性があり対象物の形状へ追随します。テープ表面は非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性・撥水性に優れています。電気絶縁性・耐候性に優れています。UL510規格に合格しています。食品衛生法(平成30年法律第46号)器具及び容器包装の適合性を有しています。
用途ヒートシール圧着部の被覆、シュートホッパーの摩擦面ライニング、絶縁テープ、絶縁用スペーサー、結線部の絶縁被覆などに材質基材:フッ素樹脂(テフロン[TM]PTFE製)フィルム 粘着剤:シリコーン系幅(mm)200長さ(m)10使用温度範囲(℃)-60~200
はがせる強力両面テープ[掲示用] エスコはがせる強力両面テープ[掲示用]エスコ
990税込1,089
1巻ほか
翌日出荷
強力固定用。貼ったものを強力に保持し、はがすときもあと残りせずきれいにはがせる両面テープです。室内の接着剤や釘などが使えない金属、硬質プラスチック、ガラス面への小物の固定やフックの取付などに適しています。
用途プレートやフックなどの軽量物の取付、固定に幅(mm)15厚さ(mm)1.35長さ(m)2芯径(mm)内芯:28テープ色:白
マーキングテープ 50mmx200m EA983DBシリーズ エスコマーキングテープ 50mmx200m EA983DBシリーズエスコ
1,470税込1,617
1巻
翌日出荷
色落ちしにくく、遠くからでも視認性の高い耐候性に優れた識別テープです。農・林・水産業、建築土木の測量や区分目印に。私有地や危険区域の識別に。間伐対象木の識別に。注意や警告などのアイキャッチに。除雪や測量などのマーキングテープに。イベント会場等の簡易レーンや区分けに。ソーシャルディスタンスの区分けなどに。
仕様●カラー:濃い青●幅(mm):50●長さ(m):200●厚さ(mm):0.4●材質:ポリエチレンフィルム●重量(g):500アズワン品番65-9336-87
690mm 給水ポリマーダスター 280枚 エスコ690mm 給水ポリマーダスター 280枚エスコ
23,700税込26,070
1箱(280枚)
翌日出荷
EA928AB-41、-752用水拭き用吸水ポリマーが吸った水分の逆戻りを防ぎます。水分を塗り広げることがないため、床面はサラサラに仕上がります。強力な吸水で水分を閉じこめて逃がしません。雨水だけでなく、お茶やコーヒーもサッと吸水することができます。衛生的な使い捨てタイプとっさの対応が求められる現場に最適な大容量パックのお届け。 普段の備えが施設の安心をサポートします。塩ビ不使用
仕様●メーカー:テラモト●型番:CL-357-546-0●吸水量:840ml以上 ※モップ装着時の1枚あたりの吸水量(メーカー調べ)●飽和給水量:1800ml以上●材質:表面(吸水面)/ポリプロピレン 吸水層/吸水ポリマーシート・他 裏面(フィルム面)/ポリエチレン●シートサイズ:220×690mm●厚さ:約1mm●入数:280枚入●対象物:水・コーヒー・お茶などアズワン品番65-9311-78
マーキングテープ 50mmx200m EA983DBシリーズ エスコマーキングテープ 50mmx200m EA983DBシリーズエスコ
1,470税込1,617
1巻
翌日出荷
色落ちしにくく、遠くからでも視認性の高い耐候性に優れた識別テープです。農・林・水産業、建築土木の測量や区分目印に。私有地や危険区域の識別に。間伐対象木の識別に。注意や警告などのアイキャッチに。除雪や測量などのマーキングテープに。イベント会場等の簡易レーンや区分けに。ソーシャルディスタンスの区分けなどに。
仕様●カラー:濃い桃●幅(mm):50●長さ(m):200●厚さ(mm):0.4●材質:ポリエチレンフィルム●重量(g):500アズワン品番65-9336-86
マスキングシート(外壁・粗面用/広幅) EA944MCシリーズ エスコマスキングシート(外壁・粗面用/広幅) EA944MCシリーズエスコ
2,160税込2,376
1巻
翌日出荷
強粘着の布テープで外壁・粗面にもよくつきます。手でまっすぐ切ることのできるポリフィルムです。付着した塗料が乾燥後に飛散しにくいよう、コロナ放電処理を施しています。広幅タイプは、壁一面の養生や間仕切りに適しています。
OPP梱包用カラーテープ 48mmx100m EA943KCシリーズ エスコOPP梱包用カラーテープ 48mmx100m EA943KCシリーズエスコ
540税込594
1巻
翌日出荷
耐衝撃性に優れるポリプロピレンフィルム基材の包装用テープです。コストパフォーマンスに優れた、アクリル系粘着剤を使用しています。内容物の識別や仕向先の区別に活用できるカラーテープです。
仕様●幅(mm):48●長さ(m):100●厚さ(mm):0.052●色:白●材質:基材/ポリプロピレン 粘着剤/アクリル系●内芯径:76mm(3")アズワン品番65-9315-35
防犯フィルム(2枚) EA944Dシリーズ エスコ防犯フィルム(2枚) EA944Dシリーズエスコ
2,780税込3,058
1箱(2枚)
翌々日出荷
仕様●サイズ(mm):280×410●厚さ(mm):0.5●材質:ポリカーボネイト●入数:2枚●ヘラ付●透明タイプ●防犯シール2枚入●素材は衝撃に一番強いポリカーボネート●透明ガラス用アズワン品番65-9315-88
防犯フィルム(2枚) EA944Dシリーズ エスコ防犯フィルム(2枚) EA944Dシリーズエスコ
6,270税込6,897
1箱(2枚)
翌日出荷
仕様●サイズ(mm):390×940●厚さ(mm):0.5●材質:ポリカーボネイト●入数:2枚●ヘラ付●透明タイプ●防犯シール2枚入●素材は衝撃に一番強いポリカーボネート●透明ガラス用アズワン品番65-9315-90
20mmx20m 超強力・両面テープ エスコ20mmx20m 超強力・両面テープエスコ
1,170税込1,287
1巻
翌日出荷
軟質塩化ビニル素材にもしっかり接着。耐可塑剤、耐熱・耐候性に優れています。※ポリエチレン・ポリプロピレンには接着できません。
仕様●メーカー:ニトムズ●型番:J0980●商品名:No.501MN●幅(mm):20●長さ(m):20●厚さ(mm):0.17●材質:基材/不織布 粘着剤/アクリル系●用途:配管保護用の塩ビフィルム、自動車内装材の接着に●内芯径:76mm(3")●テープ色:白アズワン品番65-9316-39
防犯フィルム(2枚) EA944Dシリーズ エスコ防犯フィルム(2枚) EA944Dシリーズエスコ
3,300税込3,630
1箱(2枚)
翌々日出荷
仕様●サイズ(mm):390×470●厚さ(mm):0.5●材質:ポリカーボネイト●入数:2枚●ヘラ付●透明タイプ●防犯シール2枚入●素材は衝撃に一番強いポリカーボネート●透明ガラス用アズワン品番65-9315-89
48mmx100m OPP梱包用カラーテープ 黒 エスコ48mmx100m OPP梱包用カラーテープ 黒エスコ
540税込594
1巻
翌日出荷
耐衝撃性に優れるポリプロピレンフィルム基材の包装用テープです。コストパフォーマンスに優れた、アクリル系粘着剤を使用しています。内容物の識別や仕向先の区別に活用できるカラーテープです。
仕様●型番:3113C●幅(mm):48●長さ(m):100●厚さ(mm):0.052●色:黒●材質:基材:ポリプロピレン粘着剤:アクリル系●内芯径:76mm(3")アズワン品番65-3898-22
200x 31mm 強力網戸補修シート 枠用 エスコ200x 31mm 強力網戸補修シート 枠用エスコ
535税込589
1パック
翌日出荷
透明・ネット柄シート各1枚入網戸の破れをぴったりふさぐ便利な補修シート。網戸に強力につくネット柄粘着フィルムなので、補修したあとが目立ちません。変色しにくいUVカットフィルム使用作業が簡単できれいに仕上がるシールタイプ枠まわりに使えるタイプ
仕様●サイズ(mm):200×31●厚さ(mm):0.3●材質:基材:ポリエステル粘着剤:合成ゴム系はくり紙:紙アズワン品番65-3898-99
10x30mm/ 2m すき間テープ 毛付き/ブラウン エスコ10x30mm/ 2m すき間テープ 毛付き/ブラウンエスコ
680税込748
1巻
翌日出荷
粘着式すきま風のほかに、目に見えない花粉や、細かいホコリにも威力を発揮する毛付きタイプです。毛足の長さが貼り方によって調整でき、いままで使用できなかった場所にも対応可能です。引き違い部、ドアの上部・下部に。ポリエステルフィルム入りで、伸びずにきれいに貼れて、はがしやすい。夏・冬のすきま風を抑え、冷・暖房効果を高めます。
仕様●幅(mm):30●長さ(m):2●厚さ(mm):10●色:ブラウン●材質:ポリウレタンフォームアクリル繊維毛ポリエステルフィルムアクリル系粘着剤紙アズワン品番65-3898-44
10x30mm/ 2m すき間テープ 毛付き/グレー エスコ10x30mm/ 2m すき間テープ 毛付き/グレーエスコ
715税込787
1巻
翌日出荷
粘着式すきま風のほかに、目に見えない花粉や、細かいホコリにも威力を発揮する毛付きタイプです。毛足の長さが貼り方によって調整でき、いままで使用できなかった場所にも対応可能です。引き違い部、ドアの上部・下部に。ポリエステルフィルム入りで、伸びずにきれいに貼れて、はがしやすい。夏・冬のすきま風を抑え、冷・暖房効果を高めます。
仕様●幅(mm):30●長さ(m):2●厚さ(mm):10●色:グレー●材質:ポリウレタンフォームアクリル繊維毛ポリエステルフィルムアクリル系粘着剤紙アズワン品番65-3898-43
両面テープ・超強力(透明材料用) EA944MFシリーズ エスコ両面テープ・超強力(透明材料用) EA944MFシリーズエスコ
790税込869
1巻
翌日出荷
JIS方式のねじプラグゲージです
ガラス飛散防止シート エスコガラス飛散防止シートエスコ
2,840税込3,124
1巻
翌日出荷
ヘラ付。透明タイプ。UV加工で紫外線も大幅カット。窓ガラス、食器棚などに貼って安心。地震や災害によるガラスの飛散をフィルムを貼るだけで防ぐことが出来ます。
材質ポリエステルフィルム厚さ(mm)0.05寸法(mm)960×1800
ガラス飛散防止シート エスコガラス飛散防止シートエスコ
1,480税込1,628
1枚
翌日出荷
窓ガラス、食器棚などに貼って安心。地震や災害によるガラスの飛散をフィルムを貼るだけで防ぐ事が出来ます。UV加工で紫外線も大幅カット。ヘラ付。透明タイプ。
材質ポリエステルフィルム厚さ(mm)0.05
保冷・保温シート エスコ保冷・保温シートエスコ
4,250税込4,675
1巻
翌日出荷
お好みの長さにカットして使えるロール保冷シート。3.0mm発泡材にアルミペットをラミネートした保温シートです。自由にカットできて応用しやすいロングタイプ。反射材としても使えます。紙管有り。ロールタイプ。
材質アルミPET・発泡PE・HDPEフィルム厚さ(mm)3寸法(m)1.2×10
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら