「フィルム製 テープ」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
切れずにはがせて、美しく仕上がる透明タイプ。薄手タイプなので、貼りあとが目立ちにくい。
用途断熱フィルムや透明フィルムの接着、ショーウィンドウの装飾、デザイン用途の接着に
材質基材:ポリプロピレン 粘着剤:アクリル系
幅(mm)10
厚さ(mm)0.1
色透明
長さ(m)20
芯径(mm)内芯:76(3”)
テープ色:透明
1箱(30巻)
¥11,400
税込¥12,540
翌日出荷
断熱フィルムや透明フィルム、デザイン用途の接着、ショーウィンドウの装飾に。切れずにはがせて、美しく仕上がる透明タイプ。
用途断熱フィルムや透明フィルムの接着、ショーウィンドウの装飾、デザイン用途の接着に
材質基材:ポリプロピレン 粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)0.1
長さ(m)20
芯径(mm)内芯:76(3”)
テープ色:透明
手切れ性にすぐれ、作業性が良いです。
農業用ポリオレフィン系フィルム、農業用ビニルフィルム等の接着性(特に低温時)に優れます。
耐久性、耐候性に優れ、1シーズン使用出来ます。
透明性に優れます。
厚さ(mm)0.14
仕様農業用フィルム補修用一般
材質基材:ポリオレフィン 粘着剤:アクリル系
色ナチュラル
サイズ80mm×10m
テープ幅(mm)80
テープ長さ(m)10
1個
¥945
税込¥1,040
当日出荷
柔軟性・伸縮性があり対象物の形状へ追随します。テープ表面は非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性・撥水性に優れています。電気絶縁性・耐候性に優れています。UL510規格に合格しています。食品衛生法(平成30年法律第46号)器具及び容器包装の適合性を有しています。
用途ヒートシール圧着部の被覆、シュートホッパーの摩擦面ライニング、絶縁テープ、絶縁用スペーサー、結線部の絶縁被覆などに
材質基材:フッ素樹脂(テフロン[TM]PTFE製)フィルム 粘着剤:シリコーン系
幅(mm)200
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)-60~200
テープ表面は非粘着性
電気絶縁性に優れています。
非粘着性を活かし、様々な用途でお使い頂けます。
柔軟性・伸縮性があり対象物の形状へ追随します。
エスコ品番EA944NJ-151
材質基材:ガラスクロス(フッ素樹脂含浸)
主な用途電気絶縁用
最高使用温度(℃)200
総厚(mm)0.13
1個
¥2,100
税込¥2,310
翌日出荷
テープ表面は非粘着性
電気絶縁性に優れています。
非粘着性を活かし、様々な用途でお使い頂けます。
柔軟性・伸縮性があり対象物の形状へ追随します。
エスコ品番EA944NJ-173
材質基材:ガラスクロス(フッ素樹脂含浸)
主な用途電気絶縁用
最高使用温度(℃)200
総厚(mm)0.23
1個
¥6,760
税込¥7,436
翌日出荷
テープ表面は非粘着性
電気絶縁性に優れています。
非粘着性を活かし、様々な用途でお使い頂けます。
柔軟性・伸縮性があり対象物の形状へ追随します。
エスコ品番EA944NJ-166
材質基材:ガラスクロス(フッ素樹脂含浸)
主な用途電気絶縁用
最高使用温度(℃)200
総厚(mm)0.18
1個
¥22,500
税込¥24,750
翌日出荷
テープ表面は非粘着性
電気絶縁性に優れています。
非粘着性を活かし、様々な用途でお使い頂けます。
柔軟性・伸縮性があり対象物の形状へ追随します。
エスコ品番EA944NJ-162
材質基材:ガラスクロス(フッ素樹脂含浸)
主な用途電気絶縁用
最高使用温度(℃)200
総厚(mm)0.18
1個
¥4,310
税込¥4,741
翌日出荷
テープ表面は非粘着性
電気絶縁性に優れています。
非粘着性を活かし、様々な用途でお使い頂けます。
柔軟性・伸縮性があり対象物の形状へ追随します。
エスコ品番EA944NJ-155
材質基材:ガラスクロス(フッ素樹脂含浸)
主な用途電気絶縁用
最高使用温度(℃)200
総厚(mm)0.13
1個
¥8,090
税込¥8,899
翌日出荷
テープ表面は非粘着性
電気絶縁性に優れています。
非粘着性を活かし、様々な用途でお使い頂けます。
柔軟性・伸縮性があり対象物の形状へ追随します。
エスコ品番EA944NJ-142
材質基材:ガラスクロス(フッ素樹脂含浸)
主な用途電気絶縁用
最高使用温度(℃)200
総厚(mm)0.08
1個
¥2,900
税込¥3,190
翌日出荷
テープ表面は非粘着性
電気絶縁性に優れています。
非粘着性を活かし、様々な用途でお使い頂けます。
柔軟性・伸縮性があり対象物の形状へ追随します。
エスコ品番EA944NJ-145
材質基材:ガラスクロス(フッ素樹脂含浸)
主な用途電気絶縁用
最高使用温度(℃)200
総厚(mm)0.08
1個
¥7,100
税込¥7,810
翌日出荷
テープ表面は非粘着性
電気絶縁性に優れています。
非粘着性を活かし、様々な用途でお使い頂けます。
柔軟性・伸縮性があり対象物の形状へ追随します。
エスコ品番EA944NJ-157
材質基材:ガラスクロス(フッ素樹脂含浸)
主な用途電気絶縁用
最高使用温度(℃)200
総厚(mm)0.13
1個
¥24,300
税込¥26,730
翌日出荷
テープ表面は非粘着性
電気絶縁性に優れています。
非粘着性を活かし、様々な用途でお使い頂けます。
柔軟性・伸縮性があり対象物の形状へ追随します。
エスコ品番EA944NJ-141
材質基材:ガラスクロス(フッ素樹脂含浸)
主な用途電気絶縁用
最高使用温度(℃)200
総厚(mm)0.08
1個
¥2,000
税込¥2,200
翌日出荷
テープ表面は非粘着性
電気絶縁性に優れています。
非粘着性を活かし、様々な用途でお使い頂けます。
柔軟性・伸縮性があり対象物の形状へ追随します。
エスコ品番EA944NJ-172
材質基材:ガラスクロス(フッ素樹脂含浸)
主な用途電気絶縁用
最高使用温度(℃)200
総厚(mm)0.23
1個
¥5,630
税込¥6,193
8日以内出荷
テープ表面は非粘着性
電気絶縁性に優れています。
非粘着性を活かし、様々な用途でお使い頂けます。
柔軟性・伸縮性があり対象物の形状へ追随します。
エスコ品番EA944NJ-171
材質基材:ガラスクロス(フッ素樹脂含浸)
主な用途電気絶縁用
最高使用温度(℃)200
総厚(mm)0.23
1個
¥3,520
税込¥3,872
翌日出荷
テープ表面は非粘着性
電気絶縁性に優れています。
非粘着性を活かし、様々な用途でお使い頂けます。
柔軟性・伸縮性があり対象物の形状へ追随します。
エスコ品番EA944NJ-161
材質基材:ガラスクロス(フッ素樹脂含浸)
主な用途電気絶縁用
最高使用温度(℃)200
総厚(mm)0.18
1個
¥2,920
税込¥3,212
翌日出荷
テープ表面は非粘着性
電気絶縁性に優れています。
非粘着性を活かし、様々な用途でお使い頂けます。
柔軟性・伸縮性があり対象物の形状へ追随します。
エスコ品番EA944NJ-153
材質基材:ガラスクロス(フッ素樹脂含浸)
主な用途電気絶縁用
最高使用温度(℃)200
総厚(mm)0.13
1個
¥4,050
税込¥4,455
翌日出荷
テープ表面は非粘着性
電気絶縁性に優れています。
非粘着性を活かし、様々な用途でお使い頂けます。
柔軟性・伸縮性があり対象物の形状へ追随します。
エスコ品番EA944NJ-146
材質基材:ガラスクロス(フッ素樹脂含浸)
主な用途電気絶縁用
最高使用温度(℃)200
総厚(mm)0.08
1個
¥14,900
税込¥16,390
翌日出荷
テープ表面は非粘着性
電気絶縁性に優れています。
非粘着性を活かし、様々な用途でお使い頂けます。
柔軟性・伸縮性があり対象物の形状へ追随します。
エスコ品番EA944NJ-163
材質基材:ガラスクロス(フッ素樹脂含浸)
主な用途電気絶縁用
最高使用温度(℃)200
総厚(mm)0.18
1個
¥5,630
税込¥6,193
8日以内出荷
テープ表面は非粘着性
電気絶縁性に優れています。
非粘着性を活かし、様々な用途でお使い頂けます。
柔軟性・伸縮性があり対象物の形状へ追随します。
エスコ品番EA944NJ-143
材質基材:ガラスクロス(フッ素樹脂含浸)
主な用途電気絶縁用
最高使用温度(℃)200
総厚(mm)0.08
1個
¥3,550
税込¥3,905
翌日出荷
テープ表面は非粘着性
電気絶縁性に優れています。
非粘着性を活かし、様々な用途でお使い頂けます。
柔軟性・伸縮性があり対象物の形状へ追随します。
エスコ品番EA944NJ-176
材質基材:ガラスクロス(フッ素樹脂含浸)
主な用途電気絶縁用
最高使用温度(℃)200
総厚(mm)0.23
1個
¥27,000
税込¥29,700
翌日出荷
テープ表面は非粘着性
電気絶縁性に優れています。
非粘着性を活かし、様々な用途でお使い頂けます。
柔軟性・伸縮性があり対象物の形状へ追随します。
エスコ品番EA944NJ-175
材質基材:ガラスクロス(フッ素樹脂含浸)
主な用途電気絶縁用
最高使用温度(℃)200
総厚(mm)0.23
1個
¥13,500
税込¥14,850
8日以内出荷
テープ表面は非粘着性
電気絶縁性に優れています。
非粘着性を活かし、様々な用途でお使い頂けます。
柔軟性・伸縮性があり対象物の形状へ追随します。
エスコ品番EA944NJ-165
材質基材:ガラスクロス(フッ素樹脂含浸)
主な用途電気絶縁用
最高使用温度(℃)200
総厚(mm)0.18
1個
¥11,100
税込¥12,210
翌日出荷
テープ表面は非粘着性
電気絶縁性に優れています。
非粘着性を活かし、様々な用途でお使い頂けます。
柔軟性・伸縮性があり対象物の形状へ追随します。
エスコ品番EA944NJ-158
材質基材:ガラスクロス(フッ素樹脂含浸)
主な用途電気絶縁用
最高使用温度(℃)200
総厚(mm)0.13
1個
¥32,400
税込¥35,640
翌日出荷
テープ表面は非粘着性
電気絶縁性に優れています。
非粘着性を活かし、様々な用途でお使い頂けます。
柔軟性・伸縮性があり対象物の形状へ追随します。
エスコ品番EA944NJ-152
材質基材:ガラスクロス(フッ素樹脂含浸)
主な用途電気絶縁用
最高使用温度(℃)200
総厚(mm)0.13
1個
¥3,080
税込¥3,388
翌日出荷
電気絶縁性にすぐれています。
寸法安定性にすぐれています。
耐熱性にすぐれています。
加工性が良好です。
用途トランス・コイルの電気絶縁用
反射光を反射して夜に目立ちます。黒色テープで昼間は目立ちません。粘着式。
材質基材:アクリルフィルム、ガラス球 粘着剤:アクリル系
幅(mm)20
厚さ(mm)約1
色ブラック
長さ(m)1
1巻
¥550
税込¥605
翌日出荷
ヘルメットの形状に合わせた弓型タイプの反射式ラインテープです。反射タイプ、はく離紙付きタイプ。
用途作業者の識別や安全確保に。
材質【基材】反射シートテープ(アクリル系フィルム)、【粘着剤】アクリル系
寸法(mm)20×260
入数(本)10
材質基材:アセテートフィルム(つや消し加工)、粘着剤:アクリル系
幅(mm)18
厚さ(mm)0.058
長さ(m)7.6
芯径(mm)25
1個
¥170
税込¥187
当日出荷
テープ表面は非粘着性
電気絶縁性に優れています。
非粘着性を活かし、様々な用途でお使い頂けます。
柔軟性・伸縮性があり対象物の形状へ追随します。
エスコ品番EA944NJ-156
材質基材:ガラスクロス(フッ素樹脂含浸)
主な用途電気絶縁用
最高使用温度(℃)200
総厚(mm)0.13
1個
¥16,200
税込¥17,820
翌日出荷
テープ長さ(m)10
テープ厚さ(mm)0.12
エスコ品番EA983F-11
材質PETフィルム
質量(g)375
タイプ反射タイプ、反射ガラスビーズ封入型、粘着式(ゴム系粘着剤)
1巻
¥5,540
税込¥6,094
翌日出荷
塗覆装鋼管の溶接ジョイント部の防食及び鋼管の全面巻き防錆・防食用
防食ビニルテープ JIS Z1901認定品
テープ構成は柔軟性を持つフィルム基材のためジョイント部、屈曲部などにもなじみます。
基材は塩化ビニルであり、電気絶縁性・耐薬品性・低温特性に優れています
粘着剤はゴム系のため、粗面にもよくなじみ、密着水密性に優れています。
耐久性・防食性に優れます。
シール性・クッション性に富みます。
反射タイプ。
材質基材:高光沢ガラスビーズ含浸フィルム 粘着剤:永久感圧接着剤
長さ(mm)9.1
幅(mm)25
厚さ(mm)約0.11~0.14
色白
使用期間7年間(屋外使用)
1巻(1巻)
¥2,450
税込¥2,695
翌日出荷
粘着式。屋外対応。反射タイプ。剥離紙付き。微細なプリズムが表面に形成されており、非常に高い反射性があります。堅牢で耐久性のある構造。明るい場所では蛍光色で鮮やかに、暗闇では最高レベルで反射します。ASTM D-4956 Type8 準拠。
材質基材:ポリマーフィルム / 粘着剤:永久感圧接着剤
幅(mm)50
厚さ(mm)0.43
色黄
長さ(m)7.6
使用温度範囲(℃)-23~65
粘着力(N/25mm)約26.2
耐用年数(年)10(目安)
1巻(1巻)
¥21,500
税込¥23,650
翌々日出荷
ガラスビーズ封入型の反射テープです。
光りをどちらから当てても、その光源の方向へ正確に反射するように設計
夜間のわずかな光りでも、鮮明な黄色に反射します。
用途階段、工場や駐車場の段差標示、衝突防止標示に
学校やスポーツ施設の安全標示に
テープ幅(mm)150
テープ長さ(m)10
テープ厚さ(mm)0.12
仕様反射タイプ、反射ガラスビーズ封入型、粘着式
エスコ品番EA983F-12
質量(g)646
基材PETフィルム
粘着剤アクリル系
1個
¥8,660
税込¥9,526
当日出荷
布テープではなく養生テープを使用しているので、糊残りがほとんどありません。手でまっすぐ切ることのできるポリフィルムです。付着した塗料が乾燥後に飛散しにくいよう、コロナ放電処理を施しています。住宅、ビルなどの屋内・屋外塗装養生や、鉄鋼養生、内装リフォームなどに。
材質ポリエチレンクロス
厚さ(mm)0.01(ポリフィルム)
色グリーン
長さ(m)25
片面テープ。はがせる。柔軟性と適度な伸びがある特殊な塩化ビニルフィルムを使用。凹凸面への密着性にすぐれ、良好な防湿効果を発揮します。
用途食品化粧品などの缶、ビンなどの防湿シールに
材質基材:半硬質塩化ビニール 粘着剤:ゴム系
厚さ(mm)0.1
色透明
長さ(m)66
芯径(mm)内芯:76
伸び(%)160
引張強度(N/18mm)39
粘着力(N/18mm)1.50、重ね貼り:1.2
巻戻し力(N/18mm)7.5
ガラスビーズ封入型の反射テープです。光りをどちらから当てても、その光源の方向へ正確に反射するように設計。夜間のわずかな光りでも、鮮明な黄色に反射します。・輝度 日本道路公団2級相当
用途階段、工場や駐車場の段差標示、衝突防止標示に。学校やスポーツ施設の安全標示に
エスコ品番EA983GA-2
材質反射ガラスビーズ(セパレータ付)
厚さ(mm)0.12
長さ(m)10
1個
特価
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
用途電気・電子機器などの耐熱(180℃)、絶縁用に
各種電子部品製造工程の耐熱マスキング用に
エスコ品番EA944NN-19
材質芯:プラスチック
主な用途電気絶縁用
特性耐熱
1個
¥5,850
税込¥6,435
翌日出荷
ガラスビーズ封入型の反射テープです。光りをどちらから当てても、その光源の方向へ正確に反射するように設計。夜間のわずかな光りでも、鮮明な黄色に反射します。・輝度 日本道路公団2級相当
用途階段、工場や駐車場の段差標示、衝突防止標示に。学校やスポーツ施設の安全標示に
エスコ品番EA983GA-13
材質反射ガラスビーズ(セパレータ付)
厚さ(mm)0.12
長さ(m)10
1個
¥5,540
税込¥6,094
翌日出荷
1
2
3
4
5
6
次へ