EA944T-1、-3、-4で使用して下さい。共押出法によるL-LDPE三層構成で製膜。各層の特徴を生かし、高品質で安定しています。
材質ポリエチレン
芯径(mm)内:76
RoHS2規制対応品。
材質PVC
幅(mm)915
厚さ(mm)0.3
色透明
RoHS指令(10物質対応)対応
強い日差しを75%カット。吸着式取付で簡単に貼れて簡単にはがせます。繰り返し使用可能。ミラータイプで窓やガラスの目隠し効果もあります。UV99%カット、ペアガラス・網入りガラス対応。
材質ポリエステル
フィルムの固定に。
雨よけ栽培フィルム留め具として。
フィルムを痛めにくくイボ竹としっかり固定。
仕様●材質:PP●適用:EA628ZZ-52、-53、-54●入数:6個●色:グリーン●適用サイズ(mm):Φ16
アズワン品番65-2159-23
1パック(6個)
¥570
税込¥627
翌日出荷
ストレッチフィルムカットに最適
替刃交換不可の使い切りタイプ
キャップ付(収納可)
仕様●サイズ(mm):185×50×18●刃長:35mm●刃幅:35mm●刃厚:0.5mm●全長:185mm●重量(g):90●材質:本体:プラスチック刃:炭素鋼
アズワン品番65-2151-94
1台
¥560
税込¥616
当日出荷
仕様タッチパネル対応:○表面硬度(H):2~3
材質接着面/シリコン膜、外側/PET
厚さ(mm)0.2
寸法(mm)58.5(W)×0.2(D)×129.3(H)
可視光線透過率(%)79.3
アズワン品番65-2198-04
紫外線カット99.9%
ブルーライトカット率26%
外光反射率(%)4.37
1枚
¥1,080
税込¥1,188
翌日出荷
窓に貼るだけで太陽光線の約50%を占める近赤外線を効果的に遮蔽し、高い透明度を維持しながら、快適な室内空間と省エネを実現します。遮熱性能:熱エネルギーの原因となる近赤外線を約50%カット。紫外線も約99%カット。透明性:約75%の可視光透過率で室内の明るさを確保。施工性:糊を使用せず、ガラス面に貼ることができる自己粘着性フィルム。
材質PVC
幅(mm)1000
厚さ(mm)0.2
色透明
長さ(m)2
1本(1本)
¥12,800
税込¥14,080
翌日出荷
RoHS2規制対応品。
材質PVC
幅(mm)915
厚さ(mm)0.3
色透明
質量(g)5000
長さ(m)5
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥4,490
税込¥4,939
翌日出荷
窓に貼るだけで太陽光線の約50%を占める近赤外線を効果的に遮蔽し、高い透明度を維持しながら、快適な室内空間と省エネを実現します。遮熱性能:熱エネルギーの原因となる近赤外線を約50%カット。紫外線も約99%カット透明性:約75%の可視光透過率で室内の明るさを確保。施工性:糊を使用せず、ガラス面に貼ることができる自己粘着性フィルム。
材質PVC
幅(mm)1000
厚さ(mm)0.2
色透明
EA944T-1、-3で使用して下さい。
共押出法によるL-LDPE三層構成で製膜
各層の特徴を生かし、高品質で安定しています。
エスコ品番EA944TA-1
1個
¥12,100
税込¥13,310
翌日出荷
EA944T-1、-3で使用して下さい。
共押出法によるL-LDPE三層構成で製膜
各層の特徴を生かし、高品質で安定しています。
エスコ品番EA944TA-11
1個
¥11,500
税込¥12,650
翌日出荷
使用方法:1.液晶画面・本体の汚れを落としてください。 ※ホコリが挟まりますと気泡の原因になります。 2.保護フィルムの突起部分がある離けいフィルムを剥がしてください。 ※ホコリが付かない様に注意してください。 3.保護フィルムを本体表の角からゆっくり貼り付けてください。 ※破損の恐れがありますので、貼り付けの際、液晶画面を強く押さない様ご注意ください。 ※保護フィルム粘着層にホコリなどが付着した場合はセロハンテープなどで取り除いてください。指紋防止加工でフィルムへの指紋の付着を防ぎます。光沢タイプで液晶画面をくっきり鮮やかにします。接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。(カメラ、センサー部などを除く)。両面テープなどは不要です。専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。 ※貼り付きやすくするために、外枠のサイズから若干サイズを小さくしています。タッチパネルに対応しています。ホコリ、指紋、キズなどから、液晶画面を守ります。※フィルムは指紋防止光沢タイプです。
仕様●サイズ:W68.5×D0.2×H143.7mm●サイズ(型):6.1インチ●タイプ:指紋防止光沢●タッチパネル対応:対応●厚み:約0.2mm●抗菌性:なし●材質:接着面/シリコン膜、外側/PET●紫外線カット:99.9%●重量:2g●透過率:93.5%●入数:1枚●反射率:4.52%●表面硬度(H):2~3H(測定値)
アズワン品番65-9280-38
1枚
¥900
税込¥990
翌日出荷
EA944T-1、-3で使用して下さい。
共押出法によるL-LDPE三層構成で製膜
各層の特徴を生かし、高品質で安定しています。
エスコ品番EA944TA-2
1個
¥12,100
税込¥13,310
翌日出荷
EA944T-1、-3で使用して下さい。
共押出法によるL-LDPE三層構成で製膜
各層の特徴を生かし、高品質で安定しています。
エスコ品番EA944TA-12
1個
¥17,500
税込¥19,250
翌日出荷
付属品取り付け用ヘラ
寸法(mm)15.6インチワイド(344×193.5)用
アズワン品番65-2198-01
1枚
特価
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
付属品取り付け用ヘラ
寸法(mm)14.0インチワイド(309×174)用
アズワン品番65-2197-99
1枚
¥4,580
税込¥5,038
翌日出荷
寸法(mm)12.5インチワイド(277.5×155.5)用
アズワン品番64-2267-52
1枚
¥3,700
税込¥4,070
翌日出荷
付属品取り付け用ヘラ
寸法(mm)23.0インチワイド(508×285)用
アズワン品番65-2198-03
1枚
¥7,680
税込¥8,448
翌日出荷
付属品取り付け用ヘラ
寸法(mm)12.5インチワイド(277.5×155.5)用
アズワン品番65-2197-97
1枚
¥4,300
税込¥4,730
翌日出荷
付属品取り付け用ヘラ
寸法(mm)21.5インチワイド(475×267)用
アズワン品番65-2198-02
1枚
¥7,180
税込¥7,898
翌日出荷
付属品取り付け用ヘラ
寸法(mm)13.3インチワイド(294×166)用
アズワン品番65-2197-98
1枚
¥4,500
税込¥4,950
翌日出荷
寸法(mm)13.3インチワイド(294×166)用
アズワン品番64-2267-53
1枚
¥3,900
税込¥4,290
翌日出荷
エスコ品番EA911AG-21
形状ビニールカーテン
1個
¥2,800
税込¥3,080
当日出荷
エスコ品番EA761HE-28
材質ポリエステル
寸法(mm)263×370
厚さ(μm)100
切れずにはがせて、美しく仕上がる透明タイプ。薄手タイプなので、貼りあとが目立ちにくい。
用途断熱フィルムや透明フィルムの接着、ショーウィンドウの装飾、デザイン用途の接着に
材質基材:ポリプロピレン 粘着剤:アクリル系
幅(mm)10
厚さ(mm)0.1
色透明
長さ(m)20
芯径(mm)内芯:76(3”)
テープ色:透明
1箱(30巻)
¥11,400
税込¥12,540
翌日出荷
エスコ品番EA911AG-1
形状ビニールカーテン
1個
¥1,650
税込¥1,815
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ