53件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック
1,650 税込1,815
当日出荷

1パック
1,340 税込1,474
当日出荷

M4ねじが取付可能です。
エスコ品番EA762FG-108 材質鉄SPCC、等方性フェライト磁石、(キャップ部)亜鉛メッキ/クロメート処理 寸法(mm)Φ44×8 吸着力3.7kgf
1個
320 税込352
翌日出荷

1パック
1,550 税込1,705
当日出荷

1パック
2,180 税込2,398
当日出荷

1パック
1,800 税込1,980
当日出荷

仕様片面着磁 エスコ品番EA781EP-21 材質熱可塑性樹脂、フェライト 長さ(mm)150 幅(mm)9.5 厚さ(mm)3.6 吸着力65gf/cm2 使用温度(℃)80以下
1個
670 税込737
翌日出荷

銅・ニッケルメッキ仕上げ、黒色エポキシコーティング これらの強力な希土類磁石は、今日の市場で最強の永久磁石材料であるネオジムから作られています。
1個
395 税込435
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック
2,820 税込3,102
当日出荷

1パック
2,070 税込2,277
欠品中

滑らかな表面にディスクを貼り付け、マグネットで対象物を固定します。 壁、タイル、木、ガラス、コンクリート、プラスチックなどに使用できます。 壁紙や剥離した表面には使用しないでください。
仕様●材質:ディスク部:スチール(ニッケルメッキ)、接着剤マグネット部:ネオジウム磁石(N35)●サイズ:ディスク部:Φ19×0.5mmマグネット部:Φ4×10mm●入数:5個●硬化時間:24時間(ディスク接着後) アズワン品番65-2220-10
1パック(5組)
900 税込990
翌日出荷

銅メッキ仕上げ アイボルトとナット付き
仕様●吸着力:22kg●サイズ(W×D×H)mm:19×50×26●取付穴径:6mm●重量:181g●材質:フェライト磁石、銅 アズワン品番65-2220-12
1個
1,510 税込1,661
翌日出荷

紛失、廃棄された鉄の回収 タンクや池に沈めて引っ張り上げます。 耐久性フェライト磁石 4面にマグネット仕様
仕様●サイズ(mm):80×36×101●重量:1.4kg●吸着能力:50kg●材質:フェライト磁石 アズワン品番65-2218-86
1個
15,500 税込17,050
翌日出荷

アルミニウムで覆ったフェライト磁石なので、半永久的に磁力が落ちません。 機械やスチール板などを移動させる際に便利です。
エスコ品番EA984CA-10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【リフト部】118×98×38 ハンドル長さ(mm)260 ハンドル幅(mm)90 吸着能力(kg)50
1個
28,500 税込31,350
翌日出荷

テープを片手で簡単に切ることができます。強力なマグネットで冷蔵庫等に固定して使用できます。カッターの本体にペンのクリップを掛けることができます。凹凸の少ない刃を採用しています。貼ってはがせる、糊残りが少ないタイプです。テープは貼ったまま冷蔵庫(4℃)、冷凍庫(-18℃)内でも使用することができます。テープの上に油性ペンで文字が書けます。
用途食品保存容器や、フリーザーバッグの内容物、日付の表示用・冷凍食品の袋、スナック菓子の袋などの仮止め、密封用・ゴミ袋の口止め、補強用・メモ止め用など 材質本体:ABS、合成ゴム、フェライト磁石 刃:ステンレス テープ:ポリエチレンクロス 粘着剤:アクリル系 幅(mm)25 厚さ(mm)0.15 寸法(mm)37×120.4×55.6 長さ(m)6 テープ種類小巻
1台(1台)
1,200 税込1,320
翌日出荷


材質マグネット:フェライト磁石+塩素化ポリエチレン 黒板部分:PET 長さ(m)10 アズワン品番64-7922-54 着磁力片面
1巻
6,680 税込7,348
当日出荷

ワニ口クリップやGクランプが使用できない大規模な溶接作業に使えます。 中央部にスプリングの突起があり、勝手に金属に吸着しません。
エスコ品番EA315-18 質量(g)839 許容電流(A)800 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×86×60 使用磁石等方性フェライト磁石
1個
9,180 税込10,098
当日出荷

クリップの内側にはクリップラバーが付いており、紙のずり落ちを防止します。 幅広の書類を挟んでも両端すっきり。 軽い力で開きます。 ワイドサイズの高機能マグネットクリップ ホワイトボードでもずり落ちない グリップラバーでしっかりホールド
仕様●口幅(mm):約120mm●綴り枚数(A4):約103枚●カラー:ブルー●材質:本体:樹脂・鋼板(ニッケルメッキ)、フェライトゴム磁石 すべり止め:TPE●サイズ:123(W)×30(D)×46(H)mm アズワン品番65-2193-15
1個
825 税込908
翌日出荷

ワニ口クリップやGクランプが使用できない大規模な溶接作業に使えます。 中央部にスプリングの突起があり、勝手に金属に吸着しません。
エスコ品番EA315-17 質量(g)794 許容電流(A)250 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×86×60 使用磁石等方性フェライト磁石
1個
7,310 税込8,041
当日出荷

カムスイッチの誤操作防止用カバーとしてご使用ください。 樹脂カバーにマグネットが付いておりますので、取付け、取外しが簡単です。※樹脂磁石は固着する可能性があるので、高温多湿な環境を避け、定期的に取り外してください。
1個
5,810 税込6,391
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(6個)ほか
250 税込275
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

各磁石は明るい青色のエナメルで塗装されており、位置決め用の握りやすいノブを備えています。
1個
980 税込1,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質マグネットシート:フェライト磁石+塩素化ポリエチレン 黒板シート:PET 寸法(mm)450×600×0.75(T) アズワン品番64-7922-53 着磁力片面
1枚
3,140 税込3,454
翌日出荷

1個ほか
260 税込286
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

材質本体:ABS樹脂(再生樹脂40%配合)、異方性フェライト磁石、フック:スチール 厚さ(mm)14.5 全長(mm)96 質量(g)65 寸法(幅W×高さH)(mm)45×60 口幅(mm)24 アズワン品番64-7918-44 フック線径(Φmm)4.5
1個
1,180 税込1,298
翌日出荷

材質本体:ABS樹脂(再生樹脂40%配合)、異方性フェライト磁石、フック:スチール 厚さ(mm)12 全長(mm)67 質量(g)30 寸法(幅W×高さH)(mm)40×40 口幅(mm)20 アズワン品番64-7918-36 フック線径(Φmm)4.5
1個
320 税込352
翌日出荷

仕様鳥の生態磁石を強力磁石でかく乱し、鳥を忌避させます。フェライト磁石とホログラムシールのダブル効果 材質ABS樹脂+フェライト磁石 サイズ(mm)90×12×113(H)(2個組)
1個
1,430 税込1,573
翌日出荷

材質フェライト磁石(セラミック磁石、ニッケルメッキ加工) 質量(g)270 プレート寸法(mm)Φ81×12 リング内径(Φmm)15
1個
1,490 税込1,639
翌日出荷

仕様吸着ヘッド+ファイバーグラスハンドルマグネットでねじやワッシャー等の部品を吸着します。約3.6mまで伸びるロングハンドルタイプ蝶ねじで先端の角度を調整できます。錆びにくく、磁力の低下が極めて少ないフェライト磁石使用 材質シャフト:ファイバーグラスマグネット部:フェライト磁石(セラミック磁石) 寸法(mm)全長:1285~3685吸着面:80 質量(g)1197 吸着力29.5kg ねじ径(inch)(吸着ヘッド)3/4”メス
1セット
9,980 税込10,978
当日出荷

仕様アイボルトリング径:Φ13mm 材質フェライト磁石(セラミック磁石、ニッケルメッキ加工) 寸法(mm)Φ52×8 質量(g)100 フック口幅(mm)12
1個
1,110 税込1,221
翌日出荷

アイボルトは上部または側面に取り付けることが可能です。 対象物の保持、持ち上げ、吊下げに。
仕様●材質:フェライト磁石、鉄、プラスチック、ゴム●耐荷重(kg):45●面サイズ(mm):64×60●リング内径(mm):14 アズワン品番65-2218-99
1個
6,680 税込7,348
翌日出荷

仕様吸着ヘッドねじ径: 3/4"メス 材質フェライト磁石(セラミック磁石)、プラスチック 全長(mm)85 質量(g)277 吸着面寸法(Φmm)80 吸着能力(kg)29.5
1個
2,100 税込2,310
翌日出荷

材質マグネットシート:フェライト磁石+塩素化ポリエチレン 黒板シート:PET 寸法(mm)300×450×0.75(T) アズワン品番64-7922-52 着磁力片面
1枚
1,660 税込1,826
翌日出荷

フック部は360度回転し、上方にもスイングします。ゴムカバーが表面をマーキングや摩耗から保護します。
材質フェライト磁石 口幅(mm)17 フック寸法(mm)長さ:52
1個
1,370 税込1,507
翌日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フック部は360度回転し、上方にもスイングします。ゴムカバーが表面をマーキングや摩耗から保護します。
材質フェライト磁石 寸法(mm)面:52 質量(g)80 耐荷重(kg)7 口幅(mm)17 フック寸法(mm)52 特性普通
1個(1個)
1,880 税込2,068
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フック部分は取り外し可能です。
特性強力 仕様磁気防止プレート付、耐腐食 エスコ品番EA781ED-2 材質フェライト磁石 寸法(mm)Φ56×10.7 質量(g)130 吸着力16kgf 使用温度(℃)120以下 ねじサイズM6
1個
1,680 税込1,848
翌日出荷

特性強力 仕様磁気防止プレート付、耐腐食 エスコ品番EA781ED-3 材質フェライト磁石 寸法(mm)Φ66×10.7 質量(g)190 吸着力25kgf 使用温度(℃)120 ねじサイズM6
1個
1,980 税込2,178
翌日出荷

フック部分は取り外し可能です。
特性強力 仕様磁気防止プレート付、耐腐食 エスコ品番EA781ED-1 材質フェライト磁石 寸法(mm)Φ46×10.7 質量(g)90 吸着力6kgf 使用温度(℃)120以下 ねじサイズM4
1個
1,540 税込1,694
翌日出荷

材質本体:ABS樹脂(再生樹脂40%配合)、異方性フェライト磁石、フック:スチール 厚さ(mm)14.5 全長(mm)81 質量(g)47 寸法(幅W×高さH)(mm)45×45 口幅(mm)24 アズワン品番64-7918-42 フック線径(Φmm)4.5
1個
560 税込616
翌日出荷