40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強力マグネットシート付。 滑り、割れ、衝撃を防止します。
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)1000×100×8
1個
27,200 税込29,920
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●サイズ(mm):360×120×1.2(t)●表示内容:フォークリフト管理責任者●材質:エコユニボード●取付穴:Φ2.5mm×2ヶ所 アズワン品番65-2305-33
1枚
610 税込671
当日出荷

粘着
仕様●サイズ(mm):Φ35mm●表示内容:フォークリフト1t以上●材質:PPステッカー●入数:2枚 アズワン品番65-2302-67
1組(2枚)
135 税込149
当日出荷

セット内容:本体ユニット×1、カメラ×2、電源コード×1、GPSユニット×1、外部スイッチ×1、48Vコンバーター×1、USB電源ケーブル×1、電源GPSケーブル×1、カメラ延長ケーブル2m×2、カメラ延長ケーブル1m×2、本体ステー×1、カメラステー×2、取付けマグネット×3、32GマイクロSDカード×1。無線LAN搭載。モニター・カメラ防水仕様。3.0インチ防水ワイド液晶モニター。村田製作所製 48VDC-DCコンバーター付属。本体、カメラ2基は付属強力マグネットで簡単に設置できます。現場での安全意識の向上、業務管理に最適。48V用のフォークリフトに対応したフォークリフト用ドライブレコーダーです。
仕様ファイル確認:可能 材質耐熱ABS(本体) 質量(g)130(本体)、50(カメラ) 電源DC12V・24V・48V、OUTPUT:5V 3A 定格DC12V-24V 電源電圧DC48V 対応OSWindows98/me/XP/vista/7~10、Mac OS/Linux センサーG:あり 4段階設定可能 機能前後2カメラ搭載、無線LAN搭載、GPS、スイッチユニット 構成録画ファイル:1分/2分/3分/5分/10分 選択可能 記録媒体適用:8GB~128GB microSDカード(class10) 通信方式無線LAN 視野角対角:158°(水平:125°、垂直:73°)前後カメラ共通 フォーマット形式圧縮:H.264、ビデオ:mov、画像:JPEG LEDLED信号機:対応(全国) ホワイトバランス自動調整(WDR機能搭載) 録画時間マイクロSDカード使用時目安 128GB:1080P FullHD約450分、720P HD約920分、64GB:1080P FullHD約240分、720P HD約480分、32GB:1080P FullHD約120分、720P HD約240分、16GB:1080P FullHD約60分、720P HD約120分、8GB:1080P FullHD約30分、720P HD約60分 音声録音高感度マイク内蔵 F値F値2.0(前後カメラ共通) 撮影モード【写真】1枚撮影、セルフタイマー、【動画】常時録画、イベント録画(衝撃・手動) サイズ(mm)100×20×60(H) 対応メモリーカード8~128GB マイクロDSカード(クラス10) 防水性IP65相当(本体)、IP67相当(カメラ) 記録画素数録画:200万画素 SONY CMOS センサー アプリケーション専用:あり 動画記録サイズ1920×1080P(1080P FullHD)、1280×720P(720P HD)前後カメラ共通 日付表示対応
1セット
61,000 税込67,100
翌日出荷

裏面のり付 粘着
仕様●内容:フォークリフト作業指揮者●サイズ:35×25mm●材質:基材:ポリオレフィン粘着剤:アクリル系●入数:2枚 アズワン品番65-2302-51
1組(2枚)
175 税込193
当日出荷

1個
5,500 税込6,050
翌日出荷

周知徹底に最適です。
仕様●サイズ(mm):600×450×1.2(t)●表示内容:フォークリフト作業指揮者の職務●材質:エコユニボード●取付穴:Φ2.5mm×4ヶ所 アズワン品番65-2304-98
1枚
3,170 税込3,487
当日出荷

長く届くシャーシがリフト下の深い部分に届くので、安全かつ短時間で作業が行えます。
幅(mm)203 奥行(mm)457 全高(mm)762 ハンドル長さ(mm)698 揚高(mm)57~419
1台
141,900 税込156,090
翌日出荷

仕様D型:穴に通すタイプピボット:8mm 材質鏡面:ガラス、本体:PP 寸法(mm)角210×120 質量(g)230 アズワン品番64-7912-78
1個
3,080 税込3,388
当日出荷

1枚
1,850 税込2,035
当日出荷

1枚
5,500 税込6,050
翌日出荷

仕様H型:丸棒にはさみ込むタイプ曲面:600R 材質鏡面:ガラス、本体:PP 寸法(mm)小判205×110 質量(g)200 アズワン品番64-7912-79
1個
3,080 税込3,388
当日出荷

粘着
仕様●サイズ(mm):Φ35mm●表示内容:フォークリフト1t未満●材質:PPステッカー●入数:2枚 アズワン品番65-2302-66
1組(2枚)
135 税込149
当日出荷

フォークマンの目の高さに設置できるので非常に見やすいです。 死角が自然に目に入る
仕様屋外設置可 付属品取付金具 エスコ品番EA724ZL-11 材質鏡面:アクリル 質量(kg)1.35 ミラー寸法(mm)330×550×2 取付場所柱壁 曲率半径860R
1個
52,000 税込57,200
8日以内出荷

フォークリフトのメンテサービス時に爪にあたりケガをするのを防ぎます。フォークリフト付近での作業の安全性を高めます。クッション性が高く緩衝機能に優れています。
仕様●サイズ:1100(W)×250(D)×20(H)mm●材質:ポリエステル(エアーメッシュ)・PVC発泡生地●重量:500g●色:ブルー●入数:2本●マジックテープ式●内側はPVC発泡生地でしっかり補強●Φ15mmのウレタン丸棒入り アズワン品番65-9337-55
1組(2本)
10,900 税込11,990
翌日出荷

材質エコユニボード 寸法(mm)600×450×2 文字内容フォークリフト 取付穴(mm)Φ2.5穴4スミ アズワン品番65-2305-72
1枚
3,170 税込3,487
翌日出荷

仕様●内容:フォークリフト制限速度5●材質:エコユニボード●サイズ:600×450×2mm●取付穴:Φ2.5mm×4ヶ所●非粘着 アズワン品番65-9336-64
1枚
3,750 税込4,125
当日出荷

仕様●内容:フォークリフト制限速度8●材質:エコユニボード●サイズ:600×450×2mm●取付穴:Φ2.5mm×4ヶ所●非粘着 アズワン品番65-9336-65
1枚
3,750 税込4,125
当日出荷

青色LEDライトでフォークリフトの危険進入区域を表示します
寸法(mm)115×74×85(H) 質量(kg)0.46 電源DC10V~60V コード長さ(mm)400 照明装置LED球5灯(白・青) アズワン品番64-2270-89 取付ねじサイズM10 入数2個 明るさ(Lm)600
1セット(2個)
6,300 税込6,930
翌日出荷

無線LAN搭載 GPS機能搭載 モニター・カメラ防水仕様 3.0インチ防水ワイド液晶モニター 現場での安全意識の向上、業務管理に最適。 本体、カメラ2基は付属強力マグネットで簡単に設置できます。 動作の激しい建設重機用に対応した建設重機用ドライブレコーダーです。
仕様●セット内容:本体ユニット×1、カメラ×2、電源コード×1、GPSユニット×1、外部スイッチ×1、USB電源ケーブル×1、電源GPSケーブル×1、カメラ延長ケーブル2m×2、カメラ延長ケーブル1m×2、本体ステー×1、カメラステー×2、取付けマグネット×3、32GマイクロSDカード×1●電源:DC12V-24V、OUT PUT:5V 3A●サイズ(W×D×H)mm:100×60×20(本体)、30×40×35(カメラ)●視野角:対角:158°(水平:125°、垂直:73°)前後カメラ共通●録画画素数:200万画素 SONY CMOS センサー●録画時間:マイクロSDカード使用時目安128GB:1080P FullHD約450分、720P HD約920分64GB:1080P FullHD約240分、720P HD約480分32GB:1080P FullHD約120分、720P HD約240分16GB:1080P FullHD約60分、720P HD約120分8GB:1080P FullHD約30分、720P HD約60分●機能:GPS、スイッチユニット、無線LAN搭載●重量(g):130(本体)、50(カメラ)●材質:耐熱ABS(本体)●記録データ:1920×1080P(1080P FullHD)、1280×720P(720P HD) 前後カメラ共通●適用記録媒体:8GB~128GB maicroSDカード(class10) アズワン品番65-2195-47
1セット
53,000 税込58,300
当日出荷

一般ビル・工場屋内外の階段などに。バス・フォークリフト・航空機などのステップに。屋外平滑面のさまざまな下地に貼ることができます。すぐれた耐久性により、滑り止め効果が長く持続します。階段、スロープなどのすべりやすい箇所や危険を伴う作業場でのスリップを防ぐテープです。
仕様●幅:300mm●長さ:5m●厚み:1.0mm●色:黒●材質:砥粒、アルミ、アクリル粘着剤、剥離紙●建設現場など高所作業の足場に●ビル出入口、工作機械周りの床面に●屋内外兼用●凸凹面用 アズワン品番65-9315-95 特性耐久性
1巻
17,600 税込19,360
翌日出荷

一般ビル・工場屋内外の階段などに。バス・フォークリフト・航空機などのステップに。屋外平滑面のさまざまな下地に貼ることができます。すぐれた耐久性により、滑り止め効果が長く持続します。階段、スロープなどのすべりやすい箇所や危険を伴う作業場でのスリップを防ぐテープです。
仕様●幅:300mm●長さ:5m●厚み:1.0mm●色:黄●材質:砥粒、アルミ、アクリル粘着剤、剥離紙●建設現場など高所作業の足場に●ビル出入口、工作機械周りの床面に●屋内外兼用●凸凹面用 アズワン品番65-9315-96 特性耐久性
1巻
17,600 税込19,360
翌日出荷

用途消灯時の階段、出入口、通路、ビル、工場屋内外の階段、バス、フォークリフトなどのステップ、その他滑りやすい場所 アズワン品番64-7955-81
1巻
2,800 税込3,080
翌日出荷

用途消灯時の階段、出入口、通路、ビル、工場屋内外の階段、バス、フォークリフトなどのステップ、その他滑りやすい場所 厚さ(mm)0.86 アズワン品番64-7955-82
1巻
5,580 税込6,138
翌日出荷

屋外平滑面のさまざまな下地に貼ることができます。すぐれた耐久性により、滑り止め効果が長く持続します。
用途一般ビル・工場屋内外の階段などに。バス・フォークリフト・航空機などのステップに 建設現場など高所作業の足場に、ビル出入口、工作機械周りの床面に エスコ品番EA944DD-6A 材質剥離紙 主な用途滑り止め用
1個
2,790 税込3,069
翌日出荷

屋外平滑面のさまざまな下地に貼ることができます。すぐれた耐久性により、滑り止め効果が長く持続します。
用途一般ビル・工場屋内外の階段などに。バス・フォークリフト・航空機などのステップに 建設現場など高所作業の足場に、ビル出入口、工作機械周りの床面に エスコ品番EA944DD-5A 材質剥離紙 主な用途滑り止め用
1個
2,790 税込3,069
翌日出荷

屋外平滑面のさまざまな下地に貼ることができます。すぐれた耐久性により、滑り止め効果が長く持続します。
用途一般ビル・工場屋内外の階段などに。バス・フォークリフト・航空機などのステップに 建設現場など高所作業の足場に、ビル出入口、工作機械周りの床面に エスコ品番EA944DD-1A 材質剥離紙 主な用途滑り止め用
1個
2,790 税込3,069
翌日出荷

屋外平滑面のさまざまな下地に貼ることができます。すぐれた耐久性により、滑り止め効果が長く持続します。
用途一般ビル・工場屋内外の階段などに。バス・フォークリフト・航空機などのステップに 建設現場など高所作業の足場に、ビル出入口、工作機械周りの床面に エスコ品番EA944DD-16A 材質剥離紙 主な用途滑り止め用
1個
5,590 税込6,149
翌日出荷

屋外平滑面のさまざまな下地に貼ることができます。すぐれた耐久性により、滑り止め効果が長く持続します。
用途一般ビル・工場屋内外の階段などに。バス・フォークリフト・航空機などのステップに 建設現場など高所作業の足場に、ビル出入口、工作機械周りの床面に エスコ品番EA944DD-15A 材質剥離紙 主な用途滑り止め用
1個
5,590 税込6,149
翌日出荷

屋外平滑面のさまざまな下地に貼ることができます。すぐれた耐久性により、滑り止め効果が長く持続します。
用途一般ビル・工場屋内外の階段などに。バス・フォークリフト・航空機などのステップに 建設現場など高所作業の足場に、ビル出入口、工作機械周りの床面に エスコ品番EA944DD-4A 材質剥離紙 主な用途滑り止め用
1個
2,790 税込3,069
翌日出荷

屋外平滑面のさまざまな下地に貼ることができます。すぐれた耐久性により、滑り止め効果が長く持続します。
用途一般ビル・工場屋内外の階段などに。バス・フォークリフト・航空機などのステップに 建設現場など高所作業の足場に、ビル出入口、工作機械周りの床面に エスコ品番EA944DD-3A 材質剥離紙 主な用途滑り止め用
1個
2,790 税込3,069
翌日出荷

屋外平滑面のさまざまな下地に貼ることができます。すぐれた耐久性により、滑り止め効果が長く持続します。
用途一般ビル・工場屋内外の階段などに。バス・フォークリフト・航空機などのステップに 建設現場など高所作業の足場に、ビル出入口、工作機械周りの床面に エスコ品番EA944DD-12A 材質剥離紙 主な用途滑り止め用
1個
5,590 税込6,149
翌日出荷

屋外平滑面のさまざまな下地に貼ることができます。すぐれた耐久性により、滑り止め効果が長く持続します。
用途一般ビル・工場屋内外の階段などに。バス・フォークリフト・航空機などのステップに 建設現場など高所作業の足場に、ビル出入口、工作機械周りの床面に エスコ品番EA944DD-2A 材質剥離紙 主な用途滑り止め用
1個
2,790 税込3,069
翌日出荷

屋外平滑面のさまざまな下地に貼ることができます。すぐれた耐久性により、滑り止め効果が長く持続します。
用途一般ビル・工場屋内外の階段などに。バス・フォークリフト・航空機などのステップに 建設現場など高所作業の足場に、ビル出入口、工作機械周りの床面に エスコ品番EA944DD-11A 材質剥離紙 主な用途滑り止め用
1個
5,590 税込6,149
翌日出荷

屋外用(IP67)。建設機械、農業機械、トラクター、オフロード車、フォークリフト、消防車などの車載用作業灯に最適です。IP67準拠の防水・防塵性能があり、屋外も使用できます。ライトは頑丈なポリカーボネートレンズとしっかりグリップできるブラケットで、過酷な現場条件に耐えることができます。集光と散光の切替えができます。
材質アルミニウム 電源DC10~30V コード長さ(mm)500 電線仕様ゴムケーブル 首振り270° 照射距離(m)散光:200 集光:100 取付ねじ径(Φmm)M8 照射角度(°)散光:60 集光:30
1個
10,500 税込11,550
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フォークリフト(リーチ車)のモーターの軸受を固定する(ベアリングナットを締付ける治具) 強度もあるので作業性も良く、爪が欠ける心配もありません。 作業時間の短縮ができ、且つ安全に作業が可能 ナットの締付けトルクも管理可能 黒染め加工(耐腐食、防錆処理) フックレンチが使用できない場所でのベアリングナットの締付けに。
仕様●差込角:3/4”●ナットサイズ:M80(4つ溝)●破断強度:2200Nm アズワン品番65-2155-55
1個
33,000 税込36,300
翌日出荷

摩擦が大幅に減ってチェーンのガタつき、のびなどが減ります。機械の運転を停止したり、ガードをはずす必要はありません。安全でしかも能率的に使用できます。給油間隔も延長でき、-30~100℃の範囲で使用できますので冷凍倉庫のフォークリフトにも使用できます。粘稠性であるため、他の箇所へはねたり、飛び散ったりしません。防錆効果があります。
黒色 品名チェーンルブ 使用温度範囲(℃)-30~100 内容量(mL)420 アズワン品番65-2242-50 危険物の類別非危険物
1本
2,220 税込2,442
翌日出荷

ご注意:※支柱に取り付けた際は、滑り落ちたり、クランプがずれたりしないことを確認したうえでご使用ください。7~11インチのタブレットを固定できるタブレットホルダーです。フォークリフトなどの支柱に取り付けることができます。ホルダーは上下左右をしっか
仕様●サイズ:W195~282×D132~217×H534~578mm●セット内容:アーム×1、タブレットホルダー×1、L型ストッパー×2、V型ストッパー×3、ノブ×5、保護シート(5枚)×1●材質:ホルダー/ABS樹脂、アーム部/アルミ●取り付け場所:支柱●重量:約786g●耐荷重:約1kg ※静止時/1kg、運転時/1kg アズワン品番65-9281-01
1個
18,000 税込19,800
翌日出荷

ご注意:※支柱に取り付けた際は、滑り落ちたり、クランプがずれたりしないことを確認したうえでご使用ください。7~11インチのタブレットを固定できるタブレットホルダーです。フォークリフトなどの支柱に取り付けることができます。ホルダーは上下左右をしっかりとホールドする仕様で、2つのL字クリップと3つのV字クリップで、タブレットを固定します。ホルダー部は回転させることができるので、設置したまま縦・横の変更ができます。
仕様●サイズ:W195~282×D132~217×H320mm●セット内容:アーム×1、タブレットホルダー×1、クランプ×1、L型ストッパー×2、V型ストッパー×3、ノブ×5、保護シート(5枚)×1●材質:ホルダー/ABS樹脂、アーム部/アルミ●取り付け場所:支柱●重量:約608g●耐荷重:約1.5kg ※静止時/3kg、運転時/1.5kg アズワン品番65-9280-99
1個
12,000 税込13,200
翌日出荷

氏名の変更が楽に。、別売のEA983CJ-20を使用することで金属面に貼り付けることができます。
1枚
699 税込769
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)