「フック ねじ式」の検索結果

特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,580 税込1,738
翌日出荷

1個
1,520 税込1,672
翌日出荷

取り付け、取り外し簡単な強力吸盤式取手・フックです。吸盤式なので、何度でも取り付け、取り外しが可能です。工夫次第でベランダ窓・開け閉めしにくいドア、引戸等開閉補助用品として、またフックとしても便利にご使用いただけます
仕様●サイズ:Φ72mm●耐荷重:5kg●取付方法:強力吸盤式●入数:2●材質:本体/ABS樹脂 吸盤/ポリウレタン、合成ゴム(NBR)●ドアのザラザラ面にもOK!●ベランダ窓の取手に●付属品:ブラケット取付ねじ(Φ4×30mm)、プラグ(Φ6×25mm)、てすり棒固定ねじ(Φ3×10mm) アズワン品番65-9270-30
1箱(2個)
1,210 税込1,331
翌日出荷

キーホルダーは書き込み可能な用紙がついています。 フックで簡単に鍵を取り付けることができます。 持ち運び用取手付。
仕様【キーハンガー数】60個、壁掛け式(本体裏側に4箇所穴付、ねじセット4セット付属)、鍵2本付 エスコ品番EA956VH-60 材質スチール 寸法(mm)250×90×370(H) 質量(kg)3.64 ホルダー数60
1個
10,000 税込11,000
当日出荷

キーホルダーは書き込み可能な用紙がついています。 フックで簡単に鍵を取り付けることができます。 持ち運び用取手付。
仕様【キーハンガー数】40個、壁掛け式(本体裏側に4箇所穴付、ねじセット4セット付属)、鍵2本付 エスコ品番EA956VH-40 材質スチール 寸法(mm)215×90×325(H) 質量(kg)2.9 ホルダー数40
1個
8,440 税込9,284
翌日出荷

付属品:Type-C充電ケーブル×1本。360°の多方向照射が可能で、自動車修理、道路脇の緊急時、工事現場、キャンプなどに最適です。コントロールパネルで明るさを調節し、暖色と冷色の光を切り替えることができます。充電レベルは4つのLEDライトで表示されます。270°角度調整、180°回転できます。ON・OFFボタン付。底面に360°回転可能な収納式ナイロンフック付。底面には強力マグネット付(3ヶ所)。取付ねじサイズM6の三脚を使用できます。
1個
15,900 税込17,490
8日以内出荷

構図調整に優れた3Way雲台を装備し、わかりやすい操作のスタンダード三脚です。 レバーロックによる快適な伸縮操作が可能な、フットワーク重視の小型・軽量4段三脚。 最上段2箇所には柔らかいタッチのスポンジグリップを装着。 パン・ティルト・縦位置方向を独立して操作可能な、構図調整のしやすい3ウェイ雲台を標準装備。軽量設計ながらも剛性の高いアルミダイキャスト製。小型一眼レフやミラーレス機と相性抜群です。 カメラの着脱がワンタッチ。カメラネジを何度も回して取り付けるわずらわしさから解放されます。複数のカメラを使う場合や、カメラとビデオカメラを両方使う場合などにも大変便利です。 カメラの水平がしっかり確認できる、視認性の良い丸型水準器を標準装備しています。まっすぐで安定した構図の写真を作り込むことができます。 小さな花の接写などに便利なフルローポジション対応。開脚時はセンター棒の下部を回して外すことが出来ます。 脚の伸縮操作は、レバーによりワンタッチで素早く簡単におこなえます。ロック状態が一目でわかるので、三脚に不慣れな方でも安心して使えます。 シュープレートにはカメラ取付用のネジつまみがあるので、簡単にしっかりとカメラに装着できます。取り付けにコイン等は必要ありません。 シュープレートはカメラやレンズ座の形状に合わせて、縦・横どちら向きでも取り付けることができます。 シュープレート取付時に固定レバーが開放位置で維持される、スタンバイ機構を搭載しています。シュープレート取付時の誤操作を防ぎ、スムーズで確実な取り付けが可能です。 手になじみ、握りやすい丸型グリップを両ハンドル棒に採用。グリップ全体に滑り止めラインが入っており、しっかりと握ることができます。 サイドティルトハンドルは携帯時に飛び出して邪魔にならないよう、パンハンドルのグリップ後ろに結合することができます(ケースに入れる際も結合します)。
仕様●メーカー:ベルボン(Velbon)●型番:シェルパ445III N●段数:4●伸長(mm):EV含む/1540EV無し/1276●縮長(mm):480●重量(kg):1.52●耐荷重:2000g●材質:アルミ●カメラ取付ねじサイズ:UNC1/4"●最低高(mm):221●EVスライド量:264mm●雲台:3way雲台●水準器:丸型水準器●EV方式:手動式●三段開脚:可能●脚パイプ:RNパイプ●脚径:23、20、17.2、14.4mm●脚ロック方式:レバーロック式●石突:ゴム石突 アズワン品番68-1841-39
1個
33,500 税込36,850
8日以内出荷