ベルトや腰袋、釘袋等に引っ掛けて使用できます。
電工用ビニールテープやマスキングテープの使用に最適です。
フックが前後左右に動くので作業性抜群。伸縮性のあるバネ式ワイヤー仕様でさらに自在な動きが可能です。
フックをベルトに取付けてテープを携行できるので、両手を自由に使え作業性向上。
フック部をベルトに装着した後からでも自由にテープを取り外せ、セットのし直しが可能です。
固定棒にテープを通し、固定棒を掛けるだけの簡単取り付け、取り外しができます。
テープが自在に戻るショックコードを採用
エスコ品番EA944N-27
材質スチール
全長(mm)200
質量(g)50
棒長(mm)130
テープ長さ(mm)200
主なワークパーツ
1個
¥1,670
税込¥1,837
当日出荷
75mmプリーツテープ用 プリーツテープとのコンビでカーテンのプリーツが簡単につくれます。
材質スチール
全長(mm)69
入数(本)10
1パック(10本)
¥460
税込¥506
当日出荷
2個(1ペア)。流し台の扉に引っ掛けるだけ。保護、すべり止めテープ付。
材質ABS樹脂、アクリル樹脂
寸法(mm)26×35×73
耐荷重(kg)1(0.5/個)
1袋(2個)
¥460
税込¥506
翌日出荷
材質塩化ビニール・ABS樹脂・SUS304
仕様接着テープ付、ビス止め可能
付属品木ねじ(2本)
エスコ品番EA638LL-12
全長(mm)430
耐荷重(kg)3
穴径(mm)3
1個
¥1,110
税込¥1,221
当日出荷
強力に固定
後ではがしたい用途に。きれいに、はがすことができます。
用途室内プレートやフック等の固定に。
エスコ品番EA944MF-212
材質基材:ポリオレフィン系フォーム+ポリエステルフィルム、粘着剤:ゴム系粘着剤
厚さ厚手
テープ地色白
芯径(mm)28(1.1インチ)
粘着タイプ強力
再剥離可
主なワーク大面材、パーツ
1個
¥1,200
税込¥1,320
当日出荷
ケース付。
用途屋外でのフック類など小物固定に
材質基材:ブチルゴム 粘着剤:アクリル系
幅(mm)15
厚さ(mm)0.75
長さ(m)2
芯径(mm)内芯:30(1.2”)
テープ色:黒
1箱(10巻)
¥3,900
税込¥4,290
翌日出荷
木・タイルなどの凹凸面、ザラザラ面へのフックやパネルの固定の接着に適しています。
用途室内の凹凸面へのフックやパネルの固定に
材質基材:アクリルフォーム 粘着剤:アクリル系
幅(mm)15
厚さ(mm)1.1
長さ(m)2
芯径(mm)内芯:28(1.1”)
テープ色:白
1箱(10巻)
¥9,200
税込¥10,120
翌日出荷
カーテンの丈を40mmまで調整できます。5mmピッチで8段階調整可。
仕様●全長:73mm●入数:10本●材質:ポリアセタール●75mmプリーツテープ用
アズワン品番65-9333-21
1箱(10本)
¥930
税込¥1,023
翌日出荷
全長(m)10
幅(mm)30mm
仕様ベルト掛け付
材質テープ:炭素鋼、 バネ:ステンレス鋼
1個
¥5,060
税込¥5,566
当日出荷
ビス止めもできます。
材質塩化ビニール・ABS樹脂・SUS304
仕様接着テープ付
付属品木ねじ(2本)
エスコ品番EA638LL-11
全長(mm)260
穴径(Φmm)3
耐荷重(kg)2
1個
¥700
税込¥770
翌日出荷
強力固定用。貼ったものを強力に保持し、はがすときもあと残りせずきれいにはがせる両面テープです。室内の接着剤や釘などが使えない金属、硬質プラスチック、ガラス面への小物の固定やフックの取付などに適しています。
用途プレートやフックなどの軽量物の取付、固定に
幅(mm)15
厚さ(mm)1.35
長さ(m)2
芯径(mm)内芯:28
テープ色:白
1個
¥1,600
税込¥1,760
翌日出荷
付属品:USBケーブル(充電用)95cm×1 (。充電器は付属していません。) 両面テープ×1 金属プレート×1。フックひっかけで夜も安心です。近づくと光ります。どこでもひっかけ薄型センサーライトです。
寸法(mm)49×13.5×255(H)(フックを含む)
質量(g)約105
電源リチウムイオン電池 (3.7V/1100mAh)
全光束(Lm)100
光源高輝度電球色LED
センサー感知方式人感センサー
充電時間(時間)3.5※ライト消灯・定格0.5A以上/5V充電器使用時
検知方式焦電型赤外線人感センサー
アズワン品番64-7941-81
点灯時間センサーモード:60日(1日10回点灯時) 連続点灯モード:2時間45分
電球の種類LED
検知エリア最大100°最遠3m(取付け高さ2m時)
1個
¥4,220
税込¥4,642
翌日出荷
リサイクルしやすいように、金属とプラスチックを簡単に分別できるように設計したはさみです。
ノリがつかない、ベタつかない。フッ素コートにより、粘着物のベタつきを防ぎます。
シャキッとした切れ味を持続させます。
全長(mm)175
刃長(mm)70
エスコ品番EA540HA-7
材質(刃)ステンレス刃物鋼/フッ素コート、(ハンドル)再生PET樹脂<R-PET>
質量(g)45
刃部加工フッ素コート
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥700
税込¥770
当日出荷
用途屋内でのフック類などの小物固定に。
エスコ品番EA944MF-6
材質基材:ポリエチレンフォーム、粘着剤:合成ゴム系
テープ地色白
芯径(mm)28(1.1インチ)
粘着タイプ強力
主なワーク大面材、パーツ
1個
¥460
税込¥506
翌日出荷
外壁面へのフックやプレートの固定に。コンクリートやレンガなど室内の凸凹面やザラザラ面に強力接着。フックやプレートの固定に。
仕様●メーカー:ニトムズ●型番:T4030●幅(mm):15●長さ(m):2●厚さ(mm):1.1●内芯径:28mm(1.1")●材質:基材/アクリルフォーム粘着剤/アクリル系●テープ色:黒
アズワン品番68-1867-64
1箱(10巻)
¥9,200
税込¥10,120
翌日出荷
全天候型。破れにくい超厚手耐久タイプ。すぐれた耐水性。高強度ポリエステルクロス採用。手できれいに切れる。平滑面・粗面・凹凸面OK。使用できるもの:木材、金属、コンクリート、レンガ、陶器、タイル、石材、ガラス、プラスチック、ビニール、ゴム、皮革。使用できないもの:特殊加工面、シリコーン、フッ素樹脂、EPDMなどの油分を多く含んだ合成ゴム、貴金属、高価格品。
用途屋内、屋外、水回り、スポーツ・アウトドア用品、自動車などの補修、補強、梱包、結束、固定、保護に
材質基材:ポリエステルクロス入りポリエチレンフィルム / 粘着剤:天然ゴム系
幅(mm)48
厚さ(mm)0.43
色黒
質量(g)234
長さ(m)9.1
シリーズゴリラ
芯径(mm)76
保管環境直射日光を避け、湿気の少ない涼しい所に保管
1巻(1巻)
¥1,930
税込¥2,123
翌々日出荷
フックとループを表裏に配置した両面タイプで、自由な長さにカットして使えます
材質フック部:ポリプロピレン、ループ部:ナイロン
厚さ(mm)4
長さ(m)30
片手でラクラク取り出し
面などに取り付けできる収納ボックスです。
マグネットフック付
仕様●サイズ(W×D×H)mm:352×80×235●耐荷重:約1.5kg●カラー:クリア●材質:ポリプロピレン●付属品:吊り下げ用アダプタ(マグネット付)1枚、吊り下げ用アダプタ(マグネット無)1枚付、テープ、ビス
アズワン品番65-2193-25
1台
¥1,610
税込¥1,771
当日出荷
両端大口径フック付(片側緊張器付)、ロープエンド逆サツマ加工(折り返し編み)。
緊張器(エンド側フック直結回転型)が付いた水平用親綱です。
手作業で簡単に水平親綱の設置が可能です。
収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。
※ロープエンドの逆サツマ加工部分を切断した場合は、必ずビニルテープ等で端部のほつれ止めをしてください。
※緊張器からロープを外した後に、再度ロープを挿入の際は、必ずロープの抜け防止のため結び目処理を充分確認して実施してください。
※フックが変形したり、ロープにキズがある場合は使用しないでください。
付属の補強プレートを両面テープで取付けて使用することで高い耐荷重を実現します。補強プレートを使用しない場合、耐荷重は表示の半分程度です。カーテンやシートを吊って間仕切りに。Sカンとの併用で多目的に使用できます。
付属品補強プレート(Φ25×5mm)
材質ポール:硬質塩化ビニル樹脂被覆鋼管、キャップ:エラストマー樹脂
寸法(mm)700~1200
耐荷重(kg)4~6
ポール径(Φmm)10・13
1本
¥1,820
税込¥2,002
翌日出荷
ツイストロックにより、ソケットの取り外しがスムーズに行えます。
ベルトループまたはポケットにしっかり引っ掛けるスナップフック付
布製ベルトの裏側はマジックテープ付
サイズに応じて色分けされており、必要なソケットを簡単に見分けれます。
仕様●セット内容:9本組●対辺(mm):5.0・5.5・6.0・7.0・8.0・10・11・12・13●全長(mm):23●差込角:1/4”
アズワン品番65-2156-21
1個
¥7,080
税込¥7,788
翌日出荷
ラック同士を結束することにより、地震時の転倒を防止します。
フックとループを表裏に配置した両面タイプで、自由な長さにカットして使えます。
材質PPテープ、フリーマジック
寸法(幅W×長さL)(mm)50×450
1個
¥720
税込¥792
当日出荷
。ツイストロックにより、ソケットの取り付け取り外しがスムーズに行えます。ベルトループまたはポケットにしっかり引っ掛けるスナップフックが付属しています。布製ベルトの裏側にマジックテープが付いています。サイズに応じて色分けされています。
仕様●メーカー:Wera●型番:004565●商品名:C1●対辺(mm):10、13、15、16、17、19(6個組)●全長(mm):83●差込角:1/2”●ベルトサイズ:30×200mm●手締め時に便利なローレット加工
アズワン品番65-9267-68
1セット
¥14,500
税込¥15,950
翌日出荷
ストッパーレバーが強化され、折れにくさ、固定のしやすさが格段にアップしました。
外測用フックを引っ掛けて外寸測定ができます。
3倍の長さまで伸び、読み取りは手元で確認でき、一人でも簡単に長い間隔を測る事ができます。
突き当て部にはプラスチックを使用しているので、突き当て箇所に傷を付けません。
大きくて読み取りやすい目盛数字を採用しています。
伸縮が一方向なので、持ち替える必要がなく、特に天井高測定に適しています。
ワンタッチ式のストッパーレバーで、作業のスピードアップが図れます。
裏面書き込みテープ付で、寸法の写しやバカ棒用途に便利です。
大型の突き当てと側面ギリギリまで伸ばした目盛線で測りやすくケガキやすいです。
花粉対策に。衣類の繊維を傷めない洋服用のコロコロです。スーツや制服などの髪の毛、ペットの毛、ホコリ、糸くずとりなどに最適です。サッと取り出しやすく、フック穴がついたケースなので、玄関に取りつけて、外出前や外出後の洋服のお手入れにもお奨めです。
仕様●名称:替テープ(2巻入)●テープ(mm):100(W)×50周巻●重量(g):130●用途:洋服用●入数:2巻●材質:特殊粘着加工紙●EA922B-240用替テープ●内径45mm●特殊ミシン目入り
アズワン品番65-5658-85
1パック(2巻)
¥650
税込¥715
当日出荷
花粉対策に。衣類の繊維を傷めない洋服用のコロコロです。スーツや制服などの髪の毛、ペットの毛、ホコリ、糸くずとりなどに最適です。サッと取り出しやすく、フック穴がついたケースなので、玄関に取りつけて、外出前や外出後の洋服のお手入れにもお奨めです。
仕様●テープ(mm):100(W)×50周巻●全長(mm):246●重量(g):115●用途:洋服用●材質:テープ/特殊粘着加工紙、本体/ポリエチレン、ケース/ポリプロピレン●内径45mm●特殊ミシン目入り
アズワン品番65-5658-84
1本
¥610
税込¥671
当日出荷
。コーンの先端に取り付けて、移動可能なスタンドミラーとして使用が出来ます。さまざまなコーンに取り付けることができます。両サイドにチェーンを掛けるフックが付いています。
仕様●<セット内容>:コーン用サインキャップ1個、どこでもミラー2個●サイズ:280×90×410(H)mm●重量:約630g●材質:本体/ポリエチレン ミラー/アクリル、PETフィルム ミラー部両面テープ/発泡ポリエチレン、アクリル系粘着剤●ミラー径:256mm
アズワン品番65-9337-59
1個
¥4,640
税込¥5,104
翌日出荷
セット内容:9個組。ホールド機能付先端のボールの働きで、ボルト・ナット類の脱落を防ぐ形状です(※5/64”、3/32”、7/64”を除く)。手動、電動工具用ソケット(インパクト除外)。色の違いによってサイズの選別が容易です。手締め時に便利なローレット加工。ツイストロックにより、ソケットの取り外しがスムーズに行えます。ベルトループまたはポケットにしっかり引っ掛けるスナップフック付。布製ベルトの裏側はマジックテープ付。
1セット
¥18,000
税込¥19,800
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ