30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,660 税込1,826
翌日出荷

材質スチール(クロメートメッキ) 全長(mm)125 リング内径(Φmm)23 アズワン品番64-2297-22
1個
670 税込737
翌日出荷

エスコ品番EA987NE-1 材質特殊合金鋼 質量(kg)1.8 種類フック 寸法L(mm)219 使用荷重(t)1 寸法d(mm)22 寸法L1(mm)45 寸法S(mm)105 寸法B(mm)68 寸法S1(mm)149
1個
28,800 税込31,680
翌日出荷


エスコ品番EA638FY-50 材質ステンレス(SUS316) 使用荷重(kg)990 寸法A(mm)50 寸法B(mm)25 寸法C(mm)87.4
1個
1,420 税込1,562
当日出荷

エスコ品番EA987NG-4 質量(kg)3.35 種類フック 寸法L(mm)315 使用荷重(t)1 寸法d(mm)42 寸法L1(mm)160 寸法L2(mm)250 寸法T(mm)22
1個
18,000 税込19,800
翌日出荷

仕様安全ラッチ付 エスコ品番EA987G-3 材質ステンレス(SUS316) 全長(mm)150 使用荷重(kg)990 口の開き(mm)20
1個
4,690 税込5,159
当日出荷

エスコ品番EA987N-1 材質SCM435 厚さ(mm)36 全長(mm)176 質量(g)425 種類フック 使用荷重(t)1 ピン径(Φmm)7 爪長さ(mm)80
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

1個
8,050 税込8,855
翌日出荷

カム軸のねじりコイルバネにより初荷重が働きますので吊上作業前の取付が安定します。
エスコ品番EA984DH-1 全長(mm)177 質量(kg)1.8 クランプ範囲(mm)0~25 深さ(mm)【くわえ】75
1個
23,700 税込26,070
8日以内出荷

仕様安全ラッチ付 エスコ品番EA987FJ-1A 材質特殊鋼 質量(kg)0.25 種類フック 寸法L(mm)80 寸法H(mm)20 使用荷重(t)1 寸法F(mm)10 寸法D(mm)31 寸法E(mm)20 寸法B(mm)22 寸法G(mm)17 寸法K(mm)67 チェーン寸法(mm)6.3
1個
1,810 税込1,991
翌日出荷

付属品安全ラッチ エスコ品番EA987FV-1A 材質特殊鋼 全長(mm)174.5 質量(kg)0.7 種類フック 寸法L(mm)145 寸法H(mm)19.5 使用荷重(t)1 寸法F(mm)10 寸法D(mm)35 寸法E(mm)30 寸法B(mm)29.5 寸法C(mm)30 寸法G(mm)14 寸法K(mm)72 口の開き(mm)29.5 チェーン寸法(mm)6.3
1個
9,000 税込9,900
翌日出荷


エスコ品番EA987SB-75B 材質本体:特殊ステンレス、シーブ・スイベル:ステンレス(SCS13)、側板・シーブピン・六角穴付止めネジ:ステンレス(SUS304) 形状フック型 全長(mm)259 質量(kg)1.25 径(Φmm)【六角レンチ】1.5 寸法d(mm)17 寸法t(mm)24 寸法D(mm)18 寸法B(mm)80 寸法L2(mm)129 寸法B1(mm)23 寸法t1(mm)54
1個
28,100 税込30,910
翌日出荷


エスコ品番EA987SB-75AB 材質本体:特殊ステンレス、シーブ・スイベル:ステンレス(SCS13)、側板・シーブピン・六角穴付止めネジ:ステンレス(SUS304) 形状フック型 全長(mm)259 質量(kg)1.8 径(Φmm)【六角レンチ】1.5 寸法d(mm)17 寸法t(mm)24 寸法D(mm)18 寸法B(mm)80 寸法L2(mm)129 寸法B1(mm)23 寸法t1(mm)82
1個
39,300 税込43,230
8日以内出荷

材質スチール 寸法(mm)B:70、E:86、F:140、W:22 質量(kg)1 アズワン品番64-2297-27
1個
5,810 税込6,391
翌日出荷

コンパクト、最小・最軽量。過負荷防止機能付。長寿命のホイスト専用ロードチェーン採用。ハイレベルの剛性構造・機構保持。超軽量タイプ。
質量(kg)12.1 揚程(m)5 フック口開き(mm)29・34 定格荷重(kg)1000 能力(kg)手巻力:32
1台(1台)
60,400 税込66,440
翌日出荷

材質スチール 寸法(mm)88(L)×20(W) 質量(kg)0.26 破断荷重(t)5 チェーン径(Φmm)6.3用 アズワン品番64-2297-32 耐荷重(t)1.0
1個
5,040 税込5,544
翌日出荷

材質スチール 寸法(mm)115(L)×36(W) 質量(kg)0.38 破断荷重(t)5 使用ロープ径(mm)6.3用 アズワン品番64-2297-33 耐荷重(t)1.0
1個
6,410 税込7,051
翌日出荷

1本
29,500 税込32,450
翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

衝撃に強いギヤケース・本体フレームです。GSマークが示す信頼の世界初認定V級チェーンを使用しています。ボディをしっかりガードする静電粉体塗装を採用しました。高い機械効率を維持するノックピンを採用しています。高精度なギヤと軸受け構造です。異物の侵入をシャットアウトするチェーンガイド付です。強力なロードチェーンは最小破断応力1000MPaです。信頼性の高いメカニカルブレーキを採用しています。フェイルセーフに徹した二重つめ機構です。二重カバーで雨水、塵埃を防御します。作業性と安全性を追求した上下フックと外れ止め金具付です。巻上げの限界を知らせるチェーン止め金具付です。ギヤードトロリ結合式です。
仕様●定格荷重(t):1●適合ビーム幅(mm):75・100・125●重量(kg):27.4●標準揚程:2.5m●最小の高さ(mm):150(125)●最小回転半径(mm):1100●スチール製 アズワン品番65-9339-43
1台
69,300 税込76,230
翌日出荷

材質ナイロン(スリング)、鉄鋳物(フック) ベルト幅(mm)3.5 使用荷重(t)(最大)1 フック口開き(mm)33 端末仕様1本吊り上部アイ下部フック 最大使用荷重(t)1 スリング幅(mm)3.5 アイの長さ(mm)250
1個
9,020 税込9,922
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
8,030 税込8,833
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本吊 両端金具付
材質ナイロン(スリング)、鉄鋳物(フック) 使用荷重(t)(最大)1 フック口開き(mm)33 端末仕様1本吊り両端フック 最大使用荷重(t)1
1本
14,300 税込15,730
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エスコ品番EA981EB-1.5A 材質ナイロン(スリング)、鉄鋳物(フック) ベルト幅(mm)35 使用荷重(t)(最大)1 全長(m)1.5 フック口開き(mm)33 端末仕様1本吊り上部アイ下部フック 最大使用荷重(t)1 スリング幅(mm)35 アイの長さ(mm)250
1個
9,840 税込10,824
翌日出荷

仕様カミコミ防止:ブレーキ周りを防錆処理で噛み込みを防止します。操作性アップ:ハンドル上部に丸みをつけて操作性を向上させました。頑丈な外れ止め金具:フック先端部を短くすることで、ワイヤーを外れにくくしました。手巻力量:37kg 使用荷重(t)1 ロードチェーン線径(mm)×掛数5.6×1 アズワン品番64-7988-43 巻取長さ(m)最大3.0
1台
34,100 税込37,510
翌日出荷

逆転ツマミで、揚程を瞬時に調整できます。
仕様●使用荷重:0.5t●揚程(m):3●フック口開き:24mm●ロードチェーン:線経(mm)/4.3 掛数/1 等級/V●ロードチェーンの種類:VH-4.3●ロードチェーン表面処理:MG処理●重量(kg):3.8 アズワン品番65-9339-89
1台
27,600 税込30,360
翌日出荷

注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。真空引き作業を行っている配管内の真空到達度が一目で確認できます。コンパクトな設計で作用性が大変高くなっています。真空ポンプに直接接続でき、ポンプのテスト用ゲージとして使用できます。<b
仕様●メーカー:BBKテクノロジーズ●型番:VG-200●取付ねじ:UNF7/16-20(1/4"フレア)●連続使用時間:20時間●ゲージ径:Φ68mm●最大使用圧力:2.7MPa●付属品:9Vアルカリ電池1個、合皮ケース、フック、TアダプタAVT45●計測方式:サーミスタ方式●電源:9Vアルカリ乾電池×1本(付属)●測定範囲:~0ミクロン アズワン品番65-9243-18 危険物の類別非危険物
1個
44,100 税込48,510
翌日出荷

注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。真空引き作業を行っている配管内の真空到達度が一目で確認できます。コンパクトな設計で作用性が大変高くなっています。真空ポンプに直接接続でき、ポンプのテスト用ゲージとして使用できます。<b
仕様●メーカー:BBKテクノロジーズ●型番:VG-100A●取付ねじ:UNF7/16-20(1/4"フレア)●連続使用時間:20時間●最大使用圧力:2.7MPa●電源:9Vアルカリ乾電池×1本(付属)●計測方式:サーミスタ方式●ゲージ径:Φ68mm●測定範囲:大気圧~25ミクロン●付属品:9Vアルカリ電池1個、合皮ケース、フック、TアダプタAVT45 アズワン品番65-9243-17 危険物の類別非危険物
1個
42,300 税込46,530
翌日出荷