43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様安全ラッチ付 エスコ品番EA987FB-20 材質スチール 全長(mm)163 口の開き(mm)31
1個
2,410 税込2,651
翌日出荷

仕様安全ラッチ付 エスコ品番EA987FT-4A 材質特殊鋼 質量(kg)2.8 種類フック 寸法L(mm)216 寸法H(mm)39 使用荷重(t)4.2 寸法F(mm)16 寸法D(mm)70 寸法E(mm)45 寸法B(mm)52 寸法G(mm)28 寸法K(mm)138 チェーン寸法(mm)12.5
1個
11,900 税込13,090
翌日出荷

チェーンスリングは、ワイヤーロープ等に比べ長期間安全に使用可能。管理用容量表示タグ付き。使用荷重・製造番号を明記しています。チェーンスリングは、JIS V級によるもので、軽量で強靭!フックの開口部が大きいので取り付け・取り外しが簡単。吊り上げ時、自動的に閉鎖ロックが掛かり安全確実。
用途敷鉄板の敷設撤去作業にまた、ワイヤーロープ、スリングベルト等の釣り作業に 質量(kg)6.7 穴径(Φmm)敷鉄板:60以上 内径(Φmm)マスターリンク:140×70 使用荷重(t)2 線径(Φmm)マスターリンク:19 板厚(mm)敷鉄:9~32 チェーン線径(Φmm)10 有効長(m)1.344 チェーン寸法(mm)全長:1005
1セット
51,900 税込57,090
翌日出荷

材質炭素鋼(Zコート「乾式亜鉛メッキ」) 全長(mm)184.5 質量(g)1.3 使用荷重(t)2.0 リング内径(Φmm)34 口の開き(mm)39
1個
2,660 税込2,926
3日以内出荷

1個
5,200 税込5,720
当日出荷

材質高張力合金鋼 寸法(mm)B:25、E:78、F:98、W:23.5 使用荷重(t)1.12
1個
3,990 税込4,389
当日出荷

1個
7,330 税込8,063
翌日出荷

エスコ品番EA987NE-2 材質特殊合金鋼 質量(kg)5.0 種類フック 寸法L(mm)318 使用荷重(t)2 寸法d(mm)32 寸法L1(mm)70 寸法S(mm)150 寸法B(mm)104 寸法S1(mm)214
1個
41,800 税込45,980
翌日出荷

1個
2,180 税込2,398
翌日出荷

1個
2,930 税込3,223
翌日出荷

チェーンスリングは、ワイヤーロープ等に比べ長期間安全に使用可能。管理用容量表示タグ付きです。使用荷重・製造番号を明記しています。チェーンスリングは、JIS V級によるもので、軽量で強靭!フックの開口部が大きいので取り付け取り外しが簡単。吊上げ時、自動的に閉鎖ロックがかかり安全確実。スイベルアイ付きでチェーンのより戻しがスムーズで敷鉄板等の回転防止となります。
用途敷鉄板の敷設撤去作業に又ワイヤーロープ、スリングベルト用等の吊り作業に 穴径(Φmm)敷鉄板:60以上 内径(Φmm)マスターリンク:140×70 線径(Φmm)マスターリンク:19 板厚(mm)敷鉄:9~32 チェーン線径(Φmm)10 チェーン寸法(mm)全長:1005
1セット
54,600 税込60,060
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,450 税込2,695
翌日出荷

EA987FF-57用
仕様●内容:安全ラッチ・クランプスリーブ・スプリング●材質:鋼、鍛造(表面:亜鉛メッキ) 使用荷重(t)2 アズワン品番65-2312-51
1セット
1,200 税込1,320
翌日出荷

1個
8,670 税込9,537
翌日出荷

安全ラッチ付 荷物を持ち上げるのには適していません。
仕様●使用荷重(t):2●口の開き(mm):22●リング径(mm):22●全長(mm):140●材質:高張力合金鋼 アズワン品番65-2312-73
1個
5,300 税込5,830
翌日出荷

アイフック付 パレットプーラージョウと組み合わせて、コンテナやトラック荷台の奥からの木製パレットの引き出し作業に
1個
16,200 税込17,820
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●使用荷重(t):2●口の開き(mm):40●リング径(mm):40●全長(mm):240●材質:高張力合金鋼 アズワン品番65-2312-67
1個
13,300 税込14,630
欠品中

仕様安全ラッチ付 エスコ品番EA987FJ-4A 材質特殊鋼 質量(kg)1.9 種類フック 寸法L(mm)152 寸法H(mm)38 使用荷重(t)4.2 寸法F(mm)19 寸法D(mm)56 寸法E(mm)40 寸法B(mm)40 寸法G(mm)28 寸法K(mm)128 チェーン寸法(mm)12.5
1個
4,870 税込5,357
翌日出荷

仕様安全ラッチ付 エスコ品番EA987FJ-3.1A 材質特殊鋼 質量(kg)1 種類フック 寸法L(mm)121 寸法H(mm)31 使用荷重(t)3.2 寸法F(mm)15 寸法D(mm)46 寸法E(mm)32 寸法B(mm)35 寸法G(mm)23 寸法K(mm)106 チェーン寸法(mm)10
1個
3,380 税込3,718
翌日出荷

仕様●使用荷重(t):1.12●口の開き(mm):32●リング径(mm):34●全長(mm):194●材質:高張力合金鋼 アズワン品番65-2312-66
1個
12,200 税込13,420
翌日出荷

1個
9,100 税込10,010
8日以内出荷

1個
10,600 税込11,660
当日出荷


エスコ品番EA638MG-22 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)41 種類洋灯吊 寸法L(mm)53 寸法L1(mm)39 使用荷重(kg)20 ドリル径(Φmm)11 寸法A(mm)20 寸法F(mm)32 寸法S(mm)8.5 寸法D(mm)6 寸法E(mm)42.5 寸法B(mm)14 寸法T(mm)2 寸法W(mm)19 材質(アンカー)スチール
1個
900 税込990
翌日出荷

エスコ品番EA638MG-23 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)74 種類洋灯吊 寸法L(mm)65 寸法L1(mm)50 使用荷重(kg)60 ドリル径(Φmm)12.5 寸法A(mm)22 寸法F(mm)37 寸法S(mm)13 寸法D(mm)8 寸法E(mm)50 寸法B(mm)15 寸法T(mm)2 寸法W(mm)24 材質(アンカー)スチール
1個
1,490 税込1,639
翌日出荷

エスコ品番EA638MG-21 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)33 種類洋灯吊 寸法L(mm)47 寸法L1(mm)33 使用荷重(kg)18 ドリル径(Φmm)11 寸法A(mm)21 寸法F(mm)32 寸法S(mm)8 寸法D(mm)5.5 寸法E(mm)42.5 寸法B(mm)14 寸法T(mm)2 寸法W(mm)15 材質(アンカー)スチール
1個
580 税込638
翌日出荷

エスコ品番EA638MG-24 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)129 種類洋灯吊 寸法L(mm)80 寸法L1(mm)62 使用荷重(kg)120 ドリル径(Φmm)14.5 寸法A(mm)22 寸法F(mm)42 寸法S(mm)16 寸法D(mm)10 寸法E(mm)55 寸法B(mm)18 寸法T(mm)2 寸法W(mm)32 材質(アンカー)スチール
1個
2,100 税込2,310
翌日出荷


白旗付。故障時のけん引に。けん引時の衝撃をやわらげる伸縮するゴムを使用。
材質ロープ部:ポリエステル フック部:ミディアムカーボンスティール 質量(kg)1 長さ(m)最大伸張時:4 破断荷重(t)約3.3 寸法(m)収縮時:2 能力(t)2 適応軽自動車~普通乗用車・ミニバン 開口幅(mm)フック:約25
1個
4,680 税込5,148
翌日出荷

1個
3,020 税込3,322
3日以内出荷

1本
29,500 税込32,450
翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

マスターリングやフックをチェーンと接続することができます
材質鍛造ステンレス(SUS316) 使用荷重(t)1.2 寸法A(mm)11 寸法D(mm)17 寸法B(mm)55 寸法C(mm)19 アズワン品番64-2253-51
1個
3,920 税込4,312
翌日出荷

外壁面へのフックやプレートの固定に。コンクリートやレンガなど室内の凸凹面やザラザラ面に強力接着。フックやプレートの固定に。
仕様●メーカー:ニトムズ●型番:T4030●幅(mm):15●長さ(m):2●厚さ(mm):1.1●内芯径:28mm(1.1")●材質:基材/アクリルフォーム粘着剤/アクリル系●テープ色:黒 アズワン品番68-1867-64
1箱(10巻)
9,200 税込10,120
翌々日出荷

1本吊。敷鉄板の吊り上げ作業に最適な吊金具(マスターリンク+チェーンスリング+フック)のセット品です。
材質 内径(Φmm)マスターリンク:225×112 フック口開き(mm)105
1セット
39,800 税込43,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

セット内容:10点、(+)ドライバービット #0、#1、#2、(-)ドライバービット 3.0、5.0、6.0mm、ネイルプーラー 136mm、フックドライバー 136mm、ポイントフック 136mm。バイカラーハンドルは、エンジニアリングプラスチックPP+高品位エラストマーTPRからなる複合材料で、ソフトな手触りです。回転しやすく、握りやすいT字型ハンドルデザイン。20種類の高硬度S2材ビットを使用し、多機能を実現。フレキシブルエクステンションバーと併用することで、さまざまな角度で操作することができます。様々なエクステンションバーとより多くの組み合わせで使用することで、様々な状況に対応します。
1セット
3,390 税込3,729
翌日出荷

軽量・幅広なアルミブリッジです。有効幅が600mmあるので、様々な種類の管理機に対応できます。ステップ間の隙間が約8mmなので、小型の車輪も隙間に落ちることなく昇降作業ができます。軽量なので設置もラクラクおこなえます。鉄ホイール・ゴムホイール用。
材質アルミ合金製 幅(mm)644 質量(kg)10 全長(m)1.81 全高(mm)93 最大積載荷重(kg)200 フック形状ツメ 有効幅(mm)600 フレーム高さ(mm)60
1個(1個)
48,300 税込53,130
翌日出荷

白旗付、故障時のけん引に、けん引時の衝撃をやわらげる伸縮するゴムを使用
仕様●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:RP-6T●能力:3t●収縮時:2m●最大伸張時:4m●適応:普通乗用車~大型ミニバン・大型SUV●重量:2kg●破断荷重:約6.3t●フック開口幅(mm):約30●材質:ロープ部/ポリエステルフック部/ミディアムカーボンスティール アズワン品番68-1877-99
1個
9,080 税込9,988
翌々日出荷

仕様カミコミ防止:ブレーキ周りを防錆処理で噛み込みを防止します。操作性アップ:ハンドル上部に丸みをつけて操作性を向上させました。頑丈な外れ止め金具:フック先端部を短くすることで、ワイヤーを外れにくくしました。手巻力量:37kg 使用荷重(t)3.2 ロードチェーン線径(mm)×掛数9.0×1 アズワン品番64-7988-44 巻取長さ(m)最大3.0
1台
61,100 税込67,210
翌日出荷

インジケーター付でUP、DOWNと遊転操作の区分が明確です。
仕様●揚程(m):1.5●使用荷重:2t●重量(kg):14●手引力:31kg●チェーン線径:8mm●フック口開き:34mm アズワン品番65-2313-78
1台
61,900 税込68,090
当日出荷

1本吊 チェーンの長さが自由自在! 長さ調節専用金具を使用しないのでコスト削減!! アジャスタブルマスターリンク付
仕様●材質:鉄●重量(kg):5.4●使用荷重(t):2●有効長さ(m):1.5●フック口開き:27mm アズワン品番65-2299-59
1本
22,400 税込24,640
翌日出荷