15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電気回路の断路器を開閉する操作用フック棒としてご使用ください。 JIS-C-4510規格に準拠しています。 プラスチック製のため、絶縁性にすぐれ、吸水性がありません。 軽量で操作性にすぐれています。 危険色の黄色パイプを使用しています。 パイプ径が32mmあるため、強度が優れています。 キュービクル点検用
1個
3,830 税込4,213
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

寸法(mm)フック部:32×27 全長(mm)1000 材質(本体)スチール(クロメート処理) 材質(ハンドル)塩化ビニール 線径(mm)8
1本
2,200 税込2,420
翌日出荷

仕様●伸縮時:2000mm●収納時:330mm●フック開口幅:17mm●材質:ステンレス●重量(g):180 アズワン品番65-2153-06
1本
7,360 税込8,096
翌日出荷

材質ステンレス 質量(g)90 フック口開き(mm)15 収納時寸法(mm)240 アズワン品番64-7880-08 伸長(mm)1200(8段)
1本
5,230 税込5,753
翌日出荷

1個
4,460 税込4,906
翌日出荷


材質フック部:鉄、シャフト部:ステンレス、グリップ:ゴム 長さ(mm)300~1550 質量(g)160 アズワン品番64-7880-12
1本
7,290 税込8,019
翌日出荷

ベルトや腰袋、釘袋等に引っ掛けて使用できます。 電工用ビニールテープやマスキングテープの使用に最適です。 フックが前後左右に動くので作業性抜群。伸縮性のあるバネ式ワイヤー仕様でさらに自在な動きが可能です。 フックをベルトに取付けてテープを携行できるので、両手を自由に使え作業性向上。 フック部をベルトに装着した後からでも自由にテープを取り外せ、セットのし直しが可能です。 固定棒にテープを通し、固定棒を掛けるだけの簡単取り付け、取り外しができます。 テープが自在に戻るショックコードを採用
エスコ品番EA944N-27 材質スチール 全長(mm)200 質量(g)50 棒長(mm)130 テープ長さ(mm)200 主なワークパーツ
1個
1,670 税込1,837
当日出荷

最大使用荷重(kg)130 材質アルミ合金 仕様アルミ合金製アウトリガー付立てかけ角度がわかる側面シール付上はしごと中はしごの伸縮ロープを独立させたセパレートタイプ操作ロープは循環式なので足元にロープがまとわりつくことなく、安心して昇降作業ができます。手がかり棒付で安全な屋根への乗り移りが可能です。安全フック付で架線作業・壁面立て掛け作業・入隅立て掛け作業に最適です。 ピッチ(mm)(段)329 段数21
1台
204,400 税込224,840
当日出荷

最大使用荷重(kg)130 材質アルミ合金 仕様アルミ合金製アウトリガー付立てかけ角度がわかる側面シール付上はしごと中はしごの伸縮ロープを独立させたセパレートタイプ操作ロープは循環式なので足元にロープがまとわりつくことなく、安心して昇降作業ができます。手がかり棒付で安全な屋根への乗り移りが可能です。安全フック付で架線作業・壁面立て掛け作業・入隅立て掛け作業に最適です。 ピッチ(mm)(段)329 段数27
1台
231,200 税込254,320
当日出荷

最大使用荷重(kg)130 材質アルミ合金 仕様アルミ合金製アウトリガー付立てかけ角度がわかる側面シール付上はしごと中はしごの伸縮ロープを独立させたセパレートタイプ操作ロープは循環式なので足元にロープがまとわりつくことなく、安心して昇降作業ができます。手がかり棒付で安全な屋根への乗り移りが可能です。安全フック付で架線作業・壁面立て掛け作業・入隅立て掛け作業に最適です。 ピッチ(mm)(段)329 段数24
1台
217,700 税込239,470
当日出荷

アイデア次第で、様々に活用頂けるマグネット式トーチスタンドです。 様々な溶接トーチが手元に置け、作業性と安全性が向上します。 強磁力のマグネットで、作業台に取付可能です。 作業台(鉄製に限る)の天面(板)、側面(脚など)や左右、お好きな位置に取り付け可能です。 トーチ差し込みホルダーの角度を自由に可変固定できます。 ケーブルも掛けて重さを軽減させるフック形状。 消耗品の溶接棒やタングステン電極棒などもストックできます。
仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:P-826●サイズ(mm):110×80×170●材質:鉄、磁石●有効ホルダー内径:Φ21mm●重量:490g●吸着力:110N●磁石種類:フェライト●磁力スイッチ:無し アズワン品番68-1810-50
1個
3,550 税込3,905
翌日出荷

付属品:六角レンチ×2。室内で干したい時に便利!サッと広げて簡単設置。使わない時は折り畳んで収納できます。支柱には様々な用途に使用できるフック付。夜間に干したい時や、雨天の時などに便利!乾きやすい場所に自由に設置できて、使わない時は折り畳んで収納できます。洗濯かごやハンガーなど様々なグッズを掛けることができます。
材質本体:スチール(粉体塗装) キャップ:ポリプロピレン 質量(kg)約8 シリーズtower(タワー) 耐荷重(kg)ハンガーパイプ:約7.5kg フック1つあたり:約1kg 洗濯ハンガー収納部1段あたり:約1kg 内寸(mm)約1,500×1,590 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約250×250×1,610 使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1,750×250×1,600
1個
11,000 税込12,100
翌日出荷

仕様プロジェクター用誰でも簡単にセットアップできます。表面のガススプリングとパンタグラフフレームにより高さ調節可能です。 付属品昇降用フック棒 質量(kg)8.5 寸法(幅W×高さH)(mm)(スクリーン)2154×1346(100インチワイド) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2365×340×2480 アズワン品番64-7917-55
1台
132,900 税込146,190
7日以内出荷

光ファイバーで絶縁性能が高く、安全! 絶縁棒を標準付属しており、高圧裸線でも安全に使用できます。
仕様●使用電圧範囲:3kV~7kV●使用周波数:50Hz/60Hz●検相表示:音響発光●音量:50dB以上(1m離れて)●機能:検相/同相か120度異相かを検出 相順/120度進み、遅れを検出●電源:単5乾電池(1.5V)・R1×各2個●サイズ:Φ35×318mm●重量:約2.2kg●対象:キュービクル用●絶縁抵抗:2000MΩ以上●絶縁耐力:20kV1分間●使用温度範囲:-10℃~40℃●動作表示:発光/8000lxの明るさの下で確認可能 発音/発音部より1m離れて50dB以上(断続発音)●使用可能距離:送受信機相互間標準光ケーブルにて6m(3m×2)オプションの光ケーブル使用にて30mまで対応可能●付属品:収納ケース、検知部(フック型×2個、平板型×2個)、絶縁棒×2個、光ファイバーケーブル×2個、光ケーブル用ジョイント●単体使用で「検電」、受信・送信組合せて「同相・異相、相順」を音と光で表示!●検電端子や被覆電線上から測定可能※シールドケーブルは不可●オプションの光ファイバケーブルで最大30mの距離を検相可能 アズワン品番65-9272-70
1セット
216,000 税込237,600
8日以内出荷