「フット 3」の検索結果

200件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
800 税込880
翌日出荷

1個
800 税込880
翌日出荷

1個
750 税込825
翌日出荷

1個
600 税込660
翌日出荷

1個
550 税込605
翌日出荷

1個
550 税込605
翌日出荷

1個
800 税込880
翌日出荷

1個
550 税込605
翌日出荷

エスコ品番EA617JP-14 材質クロームモリブデン 幅(mm)31 厚さ(mm)9 全長(mm)43 差込角(mm)3/8 サイズ(mm)14
1個
550 税込605
翌日出荷


1個
550 税込605
翌日出荷

材質ニッケルクロムメッキ 全長(mm)67.5 質量(g)67.5 対辺(mm)17 外径(Φmm)32 差込角(inch)3/8"(9.5) アズワン品番64-7900-99
1個
2,860 税込3,146
翌日出荷

材質ニッケルクロムメッキ 全長(mm)66 質量(g)56.5 対辺(mm)12 外径(Φmm)25 差込角(inch)3/8"(9.5) アズワン品番64-7900-96
1個
2,740 税込3,014
翌日出荷

ロック式。 ラチェットハンドルはリリースボタン付。
セット内容クローフートレンチサイズ:8・10・12・13・14・16・17・19・21・22・24mmエクステンションバー:300mm(10°首振りタイプ)ラチェットハンドル:183mm13個組 質量(1セット)(kg)0.99 型番VCS3131 質量(g/セット)990g 差込角(inch)3/8 アズワン品番64-2248-74
1組
31,200 税込34,320
翌日出荷

材質ニッケルクロムメッキ 全長(mm)66 質量(g)58.5 対辺(mm)14 外径(Φmm)28 差込角(inch)3/8"(9.5) アズワン品番64-7900-98
1個
2,820 税込3,102
翌日出荷

材質ニッケルクロムメッキ 全長(mm)68.5 質量(g)81.5 対辺(mm)19 外径(Φmm)38 差込角(inch)3/8"(9.5) アズワン品番64-7901-01
1個
2,940 税込3,234
翌日出荷

材質ニッケルクロムメッキ 全長(mm)65.5 質量(g)57.5 対辺(mm)13 外径(Φmm)26 差込角(inch)3/8"(9.5) アズワン品番64-7900-97
1個
2,740 税込3,014
翌日出荷

材質ニッケルクロムメッキ 全長(mm)64.5 質量(g)55 対辺(mm)10 外径(Φmm)22 差込角(inch)3/8"(9.5) アズワン品番64-7900-95
1個
2,570 税込2,827
翌日出荷

1個
9,500 税込10,450
翌日出荷

材質ニッケルクロムメッキ 寸法(mm)10,12,13,14,17,19 質量(g)424 差込角(inch)9.5(3/8") アズワン品番64-7900-94
1個
16,700 税込18,370
翌日出荷


接点構成1c 仕様内蔵スイッチ(MICROスイッチZ形) エスコ品番EA940FA-1 材質アルミ合金ダイカスト 質量(kg)0.48 タイプフットスイッチ 定格電圧(V)AC250V コード長さ(m)1.25mm2×3芯×1m 定格電流(A)6A 動作特性モメンタリ 動作力27N(2.8kgf)
1個
8,130 税込8,943
翌日出荷

足置台の角度、高さを調節できます。足を置くことで正しい姿勢を保てるフットレスト。組み立て済みなので、すぐにご使用いただけます。
仕様●型番:MR-FR3N●サイズ(mm):475×305×144(水平時の高さ:約115・140mm)●重量(kg):1.37●材質:ABS樹脂●足置台角度:水平~±50°(無段階調整) アズワン品番65-3891-49
1台
4,800 税込5,280
翌々日出荷

材質ニッケルクロムメッキ 全長(mm)86 質量(g)147 対辺(mm)19 外径(Φmm)36 差込角(inch)1/2"(12.7) アズワン品番64-7901-03
1個
5,300 税込5,830
翌日出荷

接点構成1a 仕様内蔵スイッチ(MICROスイッチV形) エスコ品番EA940FD-3 質量(g)260 タイプフットスイッチ(機器用ミニ型) 定格電圧(V)AC250V 耐電圧AC1500V 1分間 コード長さ(m)0.75mm22芯1.5m 定格電流(A)6A 動作特性モメンタリ 動作力10N(1kgf) 絶縁抵抗(MΩ)100MΩ以上(DC500Vメガーにて) 寿命10万回以上 耐衝撃性30G
1個
5,300 税込5,830
翌日出荷

接点構成1c 仕様MICROスイッチ S形 エスコ品番EA940FE-2 赤/黒 質量(g)750 タイプ薄型2連フットスイッチ 定格電圧(V)AC250V コード長さ(m)VCTF0.75mm26芯1.5m 定格電流(A)3A 動作特性2連式 モメンタリ 動作力9(0.9kgf)
1個
12,600 税込13,860
当日出荷

接点構成1c 仕様内蔵スイッチ(MICROスイッチV形) エスコ品番EA940FB-3 材質アルミ合金ダイカスト(ベース部) 質量(g)1160 タイプフットスイッチ(小型機器用) 定格電圧(V)AC250V コード長さ(m)VCTF0.75×6芯×1.5m 定格電流(A)6A 動作特性2連式 モメンタリ 動作力10N(1kgf)
1個
18,100 税込19,910
翌日出荷

1個
14,900 税込16,390
翌日出荷

1個
8,820 税込9,702
翌日出荷

1個
13,900 税込15,290
翌日出荷

1個
10,800 税込11,880
翌日出荷

1個
25,800 税込28,380
翌日出荷

1個
13,900 税込15,290
翌日出荷

材質スチール 全長(mm)57.1 サイズ1" 外径(Φmm)52.3 差込角(inch)3/8"
1個
3,730 税込4,103
翌日出荷

1個
74,700 税込82,170
翌日出荷

1個
27,600 税込30,360
翌日出荷

1個
11,500 税込12,650
翌日出荷

1個
2,390 税込2,629
翌日出荷

1個
8,730 税込9,603
翌日出荷

材質スチール 全長(mm)40.5 サイズ5/8" 外径(Φmm)31.8 差込角(inch)3/8"
1個
2,720 税込2,992
翌日出荷