1個
¥7,930
税込¥8,723
翌日出荷
1個
¥8,160
税込¥8,976
翌日出荷
1個
¥8,370
税込¥9,207
翌日出荷
用途電線・ケーブル・コイルの絶縁、成形型の離型、ヒートシール用耐熱離型、シューター・ホッパーの滑り等用
エスコ品番EA944RD-7
材質基材:フッ素樹脂フィルム
連続使用温度(℃)最高180
主な用途電気絶縁用
総厚(mm)0.13
1個
¥9,800
税込¥10,780
翌日出荷
用途電線・ケーブル・コイルの絶縁、成形型の離型、ヒートシール用耐熱離型、シューター・ホッパーの滑り等用
エスコ品番EA944RD-4
材質基材:フッ素樹脂フィルム
連続使用温度(℃)最高180
主な用途電気絶縁用
総厚(mm)0.13
1個
¥5,500
税込¥6,050
翌日出荷
用途電線・ケーブル・コイルの絶縁、成形型の離型、ヒートシール用耐熱離型、シューター・ホッパーの滑り等用
エスコ品番EA944RD-17
材質基材:フッ素樹脂フィルム
連続使用温度(℃)最高180
主な用途電気絶縁用
総厚(mm)0.18
1個
¥12,600
税込¥13,860
翌日出荷
乳白色・超耐熱フッ素樹脂製 UL94V0取得製品。耐熱、耐寒性にすぐれた保護チューブです。巻き付けるだけで簡単に設置できるらせんタイプのチューブです。分岐線のある配線束や可動のある配線、高圧ホースの保護に有効です。 結束後の折り曲げも容易です。線材の固定にも使用できます。柔軟性、耐摩耗性にも優れています。ROHS10物質対応。
用途超耐熱(260℃)・PTFE製のフッ素スパイラルチューブで線材を保護
材質フッ素樹脂(PTFE)
色乳白色
使用温度範囲(℃)-70~260
肉厚(mm)0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
電子電気機器の内部配線として広く使われているPTFE電線の被覆剥きに
全長(mm)125
アズワン品番64-2232-65
能力(mm2)0.005~0.14
1個
¥18,100
税込¥19,910
翌日出荷
関連キーワード