1個
¥890
税込¥979
翌日出荷
1個
¥8,880
税込¥9,768
翌日出荷
1個
¥580
税込¥638
当日出荷
1個
¥21,400
税込¥23,540
翌日出荷
1個
¥13,700
税込¥15,070
翌日出荷
1個
¥845
税込¥930
当日出荷
1個
¥745
税込¥820
翌日出荷
1個
¥3,430
税込¥3,773
翌日出荷
1個
¥1,170
税込¥1,287
当日出荷
1個
¥30,800
税込¥33,880
翌日出荷
1個
¥7,810
税込¥8,591
翌日出荷
1個
¥1,260
税込¥1,386
翌日出荷
1個
¥2,200
税込¥2,420
翌日出荷
1個
¥11,000
税込¥12,100
翌日出荷
1個
¥4,990
税込¥5,489
翌日出荷
1個
¥1,720
税込¥1,892
翌日出荷
1個
¥16,500
税込¥18,150
翌日出荷
1個
¥6,740
税込¥7,414
翌日出荷
1個
¥5,820
税込¥6,402
翌日出荷
1個
¥4,130
税込¥4,543
翌日出荷
1個
¥2,790
税込¥3,069
翌日出荷
「かくれん棒・型どり再生キット(EA934KB-103、-104)」、「かくれん棒・型どり材(EA934KB-105)」用のパテです。練り合わせるだけで簡単に使用できます。作業がしやすい10分硬化 (接着・成形可能時間)・石材、タイル、サイディング、コンクリート、ブロック、レンガ、磁器、木材、木製品、金属、 硬質プラスチックなどほとんどの硬質材に使用できます。熱、水にも強く、屋内外で使用できます。完全硬化後 (24時間後) 塗装もできます。 (水性・油性OK)※ポリエチレン、ポリプロピレン、シリコーン樹脂、フッ素樹脂、ナイロン、軟質ビニール、ゴムなどには使用できません。
成分エポキシ樹脂(50%)、硬化剤、顔料
色オフホワイト系
使用温度範囲-
内容量(g)12×2個
完全硬化時間24時間
危険物の類別非危険物
可使時間(時間)1~2
施工量2×2×1cm程度(1個)
1個
¥525
税込¥578
翌日出荷
工作機械のクーラントポンプ及びギヤーポンプから噴出される切削油の圧力を利用して、製品の洗浄・切粉の除去等を行います。コンプレッサーは使用しません。
穴径(Φmm)1.3
外形寸法(mm)125×132
エスコ品番EA123AG
材質本体:アルミダイカスト、部分:黄銅棒・鉄・ステンレス、パッキン:バイトン・テフロン、Oリング:NBR
径(Φmm)8.5~11(タケノコ)
使用流体水・水溶性油・油 専用
1個
¥4,640
税込¥5,104
当日出荷
関連キーワード