全面形パッキン
JIS5K
純粋なPTFEシートなので、ほぼ全ての薬品に対して耐薬品性があり、汚染を嫌う流体にも使用可能です
仕様●呼び径:50A●厚み:1.5mm●使用温度範囲:水系・油系・ガス系・腐食性流体/-100~100℃●材質:PTFE●適用流体:水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体など●最高圧力:1.0MPa●ボルト穴数:4
アズワン品番68-1811-04
1枚
¥1,170
税込¥1,287
3日以内出荷
刃裏にフッ素樹脂コーティングを施し、スムーズになカットを持続。
ノリや粘着材のベタつきを防ぎます。
デザインワークやカッティングシート、粘着シートなどに。
全長(mm)100
刃長(mm)20
エスコ品番EA540HB-4
材質(刃)ステンレス刃物鋼、(ハンドル)ABS樹脂
質量(g)13
刃部加工フッ素コート
1個
¥1,300
税込¥1,430
翌日出荷
家具や小物にセットして、無理なく手軽に移動できるフッ素樹脂製すべり材です。
掃除や模様替え、引っ越しなど、リビングやキッチン、寝室、オフィスなどさまざまな場面でお使いいただけます。
応接セットや椅子、鏡台など小さな家具の四角い脚に。
接着シートカバーをはがして、家具の床面に貼ります。
エスコ品番EA979DX-22
材質フッ素樹脂+スポンジ+粘着テープ
厚さ(mm)8
寸法(mm)33角(接着面)
1個
¥640
税込¥704
翌日出荷
家具や小物にセットして、無理なく手軽に移動できるフッ素樹脂製すべり材です。
掃除や模様替え、引っ越しなど、リビングやキッチン、寝室、オフィスなどさまざまな場面でお使いいただけます。
ダイニングのテーブルや椅子など普段よく動かす家具の丸い脚に。
接着シートカバーをはがして、家具の床面に貼ります。
エスコ品番EA979DX-21
材質フッ素樹脂+スポンジ+粘着テープ
厚さ(mm)8
直径(Φmm)28(接着面)
1個
¥560
税込¥616
当日出荷
家具や小物にセットして、無理なく手軽に移動できるフッ素樹脂製すべり材です。
掃除や模様替え、引っ越しなど、リビングやキッチン、寝室、オフィスなどさまざまな場面でお使いいただけます。
小さな家具や椅子、テーブルに。
接着シートカバーをはがして、家具の床面に貼ります。
エスコ品番EA979DX-23
材質フッ素樹脂+スポンジ+粘着テープ
厚さ(mm)8
寸法(mm)25×45(接着面)
1個
¥730
税込¥803
翌日出荷
L字方向の流路を切り替えるためのバルブです。
仕様●使用圧力:0.98MPa以下●使用温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●取付ねじ(雄):R1/4"(PT)●取付ねじ(雌):Rc1/4"(PT)●重量(g):111●弁箱耐圧検査:1.5MPa●弁座漏れ検査:0.6MPa●使用流体:空気・水・油●材質:ボディ/C3771BD(黄銅)ソケット/C3604BD シート/PTFE Oリング/NBR70-1●RoHS指令相当品
アズワン品番65-9254-07
1個
¥3,300
税込¥3,630
翌日出荷
EA305XR-21用
仕様●セット内容:ヒーター線×2本テフロンテープ×1枚テフロンシート×1枚
一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側が平行(PF)内ネジの配管用バルブです。二次側が平行ネジですが、シール材を施行することで漏れなく配管可能です。喰い込み継手や、他の配管方法の継手などを接続するのに便利です。
仕様●取付ねじ(雌):Rc1/2"(PF)●取付ねじ(雄):R1/2"(PT)●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●重量(g):236
アズワン品番65-9253-96
1個
¥3,660
税込¥4,026
翌日出荷
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側がホース接続の配管用バルブです。ホースバンドで締め付けることで、ホースの固定を図ります。エアーコックの代用にも信頼性の高いボールバルブとして、ご使用いただけます。
仕様●取付ねじ:R(PT)3/4"●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃●タケノコ径:20.5mm●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●重量(g):273●適合ホース内径※:19~20mm●ホースニップル一体型
アズワン品番65-9253-90
1個
¥4,450
税込¥4,895
翌日出荷
一次側テーパー(PT)外ネジ・二次側テーパー(PT)内ネジ・、縦型三方外・内ネジの配管用バルブです。PT外・内ネジタイプの汎用性の高い仕様になっております。面間も短く、狭小な場所の配管にも威力を発揮します。
仕様●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●使用温度:-10~80℃●取付ねじ(雄):R1/8"(PT)●取付ねじ(雌):Rc1/8"(PT)●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●重量(g):99●ボア径:6mm●RoHS対応品
アズワン品番65-9253-92
1個
¥3,300
税込¥3,630
翌日出荷
。一次側・二次側共にテーパー(PT)内ネジ、縦型三方内ネジの配管用バルブです。PT内ネジタイプの汎用性の高い仕様になっております。面間も短く、狭小な場所の配管にも威力を発揮します。
仕様●取付ねじ:Rc1/8"(PT)●ボア径(mm):6●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●使用温度:-10~80℃●重量(g):105●RoHS対応品●縦型三方内ネジ型タイプ
アズワン品番65-9254-09
一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側はエアー用カップリングに接続できるタイプです。バルブとカップリングを一体にすることで、配管の手間とコスト削減を可能にします。
仕様●取付ねじ:R1/4"(PT)●最高圧力:0.98MPa●使用温度:-10(冷凍無き事)~80℃●使用流体:空気・水・油●材質:ボディ/C3771B ソケット/C3604B シート/PTFE 0リング/NBR70-1●弁箱耐圧検査:1.5MPa●弁座漏れ検査:0.6MPa●ボア径(mm):6●重量(g):92●カップリング接続型のストレートタイプ●プラグ付
アズワン品番65-9253-73
1個
¥1,940
税込¥2,134
翌々日出荷
黄銅製メーターボールのステンレス製ボールバルブに成ります。
仕様●取付ねじ径:PF1/4×PT1/4●取付ねじ:G1/4"×Rc1/4"●使用温度:-10℃~180℃(凍結無きこと)●材質:本体/SCS13、ステム/SUS304、シート/充填剤入りPTFE●最高圧力:3.0MPa●蝶ハンドル●パッキン付●ゲージ側が平行(G)ネジ、配管側がテーパー(Rc)ネジで作られた、ゲージ用ボールバルブ
アズワン品番65-9254-15
1個
¥3,630
税込¥3,993
翌日出荷
寸法(mm)L:59、H:39、D:60
材質(本体)C3771
最高使用圧力(MPa)常温:2.75、150℃以下:0.69
材質(ボール)C3771+Ni-Crめっき
材質(Oリング)FKM
材質(ステム)C3531
材質(ハンドル)SUS430
材質(ボールシート)PTFE
材質(ボディキャップ)C3771
アズワン品番64-7855-53
ねじサイズR1/4"×Rc1/4"
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥5,580
税込¥6,138
翌日出荷
寸法(mm)L:74、H:39、D:80
材質(本体)C3771
最高使用圧力(MPa)常温:2.75、150℃以下:0.69
材質(ボール)C3771+Ni-Crめっき
材質(Oリング)FKM
材質(ステム)C3531
材質(ハンドル)SUS430
材質(ボールシート)PTFE
材質(ボディキャップ)C3771
アズワン品番64-7855-55
ねじサイズR1/2"×Rc1/2"
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥6,510
税込¥7,161
翌日出荷
寸法(mm)L:80、H:42、D:80
材質(本体)C3771
最高使用圧力(MPa)常温:2.75、150℃以下:0.69
材質(ボール)C3771+Ni-Crめっき
材質(Oリング)FKM
材質(ステム)C3531
材質(ハンドル)SUS430
材質(ボールシート)PTFE
材質(ボディキャップ)C3771
アズワン品番64-7855-56
ねじサイズR3/4"×Rc3/4"
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥7,660
税込¥8,426
翌日出荷
寸法(mm)L:60、H:39、D:60
材質(本体)C3771
最高使用圧力(MPa)常温:2.75、150℃以下:0.69
材質(ボール)C3771+Ni-Crめっき
材質(Oリング)FKM
材質(ステム)C3531
材質(ハンドル)SUS430
材質(ボールシート)PTFE
材質(ボディキャップ)C3771
アズワン品番64-7855-54
ねじサイズR3/8"×Rc3/8"
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥5,730
税込¥6,303
翌日出荷
一次側がテーパー(PT)外ネジ・二次側はドレンの下向き排出用の形状です。カランの替わりとして、タンクや容器にご使用いただけます。
仕様●取付ねじ:R1/4"(PT)●圧力:0.98MPa以下●温度:-10~120℃(凍結無き事)●重量(g):67●材質:ボディ/SCS13、ソケット/SUS304、シート/PTFE、Oリング/FKM●外ネジ・ドレン型
アズワン品番65-9254-34
1個
¥5,800
税込¥6,380
翌日出荷
一次側がテーパー(PT)外ネジ・二次側はドレンの下向き排出用の形状です。カランの替わりとして、タンクや容器にご使用いただけます。
仕様●取付ねじ:R3/8"(PT)●圧力:0.98MPa以下●温度:-10~120℃(凍結無き事)●重量(g):105●材質:ボディ/SCS13、ソケット/SUS304、シート/PTFE、Oリング/FKM●外ネジ・ドレン型
アズワン品番65-9254-35
1個
¥6,700
税込¥7,370
翌日出荷
材質(本体)U-PVC (硬質ポリ塩化ビニル樹脂)
使用温度範囲(℃)0~50
バルブ種類ボールバルブ
仕様構成部品が少なく軽量・コンパクトのため、狭い場所に向き、各種プラントの装備配管などに最適
材質(シール)シート:PTFE Oリング:EPDM
適合管外径(Φmm)18.20mm
1個
¥2,500
税込¥2,750
翌日出荷
全長(mm)175
材質(本体)U-PVC(硬質ポリ塩化ビニル樹脂)
使用温度範囲(℃)0~50
材質(シール)シート:PTFE、Oリング:EPDM
接続方式ソケット形
最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2](常温)
適合管外径(Φmm)60.25
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥11,000
税込¥12,100
翌日出荷
EA305XR-11用
仕様●セット内容:ヒーター線×2本テフロンテープ×1枚テフロンシート×2枚
アズワン品番65-2113-80
1セット
¥2,800
税込¥3,080
翌日出荷
EA305XR-23用
仕様●セット内容:ヒーター線×2本テフロンテープ×1枚テフロンシート×1枚
アズワン品番65-2113-89
1セット
¥2,950
税込¥3,245
翌日出荷
EA305XR-21用
仕様●セット内容:ヒーター線×2本テフロンテープ×1枚テフロンシート×1枚
アズワン品番65-2113-83
1セット
¥2,600
税込¥2,860
翌日出荷
EA305XR-11用
仕様●セット内容:ヒーター線×2本テフロンテープ×1枚テフロンシート×2枚
アズワン品番65-2113-79
1セット
¥2,300
税込¥2,530
翌日出荷
EA305XR-22用
仕様●セット内容:ヒーター線×2本テフロンテープ×1枚テフロンシート×1枚
アズワン品番65-2113-86
1セット
¥2,700
税込¥2,970
翌日出荷
寸法(mm)L:44 H:29 D:40
材質(本体)SCS14A
最高使用圧力(MPa)4.12(常温)
材質(ボール)SUS316/SCS14A
材質(グランドパッキン)PTFE(グラスファイバー入)
材質(ステム)SUS316
材質(ハンドル)ZDC2
材質(ボールシート)PTFE(グラスファイバー入)
アズワン品番64-7855-65
ねじ径Rc3/8”
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥5,000
税込¥5,500
当日出荷
EA305XR-23用
仕様●セット内容:ヒーター線×2本テフロンテープ×1枚テフロンシート×1枚
EA305XR-22用
仕様●セット内容:ヒーター線×2本テフロンテープ×1枚テフロンシート×1枚
材質(本体)SUS316(SCS14A)
使用温度範囲(℃)-20~180
最高使用圧力(MPa)常温の水・油、ガス(可燃性・毒性以外):7.0、飽和蒸気:1.0
ハンドル長さ(mm)131.5
材質(ボールシート)特殊PTFE
材質(パッキン)PTFE
アズワン品番64-7857-21
材質(スピンドル)SUS316
ねじ径Rc3/4”
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥6,030
税込¥6,633
翌日出荷
材質(本体)SUS316(SCS14A)
使用温度範囲(℃)-20~180
最高使用圧力(MPa)常温の水・油、ガス(可燃性・毒性以外):7.0、飽和蒸気:1.0
ハンドル長さ(mm)131.5
材質(ボールシート)特殊PTFE
材質(パッキン)PTFE
アズワン品番64-7857-22
材質(スピンドル)SUS316
ねじ径Rc1”
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥8,610
税込¥9,471
翌日出荷
材質(本体)SUS316(SCS14A)
使用温度範囲(℃)-20~180
最高使用圧力(MPa)常温の水・油、ガス(可燃性・毒性以外):7.0、飽和蒸気:1.0
ハンドル長さ(mm)201.5
材質(ボールシート)特殊PTFE
材質(パッキン)PTFE
アズワン品番64-7857-25
材質(スピンドル)SUS316
ねじ径Rc2”
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥23,700
税込¥26,070
翌日出荷
材質(本体)SUS316(SCS14A)
使用温度範囲(℃)-20~180
最高使用圧力(MPa)常温の水・油、ガス(可燃性・毒性以外):7.0、飽和蒸気:1.0
ハンドル長さ(mm)151.5
材質(ボールシート)特殊PTFE
材質(パッキン)PTFE
アズワン品番64-7857-24
材質(スピンドル)SUS316
ねじ径Rc1・1/2”
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥16,400
税込¥18,040
翌日出荷
材質(本体)SUS316(SCS14A)
使用温度範囲(℃)-20~180
最高使用圧力(MPa)常温の水・油、ガス(可燃性・毒性以外):7.0、飽和蒸気:1.0
ハンドル長さ(mm)151.5
材質(ボールシート)特殊PTFE
材質(パッキン)PTFE
アズワン品番64-7857-23
材質(スピンドル)SUS316
ねじ径Rc1・1/4”
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥12,400
税込¥13,640
翌日出荷
材質(本体)SUS316(SCS14A)
使用温度範囲(℃)-20~180
最高使用圧力(MPa)常温の水・油、ガス(可燃性・毒性以外):7.0、飽和蒸気:1.0
ハンドル長さ(mm)101.5
材質(ボールシート)特殊PTFE
材質(パッキン)PTFE
アズワン品番64-7857-20
材質(スピンドル)SUS316
ねじ径Rc1/2”
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥5,160
税込¥5,676
翌日出荷
寸法(mm)L:59 H:37 D:70
材質(本体)C3771
最高使用圧力(MPa)常温:4.12、150℃以下:0.98
材質(ボール)C3771+Ni-Crめっき
材質(Oリング)FKM
材質(ステム)C3604+Niめっき
材質(ハンドル)SUS430
材質(ボールシート)PTFE
材質(ボディキャップ)C3771
アズワン品番64-7855-48
ねじ径Rc1/4”
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥5,020
税込¥5,522
翌日出荷
寸法(mm)L:94、H:46、D:110
材質(本体)C3771
最高使用圧力(MPa)常温:2.75、150℃以下:0.69
材質(ボール)C3771+Ni-Crめっき
材質(Oリング)FKM
材質(ステム)C3531
材質(ハンドル)SUS430
材質(ボールシート)PTFE
材質(ボディキャップ)C3771
アズワン品番64-7855-57
ねじサイズR1"×Rc1"
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥10,500
税込¥11,550
翌日出荷
寸法(mm)L:73 H:63 D:130
材質(本体)SCS13A
最高使用圧力(MPa)6.86(常温)
材質(ボール)SUS13A/SUS304
材質(グランドパッキン)PTFE
材質(ステム)SUS304
材質(ハンドル)SUS430
材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE
材質(ボディキャップ)SCS13A
アズワン品番64-7855-70
ねじ径Rc3/4”
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥11,700
税込¥12,870
翌日出荷
寸法(mm)L:62 H:53 D:100
材質(本体)SCS13A
最高使用圧力(MPa)6.86(常温)
材質(ボール)SUS13A/SUS304
材質(グランドパッキン)PTFE
材質(ステム)SUS304
材質(ハンドル)SUS430
材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE
材質(ボディキャップ)SCS13A
アズワン品番64-7855-69
ねじ径Rc1/2”
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥9,980
税込¥10,978
翌日出荷
寸法(mm)L:94 H:50 D:110
材質(本体)C3771
最高使用圧力(MPa)常温:4.12、150℃以下:0.98
材質(ボール)C3771+Ni-Crめっき
材質(Oリング)FKM
材質(ステム)C3604+Niめっき
材質(ハンドル)SUS430
材質(ボールシート)PTFE
材質(ボディキャップ)C3771
アズワン品番64-7855-52
ねじ径Rc1”
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥9,320
税込¥10,252
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ