42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスコ品番EA470A-20 形状ストレート 材質(本体)真鍮(ニッケルメッキ) 最高使用圧力(MPa)0.9 接続G(PF) 使用流体 ハンドル形状レバー式 ボア径フルボア バルブ種類ボールバルブ
1個
18,300 税込20,130
翌日出荷

エスコ品番EA470AA-4 形状ストレート 材質(本体)黄銅 最高使用圧力(MPa)(常温の水、油、ガス)4.12;(150℃以下:水、油、ガス)0.98 接続Rc(PT) 使用流体水・油・ガス ハンドル形状レバー式 ボア径フルボア バルブ種類ボールバルブ
1個
4,320 税込4,752
翌日出荷

エスコ品番EA470AA-3 形状ストレート 材質(本体)黄銅 最高使用圧力(MPa)(常温の水、油、ガス)4.12;(150℃以下:水、油、ガス)0.98 接続Rc(PT) 使用流体水・油・ガス ハンドル形状レバー式 ボア径フルボア バルブ種類ボールバルブ
1個
4,010 税込4,411
翌日出荷

エスコ品番EA470AA-2 形状ストレート 材質(本体)黄銅 最高使用圧力(MPa)(常温の水、油、ガス)4.12;(150℃以下:水、油、ガス)0.98 接続Rc(PT) 使用流体水・油・ガス ハンドル形状レバー式 ボア径フルボア バルブ種類ボールバルブ
1個
3,660 税込4,026
翌日出荷

エスコ品番EA470AA-14 形状ストレート 材質(本体)黄銅 最高使用圧力(MPa)(常温の水、油、ガス)4.12;(150℃以下:水、油、ガス)0.98 接続Rc(PT) 使用流体水・油・ガス ハンドル形状レバー式 ボア径フルボア バルブ種類ボールバルブ
1個
13,400 税込14,740
当日出荷

寸法(mm)L:94 H:50 D:110 材質(本体)C3771 最高使用圧力(MPa)常温:4.12、150℃以下:0.98 材質(ボール)C3771+Ni-Crめっき 材質(Oリング)FKM 材質(ステム)C3604+Niめっき 材質(ハンドル)SUS430 材質(ボールシート)PTFE 材質(ボディキャップ)C3771 アズワン品番64-7855-52 ねじ径Rc1” バルブ種類ボールバルブ
1個
9,320 税込10,252
翌日出荷

エスコ品番EA470AA-12 形状ストレート 材質(本体)黄銅 最高使用圧力(MPa)(常温の水、油、ガス)4.12;(150℃以下:水、油、ガス)0.98 接続Rc(PT) 使用流体水・油・ガス ハンドル形状レバー式 ボア径フルボア バルブ種類ボールバルブ
1個
10,500 税込11,550
8日以内出荷

寸法(mm)L:59 H:37 D:70 材質(本体)C3771 最高使用圧力(MPa)常温:4.12、150℃以下:0.98 材質(ボール)C3771+Ni-Crめっき 材質(Oリング)FKM 材質(ステム)C3604+Niめっき 材質(ハンドル)SUS430 材質(ボールシート)PTFE 材質(ボディキャップ)C3771 アズワン品番64-7855-48 ねじ径Rc1/4” バルブ種類ボールバルブ
1個
5,020 税込5,522
8日以内出荷

エスコ品番EA470A-12 形状ストレート 材質(本体)真鍮(ニッケルメッキ) 最高使用圧力(MPa)0.9 接続G(PF) 使用流体 ハンドル形状レバー式 ボア径フルボア バルブ種類ボールバルブ
1個
7,750 税込8,525
翌日出荷

寸法(mm)L:80 H:44 D:80 材質(本体)C3771 最高使用圧力(MPa)常温:4.12、150℃以下:0.98 材質(ボール)C3771+Ni-Crめっき 材質(Oリング)FKM 材質(ステム)C3604+Niめっき 材質(ハンドル)SUS430 材質(ボールシート)PTFE 材質(ボディキャップ)C3771 アズワン品番64-7855-51 ねじ径Rc3/4” バルブ種類ボールバルブ
1個
6,940 税込7,634
翌日出荷

寸法(mm)L:60 H:37 D:70 材質(本体)C3771 最高使用圧力(MPa)常温:4.12、150℃以下:0.98 材質(ボール)C3771+Ni-Crめっき 材質(Oリング)FKM 材質(ステム)C3604+Niめっき 材質(ハンドル)SUS430 材質(ボールシート)PTFE 材質(ボディキャップ)C3771 アズワン品番64-7855-49 ねじ径Rc3/8” バルブ種類ボールバルブ
1個
5,500 税込6,050
翌日出荷

材質(本体)真鍮(ニッケルメッキ) 使用温度範囲(℃)-15~120(水) 耐圧(MPa)1.6 Gねじ21/2” バルブ種類ボールバルブ
1個
39,700 税込43,670
翌日出荷

1個
67,000 税込73,700
翌日出荷

寸法(mm)L:124 H:102 D:200 材質(本体)SCS13A 最高使用圧力(MPa)6.86(常温) 材質(ボール)SUS13A/SUS304 材質(グランドパッキン)PTFE 材質(ステム)SUS304 材質(ハンドル)SUS430 材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE 材質(ボディキャップ)SCS13A アズワン品番64-7855-74 ねじ径Rc2” バルブ種類ボールバルブ
1個
41,300 税込45,430
翌日出荷

寸法(mm)L:85 H:67 D:130 材質(本体)SCS13A 最高使用圧力(MPa)6.86(常温) 材質(ボール)SUS13A/SUS304 材質(グランドパッキン)PTFE 材質(ステム)SUS304 材質(ハンドル)SUS430 材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE 材質(ボディキャップ)SCS13A アズワン品番64-7855-71 ねじ径Rc1” バルブ種類ボールバルブ
1個
16,700 税込18,370
翌日出荷

寸法(mm)L:74 H:40 D:80 材質(本体)C3771 最高使用圧力(MPa)常温:4.12、150℃以下:0.98 材質(ボール)C3771+Ni-Crめっき 材質(Oリング)FKM 材質(ステム)C3604+Niめっき 材質(ハンドル)SUS430 材質(ボールシート)PTFE 材質(ボディキャップ)C3771 アズワン品番64-7855-50 ねじ径Rc1/2” バルブ種類ボールバルブ
1個
5,910 税込6,501
翌日出荷

1個
28,600 税込31,460
翌日出荷

1個
25,400 税込27,940
翌日出荷

1個
17,000 税込18,700
翌日出荷

1個
17,900 税込19,690
翌日出荷

1個
15,400 税込16,940
翌日出荷

1個
22,000 税込24,200
翌日出荷

1個
18,100 税込19,910
翌日出荷

寸法(mm)L:98 H:75 D:150 材質(本体)SCS13A 最高使用圧力(MPa)6.86(常温) 材質(ボール)SUS13A/SUS304 材質(グランドパッキン)PTFE 材質(ステム)SUS304 材質(ハンドル)SUS430 材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE 材質(ボディキャップ)SCS13A アズワン品番64-7855-72 ねじ径Rc1・1/4” バルブ種類ボールバルブ
1個
24,900 税込27,390
翌日出荷

1個
2,950 税込3,245
翌日出荷

1個
48,600 税込53,460
翌日出荷

1個
54,400 税込59,840
翌日出荷

1個
40,600 税込44,660
翌日出荷

寸法(mm)L:108 H:81 D:150 材質(本体)SCS13A 最高使用圧力(MPa)6.86(常温) 材質(ボール)SUS13A/SUS304 材質(グランドパッキン)PTFE 材質(ステム)SUS304 材質(ハンドル)SUS430 材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE 材質(ボディキャップ)SCS13A アズワン品番64-7855-73 ねじ径Rc1・1/2” バルブ種類ボールバルブ
1個
30,100 税込33,110
翌日出荷

1個
37,500 税込41,250
翌日出荷

寸法(mm)L:73 H:63 D:130 材質(本体)SCS13A 最高使用圧力(MPa)6.86(常温) 材質(ボール)SUS13A/SUS304 材質(グランドパッキン)PTFE 材質(ステム)SUS304 材質(ハンドル)SUS430 材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE 材質(ボディキャップ)SCS13A アズワン品番64-7855-70 ねじ径Rc3/4” バルブ種類ボールバルブ
1個
11,700 税込12,870
翌日出荷

寸法(mm)L:62 H:53 D:100 材質(本体)SCS13A 最高使用圧力(MPa)6.86(常温) 材質(ボール)SUS13A/SUS304 材質(グランドパッキン)PTFE 材質(ステム)SUS304 材質(ハンドル)SUS430 材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE 材質(ボディキャップ)SCS13A アズワン品番64-7855-69 ねじ径Rc1/2” バルブ種類ボールバルブ
1個
9,980 税込10,978
翌日出荷

仕様等価管長:0.9m 材質(本体)真鍮 最高使用圧力(MPa)2.0 使用流体 アズワン品番64-7856-21 ねじ径Rc1・1/4” バルブ種類ボールバルブ
1個
6,600 税込7,260
翌日出荷

仕様等価管長:1.0m 材質(本体)真鍮 最高使用圧力(MPa)2.0 使用流体 アズワン品番64-7856-24 ねじ径Rc2・1/2” バルブ種類ボールバルブ
1個
32,600 税込35,860
翌日出荷

仕様等価管長:0.9m 材質(本体)真鍮 最高使用圧力(MPa)2.0 使用流体 アズワン品番64-7856-22 ねじ径Rc1・1/2” バルブ種類ボールバルブ
1個
8,370 税込9,207
翌日出荷

仕様等価管長:1.9m 材質(本体)真鍮 最高使用圧力(MPa)2.0 使用流体 アズワン品番64-7856-25 ねじ径Rc3” バルブ種類ボールバルブ
1個
55,500 税込61,050
翌日出荷

仕様等価管長:0.8m 材質(本体)真鍮 最高使用圧力(MPa)2.0 使用流体 アズワン品番64-7856-20 ねじ径Rc1” バルブ種類ボールバルブ
1個
4,580 税込5,038
翌日出荷

仕様等価管長:0.6m 材質(本体)真鍮 最高使用圧力(MPa)2.0 使用流体 アズワン品番64-7856-19 ねじ径Rc3/4” バルブ種類ボールバルブ
1個
3,680 税込4,048
翌日出荷

仕様等価管長:1.0m 材質(本体)真鍮 最高使用圧力(MPa)2.0 使用流体 アズワン品番64-7856-23 ねじ径Rc2” バルブ種類ボールバルブ
1個
11,500 税込12,650
翌日出荷

仕様等価管長:0.5m 材質(本体)真鍮 最高使用圧力(MPa)2.0 使用流体 アズワン品番64-7856-18 ねじ径Rc1/2” バルブ種類ボールバルブ
1個
3,290 税込3,619
翌日出荷