用途なまし銅管用
エスコ品番EA206C
寸法(mm)190×75×140(H)
質量(g)1000
タイプインチ
適合サイズ3/16・1/4・5/16・3/8・7/16・1/2・5/8inch
1個
¥4,220
税込¥4,642
当日出荷
3本組セット
12ポイント
工具袋付
ストレートタイプ
仕様●サイズ(mm):5.5×6.0・7.0×8.010×12・13×1417×19・21×24(3本組)●全長(mm):115~240●材質:SUS402J2+クロムバナジウム鋼
アズワン品番65-2153-28
1組(3本)
¥14,600
税込¥16,060
翌日出荷
1個
¥2,220
税込¥2,442
翌日出荷
こんなお得な商品も!

フレアリングツール
モノタロウ
¥3,498
税込¥3,848
エスコ品番EA206M
タイプミリ
適合サイズ(Φmm)4・6・8・10・12・14・16
1個
¥3,980
税込¥4,378
当日出荷
アウターソケットを使用する場合、インナーソケットが軽い力で押し上げられ、使用後はスプリングにより元に戻ります。スパナ部(12mm)もラチェット機能付です。配管工事、ダクト工事、電設工事、住宅工事、各種設備工事に適しています。
便利な安全ロープ用スライド穴(60・80mm)付です。グリップ部に滑り止めの溝付です。アウターソケットを使用する場合、インナーソケットが軽い力で押し上げられ、使用後はスプリングにより元に戻ります。配管工事、ダクト工事、電設工事、住宅工事、各種設備工事に適しています。
1丁で4サイズの締め付けや緩め作業が出来ます。アウターソケットを使用する場合、インナーソケットが軽い力で押し上げられ、使用後はスプリングにより元に戻ります。配管工事、ダクト工事、電設工事、住宅工事、各種設備工事に適しています。軽量・コンパクトです。グリップ部に滑り止めの溝付です。
対辺寸法(mm)10×12-13×14
エスコ品番EA602DH-4
1個
¥4,780
税込¥5,258
翌日出荷
対辺寸法(mm)8×10-12×13
エスコ品番EA602DH-2
1個
¥4,670
税込¥5,137
翌日出荷
対辺寸法(mm)13×14-15×17
エスコ品番EA602DH-5
1個
¥5,920
税込¥6,512
翌日出荷
対辺寸法(mm)9×10-11×12
エスコ品番EA602DH-3
1個
¥4,670
税込¥5,137
翌日出荷
対辺寸法(mm)10×12-13×14
エスコ品番EA602SE-2
1個
¥1,210
税込¥1,331
当日出荷
対辺寸法(mm)6×8-10×12
エスコ品番EA602SE-1
1個
¥905
税込¥996
翌日出荷
対辺寸法(mm)13×14-17×19
エスコ品番EA602SE-3
1個
¥1,350
税込¥1,485
当日出荷
1個
¥6,560
税込¥7,216
翌日出荷
材質銅
エスコ品番EA443FB-3
フレアサイズ(inch)3/8
1セット(10個)
¥1,750
税込¥1,925
翌日出荷
全長(mm)109/205
セット内容7点
材質クロムバナジウム鋼
サイズ(mm)7×8、9×10、 10×11、12×13、 14×15、16×18、 17×19
トレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175(W)×350(D)×30(H)mm
1個
¥56,000
税込¥61,600
翌日出荷
エスコ品番EA443D
ケース寸法(長さL×幅W×高さ)(mm)167×126×62
1個
¥13,000
税込¥14,300
翌日出荷
ウレタン敷(取外し不可)
仕様●メーカー:ESCOオリジナル●材質:スチール●サイズ:240(W)×95(D)×150(H)mm
アズワン品番68-1810-12
1個
¥3,500
税込¥3,850
3日以内出荷
電動ドリルドライバー、ラチェットハンドル(1/2"DR)、手動と3通りの使い方ができます(電動ドライバー使用時は別売のアダプターが必要)。
材質アルミ(本体・バー)
質量(g)850
タイプインチ
適合チューブなまし銅管用
フレア角度(°)45
適合銅管径3/16”・1/4”・5/16”・3/8”・1/2”・5/8”・3/4”
1個(1個)
¥19,800
税込¥21,780
翌日出荷
頑丈な作り。クロームメッキ仕上げ
形状ストレート
サイズ(mm)30
ラチェット機構あり
全長(mm)305
エスコ品番EA602KD-30
質量(g)585
寸法A(mm)58.7
対辺寸法(mm)30
寸法C(mm)14.3
1個
¥8,890
税込¥9,779
当日出荷
<サイズ(mm)>5.5×7(A/5.4、B/5.9、C/11.3、D/13.5、L/165)8×10(A/5.9、B/6.4、C/14、D/16、L/185)11×13(A/6.9、B/8.4、C/18.4、D/20.7、L/205)12×14(A/7.5、B/8、C/19.8、D/21.8、L/220)14×17(A/8.4、B/9.9、C/26.6、D/27.7、L/250)17×19(A/10、B/10.8、C/26.6、D/27.7、L/250)19×21(A/10.9、B/11.9、C/28、D/32、L/270)24×27(A/12.8、B/13.4、C/34、D/39、L/360)。12ポイント。40°タイプ
仕様●メーカー:SATA●型番:※ESCOオリジナルセット品●<セット内容>:8本組●材質:クロムバナジウム鋼●重量(g):5.5×7/40 8×10/62 11×13/91 12×14/115 14×17/141 17×19/190 19×21/230 24×27/432●総重量:約1.3kg●ケースサイズ:535×420(H)mm
アズワン品番65-3888-49
1セット
¥8,250
税込¥9,075
翌日出荷
頑丈な作り。クロームメッキ仕上げ
形状ストレート
サイズ(mm)24
ラチェット機構あり
全長(mm)305
エスコ品番EA602KD-24
質量(g)450
寸法A(mm)49.2
対辺寸法(mm)24
寸法C(mm)14.3
1個
¥8,890
税込¥9,779
当日出荷
頑丈な作り。クロームメッキ仕上げ
形状ストレート
サイズ(mm)26
ラチェット機構あり
全長(mm)305
エスコ品番EA602KD-26
質量(g)450
寸法A(mm)49.2
対辺寸法(mm)26
寸法C(mm)14.3
1個
¥8,890
税込¥9,779
翌日出荷
頑丈な作り。クロームメッキ仕上げ
形状ストレート
サイズ(mm)29
ラチェット機構あり
全長(mm)305
エスコ品番EA602KD-29
質量(g)585
寸法A(mm)58.7
対辺寸法(mm)29
寸法C(mm)14.3
1個
¥8,890
税込¥9,779
翌日出荷
頑丈な作り。クロームメッキ仕上げ
形状ストレート
サイズ(mm)27
ラチェット機構あり
全長(mm)305
エスコ品番EA602KD-27
質量(g)450
寸法A(mm)49.2
対辺寸法(mm)27
寸法C(mm)14.3
1個
¥8,890
税込¥9,779
翌日出荷
ハンマーで打撃できるように柄を短く、打撃部を設けてあります
仕様DIN7444に準拠12ポイントハンマーで打撃できるように柄を短く、打撃部を設けてあります
材質クロム合金(40cr)
厚さ(mm)64
全長(mm)585
質量(g)15800
サイズ(mm)160
アズワン品番64-7882-89
1個
¥93,300
税込¥102,630
当日出荷
全長(mm)165/365
仕様75°タイプ
セット内容10点
材質クロム合金鋼
サイズ6×7mm、8×9mm、 10×11mm、12×13mm、 14×15mm、16×17mm、 18×21、19×22mm、 24×27mm、30×32mm
トレー寸法(mm)350×350×45(H)mm
1個
¥50,700
税込¥55,770
翌日出荷
付属品:バッテリー、充電器、電源コード、チューブカッタ、六角棒スパナ、クランプ、ケース。新冷媒対応。小型軽量化。銅管作業の必需品。コンパクトになって、さらに便利に変身!リチウムイオン電池採用で継ぎ足し充電が可能に!ワンアクション機構ストッパによりパイプのクランプ位置が一定するため、フレア加工にバラつきが出ません。また、クランプはワンアクションで開閉でき、スピーディな作業は可能偏芯コーン偏芯コーンが回転しながら前進し、パイプを徐々に押し広げます。所定の加圧力になるとクラッチが働き、偏芯コーンは回転のみの動作となり、フレア面をきれいに仕上げます。EA200RX-100を使用することで、ステンレスフレキシブル管のツバ出し加工が可能です。シーソースイッチに変更した事により、正・逆回転の切り替えが容易になりました。
仕様フレア加工可能回数:1/2”の銅管を満充電で約250口(使用状況により変化します)
質量(kg)1.135 (電池セット時:1.32)
サイズ108×72×225(H) (電池セット時:108×72×261(H))
スイッチ正逆回転切り替えシーソースイッチ
回転数(min-1[r.p.m])コーン:0~290
加工方式:偏心コーン(定圧押付回転方式)
バッテリー10.8V(リチウムイオン2.0Ah)
動力直流整流子モーター
充電器電圧(V)AC100
充電時間(分)約70
加工時間(秒)約5(1/4”)~7(3/4”)
1台
¥88,000
税込¥96,800
翌日出荷
コアディップレッサー(ムシ押し)は必要に応じて取り外して下さい。
ねじサイズ【フレアーねじ】オス:1/4”×1/4”、メス:5/16”
1ケース(3個)
¥11,900
税込¥13,090
翌日出荷
ハンマーで打撃できるように柄を短く、打撃部を設けてあります
仕様DIN7444に準拠12ポイントハンマーで打撃できるように柄を短く、打撃部を設けてあります
材質クロム合金(40cr)
厚さ(mm)64
全長(mm)565
質量(g)13650
サイズ(mm)150
アズワン品番64-7882-88
1個
¥75,900
税込¥83,490
当日出荷
ハンマーで打撃できるように柄を短く、打撃部を設けてあります
仕様DIN7444に準拠12ポイントハンマーで打撃できるように柄を短く、打撃部を設けてあります
材質クロム合金(40cr)
厚さ(mm)58
全長(mm)520
質量(g)12280
サイズ(mm)140
アズワン品番64-7882-87
1個
¥63,900
税込¥70,290
当日出荷
ハンマーで打撃できるように柄を短く、打撃部を設けてあります
仕様DIN7444に準拠12ポイントハンマーで打撃できるように柄を短く、打撃部を設けてあります
材質クロム合金(40cr)
厚さ(mm)58
全長(mm)520
質量(g)11900
サイズ(mm)130
アズワン品番64-7882-86
1個
¥52,600
税込¥57,860
7日以内出荷
ハンマーで打撃できるように柄を短く、打撃部を設けてあります
仕様DIN7444に準拠12ポイントハンマーで打撃できるように柄を短く、打撃部を設けてあります
材質クロム合金(40cr)
厚さ(mm)54
全長(mm)480
質量(g)10400
サイズ(mm)120
アズワン品番64-7882-85
1個
¥44,400
税込¥48,840
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ