101件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様ムシ付、HFC使用可能 適合1/4”フレアー エスコ品番EA402GB-2 長さ(mm)(銅管)50 サイズ(銅管)1/4”(6.35mm)
1個
1,230 税込1,353
当日出荷

用途なまし銅管用 エスコ品番EA206C 寸法(mm)190×75×140(H) 質量(g)1000 タイプインチ 適合サイズ3/16・1/4・5/16・3/8・7/16・1/2・5/8inch
1個
4,220 税込4,642
当日出荷

エスコ品番EA442A-23 材質真鍮製 形状ハーフユニオン 質量(g)36 接続ねじ(inch)NPTねじ:1/4、フレアねじ:3/8 最高使用圧力(MPa)4.8 寸法D(mm)14.3 寸法E(mm)6.4 寸法C(mm)36.5
1袋(2個)
1,190 税込1,309
当日出荷

仕様銅管サイズ:Φ8mm 材質(本体)真鍮 アズワン品番64-7849-51 ねじサイズG1/4" ナット対辺(mm)17
1個
180 税込198
当日出荷

仕様適合フレアーナット:EA426AW-53 材質真鍮 使用温度範囲(℃)-20~120 適合流体冷温水・不凍液・油・エアー アズワン品番64-7849-12 ねじサイズG1/4"フレア、R1/8"
1個
245 税込270
当日出荷

仕様適合フレアーナット:EA426AW-53 材質真鍮 使用温度範囲(℃)-20~120 適合流体冷温水・不凍液・油・エアー アズワン品番64-7849-13 ねじサイズG1/4"フレア、R1/4"
1個
245 税込270
当日出荷

仕様適用フレアーナット:EA426AW-53フレアーねじ:G1/4" 材質真鍮 使用温度範囲(℃)-20~120 適合流体冷温水・不凍液・油・エアー アズワン品番64-7849-10 ねじサイズR1/4"
1個
490 税込539
当日出荷

仕様適合フレアーナット:EA426AW-53フレアーねじ:G1/4" 材質真鍮 使用温度範囲(℃)-20~120 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー アズワン品番64-7849-11 ねじ径R1/8”
1個
465 税込512
翌日出荷

1個
1,120 税込1,232
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット(5個)
2,200 税込2,420
欠品中

自由に曲げ加工や切断が可能で、工具を使わずに簡単に手で裂くことができます。19.05mmをフレア加工する場合は、使用されるフレアツールが加工可能であるか確認してからご使用ください。
全長(m)20 肉厚(mm)0.8 外径(Φmm)液管/6.35、ガス管/9.52 アズワン品番65-2123-18 対応冷媒種別3
1巻
32,800 税込36,080
翌日出荷

1セット(5個)
1,870 税込2,057
当日出荷

1セット(5個)
3,300 税込3,630
当日出荷

1セット(10個)
1,910 税込2,101
当日出荷


1個
22,500 税込24,750
翌日出荷

1個
13,000 税込14,300
翌日出荷



材質真鍮 使用温度範囲(℃)-20~120 適合流体冷温水・不凍液・油・エアー 適合管継手EA426AW-41、-42、-51、-52 アズワン品番64-7849-14 取付ねじサイズG1/4" ねじサイズG1/4"フレアー、R1/4" ナット対辺(mm)16 適合銅管外径(mm)8
1個
220 税込242
当日出荷

エスコ品番EA442A-22 材質真鍮製 形状ハーフユニオン 質量(g)23 接続ねじ(inch)NPTねじ:1/4、フレアねじ:1/4 最高使用圧力(MPa)4.8 寸法D(mm)14.3 寸法E(mm)4.8 寸法C(mm)31.8
1セット(2個)
1,000 税込1,100
当日出荷

電動ドリルドライバー、ラチェットハンドル(1/2"DR)、手動と3通りの使い方ができます(電動ドライバー使用時は別売のアダプターが必要)。
材質アルミ(本体・バー) 質量(g)850 タイプインチ 適合チューブなまし銅管用 フレア角度(°)45 適合銅管径3/16”・1/4”・5/16”・3/8”・1/2”・5/8”・3/4”
1個(1個)
特価
11,980 税込13,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(5個)
2,420 税込2,662
翌日出荷

1セット(10個)
1,430 税込1,573
翌日出荷

1セット(5個)
4,620 税込5,082
翌日出荷

1セット(2個)
1,300 税込1,430
当日出荷

1セット(2個)
6,050 税込6,655
翌日出荷

1セット(2個)
3,850 税込4,235
翌日出荷


1セット(5個)
6,600 税込7,260
翌日出荷

エスコ品番EA442A-33 材質真鍮製 形状ハーフユニオン 質量(g)41 接続ねじ(inch)NPTねじ:3/8、フレアねじ:3/8 最高使用圧力(MPa)4.8 寸法D(mm)14.3 寸法E(mm)6.4 寸法C(mm)36.5
1袋(2個)
1,360 税込1,496
当日出荷

セット内容: フレアーツール 3/16”・1/4”・5/16”・3/8”・1/2”・5/8”・3/4”、 チューブカッター 1/8”~1・1/8”(3~28.5mm)、 リーマー 3~22mm。チューブカッターにスペア替刃1枚付き。ボディはアルミダイカスト製でとても軽く、長時間使用しても疲れません。新冷媒対応。なまし銅管3/4”(肉厚1.2mm)対応。
用途用途 銅、アルミ、真鍮、鋼、チタンなど様々な管に ケース寸法(mm)240×150×95 材質(ケース)スチール製
1セット(1セット)
23,000 税込25,300
翌日出荷

エスコ品番EA442A-32 材質真鍮製 形状ハーフユニオン 質量(g)32 接続ねじ(inch)NPTねじ:3/8、フレアねじ:1/4 最高使用圧力(MPa)4.8 寸法D(mm)14.3 寸法E(mm)6.4 寸法C(mm)33.3
1袋(2個)
1,210 税込1,331
当日出荷

材質真鍮製 エスコ品番EA442A-43 形状ハーフユニオン 質量(g)63 接続ねじ(inch)NPTねじ:1/2、フレアねじ:3/8 最高使用圧力(MPa)4.8 寸法D(mm)19.1 寸法E(mm)7.9 寸法C(mm)42.9
1袋(2個)
2,230 税込2,453
当日出荷


1個
1,980 税込2,178
翌日出荷


1個
3,630 税込3,993
翌日出荷

1個
1,230 税込1,353
翌日出荷

エスコ品番EA442A-44 材質真鍮製 形状ハーフユニオン 質量(g)68 接続ねじ(inch)NPTねじ:1/2、フレアねじ:1/2 最高使用圧力(MPa)4.8 寸法D(mm)19.1 寸法E(mm)7.9 寸法C(mm)46
1袋(2個)
2,230 税込2,453
当日出荷