4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)30 材質(本体)真鍮 適合ホース内径(Φmm)8 アズワン品番64-7849-49 タケノコ径(Φmm)7.2
1個
180 税込198
当日出荷

付属品ホースニップル、8用スリーブ、フレアーナット 材質(本体)真鍮 取付ねじR1/4" 使用流体冷温水・油・エアー 材質(ハンドル)黄銅 適合ホース内径(Φmm)7 アズワン品番64-7849-22 銅管径(Φmm)8 バルブ種類ニードルバルブ タケノコ径(Φmm)7.2
1個
1,530 税込1,683
翌日出荷

配管の気密試験に便利なセット品です。
仕様●型番:FS-850A●〈セット内容〉:13点セット・チッソガス調整器・Φ75mm置針式圧力計(チーズアダプタ付)・開閉バルブ・フレアユニオン(1/4"片側ムシ付)×5個・R410Aフレアアダプタ・チッソ調整器用フレアアダプタ・ホース:3m・ガス漏れ検知液・収納用アルミケース●用途:冷媒封入前の配管漏洩検査に。●チッソガス調整器圧力:1次側:0~25MPa(メスねじ)2次側:0~16MPa(最高使用圧力8MPa)(オスねじ)●開閉バルブサイズ:1/4"フレア・オス×1/4"フレア・メス(ムシ押付)●フレアユニオンサイズ:1/4"×1/4"、1/4"×3/8"、1/4"×1/2"、1/4"×5/8"、1/4"×3/4"●R410Aフレアアダプタサイズ:5/16"メス(ムシ押付)×1/4"オス(ムシ付)●チッソ調整器用フレアアダプタサイズ:1/4"フレアオス×M16P1.5メス●ケースサイズ:410×190×275(H)mm●重量:9.3kg アズワン品番65-3883-34 危険物の類別非危険物
1セット
125,000 税込137,500
翌日出荷

付属品ホースニップル、8用スリーブ、フレアーナット 材質(本体)真鍮 取付ねじR1/4" 使用流体冷温水・油・エアー 材質(ハンドル)樹脂 適合ホース内径(Φmm)7 アズワン品番64-7849-19 銅管径(Φmm)8 バルブ種類ニードルバルブ タケノコ径(Φmm)7.2
1個
1,460 税込1,606
翌日出荷