37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


1個
1,410 税込1,551
翌々日出荷

1個
4,200 税込4,620
翌日出荷



1個
770 税込847
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


1個
1,110 税込1,221
翌日出荷








45°エルボ。メスフレア側は45°エルボになっています。ハンドルを90°回すだけでガスの流れを止めたり調整できます。
使用圧力(MPa)3.5 最高使用圧力(MPa)3.5 接続径(フレアー)1/4”オス×1/4”メス
1個
4,800 税込5,280
翌日出荷


エスコ品番EA443M-22 対辺(mm)17.4 ねじ●メスねじ(NPT)…1/4” ●オスねじ(フレアー)…1/4” 寸法C(mm)31.7 寸法A1/4" 寸法B1/4"
1個
535 税込589
当日出荷

1個
1,650 税込1,815
当日出荷

1個
1,650 税込1,815
翌日出荷

エスコ品番EA301KA-12 ケース形状A枠(立型つば無し) 種類汎用圧力計 接続ねじ1/4フレアオス(ムシ付)×1/4フレアメス(ムシ押付) 圧力レンジ(MPa)0~7
1個
9,500 税込10,450
翌日出荷

1個
10,700 税込11,770
翌日出荷

配管の気密試験に便利なセット品です。
仕様●型番:FS-850A●〈セット内容〉:13点セット・チッソガス調整器・Φ75mm置針式圧力計(チーズアダプタ付)・開閉バルブ・フレアユニオン(1/4"片側ムシ付)×5個・R410Aフレアアダプタ・チッソ調整器用フレアアダプタ・ホース:3m・ガス漏れ検知液・収納用アルミケース●用途:冷媒封入前の配管漏洩検査に。●チッソガス調整器圧力:1次側:0~25MPa(メスねじ)2次側:0~16MPa(最高使用圧力8MPa)(オスねじ)●開閉バルブサイズ:1/4"フレア・オス×1/4"フレア・メス(ムシ押付)●フレアユニオンサイズ:1/4"×1/4"、1/4"×3/8"、1/4"×1/2"、1/4"×5/8"、1/4"×3/4"●R410Aフレアアダプタサイズ:5/16"メス(ムシ押付)×1/4"オス(ムシ付)●チッソ調整器用フレアアダプタサイズ:1/4"フレアオス×M16P1.5メス●ケースサイズ:410×190×275(H)mm●重量:9.3kg アズワン品番65-3883-34 危険物の類別非危険物
1セット
125,000 税込137,500
翌日出荷

1個
1,850 税込2,035
翌日出荷

フレアーゲージタイプ。気密試験用、チッソブロー用。
ねじサイズオスねじ(フレアー)1/4”、メス:(フレアー)5/16”、フレアーねじ:1/4”
1個
4,610 税込5,071
翌日出荷

仕様●オスねじ(フレアー):1/4"●メスねじ(フレアー):1/4"(ムシ押付)●フレアーゲージタイプ●気密試験用、チッソブロー用 アズワン品番65-9253-72 危険物の類別非危険物
1個
6,920 税込7,612
翌日出荷

コアディップレッサー(ムシ押し)は必要に応じて取り外して下さい。
ねじサイズ【フレアーねじ】オス:1/4”×1/4”、メス:5/16”
1ケース(3個)
11,900 税込13,090
翌日出荷

ハンドルを90°回すだけでガスの流れを止めたり調整できます。
仕様●接続径(フレアー):1/4"オス×5/16"メス●使用圧力:3.5MPa●仕様:45°エルボ アズワン品番65-9260-20 危険物の類別非危険物
1個
4,800 税込5,280
翌日出荷

。ハンドルを90°回すだけでガスの流れを止めたり調整できます。
仕様●接続径(フレアー):5/16"オス×5/16"メス●使用圧力:3.5MPa●仕様:45°エルボ アズワン品番65-9260-18 危険物の類別非危険物
1個
4,800 税込5,280
翌日出荷







仕様●オスねじ(フレアー):1/4"(ムシ付)●メスねじ(フレアー):5/16"(ムシ押付)●フレアーゲージタイプ●気密試験用、チッソブロー用 アズワン品番65-9253-71 危険物の類別非危険物
1個
4,610 税込5,071
翌々日出荷