31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途なまし銅管用 エスコ品番EA206C 寸法(mm)190×75×140(H) 質量(g)1000 タイプインチ 適合サイズ3/16・1/4・5/16・3/8・7/16・1/2・5/8inch
1個
4,220 税込4,642
当日出荷

1個
3,980 税込4,378
当日出荷

用途なまし銅管用 エスコ品番EA212CB 全長(mm)85/100 タイプインチ 適合管外径(Φmm)6.35・8・9.53・12.7・15.88 関連資料(0.05MB) 適合管外径(インチ)1/4・5/16・3/8・1/2・5/8
1個
1,460 税込1,606
当日出荷

ウレタン敷(取外し不可)
仕様●メーカー:ESCOオリジナル●材質:スチール●サイズ:240(W)×95(D)×150(H)mm アズワン品番68-1810-12
1個
3,500 税込3,850
3日以内出荷

電動ドリルドライバー、ラチェットハンドル(1/2"DR)、手動と3通りの使い方ができます(電動ドライバー使用時は別売のアダプターが必要)。
材質アルミ(本体・バー) 質量(g)850 タイプインチ 適合チューブなまし銅管用 フレア角度(°)45 適合銅管径3/16”・1/4”・5/16”・3/8”・1/2”・5/8”・3/4”
1個(1個)
19,800 税込21,780
翌日出荷

新冷媒対応。オーソドックスで使い易い根強い人気商品です。空調冷媒用銅管対応。ラチェット式。
適合銅管径3/16”・1/4”・5/16”・3/8”・1/2”・5/8”・3/4”
1個
26,800 税込29,480
翌日出荷

付属品:バッテリー、充電器、電源コード、チューブカッタ、六角棒スパナ、クランプ、ケース。新冷媒対応。小型軽量化。銅管作業の必需品。コンパクトになって、さらに便利に変身!リチウムイオン電池採用で継ぎ足し充電が可能に!ワンアクション機構ストッパによりパイプのクランプ位置が一定するため、フレア加工にバラつきが出ません。また、クランプはワンアクションで開閉でき、スピーディな作業は可能偏芯コーン偏芯コーンが回転しながら前進し、パイプを徐々に押し広げます。所定の加圧力になるとクラッチが働き、偏芯コーンは回転のみの動作となり、フレア面をきれいに仕上げます。EA200RX-100を使用することで、ステンレスフレキシブル管のツバ出し加工が可能です。シーソースイッチに変更した事により、正・逆回転の切り替えが容易になりました。
仕様フレア加工可能回数:1/2”の銅管を満充電で約250口(使用状況により変化します) 質量(kg)1.135 (電池セット時:1.32) サイズ108×72×225(H) (電池セット時:108×72×261(H)) スイッチ正逆回転切り替えシーソースイッチ 回転数(min-1[r.p.m])コーン:0~290 加工方式:偏心コーン(定圧押付回転方式) バッテリー10.8V(リチウムイオン2.0Ah) 動力直流整流子モーター 充電器電圧(V)AC100 充電時間(分)約70 加工時間(秒)約5(1/4”)~7(3/4”)
1台
88,000 税込96,800
翌日出荷

1個
11,400 税込12,540
欠品中

ゲージバーにリングライン標準装備(ゲージバーのフレア加工面の白い線)。フレア作成後、一目でフレアの大きさの確認ができるリングラインをゲージバーに搭載しました。(特許第5524879号)JIS規格の大きさにしているので、白いライン上にフレアが出来れば完成です。別売りで販売されているようなフレアゲージ等を購入する必要がありません。
用途適合品番はEA200BK-1、-2、-3。 全長(mm)182 質量(g)220 適合サイズ1/4"、3/8"、1/2"、5/8"、3/4"(5穴)
1個
13,200 税込14,520
翌日出荷

1/4"、3/8"、1/2"(3穴)。3穴仕様のショートゲージバー。新冷媒対応。位置決めの際に分かり易い白ライン付。
用途EA200BK-11、-12用。 全長(mm)120
1個
10,100 税込11,110
翌日出荷

。従来のフレアツールのようにハンドルを全回転することなく、ラチェット式の様にハンドルを持ち替えず繰り返し回転操作が行えます。
1個
22,100 税込24,310
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EA200BK-1、-2、-3専用4穴仕様ゲージです。ゲージバーのリングライン標準装備(ゲージバーのフレア加工面の白い線。)。フレア作成後、一目でフレアの大きさの確認ができるリングラインをゲージバーに搭載しました。
仕様●適合サイズ:1/4"、3/8"、1/2"、5/8"(4穴)●重量(g):193●全長:153mm●適合品番:EA200BK-1、-2、-3●面出しガイド付 アズワン品番65-9248-14
1個
12,300 税込13,530
翌日出荷

800シリーズ、900シリーズ(EA200BK-11、-12)のフレアツールのゲージバーとなります。新冷媒対応。銅管はツライチでセットして下さい。
仕様●適合サイズ:1/4"、5/16"、3/8"、1/2"、5/8"、3/4"(6穴)●全長:180mm●適合品番:EA200BK-11、-12●材質:アルミ合金●位置決めの際に分かり易い白ライン付 アズワン品番65-9248-17
1個
10,100 税込11,110
翌日出荷

仕様●適合管サイズ:1/4"、3/8"、1/2"、5/8"●適合チューブ:軟質銅、アルミニウム管(外径規制管)●フレア角度:45°●材質:アルミ合金●重量(g):700●アルミ合金の4穴バー●誰でも正確なフレア加工ができるツラ出しアタッチメントを標準装備 アズワン品番65-9247-75
1個
23,800 税込26,180
翌日出荷

仕様●適合管サイズ:1/4"、3/8"、1/2"、5/8"●適合チューブ:軟質銅、アルミニウム管(外径規制管)●フレア角度:45°●重量(g):995●フォレックリング(正逆回転切替ノブ)を採用●切替ノブはハンドル下に搭載、誤作動を確実に防止●ピンブラケット構造●アルミ合金の4穴バー アズワン品番65-9247-76
1個
28,200 税込31,020
翌日出荷

ゲージバーにはツラ出しアタッチメント装備されており、誰でも正確なフレア加工が可能となりました。
仕様●適合管サイズ:1/4"、3/8"、1/2"、5/8"●適合チューブ:軟質銅、アルミニウム管(外径規制管)●材質:アルミ●フレア角度:45°●重量(g):860●推奨ドライバービット:全長65mm以上、対辺6.35mm(スリムビット不可)●電動ドライバー、プラスビットで使用可能(意匠登録第1523073号)●付属のビットソケット装着により、ラチェットハンドル(別売)も使用可能●ゲージバーと本体を固定するクランプハンドルが着脱式の為、クランプハンドルを使用してのフレア加工も可能●ハンドル戻し時にも空回り機構が働く為、電動ドライバー使用時のハンドル戻し過ぎによる破損を防止 アズワン品番65-9247-74
1個
26,400 税込29,040
翌日出荷


EA200RX用 フレア用ライナーとコーンが必要です。
アズワン品番65-2112-76
1個
12,000 税込13,200
翌日出荷


軟銅、アルミニウム、鋼、ステンレス鋼、真鍮の管に 狭い場所での使用に最適です。
仕様●フレアー:1/8”・3/16”・1/4”・5/16”・3/8”・7/16”・1/2”・5/8”・3/4”●セージング:3/16”・1/4”・5/16”・3/8”・1/2”・5/8”・3/4”●ケース:300×200×50mm●ケース材質:樹脂●重量:1.5kg●本体材質:硬化鋼 アズワン品番65-2112-87
1セット
44,400 税込48,840
3日以内出荷

1個
2,600 税込2,860
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

EA200RX用
仕様●入力電源:AC100V(50/60Hz)・60VA●充電方式:定電流定電圧方式●充電電圧:DC10.8V●充電電流:2000mA●充電可能温度範囲:10~40℃●保護回路:過充電保護(4.25V/cell)過電流保護(7A fuse)●サイズ:146×109×61(H)mm●重量:335g アズワン品番65-2112-92
1個
13,500 税込14,850
翌日出荷

EA200RX用
仕様●<セット内容>:ツバ出しコーン、ツバ出しクランプ×2個、1/2”、3/4”用ライナー、六角棒スパナ、キャリングバッグ アズワン品番65-2112-75
1セット
29,000 税込31,900
翌日出荷

セット内容: フレアーツール 3/16”・1/4”・5/16”・3/8”・1/2”・5/8”・3/4”、 チューブカッター 1/8”~1・1/8”(3~28.5mm)、 リーマー 3~22mm。チューブカッターにスペア替刃1枚付き。ボディはアルミダイカスト製でとても軽く、長時間使用しても疲れません。新冷媒対応。なまし銅管3/4”(肉厚1.2mm)対応。
用途用途 銅、アルミ、真鍮、鋼、チタンなど様々な管に ケース寸法(mm)240×150×95 材質(ケース)スチール製
1セット(1セット)
23,000 税込25,300
翌日出荷

1個
13,400 税込14,740
翌日出荷

1セット
9,320 税込10,252
翌日出荷

※自在ジョイント仕様 両口ラチェットレンチ等を保持しやすいJ型フック形状 使う時だけカチッと腰へ、腰周りの組み換えがカンタンな「着脱式」 やせない極太リング 破断強度はアルミの約2倍!高強度ステンレス仕様 耐摩耗に優れた高耐久極太ステンレス 動く自在ジョイント。工具は重力で回転するため脱落しにくい 装着工具:両口ラチェットレンチ(サイズ17/19、17/21、19/21)、ハンマー、墨つぼ、ミニバール、他
仕様●材質:ステンレス●サイズ(mm):51×84×144(H)●重量:190g●ベルト通し幅:53mm●取り付け工具重量:3kg以下 アズワン品番65-2244-97
1個
2,350 税込2,585
翌日出荷

1個
2,350 税込2,585
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内外兼用。穴用、軸用に対応。直径400~1000mmの大きなスナップリングに対応しています。リングの確実な開閉と、セルフロック式精密スピンドルドライブによる保持。1回の操作でスナップリングを脱着。短い、ダイレクトなアタッチメントにより、リングを確実に保持。径6mmと9mmの交換可能な先端部により、様々な直径範囲に使用できます。6角キー、ラチェットレンチまたは電動ドライバーで選択して操作。大きな軸とベアリングによって非常に大きな力およびトルクを伝達しなければならないあらゆる場所に適用します。ツールはスポンジ製マット付きプラスチックケース入り。大きなシャフトやベアリングのスナップリングの取り外しに。風力、水力発電施設、発電機、大型機械(圧延機、プレス機)、造船、航空機向け。
1セット
274,200 税込301,620
8日以内出荷

18Vと14.4Vの両方が使えるデュアルシリーズ 排気量を抑えた省エネ運転で、約120分の運転が実現。 AC電源不要のコードレスの為、屋根・屋上など場所を選ばず作業が可能です。 オイル逆流防止弁付
仕様●モーター:60W●排気速度(L/分):18V:25.814.4V:20.6●到達真空度:135ミクロン(18Pa)●ローター方式:シングルステージ●サイズ:116×270×165(H)mm(1.8V5.0Ah電池装着時)●接続口:UNF1/2-20(5/16”フレア)●重量:3.6kg(1.8V5.0Ah電池装着時)●付属品:アルミケース、ポンプオイル、オイルドレンネジ、Oリング(Φ10) アズワン品番65-2107-95
1台
68,800 税込75,680
当日出荷

セット内容(+)貫通柄ドライバー:#1×75・#2×100・#3×150mm(-)貫通柄ドライバー:5.5×75・6.0×100・8.0×150mmモンキーレンチ(目盛付):206・304mm片目片口スパナ:10・12・13・14・17・19・21mm(1/4”)ソケット(6角):5・5.5・7・8・10・12mm(1/2”)ソケット(6角):10・12mm(1/2”)ソケット(12角):13・14・17・19・21・22・24・27・30・33mm(1/2”)ラチェットハンドル:240mm(1/4”)T型スライドハンドル:105mm(1/4”)ドライバー形ハンドル:150mm(1/2”)エクステンションバー:150mm(1/2”)ボールジョイント:60mmスパナ:5.5×7・8×10・10×12・11×13・12×14・14×17・19×21・22×24mmロングめがねレンチ(45°):10×12・11×13・12×14・14×17・19×21・22×24mmコンビネーションプライヤ:216mmセーフティプライヤ:247mmスナップリングプライヤ(軸用):180mmスナップリングプライヤ(穴用):180mmペンチ:190mmラジオペンチ:162mm強力ニッパー:171mmパイプレンチ:300mmグリッププライヤ:227mmミニカッター:210mmコンビネーションハンマー:300mmウレタンショックレスハンマー:330mmロングボールポイントL形レンチセット(9本組):1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm 質量(kg)26.3 型番C635 ケース寸法(mm)1086(W)×124(D)×772(H)
1組
165,000 税込181,500
翌日出荷